ルナラウンド10

ルナラウンド10 - 東京堂ルナラウンド10 - 東京堂ルナラウンド10 - 東京堂ルナラウンド10 - 東京堂ルナラウンド10 - 東京堂ルナラウンド10 - 東京堂ルナラウンド10 - 東京堂ルナラウンド10 - 東京堂

花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
陶器、リサイクル石膏
分類
陶器
寸法(cm)
【口】Φ8、Φ10×10
内容量
1個
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
CX000156-018 0410040204100402CX000156-018ゴールド
¥700
¥699
¥769(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
CX000156-019 0410043804100438CX000156-019シルバー
¥700
¥699
¥769(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする