誘引 :「誘引テープ」の検索結果

誘引とは、支柱に植物の茎・つるを結びつけ、植物がバランスよい形で生長するのを助ける農業・園芸資材のことを指します。植物の茎を止めるには、特殊加工のくき止めテープがあり、ワンタッチの接着が可能です。 接ぎ木の際に使用するテープは、自然劣化するので、取り除く必要がなく、また台木への食いこみもありません。トマトやキュウリ、ナスといった果菜類などの誘引には、ポリプロピレン製の安価な誘引ヒモが便利。日光を浴びると、テープが化学変化により分解し、強度を増していく誘引テープもあります。保持力が必要な時期に、通常のテープよりも枝をしっかりと支えることが特長です。
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日光を浴びてテープが分解。 作物の成長と共に強度を増していきます。誘引結束後、太陽光による科学変化により、徐々に強度を(保持力)を増していきます。保持力が最も必要な時期には、通常テープ以上にしっかりと枝をささえます。 収穫後はヒビ割れ劣化します。作物収穫後の後処理では、枝は棚や支柱、ネットなどから少しの衝撃(通常テープの1/10位の力)で簡単に取り外すことができます。
テープ幅(mm)11
1箱(10巻)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10巻)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TMT111 とめたつ テープ ニチバン 動画あり
誘引時はしっかり結束でき、約6ヶ月の期間を経て、適度に粘着力(自着力)が弱まります。だから収穫後の後処理がラクラクです。 粘着テープなので、金属等の異物混入やケガの心配がありません。 粘着テープですが、結束物には付着せず、粘着面どうしを付けた時だけ強固に粘着する特殊な設計になっています。
用途ぶどうの新梢、きゅうりの蔓など野菜、果物の誘引結束 トラスコ品番819-9602 材質基材/ポリオレフィン、粘着剤/ゴム系粘着剤 質量(g)400 テープ幅(mm)11 テープ長さ(m)30
1箱(10巻)
2,198 税込2,418
当日出荷

安価で経済的な誘引ひもで、トマト・キュウリ・ピーマン・ナスなどの果菜類、花き類やホップなどの誘引に使われています。
材質ポリプロピレン グレー
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

森林・測量の分野で40年以上の実績を誇る調査用識別テープ
厚さ(mm)0.08 長さ(m)50
1個ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(200本×24連)ほか
389 税込428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日差しに強く、丈夫で長期間使用できる誘引用紐です。
用途直立誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等の紐誘引に。 適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・メロン・花卉類・柑橘類 質量(kg)1 耐久性約5年
1巻
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HT-R45C 楽らくテープナー マックス 動画あり
テープナーシリーズの最上位機種。ハンドルの力や本体質量の軽さに加え、針詰まりを低減しました。
用途ネット誘引・支柱ひも・棚等の誘引作業に 長さ(mm)353 幅(mm)37 高さ(mm)148 質量(g)430 最大結束径(Φmm)45 関連資料(2.54MB) 取扱説明書(1.7MB)
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

簡単・安い・繰り返し使える!! 作業効率と経済性を実現した紐用誘引クリップです。 細い紐から麻紐や幅広テープ紐まで楽々誘引できます。 紐挟み部が広いので誘引が簡単で、様々な誘引方法にも対応できます。 紫外線、日差し、薬品に強く、低価格で繰り返し使えます。
用途直立誘引・横紐誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等、果菜類の紐誘引に。 材質耐候性ポリプロピレン 適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・メロン・パプリカ
1袋(24個)ほか
579 税込637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

誘引結束機とめたつ(TM) TMA100LT・TMA150の専用テープです。 誘引時は非常に強く結束しますが、太陽光を浴びるとテープの強度が徐々に低下し、収穫時には取り外しやすくなります。 貼面同士が付き、結束する蔓や新梢には付きにくいです。 水に濡れても剥がれにくいです。
用途誘引 グリーン 寸法(mm×m)11×30
1箱(10巻)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

誘引結束機とめたつ(TM) TMA100LT・TMA150の専用テープです。 とめたつ(TM)テープシリーズ中、最も強い結束力で様々な誘引にお使いいただけます。 貼面同士が付き、結束する蔓や新梢には付きにくいです。 水に濡れても剥がれにくいです。
用途誘引 オレンジ 寸法(mm×m)11×30
1箱(10巻)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

誰でも簡単に確実な誘引が可能!耐久性がとても高く経済的! ”つりっ子”は、プロの生産者の皆様から30年以上愛され続けている優れた誘引クリップです。 大切な野菜をしっかり守り、確かな誘引で省力化できます。 誰でも手軽に使用でき、縛り直しもなく固定テープも使わないので大幅に労力を削減できる上、確実に固定できます。 他社の類似製品よりも耐久性が非常に高く、何作も繰り返し使用できるので、非常に経済的です。
用途トマト・きゅうり・メロンなどの様々な紐誘引に 材質AES タイプつりっ子 トマト 口径(mm)19
1袋(20個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

誰でも簡単に確実な誘引が可能!耐久性がとても高く経済的! ”つりっ子”は、プロの生産者の皆様から30年以上愛され続けている優れた誘引クリップです。 大切な野菜をしっかり守り、確かな誘引で省力化できます。 誰でも手軽に使用でき、縛り直しもなく固定テープも使わないので大幅に労力を削減できる上、確実に固定できます。 他社の類似製品よりも耐久性が非常に高く、何作も繰り返し使用できるので、非常に経済的です。
用途トマト・きゅうり・メロンなどの様々な紐誘引に 材質AES 口径(mm)24
1袋(20個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

誰でも簡単に確実な誘引が可能!耐久性がとても高く経済的! ”つりっ子”は、プロの生産者の皆様から30年以上愛され続けている優れた誘引クリップです。 大切な野菜をしっかり守り、確かな誘引で省力化できます。 誰でも手軽に使用でき、縛り直しもなく固定テープも使わないので大幅に労力を削減できる上、確実に固定できます。 他社の類似製品よりも耐久性が非常に高く、何作も繰り返し使用できるので、非常に経済的です。
用途トマト・きゅうり・メロンなどの様々な紐誘引に 材質AES タイプつりっ子 キュウリ 口径(mm)10.2
1袋(20個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

誰が使っても、取付け・取外しが簡単!何度も繰り返し使用可能で経済的! ”とめっ子”は、”つりっ子”同様ナスニックスが独自に開発した製品であり、優れた誘引クリップです。 不完全なテープ等で留める必要ありません。作業を楽にし、ラチェット式の噛み合わせが確実な固定を実現しました。 誰が使っても、取付け・取外しが容易で、何度も繰り返し使用できるため、とっても経済的です。 茎が太くなると内側に力が加わり、外す際に非常に手間がかかる他社製品に比べ、当製品はワンタッチで外す事ができ、手間がかかりません。
用途トマト・きゅうり・メロンなどの紐誘引に 材質PP
1袋(30個)ほか
969 税込1,066
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

誰でも簡単に確実な誘引が可能!耐久性がとても高く経済的! ”つりっ子”は、プロの生産者の皆様から30年以上愛され続けている優れた誘引クリップです。 大切な野菜をしっかり守り、確かな誘引で省力化できます。 誰でも手軽に使用でき、縛り直しもなく固定テープも使わないので大幅に労力を削減できる上、確実に固定できます。 他社の類似製品よりも耐久性が非常に高く、何作も繰り返し使用できるので、非常に経済的です。
用途トマト・きゅうり・メロンなどの様々な紐誘引に 材質AES タイプつりっ子 Jr. 口径(mm)19.5
1袋(100個)ほか
5,798 税込6,378
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

針がいらない誘引結束機です。 針がいらないため安全・簡単に誘引作業を行えます。 本体重量が約320gと軽く、持ちやすいです。 持ち歩きの際に収納しやすいよう、閉じた状態を維持できるストッパーを設けています。 テープ収納部分と引き出し部分のカバーが一体化しているため、テープ交換作業がスムーズです。 専用粘着テープ「とめたつ(TM)テープ」シリーズ全製品がお使いいただけます。
用途誘引 寸法(mm)153×278×41 質量(g)320 最大結束径(Φmm)33
1台ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『育苗・誘引・接木』には他にこんなカテゴリがあります