大型アルミベリーカー槍木産業5日以内出荷
いちご収穫台車超軽量(約5.4kg)イスコロと併用でもっと便利利用場面に合わせて車幅/袖 スライド調整
質量(kg)5.4荷台寸法(mm)760~1160×530全長(cm)71車幅(mm)タイヤ芯々:950~1350タイヤ外径(mm)230車高(mm)860
楽カーⅡ ノーパンクタイヤ槍木産業5日以内出荷
高設ベンチ栽培用収穫台車アルミ製で軽量トレー5段階対応ノーパンクタイヤ採用対応トレイサイズ625×330×115まで内側車輪に変更可能
質量(kg)9.8荷台寸法(mm)625×330×115全長(cm)68車幅(mm)タイヤ芯々:230/450タイヤ外径(mm)220車高(mm)830
小型ベリーカー槍木産業5日以内出荷
ハンディタイプのいちご収穫台車軽量(約2.3kg)様々なトレーに対応トレー2段可能トレーサイズを選ばないハの字車輪で安定走行ハンドル・脚高さスライド式箱受け帽スライド式
質量(kg)2.3荷台寸法(mm)200~400×500~570全長(cm)50車幅(mm)タイヤ芯々:14タイヤ外径(mm)180車高(mm)580~730
玄米保管庫アルインコ税込¥23,078~¥20,980~
もみ保管庫アルインコ税込¥96,778~¥87,980~