カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 農業資材・園芸用品
      • 農業機械
        • 運搬・収納・保管
          • ハウスカー(園芸運搬車)
絞り込み
最大積載荷重(kg)
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ハウスカー(園芸運搬車) :「荷車」の検索結果

ハウスカー(園芸運搬車)とは、農作業において荷物の運搬を伴う作業を行うときに用いられる道具です。荷台と車輪の部分から成り立ち、荷台の大きさや高さ、持ち手の形状などにさまざまなものがあります。荷台の素材の多くは耐久性のよいアルミ。車輪は、4輪のもの、2輪のもの、車輪の数や幅を調整できるものから選択できます。電動式では、悪路や坂道での移動が容易です。扱う農作物や場所に合わせた適切なものを選ぶことで、植え付けや収穫作業をスムーズにします。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大積載荷重(kg)から絞り込む
アルミ大型四輪自在キャリー ノーパンクタイヤ アルミスアルミ大型四輪自在キャリー ノーパンクタイヤアルミス(9件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
欠品中
大型ノーパンクタイヤ搭載で悪路に強い。 すべてがワンサイズ大き目の安定感抜群のコンテナカー。 伸縮フレーム採用で積載物により荷台幅が調整可能。 工具を使わず組み立てられます。
耐荷重(kg)80質量(kg)17車輪径(Φmm)(前輪)360、(後輪)250材質(本体)アルミ合金床面高さ(mm)440寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620~900×820~940×880タイヤタイプノーパンクタイヤ3.25-8(13×3)、自在ノーパンクタイヤ3.50-4RoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)プラスチック
アルミ四輪キャリー 1個積み ノーパンクタイヤ アルミスアルミ四輪キャリー 1個積み ノーパンクタイヤアルミス(6件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
錆び難くて軽くて丈夫なアルミ製。 コンパクトで使う場所を選びません。 工具を使わずに簡単に組み立て可能。 コンテナ運搬などの農作業に最適。
仕様コンテナ1個積み質量(kg)6許容荷重(kg)80車輪径(Φmm)270材質(本体)アルミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×620×890タイヤタイプソフトウレタンノーパンクタイヤ/樹脂製デカホイール仕様RoHS指令(10物質対応)対応
アルミポーターN型 アルミスアルミポーターN型アルミス
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
ハウス内での作業に最適。ハンドルも外せます。 空気入りアルミホイールタイヤ(ベアリング入)を使用しています。
最大積載量(kg)50トラスコ品番485-0157材質本体・タイヤホイール/アルミ質量(kg)6.4荷台寸法(長さ)(mm)530荷台寸法(幅)(mm)370タイヤタイプ250-4(アルミ)RoHS指令(10物質対応)対応引き手高さ(mm)800
伸縮ハウスカー(8インチノーパンクタイヤ) アルインコ伸縮ハウスカー(8インチノーパンクタイヤ)アルインコ
37,980税込41,778
1台
翌日出荷
ハンドル部に握りやすいウレタン採用しています。
最大積載荷重(kg)50材質アルミ合金質量(kg)8.6全高(mm)850荷台寸法(長さ)(mm)800(最大時)、750(最小時)荷台寸法(幅)(mm)600(最大時)、400(最小時)タイヤタイプ8インチ ノーパンクタイヤ

運搬・収納・保管』には他にこんなカテゴリがあります

荷車特集
おすすめ人気ランキング
ハウスカー(園芸運搬車)