- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 防鳥・防獣用品
- 13ページ目
13ページ目: 防鳥・防獣用品
特価
本日12月9日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
容易に切断や重ね合わせができるので、柱上アームへの長さ調整も容易にできます。縦及び横方向に向けて自在に連結ができ、且つ独自の材料及び構造を採用した事により、曲面を含めた様々な設備に取り付けできます。材質は耐候性に優れ、環境負荷物質を一切含んでおりません。
色グレー
質量(g)約118
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)605×56×100
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
「大目玉」とキラキラ「ホログラムの乱反射」で害鳥を威嚇。ホログラムの光りが四方八方へ反射し害鳥を威嚇します。3本の赤銀テープでキラキラ威嚇効果アップ。
用途倉庫、田畑、果樹園等の鳥害対策に。
付属品赤銀テープ×3本、吊下ひも×1本
寸法(mm)540
1個
¥980
税込¥1,078
翌日出荷
業務用仕様で一度に複数の捕獲ができます。ネズミや小動物が、壁面などに沿って移動する習性を利用した捕獲器です。非バネ式ですので捕獲時のシャッター音も小さく、周辺の小動物への警戒心も少なく済みます。捕獲の際にキズをつけることなく捕獲できます。繰り返し使用できますので経済的です。
用途業務用仕様・ネズミの捕獲に。
材質合金鋼
質量(kg)1.88
サイズ28.0×46.5×18.0
1個
¥8,488
税込¥9,337
4日以内出荷
入口が大きく「ワイド」な大きなネズミの捕獲に。「ワイド」の入口で1回で複数匹の捕獲が可能。生産農家・業務用に最適サイズ。
用途ネズミの捕獲に。
サイズ21.3×28.5×13.0
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
幅11mmの金と銀にキラキラ光る防鳥テープ
用途鳥害対策に。
幅(mm)11
長さ(m)90
入数5巻
対象動物鳥類
1個
¥659
税込¥725
4日以内出荷
ベランダ・田・畑・庭園などへの飛来防止に
角度によって「見え隠れ」の恐怖を与えます
支柱から支柱へ張るだけの簡単取付け
用途鳥害対策に。
長さ(m)2000
太さ(mm)0.2
対象動物鳥類
1個
¥759
税込¥835
欠品中
支柱から支柱に張るだけの簡単設置
糸に繋いだ「銀」のホログラムがギラギラ強力反射
害鳥を威嚇します
設置場所に合わせた長さで自由にカットして使用できます
用途鳥害対策に。
幅(mm)6
全長(m)90
対象動物鳥類
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
猫や鳥のフン被害から守ります。ベランダ、エアコンの室外機、軒下、窓のひさしや鳥の止まりやすい場所に設置できます。猫の通り道に設置する事で猫を寄せ付けない効果もあります。
用途猫よけ、鳥よけ
材質プラスチック
寸法(mm)420×40×35
色ホワイト
質量(g)45
対象動物ネコ・トリ
1セット(10枚)
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
電池不要のソーラー式充電LEDライト。 。赤・青の超高輝度で大切な農作物を守ります。 。発光度が格段に違う強力タイプ。
用途防獣対策に。
寸法(mm)(約)127×71×290
質量(g)約273
使用時間(時間)フル充電時/約100
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
電池不要のソーラー式充電LEDライト。 。赤・青の超高輝度で大切な農作物を守ります。
用途防獣対策に。
寸法(mm)(約)80×80×154
質量(g)約250
使用時間(時間)フル充電時/約100
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
暗くなると自動点滅。 。光センサー付LEDライトで大切な農作物を守ります。 。強力な光で動物の目を刺激。
用途防獣対策に。
寸法(mm)(約)122×72×305
質量(g)約295
使用電池単一電池×2
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
暗くなると自動点滅。 。全方位型・光センサー付LEDライトで大切な農作物を守ります。
用途防獣対策に。
寸法(mm)(約)80×227
質量(g)約150
使用電池単一電池×2
1個
¥849
税込¥934
3日以内出荷
誰でも簡単に、色んな場所に設置できる防鳥システムです。こちらはセットで使用頂く商品です。
〈他セット製品内容〉バネ付きワイヤーテンション金具、ステンレス支柱両端用、防鳥用極薄ナイロンコーティング
用途パイプハウス、屋根型ハウス、果樹棚、露地栽培
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
エリアシステムシリーズ用漏電遮断器。エリアシステムシリーズACアダプターを使用し100V電源で使用の際、必ず設置いただく漏電遮断器付きタップです。
用途害獣対策に。
質量(g)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×9×5
1個
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
電気柵専業メーカー”アポロ”エリアシステムシリーズ。太陽光を電源に!専用バッテリーに充電し経済的に使用できるAP-2011・AP-2011-SRソーラー電源用ソーラーパネルです。電気柵AP-2011/-SR用、充電式専用バッテリー/AP-BT112-Aとともにご利用いただくソーラーパネル。
用途害獣対策に。
適合機種充電式専用バッテリー/AP-BT112-A
出力電圧(V)12(10W)
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
両端のワニグチでさく線を挟むだけで渡り線をとることができます。
質量(g)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ワニグチ:80×15×45
コード長さ(mm)900
1本
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
塗装仕上げでサビや金属腐食に強くなっています。
毒物を使用せず、安心・簡単に捕獲できます。
粘着剤・毒エサ等で捕獲が難しいネズミの捕獲が可能です。
材質スチール
対象動物ネズミ
特殊銅線入り電気柵ワイヤー400m巻きです。抵抗値の低いスズメッキの銅線3本とステンレス線3本がよじられて入っている電柵用ワイヤーです。
用途野生動物被害対策(電気柵ワイヤー)
長さ(m)400
使用距離範囲(m)6000まで
抵抗値0.2Ω/m
直径(mm)3
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
ソーラーもぐらブロックは、もぐらやヘビが嫌う音波振動を発生させ、撃退するのに効果的です。
約40~50秒の間隔で音波振動を発生させ、半径約5~10mの範囲に伝わります。
対象動物もぐら、ヘビ
本体寸法(cm)約35.5×17.5×11.5
本体質量(g)約225
電源充電池
定格電流(mA)動作電流:77、待機電流:1.5
消費電力(W)0.09
適合範囲半径約5~10m
音量(dB)最大出力:約20~30
バッテリー1.2V、800mAh
使用時間約3日(満充電時/使用環境による)
防水保護等級IP44
周波数(Hz)約800~1000
材質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
約30秒間隔の音と振動でモグラを追い払います。
LED付で、作業状態が外観からでも確認できます。
プラスチック製(ABS樹脂)なので錆びない腐らない。
材質ABS樹脂
寸法(cm)H41.5×W6.5×6.5
質量(g)217
対象動物もぐら
1セット(2本)
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
獣害対策製品です。
高周波と7つのLED発光で動物を傷付けず撃退。
Panasonic製センサーを採用し逃さず動物の動きを探知
イノシシ・鹿・ハクビシン・アナグマ・アライグマ・ネズミ・猫・犬を寄せ付けません。
高周波は9kHz~46kHz迄を無段階で設定でき高周波域に変化を加える事で効果が長く続き慣れを防ぎます。
7つのLED発光-赤色・緑色・水色・黄色・白色・紫色・青色で多種の獣を威嚇
Panasonicセンサー採用し夜間でも獣害を逃さず反応します。
最大10m距離、左右角100度、上下角90度範囲で反応
昇圧コンバーター内蔵する事で使用電池を限りなくゼロボルト近くまで使用する事ができ一度の充電でできるだけ長くお使い頂ける構造になっております。
昇圧コンバーター内蔵で電池切れによる誤作動を防ぎます。
製品の動作が無くなった時が電池切れのサインになります。
用途イノシシ・鹿・ハクビシン・アナグマ・アライグマ・ネズミ・猫・犬を寄せ付けません。
対象動物イノシシ・鹿・ハクビシン・アナグマ・アライグマ・ネズミ・猫・犬
色迷彩色
周波数範囲9kHz~46kHz
発電力(W)0.6(ソーラーパネル)
使用電池単三型ニッケル水素電池1900mAh×4本
本体寸法幅75×奥75×高さ120mm 重量280g
全長(mm)本体+設置杭467
感知距離(m)10
保管温度範囲(℃)-20~60
保護等級IP44
センサーPANASONIC製センサー
材質本体:樹脂、支柱:アルミ
仕様実用新案:登録済み
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
出力電圧(kV)を見やすいデジタル数値で表示します
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×25×172
質量(g)179
使用電池9V乾電池内蔵(交換可)
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
鋼管に樹脂をコーティングした電気さく専用支柱です。
先端部とキャップに超硬樹脂を使用しているためしっかりと打ち込むことができます。
対象動物イノシシ・クマ・アライグマ・シカ・サル
直径(Φmm)20
全長(cm)185
地上高さ(cm)150
適合【ガイシ】G20/G1320
1セット(50本)
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
鋼管に樹脂をコーティングした電気さく専用支柱です。
先端部とキャップに超硬樹脂を使用しているためしっかりと打ち込むことができます。
対象動物イノシシ・クマ・アライグマ
直径(Φmm)20
全長(cm)92
地上高さ(cm)67
適合【ガイシ】G20/G1320
1セット(50本)
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
モグレーヌは本体パネルと返し付きアンカーが一体化しているので、従来の補強資材と比べて施工の手間を大幅に軽減できます。
また、既存フェンスと結束しておくことで、害獣や地盤の押し上げによるアンカー抜けを効果的に防止します。
質量(kg/枚)0.86
対象動物害獣
パネルJIS G3547 SWMG H3(亜鉛メッキ鉄線 3種鍍金) Φ4.0 300×900 75×150目
適合アンカー異形丸棒(返し付き) SD295A D10×495 (本体パネルと一体溶接)
1セット(20枚)
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
コンセント式漏電遮断器が標準装備。
出力状態がわかる確認ランプ付。
夜間・昼夜間の出力切替えスイッチ。
仕様盗難補償付1年
付属品コンセント式漏電遮断器、出力コード5m、ヒューズ1A×2本、マイナス棒30型(アース棒30型)、注意表示板(2枚)、取扱説明書、保証書・登録カード
質量(kg)約3.2
電源(V)AC100
消費電力(W)50Hz:6.5、60Hz:5.4
出力電圧(V)約9000
電線長さ(m)最大:5000
寸法(縦×横×奥行)(mm)110×200×215
1台
¥53,980
税込¥59,378
翌日出荷
さく線のつなぎ目などの補強・通電効率アップに最適なテープです。粘着面もしっかり通電するため通電効果が高いです。さらに手で簡単に切れるので剥がすときも手早く取り外せます。
1巻長さ(m)約20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
バッテリータイプに増設するだけでソーラー式にできるソーラーパネルのセットです。
セット内容12Wソーラーパネル(取付金具付)、バッテリー保護回路
出力DC12V(10W)
1セット
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
2段張り用2連式。一度に2段分のガイシを設置することができます。
長さ(mm)約190
高さ(mm)約34
直径(mm)約33
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
『農業・園芸資材』には他にこんなカテゴリがあります
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。