16ページ目: 防鳥・防獣用品

防鳥・防獣用品とは、大切な田畑の作物を守るものです。鳥やネズミ、犬、猫などからの被害を軽減させます。鳥や動物から作物を守るには、防鳥網や光の反射、音などで防除します。ネットで鳥の種類に合わせて網目のサイズを変えたり、鳥の警戒心を利用して防ぐ効果を発揮します。犬や猫の鋭い嗅覚を利用して、苦手な香りがする粒剤やカラスが仲間の死骸と勘違いして近寄らなくなるもの、ネズミの嫌いな超音波でネズミを寄せ付けないようにするものなどあります。鳥や動物の特徴を利用した商品が数多くあります。
1,140件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アニマルパンチ・ホルダーセット ミツギロンアニマルパンチ・ホルダーセットミツギロン
2,898税込3,188
1セットほか
当日出荷から翌々日出荷
トラスコ品番114-1385セット内容アニマルパンチ、固定ホルダー、結束バンド×2本材質アニマルパンチ:PC、PP、ABS、超高輝度発光ダイオード(青1個・赤2個)、ニッケルカドミウム単四形蓄電池、ホルダー:PE、結束バンド:ナイロン質量(g)160電源(V)1.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×141.5
BOX型カラスよけネット ミツギロンBOX型カラスよけネットミツギロン
4,998税込5,498
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
トラスコ品番114-1388材質本体:ポリエチレン(PE) (ネットにカプサイシン含有)、ファスナー・ハトメ:スチールイエロー長さ(m)0.6糸径(Φmm)1幅(m)1.5収納の目安45Lのゴミ袋が4~6袋目合い(mm)4
アニマルバリア モグライト インテリムジャパンアニマルバリア モグライトインテリムジャパン(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
地上では「シカやイノシシ」などの警戒心を刺激するLEDライト、地中では「モグラやネズミ」などを追い払う地中音波振動により効果を発揮します。 薬剤を使わないから農作物や人に無害です。 ソーラー充電採用で電源いらず。地中に差し込んで設置するだけでご使用頂けます。 地中音波振動は5分間隔で20秒振動します。
用途モグラ、ネズミ、シカ、イノシシなどによる農害対策に。対象動物シカ、イノシシ、モグラ、ネズミ材質ABS樹脂、アルミ質量(g)約340周波数(Hz)音波/400~1000電源ニッケル水素充電池(1300mAh/1.2V)×1本寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×500(最大)センサー光センサー(LEDのみ)LED赤色×2個、青色×2個振動音波/最大400m2
キラリン風車 16mm支柱用 DAIMキラリン風車 16mm支柱用DAIM(1件のレビュー)
299税込329
1個
5日以内出荷
キラキラ効果で家庭菜園を鳥から守る。 16mmの支柱に取付可能。(組立式) 日本製・JIS規格品。
材質PET(アルミ蒸着)・スチール・ポリプロピレン寸法(mm)約200×200
キラキラ くるりんシート DAIMキラキラ くるりんシートDAIM
349税込384
1個
5日以内出荷
キラキラ効果と風回転のW効果で害鳥の侵入を防ぐ。(ロープで結びつけるだけ)
用途日本製・JIS規格品。材質PET(アルミ蒸着)・ナイロン寸法(幅W×高さH)(mm)約230×450
アニマルバリア カラフルジュニア インテリムジャパンアニマルバリア カラフルジュニアインテリムジャパン
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
・超音波により、猫の糞被害やいたずらを防ぎます。 ・変動超音波のため、猫の慣れを防ぎます。 ・防雨設計、屋外使用OK ・感知範囲 約15mm2
用途猫によるいたずら防止に。質量(g)約218直径(Φmm)約108高さ(mm)約108音圧感度(dB)90材質ABS樹脂センサーバッシブ赤外線センサーセンサー感知範囲3m~5m 90°電源単2乾電池×3本(別売)
逃げ~るぞ!ザ・マシンガン ノボル電機逃げ~るぞ!ザ・マシンガンノボル電機
42,980税込47,278
1台
6日以内出荷
「逃げ~るぞ!ザ・マシンガン」はマシンガン音で鳥獣を驚かせるメガホンです。火薬を使うことなくスイッチひとつで簡単にマシンガン音が再生でき、さらに鳥獣が音に慣れが生じにくい様にマシンガン音がランダムに再生されます。 ランダムなマシンガン音を採用! 自然の中で目立つ配色!! 火薬不使用! メガホン機能と簡単に切替え!! 耐水・耐塵でIP66をクリア! 耐候性の強いASA樹脂を採用!
材質(外装)ASA樹脂全長(mm)約253高さ(mm)約228質量(g)約630(乾電池を除く)最大出力(W)10口径(Φmm)約150×135定格出力(W)6機能モード切替スイッチ、音量調節つまみ、トークスイッチ電池寿命(時間)音声時約9(JEITA) マシンガン音:ランダム再生継続で約8使用乾電池LR6(単3形 アルカリ)×6本[充電式電池は使用できません]到達距離(m)音声時約250(JEITA)、マシンガン音時約315(109dB以上)防塵防水性能IP66 (JIS C 0920に準拠)バンド長(mm)約400(バンドは本体と着脱可能)
赤銀テープ ゴールデンスター赤銀テープゴールデンスター(1件のレビュー)
639税込703
1パック(5個)
4日以内出荷
わずかな光でも反射するメタリックテープが野鳥の飛来を防止
用途害鳥防止用品材質ポリエチレン赤銀
カラスハイレマ線 1000m巻 未来のアグリカラスハイレマ線 1000m巻未来のアグリ(2件のレビュー)
31,980税込35,178
1巻(1000m)
7日以内出荷
「目立たない」がポイント!カラスハイレマ線。
材質ステンレス線ツヤ消し黒質量(g)535線径(Φmm)約0.31巻長さ(m)1000引張強度(N)66.5
ゲートハンドル 赤 弱バネ 未来のアグリゲートハンドル 赤 弱バネ未来のアグリ
17,980税込19,778
1セット(50個)
7日以内出荷
ポリワイヤー等簡易線に使用
全長(mm)215
イージークリップ 未来のアグリイージークリップ未来のアグリ
5,298税込5,828
1セット(100個)
7日以内出荷
テスター デジタルボルト型  (speedrite用 ) 未来のアグリテスター デジタルボルト型 (speedrite用 )未来のアグリ
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
デジタル常時の断続型電牧用電圧検知器。100Vごとの精密な測定が可能です。9900Vまで測定可能。
危険表示板 黄(H) 未来のアグリ危険表示板 黄(H)未来のアグリ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット(20枚)
7日以内出荷
材質樹脂製寸法(mm)250×130
ビビット 1000型  センサー付 未来のアグリビビット 1000型 センサー付未来のアグリ
28,980税込31,878
1セット
7日以内出荷
電牧器の最高峰、圧倒的スペックを携えて登場。 昼夜光感知センサー内蔵のハイスペックシリーズ。 100Vコンセントでも12Vバッテリーでも使用可能。日中/夜間稼動の状況に応じてセレクトが可能。
付属品アース接続コード、電牧接続コード、バッテリー接続コード、100V用ACアダプター適合(ソーラー)12W、(バッテリー)HIC‐50Z質量(kg)1.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×240×78最大出力1ジュール(500Ω)距離(km)(実働推奨)2最大電圧(V)9800
ビビット 3000型  センサー付 未来のアグリビビット 3000型 センサー付未来のアグリ(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1セット
7日以内出荷
電牧器の最高峰、圧倒的スペックを携えて登場。 昼夜光感知センサー内蔵のハイスペックシリーズ。 100Vコンセントでも12Vバッテリーでも使用可能。日中/夜間稼動の状況に応じてセレクトが可能。
付属品アース接続コード、電牧接続コード、バッテリー接続コード、100V用ACアダプター適合(ソーラー)36W、(バッテリー)EB‐100質量(kg)1.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×240×78最大出力3ジュール(200Ω)距離(km)(実働推奨)6最大電圧(V)11400
『鳥』止マレーズ YAMANO『鳥』止マレーズYAMANO
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
セット内容本体×2、結束バンド×8材質本体:SUS304ステンレス鋼線、結束線:耐候性ナイロン線径(Φmm)0.8外径(mm)47×37
鳥獣ネコ撃退大統領 龍宝丸鳥獣ネコ撃退大統領龍宝丸(2件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
簡単に田畑の支柱や樹木への吊り下げができます。
用途鳥獣やノラネコの対策に!対象動物鳥獣、ネコアズワン品番64-9646-55
我が家のカラスネット  0.8m×0.8m イノベックス(旧:ダイオ化成)我が家のカラスネット 0.8m×0.8mイノベックス(旧:ダイオ化成)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
戸別収集や、小規模なゴミだしに最適な袋上のカラス対策用ゴミネット。 4mm目のネット部分がカラス等のゴミ置き場へのイタズラを軽減します。 上からかぶせるだけの新・袋状設計でゴミをしっかり守ります。 オモリが従来品より重いです(メーカー比約1.7倍)。 袋状の仕上げでゴミにすっぽりかぶせられてネーム書き込み用のタグがついています。 ネットの固定用のロープ付。
用途対象のゴミ(ゴミ置き場)に上から被せるだけの非常に簡単な使用方法。黄色材質ポリエチレントラスコ品番819-4896長さ(m)0.8寸法(m)0.8×0.8幅(m)0.8目合い(mm)4
農業関連 農薬用攪拌機(うずしお) 三晃精機農業関連 農薬用攪拌機(うずしお)三晃精機
73,980税込81,378
1台
5日以内出荷
ガードがステンレス仕様、従来品と比べて耐久性能、攪拌能力大幅に向上。 フレキシャフトタイプに比べてランニングコストが安いです。
質量(kg)約4寸法(直径Φ×高さH)(mm)270×380コード長さ(m)4直流電圧(V)12撹拌容量(L)2000ヒューズ15A定格運転時間(分)480
農業関連 ブルーベリー選別器 三晃精機農業関連 ブルーベリー選別器三晃精機(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
当日出荷
簡単、軽い、早い、ゴムクッション付きでキズが付きません。 女性、高齢者もすぐ使えます。 重ねた四段のトレーを左右に動かすだけでサイズ別に選別可能 。各サイズ一枚ずつでも使用可能。
寸法(mm)420×320×40(1段分)質量(kg)0.28(1段分)、1.2(4段分)穴径(Φmm)(トレー穴)LL:19、L16、M13
ゲッターパイルA 20mm×90cm(50本入) 末松電子製作所ゲッターパイルA 20mm×90cm(50本入)末松電子製作所(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(50本)
5日以内出荷
樹脂被膜鋼管支柱。
対象動物害獣直径(Φmm)20長さ(cm)90対応Sガイシ、Eガイシ、Rガイシ、Pガイシ、WガイシRoHS指令(10物質対応)対応
ハイパワー菜園 100m(2段張り)セット アポロハイパワー菜園 100m(2段張り)セットアポロ(6件のレビュー)
28,980税込31,878
1セット
当日出荷
より便利に、安全に。使いやすさが基本コンセプト。 ご好評いただいているSP-2013・100m2段張りセットの本体の使用乾電池が単1型電池利用可能になりグレードアップしました。 昼間又は夜間のみ12時間使用時の稼働時間が80日まで延長して性能そのままに、さらに使いやすく低コスト運用が可能になりました。 イノシシ・ハクビシン・タヌキ・キツネなどの野生動物から農作物を守ります。 2段張り、周囲100mセットですが、延長キットにより周囲300mまで延長できます。 防雨型なので屋外での使用が可能です。 昼夜(連続)モードと夜間モードの切替が可能で、夜間モードの受光センサーにて出力ランプが点滅します。
対象動物イノシシ・ハクビシン・タヌキ・キツネセット内容FRPポール(Φ11×900mm)25本、柵線(ヨリ線)200m巻、Φ11mmフック碍子50個、ゲートグリップ2個、エリアチェッカー、アース棒(1連式)、高圧線1.5m、本体取付金具(ビス付)、危険表示板電源(V)DC12本体寸法(mm)270.5×120×140出力電圧(V)10000本体質量(kg)3(セット質量:8)有効距離(m)600(2段張りで300)
亥旦停止(猪用) 福井熱処理亥旦停止(猪用)福井熱処理
1,798税込1,978
1袋(4枚)
7日以内出荷
「匂い・色・揺れ」が効く! 特許申請中!農作物の被害が激減! 吊るだけでOK。
対象動物シカ、イノシシ、イノブタ仕様忌避剤:カプサイシン等質量(kg)約0.12取付高(mm)600~800寸法(幅W×長さL)(mm)95×500間隔(mm)設置:100
迷惑動物撃退ライト 福農産業迷惑動物撃退ライト福農産業
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
昼夜センサー付きで暗くなると自動点滅、明るくなると自動で消えます 赤・青交互点滅 360度丸型ヘッドタイプ 昼夜センサー付き
用途迷惑動物対策に。防犯対策に対象動物害獣高さ(mm)200本体質量(g)約140頭部径(Φmm)60
点滅ライト 福農産業点滅ライト福農産業
479税込527
1個
当日出荷
昼夜センサー付きで暗くなると自動点滅、明るくなると自動で消えます 赤色点滅 筒径39mm単管に固定できる固定ネジ付 昼夜センサー付き 昼夜センサー付き
用途迷惑動物対策に。防犯対策に対象動物害獣材質頭部ポリスレン柄部ポリプロピレン高さ(mm)252本体質量(g)約136頭部径(Φmm)90
足くくり罠Φ200×Φ4.0 F type No.607 栄ヒルズ足くくり罠Φ200×Φ4.0 F type No.607栄ヒルズ
19,980税込21,978
1個
11日以内出荷
朝、畑へ向かう足取りが軽くなる。被害をなくして作物が育つ楽しみを取り戻す。シンプルな構造のくくり罠で設置が簡単です。たくさん設置する場合に時間短縮できます。
用途シンプルな構造・軽い作動・見つかりにくい対象動物イノシシ、シカ仕様サルカン(より戻し)付、ワイヤーストッパー(締付防止金具)付、ワイヤーロック(逆止金具)付材質バネ、鉄、筒鉄(粉体塗装)質量(kg)1.8作動方式バネタイプワイヤー径(Φmm)4.0筒径(Φmm)200
足くくり罠Φ120×Φ5.0 F type No.606 プラスワンスタイル株式会社足くくり罠Φ120×Φ5.0 F type No.606プラスワンスタイル株式会社
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
朝、畑へ向かう足取りが軽くなる。被害をなくして作物が育つ楽しみを取り戻す。シンプルな構造のくくり罠で設置が簡単です。たくさん設置する場合に時間短縮できます。
用途シンプルな構造・軽い作動・見つかりにくい対象動物イノシシ、シカ仕様サルカン(より戻し)付、ワイヤーストッパー(締付防止金具)付、ワイヤーロック(逆止金具)付材質バネ、鉄、筒鉄(粉体塗装)質量(kg)1.8作動方式バネタイプワイヤー径(Φmm)5.0筒径(Φmm)120
足くくり罠Φ120×Φ4.0 F type No.605 プラスワンスタイル株式会社足くくり罠Φ120×Φ4.0 F type No.605プラスワンスタイル株式会社
19,980税込21,978
1個
当日出荷
朝、畑へ向かう足取りが軽くなる。被害をなくして作物が育つ楽しみを取り戻す。シンプルな構造のくくり罠で設置が簡単です。たくさん設置する場合に時間短縮できます。
用途シンプルな構造・軽い作動・見つかりにくい対象動物イノシシ、シカ仕様サルカン(より戻し)付、ワイヤーストッパー(締付防止金具)付、ワイヤーロック(逆止金具)付材質バネ、鉄、筒鉄(粉体塗装)質量(kg)1.6作動方式バネタイプワイヤー径(Φmm)4.0筒径(Φmm)120
捕獲器 踏板式 D type No.404 プラスワンスタイル株式会社捕獲器 踏板式 D type No.404プラスワンスタイル株式会社
39,980税込43,978
1個
翌日出荷
大切な家族と一緒にすごせる幸せ。1日でも早く戻ってこられるように。動物がケガをしにくい踏板タイプです。保護目的での設置に適しています。
用途細かいエサも使用できる・軽い作動・安全に配慮した踏板対象動物ハクビシン、アライグマ、キツネ仕様脱出防止装置(ロック付)、後扉開閉式付属品保護カバー、スペアバネ、タグ材質鉄(メッキ・塗装仕上げ)質量(kg)9.8線径(Φmm)3.0作動方式踏板タイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×350×1100メッシュ寸法(mm)23×23フレーム高さ(mm)400
トラップ両バネ式2号 C type No.401 栄ヒルズトラップ両バネ式2号 C type No.401栄ヒルズ(3件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
30年以上変わらないスタイルは信頼のあかし。職人が熟練の技でひとつひとつ組立てています。長年作り続けられている定番品です。
用途丈夫なバネ・小型で軽量・やさしいキャッチ対象動物ハクビシン、アライグマ、キツネ仕様ソフトタッチ付付属品タグ材質鉄(塗装仕上げ)、バネ:焼入れ加工質量(kg)0.8作動方式バネタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×75×355
D型モグラ捕り B type No.151 栄ヒルズD型モグラ捕り B type No.151栄ヒルズ(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
自慢のお庭に、きれいな花が咲き誇る。諦めていたお庭のお手入れが日課になる。地面の上から差し込むだけで簡単にセット出来ます。芝生など掘り返しにくい場所に最適です。
用途土に差し込むだけ・作動が一目でわかる・強くて丈夫対象動物モグラ付属品タグ材質鉄(塗装仕上げ)、針:焼入れ加工質量(kg)0.8作動方式バネタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×430×115
おたすけソーラーセット ネクストアグリおたすけソーラーセットネクストアグリ(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1セット
8日以内出荷から9日以内出荷
ソーラー充電で電気代不要。屋内の機械にも取り付けしやすい15mケーブル付。 コントローラー付で過充電・逆流を防ぎ動作確認が簡単に見えます。12V鉛バッテリー専用。単結晶パネル使用。
用途コンバイン・田植機・トラクターなどの農機具の充電。電気柵の充電。セット内容おたすけソーラーパネル、ソーラーコントローラーチェックくん、20~50W専用ケーブル2本セット、遠洋ケーブル用コネクター、バッテリーコントローラー間ケーブル材質ソーラーパネル部:強化ガラス、枠:アルミ、コントローラー:樹脂ケーブル長(m)15
3kg 害獣忌避剤 エスコ3kg 害獣忌避剤エスコ
24,900税込27,390
1個
翌日出荷
対象動物モグラ・ネズミ・ネコ・イヌ・アライグマ・ウサギ・ハクビシンエスコ品番EA941-63
500gx2袋 害獣忌避剤 エスコ500gx2袋 害獣忌避剤エスコ
8,720税込9,592
1個
当日出荷
対象動物モグラ・ネズミ・ネコ・イヌ・アライグマ・ウサギ・ハクビシンエスコ品番EA941-62
電気さく 戦猪走失(せんいそうしつ)4電源タイプ スイデン電気さく 戦猪走失(せんいそうしつ)4電源タイプスイデン(3件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
電気さく本機は信頼の『日本製』 有効柵線距離 3000m 小型で高機能!選べる4電源 市販の単一アルカリ乾電池(8個)で使用可能。(電池は別途お買い求め下さい) 乾電池以外に ソーラーパネル&Sバッテリー(過電流防止回路付き)(別売) Sバッテリー(過電流防止回路付き)(別売) ACアダプター&ブレーカーセット(漏電遮断器付)(別売) Sバッテリー単体でご使用される場合、バッテリーの容量が少ない為、専用充電器(別売)の購入を推奨いたします。 40Bバッテリーをご使用希望される場合はSEF-100B又はSEF-100Sをお買い求め下さい。 雨でも安心の防雨型 本体材質は耐候性に優れたASA樹脂を使用 盗難対策に本体横に南京錠を取付可能 運転モードは3段階切替 夜・昼・連続
仕様稼働日数(半日)30日付属品高電圧出力線、アース棒(2連)、危険表示板(1枚)、本体取付金具(電池用)、ACアダプター接続コード材質ASA質量(kg)2.4出力電圧(V)10000(無負荷時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×321×170機能モード選択機能○(連続・昼・夜)、モード表示ランプ○点燈、出力表示ランプ○点滅、電池交換ランプ○、光センサー○入力電源単1アルカリ電池×8、Sバッテリー12V(コード付)、AC100V(屋内使用のみ)、ソーラー式
クイック碍子N スイデンクイック碍子Nスイデン
7,698税込8,468
1ケース(100個)
当日出荷
樹脂製ですので簡単に、手早くポールに碍子を付ける事が出来ます。
寸法(mm)19
出力電線(500m) スイデン出力電線(500m)スイデン(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
仕様スタンダードなより線タイプ
クランプ管 AIOULE(ふじわら)クランプ管AIOULE(ふじわら)
2,398税込2,638
1セット(100個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
防鳥ワイヤ(BW-08)クランプ管
対象動物鳥類
シンプルステイ AIOULE(ふじわら)シンプルステイAIOULE(ふじわら)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
防鳥用支持ステイ/目立たなくてスマートに納まるため、建物の概観とうまく調和します。
材質SUS304段数1
森林香 児玉兄弟商会森林香児玉兄弟商会(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(30巻)
当日出荷
虫よけ線香ですが有効成分のメトフルトリンは殺虫及び忌避、両方に効果があります。また、メトフルトリンは家庭用殺虫剤に広く使用されており、人体に対して安全性の高い成分になります。 普通の線香と比較して効力を一層強化し線香の厚みを厚くして、煙の量を一段と多く出るようにしています。 広い野外での森林作業、釣り、海水浴、園芸、農作業には最適です。専用の携帯防虫器と共にお使いください。
成分植物性混合粉、メトフルトリン、ソルビン酸カリウム、着色剤種別害虫忌避剤質量(g)630適合害虫害虫箱寸法(mm)(幅)125×(奥行)115×(高さ)110RoHS指令(10物質対応)対応
防鳥・防獣用品