- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 防鳥・防獣用品
- 18ページ目
18ページ目: 防鳥・防獣用品
特価
本日12月9日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
キラキラ反射で忌避効果アップです。畑やベランダ等に設置が効果的です。反射するプレートが忌避効果アップします。鳥よけ効果で食害被害、フン害対策に最適です。
用途田畑、庭、ベランダ、軒先の害鳥対策。
仕様吊下糸50cm付
トラスコ品番114-1385
セット内容アニマルパンチ、固定ホルダー、結束バンド×2本
材質アニマルパンチ:PC、PP、ABS、超高輝度発光ダイオード(青1個・赤2個)、ニッケルカドミウム単四形蓄電池、ホルダー:PE、結束バンド:ナイロン
質量(g)160
電源(V)1.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×141.5
トラスコ品番114-1388
材質本体:ポリエチレン(PE) (ネットにカプサイシン含有)、ファスナー・ハトメ:スチール
色イエロー
長さ(m)0.6
糸径(Φmm)1
幅(m)1.5
収納の目安45Lのゴミ袋が4~6袋
目合い(mm)4
ベランダ・ゴミ置き場・果樹園・家庭菜園等の害鳥対策に!。大型磁石のキョーレツ磁力で害鳥を追放!
全長(mm)160
質量(g)422
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
赤/青2色のLEDで野生動物を警戒させます
夜間は自動点滅/昼間は自動消灯するセンサー付
チューブタイプでねじれにくく、取付け簡単
2種類の点灯パターン(1.赤→青2.赤→赤→青)
材質シリコン、塩化ビニール、ポリスチレン
光源LED(赤色、青色各15球)
チューブ長さ(m)(LED)約5
あいがものカラス対策に。
直径(Φmm)0.3
長さ(m)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
設置の際に使用が義務付けられている漏電遮断器を標準装備しています。
漏電を感知すると0.1秒以内に作動し通電を遮断する高速型で安全です。
稼働時間を設定できる出力切替スイッチが標準装備されています。
夜間のみの場合は周囲の明るさに応じて自動で電源のオン・オフが切替わります。
家庭用電源だけではなく、別売りのバッテリーを使用することもできます。
付属品コンセント式漏電遮断器、アース棒30型、ヒューズ1A(2本)、注意表示板×2、バッテリーコード、取扱説明書、保証書・登録カード
質量(kg)約3.1
消費電力(W)7.7/5.8
出力電圧(V)8500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×222×145
電線長さ(m)(最大)2000
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
・超音波により、猫の糞被害やいたずらを防ぎます。
・変動超音波のため、猫の慣れを防ぎます。
・防雨設計、屋外使用OK
・感知範囲 約15mm2
用途猫によるいたずら防止に。
質量(g)約218
直径(Φmm)約108
高さ(mm)約108
音圧感度(dB)90
材質ABS樹脂
センサーバッシブ赤外線センサー
センサー感知範囲3m~5m 90°
電源単2乾電池×3本(別売)
アライグマやヌートリア等の小型野生動物捕獲トラップ
網目が細かいので、外部からエサを取られません。
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)255×305×813
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
従来相反した通電性と強度を両立!
線径(Φmm)3
1巻長さ(m)400
材質(中芯)スズめっき銅Φ0.3mm、ステンレスΦ0.3mm
抵抗値(Ω)0.1
導線数6
1巻(400m)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
電牧器の最高峰、圧倒的スペックを携えて登場。
仕様5~6段張りも可能
質量(kg)3.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×240×78
最大出力6.2ジュール(100Ω)
距離(km)(実働推奨)12
最大電圧(V)9500
1セット
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
電牧器の最高峰、圧倒的スペックを携えて登場。
仕様5~6段張りも可能
質量(kg)5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×255×105
最大出力12.4ジュール(75Ω)
距離(km)(実働推奨)24
最大電圧(V)9000~9200
1セット
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
セット内容本体×2、結束バンド×8
材質本体:SUS304ステンレス鋼線、結束線:耐候性ナイロン
線径(Φmm)0.8
外径(mm)47×37
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
約25~30秒間隔の音と振動でモグラを追い払います。作動状況をLEDライトの点灯で確認。 広い場所にも便利な2本セット
用途地中のもぐらを追い払う道具
対象動物もぐら
全長(mm)415
質量(g)217
1セット(2本)
¥4,498
税込¥4,948
8日以内出荷
ガードがステンレス仕様、従来品と比べて耐久性能、攪拌能力大幅に向上。
フレキシャフトタイプに比べてランニングコストが安いです。
質量(kg)約4
寸法(直径Φ×高さH)(mm)270×380
コード長さ(m)4
直流電圧(V)12
撹拌容量(L)2000
ヒューズ15A
定格運転時間(分)480
1台
¥73,980
税込¥81,378
5日以内出荷
簡単、軽い、早い、ゴムクッション付きでキズが付きません。 女性、高齢者もすぐ使えます。
重ねた四段のトレーを左右に動かすだけでサイズ別に選別可能 。各サイズ一枚ずつでも使用可能。
寸法(mm)420×320×40(1段分)
質量(kg)0.28(1段分)、1.2(4段分)
穴径(Φmm)(トレー穴)LL:19、L16、M13
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
屋内設置用、家庭用100Vの電気さく器。コンセント式漏電遮断機が標準装備。
用途盗難補償付1年、修理無料保証3年(正常使用条件、自然災害不可)
対象動物害獣
仕様夜間・昼夜間の出力切替スイッチ、自動スイッチ、盗難補償付1年
付属品コンセント式漏電遮断器、ヒューズ1A×2本、アース棒30型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード
質量(kg)約3.1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約145×200×222
出力電圧(V)8500
電線長さ(m)(最大)2500
使用電源家庭用100V式コンセント
保証期間修理保証3年(自然災害対象外)
電気代の目安1ヶ月/約130円(50Hz/6W、60Hz/4.5W)
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
夜出力3時間延長機能付の完全防雨型獣害用電気さく器。
明け方の害獣を防止して日中の作業時は自動で通電が止まります。
用途節電型
対象動物害獣
仕様電池確認、自動スイッチ、夜延長設定切換えスイッチ、盗難補償付1年
付属品ゲッターパックL(12Vバッテリー)、バッテリーコード、アース棒30型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード
質量(kg)約9.3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約540×350×263
出力電圧(V)10000
電線長さ(m)(最大)3300
使用電源バッテリー(12V)、ソーラー(10W)
保証期間修理保証3年(自然災害対象外)
防水仕様IPX5
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
丈夫なバネで小型、軽量。
用途有害動物の捕獲に。
仕様ソフトキャッチ付
付属品取扱説明書、タグ
材質鉄(塗装仕上げ)
作動方式バネタイプ
昼夜センサー付きで暗くなると自動点滅、明るくなると自動で消えます 赤・青交互点滅 360度丸型ヘッドタイプ 昼夜センサー付き
用途迷惑動物対策に。防犯対策に
対象動物害獣
高さ(mm)200
本体質量(g)約140
頭部径(Φmm)60
1個
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
昼夜センサー付きで暗くなると自動点滅、明るくなると自動で消えます 赤色点滅 筒径39mm単管に固定できる固定ネジ付 昼夜センサー付き 昼夜センサー付き
用途迷惑動物対策に。防犯対策に
対象動物害獣
材質頭部ポリスレン柄部ポリプロピレン
高さ(mm)252
本体質量(g)約136
頭部径(Φmm)90
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
窓、全開。ハトの羽がないきれいな風が通り抜ける。特殊なゲートで、たくさんのドバトが入ります。コンパクトなので、ベランダや屋上の設置に最適です。
用途天板開閉式・静かな作動・コンパクトに収納
対象動物ドバト
仕様天井開閉式、折り畳み式
材質鉄(メッキ仕上)
質量(kg)4
作動方式ゲートタイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×310×610
1個
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
朝、畑へ向かう足取りが軽くなる。被害をなくして作物が育つ楽しみを取り戻す。シンプルな構造のくくり罠で設置が簡単です。たくさん設置する場合に時間短縮できます。
用途シンプルな構造・軽い作動・見つかりにくい
対象動物イノシシ、シカ
仕様サルカン(より戻し)付、ワイヤーストッパー(締付防止金具)付、ワイヤーロック(逆止金具)付
材質バネ、鉄、筒鉄(粉体塗装)
質量(kg)2
作動方式バネタイプ
ワイヤー径(Φmm)5.0
筒径(Φmm)200
1個
¥22,980
税込¥25,278
15日以内出荷
朝、畑へ向かう足取りが軽くなる。被害をなくして作物が育つ楽しみを取り戻す。シンプルな構造のくくり罠で設置が簡単です。たくさん設置する場合に時間短縮できます。
用途シンプルな構造・軽い作動・見つかりにくい
対象動物イノシシ、シカ
仕様サルカン(より戻し)付、ワイヤーストッパー(締付防止金具)付、ワイヤーロック(逆止金具)付
材質バネ、鉄、筒鉄(粉体塗装)
質量(kg)1.8
作動方式バネタイプ
ワイヤー径(Φmm)4.0
筒径(Φmm)200
1個
¥19,980
税込¥21,978
11日以内出荷
朝、畑へ向かう足取りが軽くなる。被害をなくして作物が育つ楽しみを取り戻す。シンプルな構造のくくり罠で設置が簡単です。たくさん設置する場合に時間短縮できます。
用途シンプルな構造・軽い作動・見つかりにくい
対象動物イノシシ、シカ
仕様サルカン(より戻し)付、ワイヤーストッパー(締付防止金具)付、ワイヤーロック(逆止金具)付
材質バネ、鉄、筒鉄(粉体塗装)
質量(kg)1.8
作動方式バネタイプ
ワイヤー径(Φmm)5.0
筒径(Φmm)120
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
朝、畑へ向かう足取りが軽くなる。被害をなくして作物が育つ楽しみを取り戻す。シンプルな構造のくくり罠で設置が簡単です。たくさん設置する場合に時間短縮できます。
用途シンプルな構造・軽い作動・見つかりにくい
対象動物イノシシ、シカ
仕様サルカン(より戻し)付、ワイヤーストッパー(締付防止金具)付、ワイヤーロック(逆止金具)付
材質バネ、鉄、筒鉄(粉体塗装)
質量(kg)1.6
作動方式バネタイプ
ワイヤー径(Φmm)4.0
筒径(Φmm)120
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
大切な家族と一緒にすごせる幸せ。1日でも早く戻ってこられるように。動物がケガをしにくい踏板タイプです。保護目的での設置に適しています。
用途細かいエサも使用できる・軽い作動・安全に配慮した踏板
対象動物ハクビシン、アライグマ、キツネ
仕様脱出防止装置(ロック付)、後扉開閉式
付属品保護カバー、スペアバネ、タグ
材質鉄(メッキ・塗装仕上げ)
質量(kg)9.8
線径(Φmm)3.0
作動方式踏板タイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×350×1100
メッシュ寸法(mm)23×23
フレーム高さ(mm)400
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
置くだけかんたん獣害対策。
使いやすい小袋タイプ。激辛!!唐辛子パワー(カプサイシン配合)。
使用後は可燃ごみOK!
用途屋根裏・倉庫・置物などの侵入防止に。
工場・飲食店・店舗などでも使用できます。
屋内用。
対象動物害獣
質量(g)50
アズワン品番64-4066-89
1パック(4袋)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1個
¥6,900
税込¥7,590
当日出荷
ACアダプターと漏電遮断機のセット販売となります。
用途屋内仕様
適合機種SEF-100B・SEF-100-4W・SEF-500
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
1個
¥4,398
税込¥4,838
9日以内出荷
1ケース(100個)
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
対象動物害獣
寸法(mm)150×110×150
質量(g)530
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)1.2
周波数約10~16kHz
音圧96dB
適合床面積100坪
アズワン品番2-4140-01
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
トゲがとりを寄せ付けない!カラスよけ、ハトよけ、様々な害鳥対策に連結できるから幅広い場所に設置できます。
用途鳥の侵入防止に。
対象動物カラス、ハト
材質PE
質量(g)360
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)120×65×56
吊して防鳥、土に差して猫よけに。エクステリアとしてお庭の「かわいい~」を演出します。
対象動物ネコ、鳥類
材質本体/鉄(メラミン樹脂塗装)、目玉/ガラス、吊糸/ナイロンテグス
質量(g)70(1個)
寸法(cm)H18.5×W12.8(支柱含)
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
『農業・園芸資材』には他にこんなカテゴリがあります
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。