23ページ目: 防鳥・防獣用品

防鳥・防獣用品とは、大切な田畑の作物を守るものです。鳥やネズミ、犬、猫などからの被害を軽減させます。鳥や動物から作物を守るには、防鳥網や光の反射、音などで防除します。ネットで鳥の種類に合わせて網目のサイズを変えたり、鳥の警戒心を利用して防ぐ効果を発揮します。犬や猫の鋭い嗅覚を利用して、苦手な香りがする粒剤やカラスが仲間の死骸と勘違いして近寄らなくなるもの、ネズミの嫌いな超音波でネズミを寄せ付けないようにするものなどあります。鳥や動物の特徴を利用した商品が数多くあります。
1,140件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スカートネット 近江屋ロープスカートネット近江屋ロープ
2,998税込3,298
1巻ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
獣害防止ネットの下部補強用(もぐりこみ防止用)として。その他既存ネットのかさ増し用等さまざまな用途にお使いいただけます。
材質ポリエチレン長さ(m)50対象動物
ヘビモグラ寄付けない 10入 トヨチューヘビモグラ寄付けない 10入トヨチュー
889税込978
1個
3日以内出荷
忌避効果約60日間。ヘビ・モグラを特殊な臭いで寄せ付けない。硫黄含有成分、木タール、ハバネロエキス、ニンニクエキス添加で効果アップ。
用途ヘビ・モグラ忌避に。対象動物ヘビ・モグラ寸法(mm)95×30×207質量(g)270原材料硫黄含有成分、木タール、ハバネロエキス、ニンニクエキス
ネコ除けビーズプラス 750g トヨチューネコ除けビーズプラス 750gトヨチュー
1,298税込1,428
1個
当日出荷
持続効果1ヶ月。木酢液とワサビエキスのW効果。自然に土に戻る安心素材で、雨にも強い。
用途犬猫忌避に。対象動物犬猫寸法(mm)110×80×250質量(kg)0.8原材料軽石・シリカゲル・木酢液・わさびエキス
ソーラーもぐらブロック H-201 グリーンクロスソーラーもぐらブロック H-201グリーンクロス
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
地面に埋め込むだけで畑、芝庭、花壇をモグラから守ります。 地下小動物が嫌う音波振動を発し、モグラを追い払います。 ソーラー充電式なので電気代を気にせずに利用できます。
用途畑や花壇などに。対象動物もぐら寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)本体:65×120×350定格電流(mA)動作電流:77、待機電流:1.5適合範囲約5~10m(※使用環境による)電源ソーラーによる充電音量(dB)最大出力:約20~30充電池電圧(V)1.2周波数(Hz)約800~1000バッテリー容量(mAh)800消費電力(W)0.09
獣害対策ウルフピー用 33日ディスペンサー 6個入 570-1800 ランドアート獣害対策ウルフピー用 33日ディスペンサー 6個入 570-1800ランドアート
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
ウルフピーを入れて吊るしておく容器になります。6個入になります。3~6mの間隔をあけて、30~60cmの高さに設置します。約50gウルフピー充填可能。ディスペンサーにいれて約1か月位で蒸発します。
用途別売のウルフピーを入れて使用する為に。対象動物
山歩き鈴 大音 カラビナ付 TAKAGI(高儀)山歩き鈴 大音 カラビナ付TAKAGI(高儀)
889税込978
1個
翌々日出荷
安全な山歩きに
材質鈴:鉄(焼付塗装)、カラビナ:アルミ合金
イノ・シカ用5段PEロープ 300mセット 末松電子製作所イノ・シカ用5段PEロープ 300mセット末松電子製作所
219,800税込241,780
1セット
翌々日出荷
イノシシ、シカ用の飛び込み防止ロープのセットです。
セット内容クイック2000×1台/FRPポール(20mm×2.1m)×80本/20mmフック×480個/FRPポール(26mm×2.1m)×20本/26mmフック×120個/ゲッターコード300m×5巻/PEロープ300m×1巻/緊張具×30個/パルスチェッカー×1個/巻取器×1個対象動物イノシシ、シカ
マルチEネット黒 200mセット 末松電子製作所マルチEネット黒 200mセット末松電子製作所
209,800税込230,780
1セット
翌々日出荷
電気ネットとマイナス(アース)付シートが一体になった小動物からイノシシも防ぐマルチEネットのセットです。
セット内容クイック2000×1台/マルチEネット黒(幅60cm×長さ50m)×4巻/FRPポール(14mm×90cm)×100本/パッカー16×112個/通電テープ20m巻×1個/シート押え杭×600本対象動物小動物、イノシシ
マルチEネット黒 100mセット 末松電子製作所マルチEネット黒 100mセット末松電子製作所
109,800税込120,780
1セット
翌々日出荷
電気ネットとマイナス(アース)付シートが一体になった小動物からイノシシも防ぐマルチEネットのセットです。
セット内容クイック2000×1台/マルチEネット黒(幅60cm×長さ50m)×2巻/FRPポール(14mm×90cm)×50本/パッカー16×56個/通電テープ20m巻×1個/シート押え杭×300本対象動物小動物、イノシシ
マルチEネット黒 50mセット 末松電子製作所マルチEネット黒 50mセット末松電子製作所
83,980税込92,378
1セット
翌々日出荷
電気ネットとマイナス(アース)付シートが一体になった小動物からイノシシも防ぐマルチEネットのセットです。
セット内容クイック2000×1台/マルチEネット黒(幅60cm×長さ50m)×1巻/FRPポール(14mm×90cm)×25本/パッカー16×28個/通電テープ20m巻×1個/シート押え杭×150本対象動物小動物、イノシシ
イノシシ捕獲オリ ユーチカイノシシ捕獲オリユーチカ
119,800税込131,780
1台
14日以内出荷から30日以内出荷
捕獲罠をセット中の誤作動によるケガを未然に防止します。 6Φのワイヤーメッシュを採用し堅牢性を高めています。 6分割組立式の為運搬・組立も簡単です。
用途イノシシの捕獲に。対象動物イノシシ
西川式くくり罠 御用でござる 大永造船西川式くくり罠 御用でござる大永造船
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
近年被害が増えている猿被害の声を受けて開発された、中小動物捕獲用のくくり罠です。コンパクトで仕掛け方も簡単。底に仕掛けた餌を取ろうとすると、くくり罠が反応し、動物の手を捕えます。全面塗装が施されているので、金属面が反射せず、畑や山の中にも馴染むので、警戒されない仕様です。
用途中小有害動物(たぬき、アライグマ、ハクビシンなど)の捕獲に。対象動物サル、たぬき、アライグマ、ハクビシンなど高さ(mm)150幅(mm)125奥行(mm)240質量(g)800設置寸法(mm)ワイヤー:150~160
西川式くくり罠 わな造君 大永造船西川式くくり罠 わな造君大永造船
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
中折れ式で捕獲の確実性がアップします。 実用新案のハンドルで設置が極めて簡単です。 誤操作防止の安全ピン使用で初心者でも安心して設置できます。
用途シカ・イノシシの捕獲に。対象動物シカ、イノシシ高さ(mm)25幅(mm)120奥行(mm)256質量(g)560質量(kg)稼働:約6寸法(mm)かかり位置:150~160
12Vバッテリー充電器 ファームエイジ12Vバッテリー充電器ファームエイジ
7,898税込8,688
1台
5日以内出荷
パワーボックスの充電に。携帯型電気柵本器への充電が行えます。
用途パワーボックス専用充電器配線長2.4m質量(g)260入力電圧AC100~240V 50/60Hz出力電圧DC 13.8V出力電流1A使用電池12V蓄電池(12Vバッテリー専用)
パワーボックス ファームエイジパワーボックスファームエイジ
57,980税込63,778
1台
5日以内出荷
小規模農場や耕作放棄地での移動柵の利用に最適です。最大電圧9500V・実働推奨距離最大1600mのソーラー一体型電気柵(バッテリー内蔵12V)です。無負荷時延長距離(最大距離)は約8kmです。バッテリー残容量に応じて自動的にパルス速度調整します(1~3秒毎)。5W大型ソーラーパネルを採用しています。
用途ソーラー内蔵型電気柵パワーボックス寸法(mm)410×310×210質量(g)5000
パワーボックス ファームエイジパワーボックスファームエイジ
45,980税込50,578
1台
5日以内出荷
小規模農場や耕作放棄地での移動柵の利用に最適です。最大電圧10000V・実働推奨距離最大500mのソーラー一体型電気柵(バッテリー内蔵12V)です。負荷時延長距離(最大距離)は約2kmです。バッテリー残容量に応じて自動的にパルス速度調整します(1~3秒毎)。5W大型ソーラーパネルを採用しています。
用途ソーラー内蔵型電気柵パワーボックス寸法(mm)416×332×238質量(g)6240
パワーボックス ファームエイジパワーボックスファームエイジ
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
片手で持てる携帯型パワフル電気柵本器(乾電池タイプ)です。最大電圧7500V・実働推奨距離最大400mの携帯型電気柵本器です。無負荷時延長距離(最大距離)は約2kmです。
用途携帯型パワフル電気柵本器(乾電池タイプ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×200×90質量(g)620(乾電池を入れると1.2kg)エネルギー(J)最大出力:0.12ジュール付属品12Vバッテリーケーブル、通電ケーブル
フェンスアラート ファームエイジフェンスアラートファームエイジ
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
電気柵用クリップ式簡単電圧降下警告灯です。電気柵のボルト数が設定値より低くなると警告灯が点灯します。
用途電気柵用クリップ式簡単電圧降下警告灯寸法(mm)130×55×30質量(g)60タイプコードレス:CR2032リチウムボタン電池使用電池寿命待機約5年・連続点灯約2週間
ポリワイヤー用簡易緊張具 2P ファームエイジポリワイヤー用簡易緊張具 2Pファームエイジ
599税込659
1セット
5日以内出荷
電気柵のポリワイヤーの緊張に便利です。電気柵のポリワイヤーのたるみをかんたんに緊張することができます。
用途電気柵のポリワイヤーのたるみを緊張寸法(mm)124×86×22質量(g)40
ワイルドショック猪熊100 ファームエイジワイルドショック猪熊100ファームエイジ
28,980税込31,878
1セット
5日以内出荷
片手で持てる携帯型パワフル電気柵本器(乾電池タイプ)です。本器は乾電池単一4本で最大40日間作動することができます。最大電圧7500V・実働推奨距離最大400mの携帯型電気柵本器です。
用途必要な資材がセットになった猪・熊用電気柵周囲100mセット寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)91×16×21質量(kg)4.5セット内容パワーボックスF400:1台/ホワイトワイヤーライトX200m:1巻/グラファイポール10型(900mm):25本/クリップ10型:50個/リング碍子:10個/危険表示板:2枚/ゲートハンドル:2個
基本アースセット ファームエイジ基本アースセットファームエイジ
5,898税込6,488
1セット
5日以内出荷
アース設置のための基本となるセットです
用途野生動物被害対策(電気柵用アースセット)適合パワーボックス(本器):X1S・X2S・X3S/CBシリーズ/SXシリーズセット内容アース棒(90cm/短いリード線付):3本・ジョイントクランプ:1個・被覆ケーブル(緑色):5m (パワーボックス接続用)
打込みキャップ ファームエイジ打込みキャップファームエイジ
1,098税込1,208
1個(1kg)
5日以内出荷
施工時のグラファイポールの破損を防ぎます。
用途野生動物被害対策用器具 グラファイポールに装着対応製品GP10型用材質鉄製
ソーラーもぐらブロック2P センター商事ソーラーもぐらブロック2Pセンター商事
4,298税込4,728
1セット
5日以内出荷
ソーラーもぐらブロックは、もぐらやヘビが嫌う音波振動を発生させ、撃退するのに効果的です。 約40~50秒の間隔で音波振動を発生させ、半径約5~10mの範囲に伝わります。
対象動物もぐら、ヘビ本体寸法(cm)約35.5×17.5×11.5本体質量(g)約225電源充電池定格電流(mA)動作電流:77、待機電流:1.5消費電力(W)0.09適合範囲半径約5~10m音量(dB)最大出力:約20~30バッテリー1.2V、800mAh使用時間約3日(満充電時/使用環境による)防水保護等級IP44周波数(Hz)約800~1000材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
マルチスプレイヤー3L 大一産業マルチスプレイヤー3L大一産業
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
蓄圧式の噴霧器です。ノズルが2種類あり、拡散(扇形)・直噴・拡散(ミスト)の3パターンで噴霧が可能です。角度も360度角度調整が可能です。
用途薬液、薬剤、洗剤等の噴霧タンク容量(L)3ホース長さ(m)1.8パイプ長(mm)610mmノズル形状扇形拡散ノズル・直噴・ミストノズル
鳥いや~ン!+マルチスプレイヤーセット 大一産業鳥いや~ン!+マルチスプレイヤーセット大一産業
49,980税込54,978
1セット
3日以内出荷
ビルやマンションの鳥による糞害や飲食店のゴミ被害を解決! 特殊な天然由来成分で、鳥の本能を刺激し嫌悪感を生じさせます。 定期的に使用すると学習効果で鳥が寄り付かなくなります。 高い所や広範囲に適したスプレーヤーとセットで届いた時点ですぐに使用できます。
用途鳥の忌避、美観を損ねない鳥対策、糞害問題を解決容量(kg)鳥いや~ン!1.8×2本タンク容量(L)3Lホース長さ(m)1.8パイプ長(mm)610ノズル形状扇形拡散ノズル・直噴・ミストノズル
警備庁24時レンジャー5 和コーポレーション警備庁24時レンジャー5和コーポレーション
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
獣害対策製品です。 高周波と7つのLED発光で動物を傷付けず撃退。 Panasonic製センサーを採用し逃さず動物の動きを探知 イノシシ・鹿・ハクビシン・アナグマ・アライグマ・ネズミ・猫・犬を寄せ付けません。 高周波は9kHz~46kHz迄を無段階で設定でき高周波域に変化を加える事で効果が長く続き慣れを防ぎます。 7つのLED発光-赤色・緑色・水色・黄色・白色・紫色・青色で多種の獣を威嚇 Panasonicセンサー採用し夜間でも獣害を逃さず反応します。 最大10m距離、左右角100度、上下角90度範囲で反応 昇圧コンバーター内蔵する事で使用電池を限りなくゼロボルト近くまで使用する事ができ一度の充電でできるだけ長くお使い頂ける構造になっております。 昇圧コンバーター内蔵で電池切れによる誤作動を防ぎます。 製品の動作が無くなった時が電池切れのサインになります。
用途イノシシ・鹿・ハクビシン・アナグマ・アライグマ・ネズミ・猫・犬を寄せ付けません。対象動物イノシシ・鹿・ハクビシン・アナグマ・アライグマ・ネズミ・猫・犬迷彩色周波数範囲9kHz~46kHz発電力(W)0.6(ソーラーパネル)使用電池単三型ニッケル水素電池1900mAh×4本本体寸法幅75×奥75×高さ120mm 重量280g全長(mm)本体+設置杭467感知距離(m)10保管温度範囲(℃)-20~60保護等級IP44センサーPANASONIC製センサー材質本体:樹脂、支柱:アルミ仕様実用新案:登録済みRoHS指令(10物質対応)対応
エアー量調整弁 タイガー(防獣)エアー量調整弁タイガー(防獣)
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
エアーの量を調整して切断スピードを変えることができます
消毒用スプレーガン タイガー(防獣)消毒用スプレーガンタイガー(防獣)
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
樹木の消毒、ブドウのジベレリン処理等に
ホース巻取り器 タイガー(防獣)ホース巻取り器タイガー(防獣)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
備考1.4Lのエアータンク付/元ホース1m/ホース巻取り長さ25m
除湿器 タイガー(防獣)除湿器タイガー(防獣)
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
エアホース内の湿気やゴミを除去 冬季間の凍結による動作不良を防止
鉄心ペグ300 100本 タイガー(防獣)鉄心ペグ300 100本タイガー(防獣)
12,980税込14,278
1セット(100本)
5日以内出荷
スチールを樹脂でコーティングした、軽くて丈夫なペグです
材質/仕上スチール/樹脂コーティング径(Φmm)12長さ(mm)300質量(g)75
マルチロックピン 500個 タイガー(防獣)マルチロックピン 500個タイガー(防獣)
53,980税込59,378
1セット(500個)
3日以内出荷
上部の押さえがクサナックスをしっかりと地面に押さえ込んで固定します。 波型のピンがすっぽ抜けを防ぎます。
直径(Φcm)6×20.5質量(g)34
あいがもネット1500 タイガー(防獣)あいがもネット1500タイガー(防獣)
9,998税込10,998
1巻(50m)
3日以内出荷
目合16mm×16mmの目の細かいネットです 上下段にポリエチレン製押さえロープ付きです
目合い(mm)16×16(正方形目合)高さ(cm)150長さ(m)50質量(kg)約5.2材質ポリエチレン対象動物あいがも
あいがもネット1000 タイガー(防獣)あいがもネット1000タイガー(防獣)
7,198税込7,918
1巻(50m)
3日以内出荷
目合16mm×16mmの目の細かいネットです 上下段にポリエチレン製押さえロープ付きです
目合い(mm)16×16(正方形目合)高さ(cm)100長さ(m)50質量(kg)約3.5材質ポリエチレン対象動物あいがも
アニマルネット1200 タイガー(防獣)アニマルネット1200タイガー(防獣)
12,980税込14,278
1巻(50m)
6日以内出荷
小動物がすり抜けにくい4cm目合です 線径が太くしっかりと編まれた丈夫なネットです
目合い(mm)40×40(正方形目合)線径(Φmm)1.8材質ポリエチレン高さ(cm)120長さ(m)50質量(kg)約6.7
アニマルネット2300 タイガー(防獣)アニマルネット2300タイガー(防獣)
16,980税込18,678
1巻(30m)
5日以内出荷
ステンレス線入で噛み切られにくいネットです 上下段にポリエチレン製押さえロープ付きです
目合い(mm)60×60(菱目)材質ポリエチレン(ステンレス線入)高さ(cm)230長さ(m)30質量(kg)約5.3
コードキャッチャー 50本 タイガー(防獣)コードキャッチャー 50本タイガー(防獣)
3,500税込3,850
1セット(50本)
3日以内出荷
さく線間隔を10cmに保ちます。 フェンスやネットの上部に電気さくのさく線を設置する場合の、さく線間隔の保持にも有効です。
フック10cm間隔×3個付材質ポリプロピレン質量(g)12
12V電源延長コード タイガー(防獣)12V電源延長コードタイガー(防獣)
4,098税込4,508
1本
3日以内出荷
タイガー製12V電源機器の延長用コード 本器と離れたソーラーパネルの接続などに使用できます
コード長さ(m)10質量(g)670
埋設コード 100m タイガー(防獣)埋設コード 100mタイガー(防獣)
29,980税込32,978
1巻(100m)
5日以内出荷
地面に埋めることができる高圧コードです 離れた場所へ電気を渡す場合に使用します
備考耐圧15000Vの被覆線径(Φmm)7.4質量(kg)6.5コード長さ(m)100
危険表示板 タイガー(防獣)危険表示板タイガー(防獣)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
周囲の人が見やすい位置にかならず設置してください 日本電気さく協議会公認危険表示板
材質発泡ポリプロピレン質量(g)20寸法(縦×横)(cm)10×20文字内容高電圧きけん/さわるな!
防鳥・防獣用品