カセットこんろや暖房機、アウトドアなどマルチに使えるイワタニのカセットガス。
取付方式カセット式
成分イソブタン30%、ノルマルブタン70%
使用ガスLPG(液化ブタン)250g
本体サイズ(mm)68×198(1本あたり)
マイコンロシリーズ全機種対応。カセットガス式タイプ。
用途カセットコンロ用ボンベ、カセットコンロボンベ、ガスボンベ、防災グッズとして。
お料理、アウトドア、防災用に使えるカセットコンロ用ボンベです。
用途お料理、アウトドア、防災用
成分プロパン、イソ、ノマル
取付方式カセット式
容量(g)250
使用ガスLPG(液化ブタン)250g
1パック(250g×3本)
¥489
税込¥538
当日出荷
カセットガス式タイプ。
容量(g)250
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)68×198
使用ガスLPG(液化ブタン)
TKG品番9-2123-0701
TKG品番(2017)6-1957-0801
1パック(3本)
¥559
税込¥615
当日出荷
調理用固形燃料アルミ付。
消臭剤配合でいやな臭いがしません。
燃焼後のあと片付けが楽なタイプ
火力3段切替え&五徳で細かな火力調整
汚れが落ちやすく清潔な、ステンレス仕様
火力は3段階の切替えが可能。様々な調理、保温に対応できます
温度が安定しやすい為、とろ火調理や料理の保温に最適です
火を使わないので安全性が高く室内の空気を清潔に保ちます
鍋やフライパンはもちろん、土鍋も網も使えます
電源(V)100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×220×85
HONDAガスパワー製品(耕うん機(サラダ、ピアンタ)、発電機(エネポ))適合ガスボンベ
タイプカセット式
仕様LPG(液化ブタン)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)68×198
TKG品番9-0776-0801
TKG品番(2017)6-0687-1701
1パック(250g×3本)
¥629
税込¥692
当日出荷
高さを抑えたスリムタイプ。スタイリッシュなカセットコンロです。POINT。・3.5kWの高火力。・本体重量1.2kg。・高さを抑え、お鍋の中が見やすく。・ヒートパネル方式採用(最後まで強い火力を維持し、カセットボンベのガスを無駄なく消費。)。・圧力感知安全装置付き(ボンベ内部の圧力が異常上昇した際、自動的にガスを遮断。)。・キャンプでの調理にも活躍。災害時の防災商品としても。・マグネット方式でボンベの着脱が簡単。・五徳はしる受けと一体型でズレにくく安全。お手入れも簡単。・一社日本ガス石油機器工業会登録商品です。※カセットボンベは別売りです。
適合使用容器ボンベ:IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBE
質量(kg)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×274×86
寸法(cm)鍋底が直径15以上26未満目安として土鍋9号まで(使用できる鍋)
時間連続燃焼:IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBEを使用時 約1時間[未使用の容器ボンベを最大火力で全て使用したときの実測値。気温20℃~25℃]
使用ガスブタンガス
点火方式圧電点火方式
発熱量(kcal/h)3.53,000
保証期間お買い上げ日より1年間
ガス消費量(g/h)約254/時周囲温度20℃
イワタニカセットフー人気の「達人シリーズ」が火力アップして新登場。テーブル面からごとくトップ位置までの高さがわずか74mm。イワタニカセットフーシリーズの中でも、薄さにこだわったカセットこんろです。テーブル着席時でもお鍋の中が見やすく、具材が取り出しやすい形状です。ヒートパネル搭載で火力を落とさず、ガスを無駄なく使いきれます。危険防止を追求した安全機能「圧力感知安全装置」を搭載しています。
用途卓上コンロ、アウトドア、防災用品として
材質本体:鋼板(冷間圧延鋼板)、トッププレート:鋼板(冷間圧延鋼板)、ごとく:耐熱アルミダイカスト、バーナー:耐熱アルミダイカスト、点火つまみ:ABS樹脂
質量(kg)約1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×275×84
安全装置圧力感知安全装置、容器装着安全装置
使用ガスイワタニカセットガス
点火方式圧電点火方式
燃焼時間(分)(連続)約68
発熱量(kW[kcal/h])最大3.4[2,900]
ガス消費量(g/h)約245
着脱方式容器:マグネット着脱式
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
製缶から充填、国内生産の日本製ボンベです。お得な12本セット(3本入×4パック)。
用途カセットコンロからバーナー、ヒーター、アウトドアなどに幅広く使えます。防災用、備蓄用。
質量(g)250
容量(g)250(×12本)
寸法(Φ×mm)68×198(単品)
使用ガスLPG
1箱
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
カセットガス3本セットです。一社日本ガス石油機器工業会登録商品です。ボンベ切込み凹部をコンロガイド凸部に合わせてセットして使用してください。※IRIS OHYAMAと表示のあるコンロ専用容器ボンベです。それ以外のコンロには使用しないでください。ガス漏れ及び着火しない恐れがあります。
質量(g)350
容量(g)250(1本あたり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68.5×68.5×185.2
主原料ブタンガス
薄型なのに強力ハイカロリー!軽量で使い易さ抜群!熱効率と安全性に優れた直立炎バーナー採用。ヒートパネル搭載でガスが最後まで無駄なく使えて経済的。ボンベの着脱が楽々簡単なマグネット式。
用途テーブルコンロ、卓上コンロ、カセットガスコンロ、ガスコンロとして。災害対策、防災用品としても。
発熱量(kW[kcal/h])最大3.5(3000)
燃焼時間(分)(連続)60
質量(kg)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)342×270×86
保証期間お買い上げ日より1年
アズワン品番64-3283-06
ガス消費量(g/h)250
着脱方式【容器】マグネット着脱式
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
イソブタンの比率を高めた低温時対応ガス
取付方式カセット式
成分イソブタン70%、ノルマルブタン30%
トラスコ品番365-0693
使用ガスLPG(液化ブタン)250g
本体サイズ(mm)68×198
「コン郎」のカセットコンロには「コン郎」ボンベです。日本製商品です!
直径(Φcm)6.5
全長(cm)20
使用ガスLPG(液化ブタン)
1パック(3個)
¥859
税込¥945
当日出荷
プロパン混入のパワーガス。
1.パワーアップ
2.寒冷地での使用可
3.最後まで強い強火力
4.安全で快適使用
取付方式カセットガス式
成分液化ブタン、液化プロパン
質量(g)340
寸法(直径Φ×高さH)(mm)69×195
対応寒冷地使用可
ガス容量(g)240
全国で幅広く販売している新富士バーナーブランド「SOTO」「Do-Ga」「Shinfuji Burner」のカセットガスが「SOTO製品専用容器(カセットガス式)」としてお使いいただけます。
成分液化ブタン
本体質量(g)350
小型サイズのタフまる。風を気にせずに使えるタフなコンロ。岩谷独自の「ダブル風防ユニット」搭載で、野外でも強い加熱性能が得られます。耐荷重10kgなので、重くて調理できなかったダッチオーブンにも使えます。小型ながら、2.3kW(2,000kcal/h)のアウトドアでも威力を発揮する新デザインバーナー搭載。コンロを衝撃から守り、安全に持ち運んだり、収納・保管が出来るキャリングケース付き。
材質本体:SPCC(鋼板)、フレーム:SPCC(鋼板)、容器カバー:SPCC(鋼板)、トップパネル:SPP(ホーロー用鋼板)、バーナー:SUS430(ステンレス鋼板)、つまみ:ABS樹脂
寸法(mm)286×196×122
質量(kg)1.6
安全装置圧力感知安全装置、容器装着安全装置、立ち消え安全装置
点火方式圧電点火方式
発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000]
着脱方式マグネット方式
連続燃焼時間(分)岩谷カセットガス使用時:約66
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
ボンベの取り外しが簡単なマグネット着脱式を採用。ボンベが異常加熱になると、自動的に火が消える圧力感知安全装着付。
材質本体:SPCC鋼板(静電塗装)、トッププレート:アルミメッキ鋼板、ごとく:耐熱アルミダイカスト、バーナー:耐熱アルミダイカスト、点火つまみ:ABS樹脂
質量(kg)約1.4
方式容器着脱方式:マグネット方式
安全装置圧力感知安全装置、他
機能圧力感知安全装置・容器装着安全装置・容器受口加圧式機構・しる受け反転防止装置
使用ガスアイ・ボンベ
点火方式圧電点火方式
発熱量(kW[kcal/h])3.5[3000]
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)349×273×99
連続燃焼時間(分)約70
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
液化ブタン100%でカセット式トーチに対応いたします。
取付方式カセット式
成分液化ブタン
容量(g)250
プロパン混入によりハイカロリーを実現。
タイプ充てん式
成分液化プロパン、液化イソブタン、液化ブタン
適合トーチ(RZ-510、RZ-502)
トラスコ品番327-7941
質量(g)195
内容量(g)130
発熱量(kcal/h)-
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
自宅で手軽に料亭気分。個食に最適な固形燃料用のあみ付きコンロ
材質本体:珪藻土 金網:鉄(クロムメッキ) 敷板:天然木
寸法(mm)(約)150×150×135
質量(g)(約)1820
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スーパーハイカロリー、3.5Kw(3000kcal/h) 。高級感のある、「ベージュメタリック」ボディ。マグネット式でボンベを楽々着脱。圧力感知安全装置付。汁受け皿反転防止装置付 。ボンベ誤装着防止機能付。火力安定ヒートパネルの採用で火力が持続。重量:1.74kg
寸法(mm)345×280×95
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
料理の演出に一役、蒸し料理に欠かせません。和・洋・中に使える卓上演出商品です。
エディックスーパーヒート(EDYCSUPERHEAT)化石燃料を使わず炭酸ガスを発生させない、環境に優しい熱エネルギー素材です。
安心安全に活用できる加熱材:アルミニウム粉末と生石灰粉末を主原料に食品添加物を添加しパワーアップされた、安心安全に使用出来る化学加熱材です。
発熱最高温度は、98℃以下に制御され、小型で軽量ながら高い発熱量が得られます。
水を添加するだけで、火を使わずに安全に加熱できます。
最高発熱温度98℃に制御。簡単な容器・素材での活用が可能です。
地球に優しく、炭酸ガスが発生しません。
基本加熱は蒸気の対流熱をご利用下さい。
密封型容器を利用すると高気圧化して加熱力がUPします。
パワーUPの添加剤は総て食品添加物。食品の加熱も安全です。
容量(g)10
寸法(縦×横)(mm)62.5×60
発熱量(kcal/h)19500
1袋(100個)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
一人小鍋にちょうどの燃焼時間をキープ。適度な炎で効率よく燃焼しますので、料理を美味しくいやな臭いもありません。アルミカップ付なので、片付けも簡単です。ご家庭での七輪・コンロ料理、鍋料理、チーズフォンデュはもちろん、業務用としても幅広くご利用いただけます。
材質メタノール
質量(g)150
寸法(直径Φ×高さH)(mm)4×3
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
カセットボンベと同規格のボンベでランニングコストが安い。残留ガスもほとんどなくエコロジー。
取付方式カセットガス式
トラスコ品番231-0546
主成分ブタン・プロパン
使用時間約90分
火炎温度(℃)1300
火口径(mm)22
発熱量(kW[kcal/h])2.1[1820]
質量(kg/パック)1.08
特殊繊維の内張で気化促進効果の高いテクノロジーガスです。オールシーズンで使用可能です。
材質ブタンガス75%、プロパンガス25%
幅(mm)110
奥行(mm)110
適度な炎で効率よく燃焼しますので、料理をおいしくし、嫌な臭いもありません。燃焼後の片づけが楽なアルミカップ入りタイプ。
確実に着荷、素早い加熱、燃焼状態が安定。臭いが少ない。1個ずつのシュリンクパックでg数が書いてあるのでわかりやすい。
材質エタノール
材質18-8ステンレス鋼
板厚(mm)0.6
外径×深さ(Φmm×mm)62×130
TKG品番9-2114-2101
TKG品番(2017)6-1950-2101
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
材質ステンレス
サイズ(mm)Φ60×H25
EBM品番1661200
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
適度な炎で効率よく燃焼しますので、料理をおいしくし、嫌な臭いもありません。燃焼容器にセットして使うタイプです。
確実に着荷、素早い加熱、燃焼状態が安定。臭いが少ない。1個ずつのシュリンクパックでg数が書いてあるのでわかりやすい。
材質エタノール
カセットガス式タイプ。
容量(g)120
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×129
使用ガスLPG(液化ブタン)
デザインと機能性を兼ね備えたカセットこんろ。天板に光沢のある耐熱塗装を採用し、先進的でシャープな高級感あふれるデザインとしました。また汚れの拭き取りやお手入れも簡単で、長くキレイに使えます。炎が内側に出る内炎式バーナーで鍋底からこぼれるムダ火を抑制。加熱効率に優れ、通常型バーナーに比べ約19%ガス消費量を節約できます。通常のカセットこんろでは土鍋9号迄が使用の目安でしたが、本品では土鍋10号がご使用いただけます。
材質本体:鋼板、トッププレート:鋼板、ごとく:耐熱アルミダイカスト、バーナー:耐熱アルミダイカスト、点火つまみ:ABS樹脂
質量(kg)約1.5
方式容器着脱方式:マグネット方式
安全装置圧力感知安全装置、他
使用ガスイワタニカセットガス
点火方式圧電点火方式
発熱量(kW[kcal/h])最大2.9[2500]
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)334×274×89
連続燃焼時間(分)約72
1台
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
ブローケースなので、カセットコンロを衝撃から守り、安全に収納・保管が出来ます。
取っ手付きなので持ち運びや、棚などからの取り出しが便利です。
使用可能コンロ:達人スリム(CB-AS-1、CB-TS-1,CB-TAS-1,CB-TS-DQ、CB-SS-1、CB-SS-50)
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
質量(kg)1.1
サイズ(mm)375×354×105
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
燃焼時間(分)約20分
材質主成分:メタノール
質量(g)27g
TKG品番9-2126-0602
TKG品番(2017)6-1960-0902
1セット(360個)
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
ムダ火抑制、タテ型炎ロバーナー!。炎の出口「炎口」を従来品よりタテ長の形状にしました。「炎口」がタテ長だと炎が外に広がりにくくなり、鍋底からこぼれるムダ火が抑制されます。。うす型!ごとく高さ74mm。テーブル面からごとくトップ位置までの高さがわずか74mm。イワタニカセットフーシリーズの中で最もうす型のこんろです。調理時も食べる時もラクラクです。。回しやすい点火つまみ。点火つまみをつまみやすく、回しやすいデザインにしました。。火力を落とさず、無駄なくガスを消費するヒートパネル方式。カセットボンベを使用する器具は、時間とともに火力が低下する性質があります。これは燃焼によりボンベの温度が低下し、ガスの気化が悪化してしまうからです。これを補うため、ボンベを適度に暖めて器具の火力を維持させる「ヒートパネル」を搭載。これにより最後まで火力を維持し、またガスを無駄なく消費することができます。。細部まで配慮した使い勝手。どちらからでも取付け可能なトッププレート。。料理のレパートリーが広がる専用アクセサリーシリーズ(別売)
燃焼時間(分)約70
発熱量(kW[kcal/h])3.3(2800)
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『テーブルウェア(卓上備品・食器)』には他にこんなカテゴリがあります
- 卓上備品・テーブルウェア
- グラス・食器・カトラリー
- 卓上コンロ
テーブルウェア(卓上備品・食器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。