カテゴリ
絞り込み
ブランド
- EBM(江部松商事)(24)
- ニチネン(17)
- イワタニ(13)
- アイリスオーヤマ(11)
- SOTO(11)
- カンダ[厨房用品](10)
- プリムス(7)
- TTS(7)
- 三和精機製作所(6)
- 東邦金属工業(6)
- CAPTAIN STAG(5)
- イシガキ産業(5)
- マイン(5)
- エムテートリマツ(5)
- アークランドサカモト(4)
- パール金属(4)
- 岩谷産業(4)
- 精巧社(4)
- グリーンウッド(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

(S)ミニ皿用鉄蓋(丸)
三和精機製作所¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷材質鉄鋳物質量(kg)0.4寸法(外径×高さ)(mm)Φ130×30TKG品番9-2115-1101TKG品番(2017)6-1951-1101
(S)卓上焼 ミニ皿セット 六角
三和精機製作所¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷材質鉄鋳物 天然木質量(kg)1.4外径×高さH(Φmm×mm)(皿)150×21、(コンロ)120×85TKG品番9-2115-0901TKG品番(2017)6-1951-0901
(S)卓上焼 ミニ皿セット 片口
三和精機製作所¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷材質鉄鋳物 天然木質量(kg)1.4外径×高さH(Φmm×mm)(皿)140×28、(コンロ)120×85TKG品番9-2115-0801TKG品番(2017)6-1951-0801
エディック スーパーヒート(個包装)
パル・コーポレーション¥31,980~税込¥35,178~1個翌々日出荷火を使わず水の添加で発熱する「ハイパワー化学発熱剤」誕生!セイロ蒸し、ワッパ飯等、温かくお客様に提供できます。 発熱量は約4,700J/gで、発熱最高温度は98℃以下に制御され、小型で軽量ながら発熱量が得られます。 化石燃料を使わず炭酸ガスを発生させない、環境に優しい熱エネルギー。 水さえあれば発熱させることができますので店内はもちろん、屋外などで火や電気が使えない場合にも簡単に熱源を確保することができます。
アルミ 花梨こんろ 6本ツメ五徳
マイン(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷火入れが不要なので宴会などのセッティングもスムーズ。 重ねて収納できるので場所をとりません。材質アルミ直径×高さ(mm)160×78TKG品番9-2114-1502TKG品番(2017)6-1950-1502
アルミ 花梨こんろ 5本ツメ五徳
マイン¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷火入れが不要なので宴会などのセッティングもスムーズ。 重ねて収納できるので場所をとりません。材質アルミ直径×高さ(mm)160×78TKG品番9-2114-1501TKG品番(2017)6-1950-1501
アルミ 扇コンロ
精巧社¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷仕様いこりセット対応材質アルミニウム外径×高さH(Φmm×mm)150×90TKG品番9-2113-1601TKG品番(2017)6-1949-1701
18-8鍋ホルダー
精巧社¥989税込¥1,0881個翌々日出荷プレス一体加工で、丈夫でやぶれ・形くずれがなく末長く使えます。 紙鍋全周をピッタリホルダーする事により、紙鍋と受け網との間にすき間がなく、紙鍋の後ろにかべをつくる事によって、より一層破れにくくなっています。材質18-8ステンレス寸法(外径×高さ)(mm)175×40TKG品番9-2113-1801TKG品番(2017)6-1949-1901
焼き物コンロ 焼き道楽
建厨¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷バーナー&カバーはワンタッチ分離。掃除が簡単で水洗いできます。タレ油等を瞬時に飛ばし、遠赤外線でサッと焼き上げます。立消安全装置付。アミ面:Φ230ガス消費量:LPG 2.9kw(0.21kg/h) 都市ガス(13A)2.9kw(2、500Kcal/h)ガス接続口:LPG Φ9.5ゴム管 13A Φ13ゴム管付属品:アミ・ゴトク・アミクリッパー・放熱カバー材質ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×260×147
高級焼肉器 じゅん
山岡金属工業¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷イモノアミサイズ:260×160ガス消費量:LPG 1.47kw(0.105kg/h) 都市ガス 1.86kw(1600kcal/h)ガス接続口:Φ9.5材質本体ステンレス 鉄板鋳物鉄質量(kg)17寸法(幅W×奥行D)(mm)(焼網)260×160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×262×110接続口径(Φmm)9.5
卓上コンロ TIC-B2.5FF IHコンロ 最小小型卓上タイプ タニコー
タニコー¥179,800税込¥197,7801ケース(1点)5日以内出荷周囲に換気スペースを取らないフロント換気式です。※本商品は日時指定いただくことはできません。またメーカーより直接のお届けになりますのでご承知おきください。質量(kg)7外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)300×300×135寸法(奥行D×間口)(mm)(プレート)247×247
SOTOハイパワーガス 3本パック
SOTO¥1,998税込¥2,1981セット(220g×3本)6日以内出荷プロパン混合率アップ、吸収体とロング缶で高出力、低温時に強い用途ねじ込み式ガスカートリッジ仕様ねじ込み式ガスの種類可燃性ガス:液化プロパン、液化ブタン対応寒冷地使用可
樹脂製民芸風こんろ
EBM(江部松商事)¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷こんろ枠は、樹脂製のため耐久性があります。食器洗浄機にも使用できるため、衛生的にも優れています。材質こんろ:アルミ合金、枠:ポリプロピレン