8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気コンロ SURE(石崎電機製作所)電気コンロSURE(石崎電機製作所)(14件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷
火力3段切替え&五徳で細かな火力調整 汚れが落ちやすく清潔な、ステンレス仕様 火力は3段階の切替えが可能。様々な調理、保温に対応できます 温度が安定しやすい為、とろ火調理や料理の保温に最適です 火を使わないので安全性が高く室内の空気を清潔に保ちます 鍋やフライパンはもちろん、土鍋も網も使えます
電源(V)100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×220×85
サーマリンクコンロ 坂口電熱サーマリンクコンロ坂口電熱
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷から11日以内出荷
発熱体の表面に直接容器を接触させて使用可能なため、発熱効率も良い経済的なコンロです。 シースヒーターを使用していますので、ニクロムコイル発熱体に比べ、煮こぼれなどによる腐食に強く、長寿命です。 保温、煮炊き、揚げ物等用途に応じて温度の微調整が簡単に行えます。 電源コードの長さは全種共通で2mです。
コード長さ(m)2
スモーク&ロースター Panasonic(パナソニック)スモーク&ロースターPanasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
付属品くんせい容器、くんせい網消費電力(W)1300本体寸法(mm)450×185×355本体質量(kg)5.7ヒーター【上】遠赤ブラックヒーター【下】シーズヒーター消費電力(kW)1.3温度調節4段階(220、240、260、280℃)モード生・姿焼き、切身、干物、つけ焼き、とり肉、焼きいもタイマー1分~30分出力調整弱・中・強の3段階(オートメニュー時)
卓上コンロ TIC-A3CP IHコンロ 小型卓上タイプ タニコー タニコー卓上コンロ TIC-A3CP IHコンロ 小型卓上タイプ タニコータニコー
209,800税込230,780
1ケース(1点)
3日以内出荷
コンパクトで高性能なIHコンロです。※本商品は日時指定いただくことはできません。またメーカーより直接のお届けになりますのでご承知おきください。
外形寸法(mm)300×450×125プレート寸法(mm)247×247
電気コンロ エイシン電機電気コンロエイシン電機
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
高温からトロ火まで6段階に、きめ細かい火力調節が可能。幅を取らないコンパクトタイプ。つまみガード付き。
材質ステンレス幅(mm)272直径(Φmm)150高さ(mm)120奥行(mm)300コンセント2P15Aストレート
電気コンロ TKG電気コンロTKG
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷
高温からトロ火まで6段階に、きめ細かい火力調節が可能。おでん鍋にも使用できます。つまみガード付き。
幅(mm)372直径(Φmm)150高さ(mm)120奥行(mm)300コンセント2P15Aストレート
卓上タイプ 電気ローレンジ ニチワ電機卓上タイプ 電気ローレンジニチワ電機
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
強力・トロ火による煮込み。保温に。
電気コンロ エイシン電機電気コンロエイシン電機
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
クッキングプレートは火力が強く、丈夫です。じっくりと煮込む調理や保温に最適です。
材質ステンレス温度調節6段切換式
電気コンロ