樹脂/消毒バット・トレー :「秤量皿」の検索結果
樹脂/消毒バット・トレーの形状や特徴はさまざまです。導電ワークトレーには導電性ポリプロピレンが使用されていて、静電気がたまるのを防ぎます。プロスチレン製の秤量皿にはS・M・Lの三サイズがあり、液体や粉末をスムーズに取り扱うことが可能です。六角形のバランストレーは、コーナーが多いのが利点。試薬の移し替えがしやすく、ピンセットでつまみやすいのも特徴です。トレーの中には、帯電防止剤を配合した樹脂を使用した製品もあります。ごみやほこりがつきにくい上、密閉用のふたを使うことも可能です。テフロンでコーティングしたトレーは熱や薬品に対する耐性があり、いろいろな実験に使用できます。
関連キーワード
「材質」から絞り込む
液体・粉末を問わず、スムーズに流れる形状で、液残りや残留物の心配がありません。秤量後の移し変えも、2方を指で挟むことにより簡単・確実に処理できます。
材質ポリスチレン(PS)
液体又は固形物の計量に適し、最後の一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。とがった先端で細口瓶・試験管等への移し替えが容易です。ツバの付いたピンセットでつかみやすい形状です。ゴミの付着がありませんので、試薬(液体・粉体)への汚濁を防ぎます。
材質PS(ポリスチレン)
先端がとがっていますので移し替えが容易です。ツバを付けていますので、ピンセットでつかみやすい形状です。少量パック
計量、小分け、保存、蒸発、乾燥など、マルチに使える六角の秤量皿、固体または液体を計量するために使用される、六角形のポリスチレン計量皿。六角形のデザインは、より優れたバランス、保護、安全性を提供します。Alert:90℃以上はご使用にならないでください、注ぎ口の形状が、こぼれにくくなっています。平らな底と0.187インチ(4.8mm)の内側の角径がある傾斜した側面は、完全に試料を移す事を保証します。コンパクトに積み重ねができて、保管がしやすくまた取り出しやすい設計。
耐薬品性に優れています(ポリプロピレンと同等)。オートクレーブ不可。
材質PP(ポリプロピレン)フィラー入
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。