242件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロット SUGICO(スギコ)パイロットSUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
ガステーブル、ガスレンジ用のパイロット(種火)バーナーです。
付属品パッキン×1ねじG1/8
ジャンボフェンス2面 磁石付1P エムエーパッケージングジャンボフェンス2面 磁石付1Pエムエーパッケージング
289税込318
1枚
当日出荷
材質アルミ箔寸法(幅W×高さH)(mm)900(2面詳細:600・300)×480使用可能機種2口コンロ(幅56cmタイプ/幅60cmタイプ)
抗菌ガスレンジ下敷き エムエーパッケージング抗菌ガスレンジ下敷きエムエーパッケージング(2件のレビュー)
199税込219
1枚
当日出荷
表面が抗菌加工で汚れひと拭き清潔に。
付属品固定用アルミテープ2枚材質抗菌樹脂加工アルミ/抗菌ポリエチレン寸法(幅W×奥行D)(mm)700×550
五徳(鋳物) ※鋳物五徳受用 SUGICO(スギコ)五徳(鋳物) ※鋳物五徳受用SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ガステーブル、ガスレンジ用の五徳です。
材質鋳鉄
ジャンボフェンス大型固定磁石1枚入り エムエーパッケージングジャンボフェンス大型固定磁石1枚入りエムエーパッケージング(2件のレビュー)
389税込428
1枚
当日出荷
コンロ周りの油はねを防ぎます。
材質アルミ箔寸法(幅W×高さH)(mm)1200(3面詳細:300・600・300)×500使用可能機種2口コンロ(幅56cmタイプ/幅60cmタイプ)
鋳物コンロ (常用) 大栄産業鋳物コンロ (常用)大栄産業(7件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
材質鋳物バーナー寸法(mm)Φ160×315×H80接続口径(Φmm)9.5ゴム管口下枠(mm)Φ230×H100ガス消費量(kW[kcaL/h])2.25(1940)
揚げものフェンス1P エムエーパッケージング揚げものフェンス1Pエムエーパッケージング(2件のレビュー)
129税込142
1枚
当日出荷
材質アルミ箔寸法(高さH×幅W)(mm)328×840
東洋NEWレンジパネル 東洋アルミエコープロダクツ東洋NEWレンジパネル東洋アルミエコープロダクツ
399税込439
1枚
当日出荷
そで部分の手元が広がっており、鍋・フライパンなどが、パネルにあたりにくく料理がしやすい設計です。ガステーブル・ビルトインコンロのいずれにもご使用いただけます。75cm幅のビルトインコンロにもご使用いただけます。着脱式クリップ磁石でパネルの好みの場所に磁石を取付けできます。ガス元栓の位置に関係なく取付けできます。使用後はパネルと磁石を簡単に分別できます。ガステーブルの上面・側面どちらにも取付けできます。
付属品着脱式クリップ磁石3個材質アルミニウムはく寸法(幅W×高さH)(mm)900×440
鋳物コンロ (中型) 大栄産業鋳物コンロ (中型)大栄産業(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
ガス消費量(kW[kcaL/h])3.95(3400)材質鋳物バーナー寸法(mm)200×370×H90接続口径(Φmm)9.5ゴム管口下枠(mm)Φ270×H105
柄付点火棒(コック付) SUGICO(スギコ)柄付点火棒(コック付)SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
ガステーブル、ガスレンジなどのパイロット(種火)、バーナーに点火するための部材です。
全長(mm)398外径(mm)タケノコ:Φ11.5内径(mm)適合ゴムホース:Φ9.5関連資料寸法図(0.03MB)
天ぷらガードFIT 東洋アルミエコープロダクツ天ぷらガードFIT東洋アルミエコープロダクツ
199税込219
1枚
当日出荷
手軽に折りたためますので、コンパクトに収納ができます。 上書きタイプなので、ガステーブル・ビルトインコンロ・IHクッキングヒーターのいずれにもご使用いただけます。
材質アルミニウムはく寸法(mm)345×840
ガスコンロ 2重(羽根付) EBM(江部松商事)ガスコンロ 2重(羽根付)EBM(江部松商事)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
使用範囲最大33cmまで外寸(mm)325×490×115
リンナイ 業務用ガスコンロ リンナイリンナイ 業務用ガスコンロリンナイ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
立ち消え安全装置付3段階の火力調節が可能
質量(kg)2.1高さ(mm)111外形寸法(mm)330×325点火方式圧電点火接続口(ガス)Φ9.5mmゴム管
東洋キッチンアルミテープ 東洋アルミエコープロダクツ東洋キッチンアルミテープ東洋アルミエコープロダクツ(2件のレビュー)
289税込318
1枚
当日出荷
のり残りのしにくい特殊粘着剤を使用していますので、きれいにはがすことができます。1.貼る部分の汚れを拭き、裏紙を付けたまま必要なサイズに切ります。2.裏紙をはがし、貼りつけます。
材質アルミニウムはく、ポリエステル(耐熱温度230℃)幅(mm)50長さ(m)2.5
パッと貼るだけ 深型フィルター 東洋アルミエコープロダクツパッと貼るだけ 深型フィルター東洋アルミエコープロダクツ(1件のレビュー)
499税込549
1個(2枚)ほか
当日出荷
パッと貼るだけで油汚れを防ぎます。粘着タイプのフィルターなので、取付けがシールのように簡単きれいに行えます。フィルターが汚れたら取替えサインが浮き出るので、取替え時期が一目でわかります。
材質難燃性不織布
五徳(鋳物) ※SUS430五徳受用 SUGICO(スギコ)五徳(鋳物) ※SUS430五徳受用SUGICO(スギコ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
ガステーブル、ガスレンジ用の五徳です。
材質鋳鉄関連資料※寸法図(0.41MB)
業務用電子レンジ 23L YAMAZEN(山善)業務用電子レンジ 23LYAMAZEN(山善)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
汚れや衝撃に強いステンレスボディ。シンプルで使いやすい操作部の業務用電子レンジ。全国対応のヘルツフリー。出力5段階設定(850W/700W/600W/500W/200W相当)。オートオフ機能:調理終了後ドアを閉めたままで操作がないと1分ごとにブザーが鳴り、10分経過すると電源が切れます消音モード:スタンバイ状態でとりけしボタンを長押しすると消音モードになり、ボタン操作音が鳴らなくなります調理中の加熱時間追加:調理中にスタートボタンを押すと、30秒ごとに加熱時間が追加されますメモリー調理:メモリー番号1~10(0)に出力と加熱時間を登録できますハイパワー850Wですばやくあたため(インバーター/ヘルツフリー)工事不要ですぐ使える100V仕様分量に合わせて加熱できる分量ボタン搭載(2倍量・3倍量)広々使える23Lフラット庫内耐久性とメンテナンス性にすぐれたステンレスボディ開閉回数20万回のテストをクリアした高耐久ドア採用
用途コンビニ、スーパー、オフィスに最適。お弁当の温めから食品解凍まで。質量(kg)11.5シルバー周波数(Hz)50/60電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400電源コード(m)約1.5機能オートオフ機能、消音モード、調理中の加熱時間追加、メモリー調理:メモリー番号1~10(0)発振周波数2450MHz保証期間本体1年、マグネトロン2年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×37.6×31.1高周波出力(W)850/700/600/500/200相当加熱時間設定:最大90分取扱説明書(0.87MB)
置火バーナー SUGICO(スギコ)置火バーナーSUGICO(スギコ)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
ガステーブル、ガスレンジ用のパイロット(種火)バーナーです。
ねじG1/8
ジュニアたこ焼きプレート イワタニジュニアたこ焼きプレートイワタニ(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1枚
当日出荷
カセットこんろで使う専用「ジュニアたこ焼きプレート」。 焼面にフッ素樹脂加工を施し、焦げ付きやこびりつきが少なく、簡単にクルッと返せます。後片付け、お手入れも簡単です。 穴径は約36mmで、1回の調理で19個作れます。 材質は熱伝導のよいアルミダイカストを使用しているので、熱ムラが少なくきれいに仕上がります。
材質アルミダイカスト(フッ素樹脂加工)直径(Φmm)200高さ(mm)35質量(g)約324
珪藻土七輪 角型ワイド アミ付き 三和金属珪藻土七輪 角型ワイド アミ付き三和金属(4件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷
シンプルな角型シチリン。燃焼室が2つに分かれているので、焼き分けもできます。空気取り入れ口もありm火力直性もラクラク。燃多孔質で断熱性に優れた珪藻土(けいそうど)を採用。火ばさみ・敷台・角アミ付きなので幅広い料理に対応可能。
用途七輪、シチリン、バーベキューコンロ、卓上、キャンプ用品として。高さ(mm)170寸法(幅W×奥行D)(mm)410×240材質本体:珪藻土 敷台:鉄線質量(kg)7.3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×240×170
ワイヤーブラシ小判 カンダ[厨房用品]ワイヤーブラシ小判カンダ[厨房用品](1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
全長×幅W(mm)120×60材質持ち手:天然木
鋳物コンロ (三重) P無 大栄産業鋳物コンロ (三重) P無大栄産業(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
使用範囲(寸胴鍋)40cmバーナー寸法(mm)Φ300×585×130タイプパイロット無し
ガスコンロ 2重(羽根ナシ) EBM(江部松商事)ガスコンロ 2重(羽根ナシ)EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
使用範囲最大33cmまで外寸(mm)325×500×120
ナイロンチャンネルブラシ (曲) TKGナイロンチャンネルブラシ (曲)TKG(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質毛:ナイロン全長(mm)230タイプ毛丈(mm)20ブラシ幅(mm)10ブラシ長(mm)70TKG品番9-0723-1201TKG品番(2017)6-0641-2401
特選しちりん 上置 三和金属特選しちりん 上置三和金属
979税込1,077
1個
4日以内出荷
フードが炭火の燃焼効率を高めるため、煮込み料理に適しています。焼き網を乗せると炭火調理も可能です。(網、しちりんは別売り:こちらは上置きのみの販売です)
材質亜鉛メッキ鋼板シルバー高さ(cm)5外径(cm)29
点火棒 SUGICO(スギコ)点火棒SUGICO(スギコ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ガステーブル、ガスレンジなどのパイロット(種火)、バーナーに点火するための部材です。
関連資料寸法図(0.09MB)
背高のびのびレンジパネル クローバー 東洋アルミエコープロダクツ背高のびのびレンジパネル クローバー東洋アルミエコープロダクツ(1件のレビュー)
719税込791
1個
翌日出荷
コンロまわりの油ハネをワイドに防止します。オシャレなデザインでキッチンを明るくします
東洋 キッチンアルミテープ 70 東洋アルミエコープロダクツ東洋 キッチンアルミテープ 70東洋アルミエコープロダクツ(1件のレビュー)
289税込318
1枚
当日出荷
のり残りのしにくい特殊粘着剤を使用していますので、きれいにはがすことができます。1.貼る部分の汚れを拭き、裏紙を付けたまま必要なサイズに切ります。2.裏紙をはがし、貼りつけます。
材質アルミニウムはく、ポリエステル(耐熱温度230℃)幅(mm)70サイズ70mm×1.8m長さ(m)1.8
18-0 レンジガード EBM(江部松商事)18-0 レンジガードEBM(江部松商事)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
寸法A(mm)320寸法D(mm)240寸法B(mm)280寸法C(mm)243EBM品番1759400
IHクッキングヒーター用プロテクトシートΦ240mm(リバーシブル) パール金属IHクッキングヒーター用プロテクトシートΦ240mm(リバーシブル)パール金属
1,398税込1,538
1セット(2枚)
当日出荷
IHクッキングヒータープレートに置くだけ簡単。 表も裏もどちらも使えるリバーシブル。天板のカラーに合わせてお使いいただけます。
外径(Φmm)240耐熱温度(℃)250
お徳用2枚入りガス台マット抗菌 東洋アルミお徳用2枚入りガス台マット抗菌東洋アルミ
349税込384
1個(2枚)
翌日出荷
使うときだけ! レンジガード(N) EBM(江部松商事)使うときだけ! レンジガード(N)EBM(江部松商事)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質鉄:フッ素樹脂加工寸法A(mm)320寸法D(mm)240寸法B(mm)280寸法C(mm)243EBM品番1759200
柄付点火棒(コック無) SUGICO(スギコ)柄付点火棒(コック無)SUGICO(スギコ)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
ガステーブル、ガスレンジなどのパイロット(種火)、バーナーに点火するための部材です。
全長(mm)380外径(mm)タケノコ:Φ11.5内径(mm)適合ゴムホース:Φ9.5関連資料寸法図(0.03MB)
オイルスクリーン油はね防止ネット TAKAGI(高儀)オイルスクリーン油はね防止ネットTAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
708税込779
1個
当日出荷
揚げ物の油はねを防止。 コンロ周りが汚れにくい。
用途揚げ物の油はねを防止したいときに材質ステンレス鋼
ガス焼鳥コンロ (LPガス仕様) 照姫ガス焼鳥コンロ (LPガス仕様)照姫(3件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
抗火石木炭コンロ(炭焼台) 照姫抗火石木炭コンロ(炭焼台)照姫
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
IHマット 東洋アルミエコープロダクツIHマット東洋アルミエコープロダクツ(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ヒーター部分のコゲつき・キズつきを防ぎます。両面シリコンコートでマットが汚れてもふき取れるので、 お手入れ簡単。
ブラック/グレー材質ガラス繊維
ユニバーサルバーナー SUGICO(スギコ)ユニバーサルバーナーSUGICO(スギコ)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
業務用のバーナーです。
材質鋳鉄
シルクルーム 焼肉ロースター王者用部品 イモノプレート EBM(江部松商事)シルクルーム 焼肉ロースター王者用部品 イモノプレートEBM(江部松商事)
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
寸法(幅W×奥行D)(mm)374×214質量(kg)2EBM品番1098100
ガスマットRING! 東洋アルミエコープロダクツガスマットRING!東洋アルミエコープロダクツ(1件のレビュー)
299税込329
1個(4枚)
当日出荷
汁受け皿のないガスコンロであれば、ほとんどの機種に対応します。取付け・取外しが簡単です。黒色/シルバーの2カラーから、お好みの面を選んでお使いいただけます。アルミはくと不燃紙ですので、熱に強く安心・安全です。

熱調理機・加熱機器』には他にこんなカテゴリがあります

業務用レンジ/コンロ