カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 厨房機器・キッチン/店舗用品
      • 厨房用品
        • 厨房機器・設備・調理機械
          • 熱調理機・加熱機器
            • 業務用レンジ/コンロ
              • 卓上レンジ(1)
              • その他レンジ/コンロ(4)
              • 鋳物コンロ(11)
              • コンロガード/アルミシート(2)
              • 業務用ガスコンロ/ガステーブル(3)

業務用レンジ/コンロ :「五徳」の検索結果

関連キーワード
  • ガス 五徳
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋳物コンロ (常用) 大栄産業鋳物コンロ (常用)大栄産業(8件のレビュー)
9,598税込10,558
1台ほか
当日出荷
材質鋳物バーナー寸法(mm)Φ160×315×H80接続口径(Φmm)9.5ゴム管口下枠(mm)Φ230×H100ガス消費量(kW[kcaL/h])2.25(1940)
鋳物コンロ (三重) P無 大栄産業鋳物コンロ (三重) P無大栄産業(3件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
当日出荷
使用範囲(寸胴鍋)40cmバーナー寸法(mm)Φ300×585×130タイプパイロット無し
鋳物コンロ (中型) 大栄産業鋳物コンロ (中型)大栄産業(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1台ほか
当日出荷
ガス消費量(kW[kcaL/h])3.95(3400)材質鋳物バーナー寸法(mm)200×370×H90接続口径(Φmm)9.5ゴム管口下枠(mm)Φ270×H105
SE 鉄イモノ 三つ足 五徳 EBM(江部松商事)SE 鉄イモノ 三つ足 五徳EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ちいさな五徳 ガスコンロ用 EBM(江部松商事)ちいさな五徳 ガスコンロ用EBM(江部松商事)(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
直径(Φmm)140材質耐熱陶器寸法(mm)Φ140×H11サイズ質量(g)120EBM品番2612400
ガステーブルコンロ親子一口コンロ マルゼン[厨房機器]ガステーブルコンロ親子一口コンロマルゼン[厨房機器]
51,980税込57,178
1個
当日出荷
型 式 M-211Cガス消費量 kW LPガス(kg/h) 9.30(0.67) 都市ガス(kcal/h)9.30(8、000)ガス接続口(mm) LPG Φ9.5ゴム管口 13A Φ13ゴム管口バーナー数 大1。ゴム管口はPT1/2ネジ接続可。 大・小2種のバーナーにより選べる火力〈親子コンロ〉★大型2重バーナー(8、000kcal/h) 。内輪3、100kcal/h 。外輪4、900kcal/h (単独使用可) 小型バーナー(4、500kcal/h)。大型2重バーナーは強火力。中華料理や炒め物などを一気に スピード調理。小型バーナーは普通の煮炊きから、トロ火料理や保温等に 効率よく使用できます。業界きっての強火力。大・小2種のバーナーにより、あらゆる 料理に使用できるオールマイティー型。バーナーヘッドに鍛造品を使用。さびにくく、耐久性が一段と アップ。五徳、シル受け、バーナーの取り外しが簡単で、清掃も しやすく衛生的。
材質枠:ステンレス バーナー:鉄イモノ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×420×192
五徳(鋳物) ※SUS430五徳受用 SUGICO(スギコ)五徳(鋳物) ※SUS430五徳受用SUGICO(スギコ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
ガステーブル、ガスレンジ用の五徳です。
材質鋳鉄関連資料※寸法図(0.41MB)
ガステーブルコンロ親子二口コンロ マルゼン[厨房機器]ガステーブルコンロ親子二口コンロマルゼン[厨房機器]
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ゴム管口はPT1/2ネジ接続可。 大・小2種のバーナーにより選べる火力〈親子コンロ〉大型2重バーナーは強火力。 中華料理や炒め物などを一気にスピード調理。 小型バーナーは普通の煮炊きから、トロ火料理や保温等に効率よく使用できます。 業界きっての強火力。 大・小2種のバーナーにより、あらゆる料理に使用できるオールマイティー型。 バーナーヘッドに鍛造品を使用。 さびにくく、耐久性が一段とアップ。 五徳、シル受け、バーナーの取り外しが簡単で、清掃もしやすく衛生的。
仕様リングバーナー(大)×1、リングバーナー(小)×1材質枠:ステンレス バーナー:鉄イモノ質量(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×420×192
温度センサー付きガスコンロ用焼き台 トーセラム温度センサー付きガスコンロ用焼き台トーセラム
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
「焼き台」をガスコンロの五徳に乗せて、中央部のくぼみ(センサー検知部分)に水もしくは氷を入れます。そして、調理に必要な器具を「焼き台」に乗せてご使用ください。(くぼみに約8割の水を入れる事で約15~20分の火力調節が可能です。) センサー付ガスコンロでは調理が難しかった、焼き魚やお餅を美味しく焼き上げる事が出来ます。 均等に9箇所、空気逃がしの部分が設けられているので、熱が万遍なく行き渡り、焼き調理が出来ます。
材質耐熱セラミックス
五徳(鋳物) ※鋳物五徳受用 SUGICO(スギコ)五徳(鋳物) ※鋳物五徳受用SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
ガステーブル、ガスレンジ用の五徳です。
材質鋳鉄
卓上ガスコンロ タニコー卓上ガスコンロタニコー
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ちいさな焼き台 アルファックスちいさな焼き台アルファックス
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
センサー付きのコンロでも魚や餅が焼けます 中央のくぼみに水を入れて使用します 「ちいさな焼き台」を使うと、温度センサー付きコンロで炎が弱くなることなく 焼き網などで調理ができます。 温度センサー付きガスコンロの五徳の上で炎が弱まらないようにするための補助器具です。 センサーに反応して炎が弱まり、うまく焼けない方におすすめです。 ガスの火力調整も自在にできるので、焼き具合を確認しながらの調理が可能です。 素材に耐熱温度差700℃の耐熱陶器(耐熱セラミックス)を使用しているので、 正しく使用すれば温度差によって割れる心配もありません。 本体が汚れてしまった場合は、金属製のたわしやブラシでゴシゴシこすり洗いができます。 【SIセンサー付きガスコンロとは】 調理器具の鍋底温度を感知して、ある一定以上の温度になるとガスを遮断したり、 自動で火力を調節する機能を備えたガスコンロのことです。 (2008年10月以降センサー付きコンロしか発売されていません。) 【ご使用方法】 1、焼き台をコンロの五徳にのせて中央のくぼみに水を入れます。 がたつき・ぐらつきがないか、本体中央が温度センサーにあたっているかを確認します。 水受け部に8分目ほどの水で約15分の火力調節ができます。 水がなくなればセンサーが反応して炎が弱まります。 2、焼き台の上に焼き網等をのせてガスを点火。炎を調整しながら焼き具合を確認し焼き上げます。 裏面は五徳にはまり、ズレにくい設計です。 焼き魚に 焼き網でお餅を たまご焼きに ミニフライパンに
直径×高さ(cm)15×3.3質量(g)265材質耐熱陶器(耐熱セラミックス)高さ(mm)33
立てて置ける五徳カバー タワー ブラック 山崎実業立てて置ける五徳カバー タワー ブラック山崎実業
1,700税込1,870
1個
12日以内出荷
材質本体:スチール(粉体塗装)ブラック質量(g)530備考設置可能な五徳 6本爪の五徳耐荷重(kg)2(静止荷重)耐熱温度(℃)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.8×21.7×4(ハンドル含む)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納部:21.8×18.9×3.9 ハンドル部:7・9.5×2.2×1.5
イルサ ガスバーナープレート 河西イルサ ガスバーナープレート河西
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
ガスレンジの五徳では、傾き、合わないぐらい小さな鍋やエスプレッソメーカーを加熱する際に使用できる便利な五徳。
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)120×10
ガステーブルコンロ親子一口コンロ マルゼン[厨房機器]ガステーブルコンロ親子一口コンロマルゼン[厨房機器]
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
9.30kWの強火力2重バーナーを使用。中華料理や炒め物などを味よく一気に調理。 小型バーナーは普通の煮炊きからトロ火料理まで効率よく使用できます。 バーナーヘッドに鍛造品を使用。さびにくく、耐久性が一段とアップ。バーナーヘッドが簡単に取り外せ、清掃も楽々。 五徳、シル受けの取り外しが簡単で、清掃もしやすく衛生的。 機種が豊富なので、用途に応じて自由に選べます。
材質枠:ステンレス バーナー:鉄イモノ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×420×192
スーパージャンボバーナー用平五徳 マルゼン[厨房機器]スーパージャンボバーナー用平五徳マルゼン[厨房機器]
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
五徳受(鋳物) SUGICO(スギコ)五徳受(鋳物)SUGICO(スギコ)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
ガステーブル、ガスレンジ用の五徳受けです。
材質鋳鉄
五徳受(SUS430) SUGICO(スギコ)五徳受(SUS430)SUGICO(スギコ)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
ガステーブル、ガスレンジ用の五徳受けです。
材質SUS430
五徳4本ツメ(ステン天板用) SUGICO(スギコ)五徳4本ツメ(ステン天板用)SUGICO(スギコ)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ガステーブル、ガスレンジ用の五徳です。
材質鋳鉄
ちいさな五徳 ガスコンロ用 アルファックスちいさな五徳 ガスコンロ用アルファックス(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
小さなお鍋をガスコンロで使用できます。
材質・耐熱陶器(耐熱セラミックス)直径×高さ(mm)140×105
立てて置ける五徳カバー タワー ホワイト 山崎実業立てて置ける五徳カバー タワー ホワイト山崎実業
1,700税込1,870
1個
12日以内出荷
材質本体:スチール(粉体塗装)ホワイト質量(g)530備考設置可能な五徳 6本爪の五徳耐荷重(kg)2(静止荷重)耐熱温度(℃)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.8×21.7×4(ハンドル含む)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納部:21.8×18.9×3.9 ハンドル部:7・9.5×2.2×1.5

熱調理機・加熱機器』には他にこんなカテゴリがあります

五徳特集
おすすめ人気ランキング
業務用レンジ/コンロ