2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質18-8ステンレス 寸法(Φ×mm)直径約27×H60
1個(1個)
6,098 税込6,708
4日以内出荷

マイコン温度設定により5度から1度間隔で保温調整が可能。メニューに合わせて適温が選べます。 保温ヒーターを底と側面に設置。側面温度を抑制し、内なべの焦げ付きを防ぎます。 設定簡単、温度がひと目でわかるデジタル温度表示。 乾式保温なので、寒冷地や寒い日でも温度が下がりにくく、開閉時の保温温度低下を抑える半分開口ふたです。 オールステンレスボディに、サビにも強い「ステンレス内なべ」。また、お湯をはる手間がないので、準備や片付けも簡単。 直火・IH調理器(100V・200V)対応の内鍋です。
材質ステンレス 寸法(mm)315×260×H350 質量(kg)4.1 容量(L)4.5
1台(1台)
72,980 税込80,278
4日以内出荷

『料理保温機器/温蔵庫』には他にこんなカテゴリがあります