スープウォーマー/スープステーション :「やかん 1.5L」の検索結果

スープウォーマーとは、お味噌汁・お吸い物・スープなどの汁物を温かいまま保存することが可能な容器。本体ており、保温性が高いのが特徴です。電源をつなげて汁物を温かいままキープできるタイプと、高真空断熱構造による保温力で電源不要でも2時間程度熱いまま温度を保てるタイプがステンレスであります。電源をつなげるタイプでは、センサーによる温度管理ができるためレトルト食品を袋のままボイルしたり温泉たまごをつくることも可能です。ホテルバイキングや学校や介護施設などさまざまな場所で使用されています。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
和洋中いろいろなお店の自慢の味を最適温度で美味しく保温。スープ・みそ汁・シチューなどの保温に最適です。電源:単相100V 50/60Hz消費電力 :600W容量:10L(満水)温度調節:30℃~90℃(ダイヤル式)サーモスタット:バイメタル式サーモスタット(105℃)温度過昇防止装置:手動復帰型バイメタル式サーモスタット(115℃)コードの長さ:約1.5m質量:約6.5kg。内部容器はステンレス製です。
材質アルミニウム 質量(kg)6.5 直径×高さ(mm)350×390 TKG品番9-0817-0101 TKG品番(2017)6-0729-0101
1個
51,980 税込57,178
3日以内出荷

『料理保温機器/温蔵庫』には他にこんなカテゴリがあります