絞り込み
容量(L)
  • 5~10未満(1)
  • 10~20未満(4)
  • 20以上(2)
消費電力(W)
  • 1000~1100未満(1)
電源(V)
  • 100(4)
温度調節範囲(℃)
  • 30~90
  • 2~7(2)
  • 5~55(4)
  • 5~60(1)
  • 7~10(3)
  • 20~90(2)
  • 30~80(1)
  • 30~95(4)
  • 30~120(1)
  • 40~90(2)
  • 50~70(2)
  • 55~60(1)
  • 70~80(5)
  • 80~100(1)
  • -2~60(1)
  • -9~60(2)
ブランド
  • 仔犬印(本間製作所)(3)
  • TKG(1)
  • EBM(江部松商事)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フードウォーマーとは、スープ・シチュー・カレーなどを温かいまま保温することが可能なアイテムです。ステンレス製のものが多く、湯煎で温めるタイプやウォーマーに電気を流して温めるタイプがあります。火を使わずにお湯や電気で温めるためスープなどが煮詰まりにくく、安全に使用できるのが特徴です。バイキングやブッフェ形式のレストランで使用されているアイテム。2つ3つのものを同時に温めることが可能なタイプもあるため、使用する場所によって選ぶことが可能です。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
5~10未満(1)
10~20未満(4)
20以上(2)
EBM 電気式フードウォーマー(湯煎式) EBM(江部松商事)EBM 電気式フードウォーマー(湯煎式)EBM(江部松商事)
48,980税込53,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
電源(V)単相100 750W50/60Hz外寸(mm)540×340×H245内寸(mm)510×300×H160
TKG ステン湯煎式フードウォーマー TKGTKG ステン湯煎式フードウォーマーTKG
42,980税込47,278
1個
当日出荷
フードウォーマー革命! お料理の温かさはもちろん、見た目の温かさも演出します。お客様に、ホットなサービスを提供いたします。1日1回の水量補給で御使用できますので(約12時間)、労力削減のお役に立ちます。組み合せが自由自在にできますので、さまざまなニーズにお応えできます。いつでも食べごろの温かさを出来たての味で提供できる湯煎タイプのフードウォーマーです。サービスする側と、される側の両者の気持ちに配慮して各種ホテルパンや陶器製フードパンなどさまざまな組み合わせでご使用いただけます。 ●サーモスタット:バイメタル式サーモスタット(105℃) ●用途に合わせてホテルパンの組替えが自由にできます。 ●縦型・横型兼用でご使用できます。
消費電力(W)1000温度調節範囲(℃)30~90材質ステンレススチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×366×230電源コード(m)1.5水槽寸法(mm)503×301×H162TKG品番9-0819-0101TKG品番(2017)6-0731-0101
電気フードウォーマー 2 / 3 型 仔犬印(本間製作所)電気フードウォーマー 2 / 3 型仔犬印(本間製作所)
98,980税込108,878
1個
3日以内出荷
過昇防止は、水位でなく温度で作動(誤作動防止の為)温度過昇防止装置付。外側から水位が一目でわかります。
仕様温度過昇防止装置:バイメタル100℃(水位計付)本体深さ内寸(mm)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×365×270温度調節範囲(℃)30~90(湯槽内)電源(V)単相100 900W
K 電気 フードウォーマー タテ型 仔犬印(本間製作所)K 電気 フードウォーマー タテ型仔犬印(本間製作所)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
温度調節範囲(℃)30~90(サーモ可変式)仕様温度過昇防止装置(バイメタル100℃)、水位計付電源(V)単相100 900W深さ(mm)(内層)150外寸(mm)365×570×H270
K 電気 フードウォーマー ヨコ型 仔犬印(本間製作所)K 電気 フードウォーマー ヨコ型仔犬印(本間製作所)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
温度調節範囲(℃)30~90(サーモ可変式)仕様温度過昇防止装置付(バイメタル100℃)、水位計付電源(V)単相100 900W深さ(mm)(内層)150外寸(mm)570×365×H270

料理保温機器/温蔵庫』には他にこんなカテゴリがあります

フードウォーマー/クーラー