1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(L)」から絞り込む
20以上(1)
保温&保冷上下庫内個別温度設定可能 室内(100V)車内(12V)で使える2電源 タッチパネルで設定
用途缶やペットボトル等のドリンクの保冷とレトルトや缶詰等の温かい食品の保温を同時に 消費電力(W)保冷時68~98/保温時55~80 電源(V)AC100(50/60Hz)/DC12 温度調節範囲(℃)-9~60(周辺温度により変動) ホワイト 幅(mm)284 奥行(mm)320 高さ(mm)482 本体質量(kg)5.4 方式【冷温】ペルチェ方式 材質筐体ABS/PP 断熱材PU 保証期間6か月 収納の目安500mLペットボトル9本/350mL缶14本/185mlL缶25本 連続使用時間(時間)約5(推奨目安) 運転音(dB)保冷約46.5/保温約48 電源コード(m)AC電源コード:約1.5/DC電源コード:約1.8 セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、水受けトレイ、取扱説明書(保証書) 容量(L)20(庫内上段6/下段12)
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

『料理保温機器/温蔵庫』には他にこんなカテゴリがあります