6缶パックがすっぽり収まる、ビール専用のコンパクト冷蔵庫。6缶パックをそのまま入れて電源をつけるだけで、簡単にビールを冷やしながらストックできます。
その他破棄方法について:本製品は家電リサイクル対象商品です。破棄する場合には、各市町村の指示に従ってください。
セット内容本体、電源コード、日本語取扱説明書
材質PP、アルミ
質量(kg)約1.9
使用温度範囲(℃)5~38
電源AC100V 50/60Hz DC12V
コード長さ(m)約1.7
消費電力AC100V(50/60Hz)/冷:38W・温:29W、DC12V/冷:26W・温:24W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:182×265×335、庫内:135×190×195
冷却方式ペルチェ素子電子冷却方式
庫内温度(℃)保冷目安温度:約7~13(周囲温度25)、保温目安温度:約60~65(周囲温度25)
運転音約45dB
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
冷やし忘れた時も、ちょっとぬるくなっちゃったときも、ぐるぐる自動で回ってあっという間に急速冷却!
セット内容本体、吸盤2個(1個本体取り付け済)、USB Type-Cケーブル、日本語取扱説明書
材質ABS
質量(g)約240
電源USB 5V 1.0A以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×103×88
対応500ml缶まで
ケーブル長(mm)約920
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
最大130℃まで温まり、最後のひとくちまで出来立ての温かさをキープする保温プレート。
セット内容本体、皿、シリコンリング、日本語取扱説明書
材質本体:ABS、PP、強化耐熱ガラス、皿:アルミ+シリコン加工、シリコンリング:シリコン
消費電力(W)150
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)約1.4
本体質量(g)約740
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/250×295×23、皿/255×255×20
設定温度(℃)80~130(1時間でオートオフ)
1個
¥8,098
税込¥8,908
翌々日出荷
『料理保温機器/温蔵庫』には他にこんなカテゴリがあります
- スープウォーマー/スープステーション
- フードウォーマー/クーラー
- ランプウォーマー
- ホットショーケース
サービス機器類 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。