洗浄消毒機器類 :「厨房 殺菌 灯」の検索結果
食器洗浄器とは、食器を洗浄するための厨房機器。一度に大量の食器が洗浄できるほか高温による殺菌効果が得られ、効率良く衛生管理を行なうことが可能です。業務用食器洗浄器には、コンパクトなアンダーカウンタータイプや大量の食器に対応するドアタイプなどがあります。洗浄用ラックは、食器を衝撃から保護しながら洗浄してそのまま運搬・保管に使うことが可能な食器洗浄機専用の棚です。食器のタイプに合わせてグラスラックやプレートラックなど使い分けます。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
電源:単相100V消費電力:10W。刃渡り36cmまでの庖丁が収納できます。コードの長さ:約3m。カギ付。引掛け用穴付特長1.優れた殺菌効果。紫外線の中でも強い殺菌力のある波長を 効率よく使い、庖丁全体を殺菌することができます。2.手軽に使用可能。コードをコンセントに差しこみスイッチを 入れるだけです。電気消費量もわずかです。(10W)3.開閉が楽な両開き、厚手のステンレスを使用し耐久性は抜群 です。扉の脱着が容易です。4.扉をあけるとスイッチが切れるマイクロスイッチ式。 目に有害な紫外線をシャットアウト。5.親切設計。庖丁の刃先保護に刃当てを間に取り付けました。 また電球部保護にステンレス製ワイヤーメッシュでカバー しております。
材質ステンレス
『厨房機器・設備・調理機械』には他にこんなカテゴリがあります
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。