絞り込み
ブランド
  • TOSEI(2)
消費電力(W)
  • 3600
  • 85(2)
  • 110(2)
  • 135(1)
  • 200(1)
  • 1100(5)
  • 1200(4)
  • 1250(2)
  • 1300(1)
  • 1350(1)
  • 1400(1)
  • 1420(1)
  • 2100(1)
  • 2300(2)
  • 3000(1)
  • 3300(2)
  • 3800(1)
  • 4000(1)
  • 4100(1)
  • 4300(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
85(2)
110(2)
1100(5)
1200(4)
1250(2)
2300(2)
3300(2)
3600
4100(1)
4300(1)
消費電力(W)をもっと見る
真空包装機_据置型_V-856W TOSEI真空包装機_据置型_V-856WTOSEI
2,115,900税込2,327,490
1台
4日以内出荷
工業から食品まで業界実績No.1、厚みのある包装に適したダブルシールの真空包装機です。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です(ナノイーX搭載機)。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できますセンサー制御で真空度を調整できます。12個のコース設定が可能です。SDカードスロット搭載により、約30項目のパックデータが抜き出せます。2つの大型窓からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。ガス封入装置はオプション対応です。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。厚みのある品物のパックに。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。仕様【真空ポンプ】1667/2000L/min(50/60Hz)寸法(mm)【シール下】600(シール間)質量(kg)325容量(L)【チャンバー】129電源AC200V3相(50/60Hz)コンセント形状3P接地・30A(ストレート)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】1070×1036×1532【チャンバー閉時】1070×994×980機能【ガス封入装置】オプション(※工場出荷時のみ対応)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】986×749×220消費電力(kW)3.6(50/60Hz)有効寸法(mm)【シール】(奥側)491、(左側)941電動機(kW)2.7/3.4(50/60Hz)カードスロットSDカード
真空包装機_卓上型_特殊型_V-455G-1 TOSEI真空包装機_卓上型_特殊型_V-455G-1TOSEI
1,010,700税込1,111,770
1台
4日以内出荷
業界No.1、ガス封入装置付で量産型の真空包装機です。工業から食品まで、様々な分野で実績があります。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できますセンサー制御で真空度を調整できます。10個のコース設定が可能です。上蓋からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパック、ガスでつぶさないパックが可能です。左右でシールできます(400mm×2本)。最大包装材寸法:横400×縦500mmです。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。窒素・炭酸ガス等の不活性ガスの封入・パックに。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。小袋の複数包装に。仕様【真空ポンプ】416/500L/min(50/60Hz)質量(kg)81シール【左右】400mm×2容量(L)【チャンバー】29(スペーサー使用時: 23)電源AC200V3相(50/60Hz)コンセント形状3P接地-20(A)ストレート外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】583×582×730【チャンバー閉時】583×563×470機能【ガス封入装置】標準装備 ノズル 左右3本内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】500×440×150消費電力(kW)3.6(50/60Hz)寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】400×500電動機(kW)0.9(50Hz)/1.1(60Hz)

包装機械・シーラー・ラッパー』には他にこんなカテゴリがあります

真空パック器・真空包装機