真空パック器・真空包装機 :「油用ポンプ 種類」の検索結果
業界No.1、衣類用の圧縮包装機です。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。10個のコース設定が可能です。圧縮することで容積が1/3~1/10になります。付属の透明スペーサーで綺麗な仕上がりになります。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。ガス封入装置は標準装備です。最大包装材寸法:横400×縦600mmです。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。衣類の防湿・防カビ・防虫で長期保管に。衣類を圧縮することで物流コストの削減に。保管スペースの有効活用に。不活性ガスの封入でつぶさないパックに。
その他【使用袋】市販ポリ袋全般(袋サイズ目安:幅400×長さ600mm)
色マットブラック
電源単相100V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×710×440
消費電力(kW)1.4(50/60Hz)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】473×579×160
有効寸法(mm)【シール】420
取扱説明書取扱説明書(3.82MB)
1台
¥679,800
税込¥747,780
31日以内出荷
業界No.1、布団・毛布用の圧縮包装機です。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。圧縮することで容積が1/3~1/10になります。上下プレス、袋引っ張り機能で綺麗な仕上がりになります。手の挟まり防止用安全装置付きです。底板上下機能で様々な厚さに対応可能です。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。最大包装材寸法:横900×縦1600mmです。
用途布団・毛布・ドレス等のパックに。ダブルの掛け布団のパックに。防湿・防カビ・防虫で長期保管に。圧縮することで物流コストの削減に。保管スペースの有効活用に。
仕様【真空ポンプ】1050/1260L/min(50/60Hz)
質量(kg)1094(梱包、付属品除く)
容量(L)【チャンバー】319
電源AC200V 3相 50/60Hz
コンセント形状3P接地・30A(ストレート)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】1290×1475×1960【チャンバー閉時】1290×1425×1105
消費電力(kW)4.0(50/60Hz)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】986×1050×308
有効寸法(mm)【シール】920
電動機(kW)2.0/2.4(50/60Hz)
取扱説明書取扱説明書(4.01MB)
1台
¥3,298,000
税込¥3,627,800
31日以内出荷
業界No.1、衣類用の圧縮包装機です。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。10個のコース設定が可能です。圧縮することで容積が1/3~1/10になります。付属の透明スペーサーで綺麗な仕上がりになります。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。ガス封入装置は標準装備です。最大包装材寸法:横400×縦600mmです。コインセレクター1000枚対応
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。衣類の防湿・防カビ・防虫で長期保管に。衣類を圧縮することで物流コストの削減に。保管スペースの有効活用に。不活性ガスの封入でつぶさないパックに。
外寸法・幅(mm)548
外寸法・高さ(mm)980
関連資料(0.03MB)
外寸法・奥行(mm)751
1台
¥979,800
税込¥1,077,780
3日以内出荷
業界No.1、衣類用の圧縮包装機です。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。10個のコース設定が可能です。圧縮することで容積が1/3~1/10になります。付属の透明スペーサーで綺麗な仕上がりになります。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。ガス封入装置は標準装備です。最大包装材寸法:横400×縦600mmです。コインセレクター100枚対応
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。衣類の防湿・防カビ・防虫で長期保管に。衣類を圧縮することで物流コストの削減に。保管スペースの有効活用に。不活性ガスの封入でつぶさないパックに。
外寸法・幅(mm)587
外寸法・高さ(mm)980
関連資料(0.14MB)
外寸法・奥行(mm)697
1台
¥799,800
税込¥879,780
3日以内出荷
工業から食品まで業界実績No.1、卓上型で最大サイズの真空包装機です。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です(ナノイーX搭載機)。2か国語標準装備(日本語、英語)がワンタッチで切替可能です。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。複数のコース設定が可能で、包装物ごとに適した設定に切り替えられます。USBメモリ対応により、約30項目のパックデータが抜き出せます。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。最大包装材寸法:横400×縦600mmです。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。
仕様【真空ポンプ】416/500L/min(50/60Hz)
電源AC200V 3相 50/60Hz
コンセント形状3P接地-20(A)ストレート
消費電力(kW)2.3(50/60Hz)
有効寸法(mm)【シール】420
USBポートあり
電動機(kW)0.9/1.1(50/60Hz)
工業から食品まで業界実績No.1、AC100Vで最大サイズのガス封入装置付真空包装機です。従来機120%サイズアップ!7インチワイド液晶カラータッチパネル搭載、USBメモリでログ情報が保存可能です。2か国語標準装備(日本語、英語)がワンタッチで切替可能です。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用でき、センサー制御で真空度を調整できます。吹きこぼれ防止機能や減圧含侵(自動マリネモード)などすぐに使える12コース設定があります。SDカードスロット搭載により、約30項目のパックデータが抜き出せます。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパック、ガスでつぶさないパックが可能です。最大包装材寸法:横300×縦450mmです。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。
仕様【真空ポンプ】167 / 200L/min (50/60Hz)
質量(kg)49
タイプガス封入機能付
容量(L)【チャンバー】14
電源AC100V±10% (50 / 60Hz)
コンセント形状2P-15(A)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】428×625×685【チャンバー閉時】428×625×380
消費電力(kW)1.1(50 / 60Hz)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】353×452×135
有効寸法(mm)【シール】310
電動機(kW)0.55 / 0.55( 50/60Hz)
取扱説明書取扱説明書(5.44MB)
1台
¥729,800
税込¥802,780
31日以内出荷
ラップ・消耗品・食品包材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。