絞り込み
消費電力(W)
ブランド
- TOSPACK(76)
- SURE(石崎電機製作所)(11)
- CCP(7)
- フレーム・ノバ(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- エスコ(4)
- ナカバヤシ(3)
- 大作商事(3)
- EBM(江部松商事)(3)
- タカトテクニカ(3)
- アズワン(2)
- オーム電機(2)
- ドリテック(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- 富士インパルス(2)
- ケニス(2)
- ソリス(2)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(1)
- オリオン機械(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「消費電力(W)」から絞り込む

マジックバック Maxima2
日本ゼネラル・アプラィアンス¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷MV608につないでご使用いただくことで、短時間でマリネ を作成できます。種別専用容器(マリネ・一般用)材質AS樹脂容量(L)2.5間口W×奥行D×高さH(mm)250×225×115TKG品番9-1540-0301
ホテルパン専用 真空カバー SVCA
ワンダーシェフ¥8,698税込¥9,5681個翌々日出荷ホテルパン内部を減圧することで、食品の酸化を抑え、鮮度が長持ちします。また、食材への調味料の染みこみ時間を短縮します。材質本体/ポリカーボネイト、ポンプ部/ABS樹脂、シリコン、パッキン/シリコンサイズ1/2用間口W×奥行D×高さH(mm)320×260×40耐熱温度(℃)-40~100TKG品番9-0114-0701
真空包装機(チャンバー式)
SURE(石崎電機製作所)¥399,800税込¥439,7801台3日以内出荷オイルレス真空ポンプ/オイル関係のメンテナンスが不要なドライポンプを搭載。オイル交換の手間やコストを抑えられます。オイルのにおい移りもないのでクリーンな真空パックができます。 シール失敗を減らす抜群のシール力/高性能ヒーターによる抜群のシール力でシール失敗による袋ロスを削減。ナイロンポリ袋のほかアルミラミネートも使用可能です。 金属フィルター搭載/金属フィルターにより異物の吸い込みを防ぎます。 傾斜付き真空槽/真空槽は傾斜が付いており液体が吹きこぼれにくくなっています。付属品フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚 ナイロンポリ袋10枚(250mm×350mm)材質本体 :ステンレス、真空槽:アルミニウム、フタ :透明アクリル樹脂定格電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)有効長1.8定格消費電力(W)1200(50/60Hz)本体質量(kg)25シール時間(sec)0~6.0(0.5秒間隔)接着部の温度(℃)約250本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×503×358アズワン品番65-1694-49真空到達度-99kPa以上シール寸法(幅W×長さL)(mm)10×280槽容量(L)真空:7.6フィルム寸法(mm)最大:幅280×長さ340脱気速度(L/min)約77
クリッカ 真空パック&真空調理キット
大作商事¥1,798税込¥1,9781セット4日以内出荷食材を入れた袋を真空状態にすることで熱伝導を高め、約60℃~100℃以下の低温でゆっくり加熱することで食材全体にムラなく火(熱)を通すことができます。 プロが長年培った、美味しく仕上がる"食材への加熱技術"を真空調理で簡単に再現できます。 袋に食材や調味料を入れ、空気を抜き、鍋に入れるだけ。真空調理に練習や技術は要りません。誰にでも簡単に出来ます。
真空パック器Maxima2
フレーム・ノバ¥63,980税込¥70,3781台4日以内出荷18L/minの強力なダブルポンプ吸引で素早く真空 パックが可能(従来機種の約1.8~2倍の速さ) 2段階 (ダブル・シングルポンプ)の吸引スピード slow:割れやすい食品などを袋で吸引する場合などに選択してください。 turbo:しっかりと吸引したい場合に選択してください。 食材(種類、硬さ、水分量等)別に使い分けが可能な3種類のシールタイミングモード 明るく見やすい(LEDライト付)付で袋のセットが簡単 圧着面のトレイの取り外しが可能でお手入れラクラク 縦置き出来るので収納場所に困らない マニュアル運転でお好みの吸引・シールが可能 別売の万能フタACJ1011、専用容器ACO1082を使用して 専用容器運転が可能です。 液状の食品や乾燥して割れやすい食品など 小さいものをたくさん脱気したい時に便利です。 別売のマリネ用容器ACJ1083を使用してマリネ作成運転が可能です。 従来品には無かった明るく見やすい窓で袋のフチがはっきり見えます カッター付ロール袋収納BOXと、取り外し可能なトレイ付属品カッター、ホース適合ACJ1083質量(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×235×110吸引圧(kPa)-82(61cm/Hg)
NL-302S-5WA専用水タンク
SURE(石崎電機製作所)¥20,980税込¥23,0781個翌々日出荷水気の多い食材のパック作業に便利な大きめの水タンクです。付属品接続チューブ×2容量(mL)600品番OP-MT300寸法(直径Φ×高さH)(mm)116×129TKG品番9-1538-0401
シュアー スタンドシーラー
SURE(石崎電機製作所)¥179,800税込¥197,7801個翌々日出荷重量物でも安心のシール幅10mmを実現!付属品フッ素樹脂絶縁テープ×2枚、ヒーター10mm×2本質量(kg)24.5電源(V)単相100V 50/60Hz間口W×奥行D×高さH(mm)520×430×1020消費電力(W)1420方式通電方式:インパルス方式テーブル寸法(mm)420×145シール長さ(mm)450シール幅(mm)10タイマー加熱タイマー:0.3-2.5・冷却タイマー:0.6-5.0TKG品番9-1543-0401
卓上真空包装機 BOXER 42XL
EBM(江部松商事)¥1,190,000税込¥1,309,0001個5日以内出荷質量(kg)67電源(V)単相200(50/60Hz)コンセント形状接地3P-20A外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)480×610×440定格消費電力(W)750/800(50/60Hz)シール寸法(mm)有効:2410吸引能力21槽寸法(mm)真空槽:425×465×H180EBM品番5443600
卓上型 真空包装機
EBM(江部松商事)¥459,800~税込¥505,780~1個5日以内出荷素材の鮮度・旨味を長期保存。肉、魚、野菜、加工食品から煮物、スープ、ソースなど液体物まで多用途にご使用できます。蓋の開口部が広く、食材を入れやすい。クリーニングモードモーターポンプ内オイルの劣化を防止する機能付コンセント形状接地2P-15A
小型真空包装機
ケニス¥539,800税込¥593,7801個7日以内出荷真空度、真空/シール/減圧時間を自由に設定できます。 透明チャンバーを採用しており、パック作業を確認することができます。 シール対象物の厚さに応じて調整できるシールタイマーを標準装備しています。寸法(mm)U/C閉 /318×478×375、U/C開 /318×491×576、最大袋寸法/200×320質量(kg)32電源(V)AC100(50/60Hz)使用温度(℃)接着部:180シール幅(mm)220排気速度真空ポンプ:133L(50Hz)/160L(60Hz)チャンバーサイズ(mm)255×320×100
プチ真空パック フードメイト
東明テック(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷美味しさ長持ち、保存に最適で冷蔵庫内もスッキリ整頓できます。 コンパクト設計で場所も取らず、軽いので持ち運び楽々裏面の磁石で冷蔵庫や電子レンジにもピタリと装着、収納場所を選びません。 操作も簡単で、20~30秒程度で手軽に真空パック冷蔵庫、冷蔵庫内で重ねて置いても、におい移りもしません。 パックしたまま水に漬けて解凍でき、解凍時間を短縮できます。専用パック10枚入。材質PMMA質量(kg)約0.6消費電力(W)約60電源コード(m)約1.2使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz)シール可能幅(mm)(最大)約295外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約36×5.5×5吸引力(Hg)(最大)約360mm