不織布エプロン 3枚入

不織布エプロン 3枚入 - ハートフルジャパン不織布エプロン 3枚入 - ハートフルジャパン不織布エプロン 3枚入 - ハートフルジャパン

1枚約40gで超軽量です。
ロング仕様で足元も汚れにくいです。
首・腰の2箇所を紐で固定するので脱着が簡単です。
薄くて軽いので作業の負担を軽減します。
不織布だから蒸れにくいです。
3枚入りの使い捨てだからいつでも清潔です。
ロング仕様で足元もよごれにくいです。

用途
草刈作業に。
園芸作業に。
DIY作業に。
厚さ(mm)
0.2
色
ホワイト
サイズ
フリー
幅(cm)
69
胸囲(cm)
60
着丈(cm)
108
内容量
1組
注意
※高温になる場所・火気・薬品などにちかづけないでください。
※軟化し変形することがあります。
※草刈機・刃物類による破損には十分に注意してください。
※回転体を伴う機械作業時は、巻込まれる恐れがありますので十分に注意してください。
※破れ・ほつれが発生した場合は、直ちに使用を中止してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03579656904429
オープン
¥569
¥626(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙ナプキン・紙おしぼり・使い捨てエプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする