絞り込み
材質
- その他(1)
- 樹脂(3)
幅(cm)
- 5
- 2(1)
- 2.5(4)
- 5.5(1)
- 10(9)
- 10.9(1)
- 11(2)
- 12(3)
- 12.7(1)
- 21(3)
- 22.5(1)
- 30(4)
- 30.5(1)
- 32(1)
- 50(3)
- 54(1)
- 95(1)
- 100(2)
- 180(1)
厚さ(μm)
- 320(1)
- 2000(3)
- 3000(2)
長さ(m)
- 10(1)
- 30(3)
- 38(1)
- 50(2)
- 75(1)
- 76(1)
- 152(1)
ブランド
- TGK(東京硝子器械)(3)
- 三商(2)
- Bemis(1)
- ケニス(1)
- アグリス(1)
- ホンテス工業(1)
- MMK SCIENTIFIC(1)
「材質」から絞り込む
その他(1)
樹脂(3)

ラボピタ
アグリス(18件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1巻ほか当日出荷耐薬品性・防湿性・気密性に優れた、伸縮性の良い自己粘着フィルムです。 手で簡単にカットでき、ミシン目タイプではさらに簡単にカットすることが出来ます。 離形紙がありませんので、不要なゴミを出さずにご使用いただけます。 研究施設や病院検査室などでの器具の密閉用フィルムとして幅広くご使用ください。長さ(m)30
パラフィルム
ケニス¥119,800税込¥131,7801箱(24個)当日出荷から翌日出荷抜群の伸縮性・粘着性をもつ熱可塑性フィルムで、どんな形状の容器にもよく付着し、密封できます。 防水性に優れていますので、培養瓶などの密封に最適です。色半透明軟化点(℃)68台紙台紙付電子レンジ△
生体溶解性繊維AES1100テープ
ホンテス工業¥20,700税込¥22,7701巻翌々日出荷生体内での残存性が低く安全性に優れた無機耐熱・断熱テープです。耐薬品性に優れており、溶解金属からの侵食にも耐えることができます。材質カルシウム・マグネシウム・シリカ(CMS)の人造非晶質繊維幅(mm)50厚さ(mm)3長さ(m)30連続耐熱温度(℃)1000アズワン品番1-5608-25瞬間耐熱温度(℃)1100材質(補強材)ステンレス(SUS310S)
パラフィルム PMシリーズ
Bemis¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から翌々日出荷伸び縮み自在で、気密性に優れています。検体や薬品を侵しません。様々な形状に適合できます。加熱可塑性があります。無色半透明で無毒性です。
WAXFILM ワックスフィルム WF-600Mシリーズ ※食品衛生法適合
MMK SCIENTIFIC¥2,398~税込¥2,638~1個ほか4日以内出荷【伸縮性】 最大400%まで伸び、様々な形状へシールすることが出来ます。 【高い物理物性】 優れた撥水性・防水性・UV安定性・耐低温性・生体的合成・リバウンドパフォーマンスを有し、内容物の変性を防ぎます。 【高い化学物性】 優れた耐薬品性により、さまざまな薬品や外部要因に対しても影響を受けにくく、信頼性の高い保存が実現します。 【食品衛生法適合】 日本国内の第三者機関による厳しい溶出試験を実施しており、食品衛生法で定められた基準に適合しています。 【ポジティブリスト対応】 WAXFILMに使用されている原材料・添加剤は日本のポジティブリストに定められた物質のみを使用しています。用途化学実験、研究開発、医療・臨床研究、食品・試料保存、教育実習、培養作業、分析作業、測定作業、工業試験、環境試料管理、微生物実験、試薬保護仕様ポジティブリスト:対応可材質パラフィン長さ(m)38食品衛生法適合
シリカテープ
TGK(東京硝子器械)¥137,200税込¥150,9201個10日以内出荷耐熱性・断熱性にすぐれています。 柔軟で使いやすく加工にすぐれています。 電気絶縁性にすぐれています。 耐薬品性にすぐれています。(リン酸、フッ化水素酸、強アルカリを除く)厚さ(mm)2長さ(m)50最高使用温度(℃)1000
シリカテープ
三商¥129,800税込¥142,7801個(50m)6日以内出荷から10日以内出荷耐熱性、断熱性、電気絶縁性に優れたテープです。柔軟で使いやすく加工にも優れています。耐薬品性に優れています(リン酸、フッ化水素酸、強アルカリを除く)。成分:SiO2 ≧93.5%、Al2O3 40%、Na2O3 ≦0.8%。耐熱温度:1000℃厚さ(mm)2長さ(m)50
アルミナテープ
三商¥63,980税込¥70,3781個(10m)6日以内出荷から8日以内出荷耐熱性に優れ、加熱後も優れた強度、柔軟性を有します。加工性、耐食性、遮熱性に優れています。電気絶縁性もあります。化学成分:Al2O3 70%、SiO2 30%。耐熱温度:1200℃長さ(m)10
デュラシール 幅50mm 152m
TGK(東京硝子器械)¥10,980税込¥12,0781巻4日以内出荷耐有機溶媒・耐熱性にすぐれ、大変よく伸び、丈夫です。密着性・気密性にも優れ、また台紙がないのではがす手間がありません。100℃でも使用できますので、電子レンジでも使え、ほとんどの溶媒・腐食性の薬品にも使用できます。大変よく伸び、丈夫です。密着性・気密性にも富み、また台紙がないのではがす手間がありません。デュラシールを容器の口にあてがい左右に伸ばしてから下に引いて容器にくっつけ、次に前後に伸ばし同じように下へ引いて容器にくっつけてください。材質ポリエチレン(透明)製幅(mm)50長さ(m)152使用温度(℃)最高:100
生体溶解性繊維テープ
TGK(東京硝子器械)¥15,200~税込¥16,720~1巻8日以内出荷カルシウム-マグネシウム-シリカ系(CMS)の人造非結晶質繊維で、生体内での残存性が低く体外に排出されやすいように配合設計された製品です。 生体溶解性繊維なので安全性に優れています。耐熱温度が高く、常温から連続使用で1000℃まで幅広く使用でき、高い断熱性を特長とします。 ステンレス戦で補強してあるため、高温下においても引張強度に優れ、遮音性にも優れています。 耐薬品性において、フッ化水素酸・リン酸及び濃縮アルカリ以外には侵されず、アルミや亜鉛など溶融金属から浸食にも耐えられます。長さ(m)30温度(℃)1100(分類)連続使用温度(℃)1000組織平織