絞り込み
材質
  • その他(1)
幅(cm)
  • 2.5
  • 2(1)
  • 5(9)
  • 5.5(1)
  • 10(9)
  • 10.9(1)
  • 11(2)
  • 12(3)
  • 12.7(1)
  • 21(3)
  • 22.5(1)
  • 30(4)
  • 30.5(1)
  • 32(1)
  • 50(3)
  • 54(1)
  • 95(1)
  • 100(2)
  • 180(1)
厚さ(μm)
  • 320(1)
  • 1300(1)
  • 2000(3)
  • 3000(2)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 30(2)
  • 50(2)
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • 三商(2)
  • ホンテス工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
その他(1)
  • シリカテープ TGK(東京硝子器械)

    シリカテープ

    TGK(東京硝子器械)
    69,000税込75,900
    1個
    10日以内出荷
    耐熱性・断熱性にすぐれています。 柔軟で使いやすく加工にすぐれています。 電気絶縁性にすぐれています。 耐薬品性にすぐれています。(リン酸、フッ化水素酸、強アルカリを除く)
    厚さ(mm)2最高使用温度(℃)1000長さ(m)50
  • 生体溶解性繊維AES1100テープ ホンテス工業

    生体溶解性繊維AES1100テープ

    ホンテス工業
    10,300税込11,330
    1巻
    12日以内出荷
    生体内での残存性が低く安全性に優れた無機耐熱・断熱テープです。 耐薬品性に優れており、溶解金属からの侵食にも耐えることができます。
    材質カルシウム・マグネシウム・シリカ(CMS)の人造非晶質繊維、補強線:ステンレス(SUS310S)幅(mm)25厚さ(mm)3長さ(m)30連続耐熱温度(℃)1000アズワン品番1-5608-24瞬間耐熱温度(℃)1100
  • シリカテープ 三商

    シリカテープ

    三商
    68,980税込75,878
    1個(50m)
    6日以内出荷から10日以内出荷
    耐熱性、断熱性、電気絶縁性に優れたテープです。柔軟で使いやすく加工にも優れています。耐薬品性に優れています(リン酸、フッ化水素酸、強アルカリを除く)。成分:SiO2 ≧93.5%、Al2O3 40%、Na2O3 ≦0.8%。耐熱温度:1000℃
    厚さ(mm)2長さ(m)50
  • アルミナテープ 三商

    アルミナテープ

    三商
    38,980税込42,878
    1個(10m)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    耐熱性に優れ、加熱後も優れた強度、柔軟性を有します。加工性、耐食性、遮熱性に優れています。電気絶縁性もあります。化学成分:Al2O3 70%、SiO2 30%。耐熱温度:1200℃
    長さ(m)10
  • 生体溶解性繊維テープ TGK(東京硝子器械)

    生体溶解性繊維テープ

    TGK(東京硝子器械)
    7,590税込8,349
    1巻
    8日以内出荷
    カルシウム-マグネシウム-シリカ系(CMS)の人造非結晶質繊維で、生体内での残存性が低く体外に排出されやすいように配合設計された製品です。 生体溶解性繊維なので安全性に優れています。耐熱温度が高く、常温から連続使用で1000℃まで幅広く使用でき、高い断熱性を特長とします。 ステンレス戦で補強してあるため、高温下においても引張強度に優れ、遮音性にも優れています。 耐薬品性において、フッ化水素酸・リン酸及び濃縮アルカリ以外には侵されず、アルミや亜鉛など溶融金属から浸食にも耐えられます。
    連続使用温度(℃)1000組織平織長さ(m)30温度(℃)1100(分類)
アルミ箔/フィルム