クリアスFF鋳鉄ブラックPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
限られた空間にすっきり納まる省スペースタイプ。シンプルなデザイン。
中身が濡れにくい。キー不要で施錠・解錠できるダイヤル錠。
角型2号サイズまで投函可能。前入れ前出し(FF)。キズが付きにくい塗装。
アパートなどの集合住宅から戸建住宅まで、幅広い用途に対応します。
色ブラック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×120×390
小包ポスト パケモUFPanasonic(パナソニック)6日以内出荷から10日以内出荷
上・前面と天面の同一カラーで、スタイリッシュなシンプルデザイン厚さ7cmの大型郵便物が受け取れます。盗難に配慮した独自の投函口設計。郵便物は入れやすいが、抜き取りにくい独自のフラップ構造。投函物最大重量4kgまで対応。底面にクッション材を配置し、郵便物をやさしく受け取ります。施工方法は壁掛け・ポール取り付け。奥行きのない場所の設置に適しています。
材質本体/取り出し扉:SGCC鋼板(t0.8)、投入口蓋/上パネル/前パネル:ASA樹脂(玉吹き塗装)、投入口/フラップ/底板:ASA樹脂質量(kg)7色本体/取り出し扉:ブラック、投入口/フラップ/底板:ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×192×450RoHS指令(10物質対応)対応関連資料施工説明書(0.49MB)取扱説明書(1.41MB)投函タイプ上入れ前出し
据え置き施工用ベース(2本入り)Panasonic(パナソニック)8日以内出荷
仕様接着固定、アンカー固定寸法(mm)63×42×360色ブラック材質(本体)アルミ形材(アルマイト処理)材質(キャップ)ASA樹脂RoHS指令(10物質対応)対応関連資料施工説明書(1.96MB)
宅配ボックス COMBO-LIGHTPanasonic(パナソニック)8日以内出荷から9日以内出荷
施工が簡単で、「自分」でできる軽量・手頃なタイプ。豊富なカラーバリエーションで、エントランスを彩ります。
従来の宅配ボックスの機能はそのままで、後付け設置に最適な「COMBO-LIGHT」
ベースを取り付け、接着剤で床面と固定するだけの簡単施工。
サイズを組み合せて2段置きが可能。200mm高いラージタイプとミドルタイプを組み合わせてより多くの荷物を受け取ることが可能です。
変化しにくい高耐候性樹脂板による二重構造で、ボックス部はコンテナケースの構造を応用し堅牢性を確保。
万一、子供が閉じ込められた場合でも、内部のボタンに触れると施錠が解除され、内部から開くことが可能。(ミドル/ラージ)
差込口に伝票を入れ、ボタンを下げれば押印完了。しかも同時に施錠を行える。
サインポストBMPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
材質SUS304質量(kg)3.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×390×245開口寸法(mm)口金部:358×25使用の目安投函量:朝刊9日分(チラシを除いた約3.12ページを1/4に折った大きさ)表札幅358×高さ50mm
小包ポスト パケモVLPanasonic(パナソニック)7日以内出荷から8日以内出荷
大型郵便物が受け取れる小包ポストに、省スペースで設置でき、埋込施工も可能な縦型が登場。メルカリなどのフリマアプリで利用が多い厚さ7cmの大型郵便物が受け取れるパケモに縦型が登場。エントランスにスッキリ納まるので、狭小住宅などにもおすすめです。
収納寸法(mm)(最大)340RoHS指令(10物質対応)対応関連資料施工説明書(0.66MB)取扱説明書(1.46MB)
eコンボライト ラージタイプ SMARI対応Panasonic(パナソニック)7日以内出荷から8日以内出荷
スマートフォンで手続きができるので、送り状の記入も不要。
いつでも、すぐに、ご利用いただけます。
質量(kg)10.6タイプラージ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×473×790対応SMARI対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×400×700RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(3.8MB)投函タイプ前入れ前出し最大耐荷重(kg)25
縦連結用ねじセットPanasonic(パナソニック)11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料施工説明書(1.96MB)
eコンボライト ラージタイプPanasonic(パナソニック)6日以内出荷から7日以内出荷
受け取りも発送も。
おまかせできる電子錠タイプ。
キーが不要の電子錠タイプ。宅配業者への集荷依頼時にパスコードを伝えておけば、
発送もおまかせできます。しかも「ワンタイムパスコード」で、
1回使用すると使えなくなる安心のセキュリティです。
居住者用の「固定パスコード」と、集荷業者伝達用の
「ワンタイムパスコード」で簡単開錠。キーが不要のテンキータイプです。
質量(kg)10.6タイプラージ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×473×790外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×400×700RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(3.8MB)最大耐荷重(kg)25
宅配ボックス コンボ ミドルタイプPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)7日以内出荷から9日以内出荷
宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。
荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。
時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。
受け取りの押印もコンボが代行。
特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×590収納の目安W340×D350×500mm・20kgまでタイプミドル
ポスト・宅配ボックス専用TポールPanasonic(パナソニック)6日以内出荷
住宅外観のスタイルに合わせて選べるエントランスポールとの組み合わせがおすすめです。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料施工説明書(0.56MB)
PakemoCOMBOバリューセットPanasonic(パナソニック)6日以内出荷
大型郵便物と宅配物が同時に受け取れるバリューセットメルカリで使用される大型郵便物が受け取れます。
材質【パケモ】本体/取り出し扉:SGCC鋼板(t0.8)、投入口蓋/上パネル/前パネル:ASA樹脂(玉吹き塗装)、投入口/フラップ/底板:ASA樹脂質量(kg)パケモ:7色【パケモ】本体/取り出し扉:ブラック、投入口/フラップ/底板:ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パケモ:390×192×450有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)パケモ:330×74×340、コンボ:340×350×500RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.41MB) (5.86MB)投函タイプパケモ:上入れ前出し、コンボ:右開き・前入れ前出し
パケモ 専用ポールPanasonic(パナソニック)7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料施工説明書(0.66MB)
eコンボライト ミドルタイプ SMARI対応Panasonic(パナソニック)7日以内出荷
スマートフォンで手続きができるので、送り状の記入も不要。
いつでも、すぐに、ご利用いただけます。
質量(kg)8タイプミドル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×473×590対応SMARI対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×400×500RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(3.8MB)投函タイプ前入れ前出し最大耐荷重(kg)20
コンボライト取り付け用ねじセットPanasonic(パナソニック)7日以内出荷
セット内容トラス小ねじ(M4×40)×4、ゴムワッシャ付き×4RoHS指令(10物質対応)対応
壁埋め込み施工枠 ラージタイプPanasonic(パナソニック)7日以内出荷
色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応関連資料施工説明書(2.13MB)
壁埋め込み施工枠 ミドルタイプPanasonic(パナソニック)7日以内出荷
色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応関連資料施工説明書(2.13MB)
埋め込み専用ポールPanasonic(パナソニック)7日以内出荷
色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応関連資料施工説明書(1.01MB)
接着施工専用ベース(4個入り)Panasonic(パナソニック)6日以内出荷
仕様接着材で固定材質(アウトサートナット)真鍮寸法(mm)46×46×42色ブラック材質(本体)ASA樹脂RoHS指令(10物質対応)対応関連資料施工説明書(0.24MB)
eコンボライト ミドルタイプPanasonic(パナソニック)6日以内出荷から7日以内出荷
受け取りも発送も。
おまかせできる電子錠タイプ。
キーが不要の電子錠タイプ。宅配業者への集荷依頼時にパスコードを伝えておけば、
発送もおまかせできます。しかも「ワンタイムパスコード」で、
1回使用すると使えなくなる安心のセキュリティです。
居住者用の「固定パスコード」と、集荷業者伝達用の
「ワンタイムパスコード」で簡単開錠。キーが不要のテンキータイプです。
質量(kg)8タイプミドル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×473×590外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×400×500RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(3.8MB)最大耐荷重(kg)20
宅配ボックス COMBOPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
電気工事いらずで手軽に後付けが可能です。
受け取りの押印もCOMBOが代行します。(印鑑は別途ご用意ください)
特殊キーを使用し、ピッキングによる開鍵は困難です。
用途宅配便の受取りに鍵鍵2本仕様前出し、右開き、屋外用
宅配ボックス コンボ スリムタイプPanasonic(パナソニック)12日以内出荷
宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。
荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。
時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。
受け取りの押印もコンボが代行。
特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×457.5×590収納の目安W130×D350×H500mm・10kgまでタイプスリム
宅配ボックス コンボ ハーフタイプPanasonic(パナソニック)9日以内出荷から12日以内出荷
宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。
荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。
時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。
受け取りの押印もコンボが代行。
特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×225×590収納の目安W340×D150×H500mm・10kgまでタイプハーフ取付場所前出し投函タイプ前入れ前出し
宅配ボックス コンボ コンパクトタイプPanasonic(パナソニック)12日以内出荷
宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。
荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。
時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。
受け取りの押印もコンボが代行。
特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。
投函タイプ前入れ前出しタイプコンパクト取付場所前出し収納の目安W340×D80×H360mm・5kgまで
ポストランプPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
付属品専用アダプター、取付板、マグネット板寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×100×30
サインポスト取付用ポールPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
材質SUS304質量(kg)1.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60.5×60.5×1450
アルモナ ポール本体S色 パネルML色Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
材質アルミ、AAS樹脂質量(kg)3.5色ポール:アートシルバー、パネル:ライトブラウン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×85×1770デザインアクセントパネル付
アルモナ ポール本体S色 パネルMD色Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
材質アルミ、AAS樹脂質量(kg)3.5色ポール:アートシルバー、パネル:ダークブラウン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×85×1770デザインアクセントパネル付
アルモナ ポール本体S色(パネルなし)Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
材質アルミ質量(kg)3.2色ポール:アートシルバー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×85×1770デザインアクセントパネルなし
アルモナ ポール本体B色 パネルML色Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
材質アルミ、AAS樹脂質量(kg)3.5色ポール:ブラック、パネル:ライトブラウン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×85×1770デザインアクセントパネル付
アルモナ ポール本体B色 パネルMD色Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
材質アルミ、AAS樹脂質量(kg)3.5色ポール:ブラック、パネル:ダークブラウン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×85×1770デザインアクセントパネル付
アルモナ ポール本体B色(パネルなし)Panasonic(パナソニック)翌々日出荷
材質アルミ質量(kg)3.2色ポール:ブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×85×1770デザインアクセントパネルなし
上開き宅配ボックスPYKES PEAK(Fun Standard)税込¥25,278~¥22,980~