エントランス :「埋め込み用ポスト」の検索結果
景観と調和する、シンプルデザインの埋込みポスト。
口金まわりにさりげなく施されているカラーが、質感を引き立てる光沢としてだけでなく、美しいアクセントになります。
住宅側の出幅を最小限にした05タイプ。A4サイズがすっきり納まるコンパクトなサイズになっています。
数字を回して施錠・解錠できるダイヤル錠です。
※使用後はダイヤルを必ず1回転以上回し、確実に施錠してください。
※番号の変更・指定はできません。
セーフティークローズ機能:開口部のダンパーによって、手を挟まないようにゆっくりと閉まり、投函蓋を閉めるときの不快な音が軽減されます。
質量(kg)5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×291×304
取扱説明書(2.1MB)
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)350×42
建築デザインを引き立てる、埋込みタイプのメール便ポスト。
シンプルでムダのないデザインが、建物と調和しながらメール便が受け取れる、機能性を併せ持ちます。
Point1.サインや受領印を必要としないメール便(260×340×35mm対応)を不在時でも受け取れます。配達時間を気にする必要がありません。
Point2.投函口に盗難を抑制するためのフラップが付いています。
Point3.ダイヤル錠で郵便物やメール便を安全に受け取れます。
材質(本体・取手)ステンレス、(正面パネル)アルミ
仕様セーフティクローズ機能、盗難抑制フラップ付
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×321×367
施錠方法ダイヤル錠
取扱説明書(0.8MB)
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)350×38
木目調のナチュラルな北欧スタイル。
木目調の落ち着いた表情とシックなカラーが特長の、シンプルモダンな埋込みポスト。
薄型なのでエントランスにスタイリッシュな印象を与えてくれます。
材質(本体)ステンレス、(正面パネル)ステンレス<木目調シート仕上(ステンレスシルバー除く)>
質量(kg)5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×315×234
施錠方法ダイヤル錠
取扱説明書(0.5MB)
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)350×40
景観と調和する、シンプルデザインの埋込みポスト。
口金まわりにさりげなく施されているカラーが、質感を引き立てる光沢としてだけでなく、美しいアクセントになります。
施工性を考慮した15タイプ。※スペーサーを取り外して設置していただくことで、厚み150mmの組積材に対応します。
数字を回して施錠・解錠できるダイヤル錠です。
※使用後はダイヤルを必ず1回転以上回し、確実に施錠してください。
※番号の変更・指定はできません。
セーフティークローズ機能:開口部のダンパーによって、手を挟まないようにゆっくりと閉まり、投函蓋を閉めるときの不快な音が軽減されます。
質量(kg)5.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×291×404
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)350×42
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。