エントランス :「額縁」の検索結果
エントランスとは、郵便物や新聞などを投函するためのポストやポストに設置するダイヤル錠などの玄関口に関わる金物のことです。郵便投入口が付いたドアの裏に取り付けるドア裏用郵便受けなどもエントランスです。ポストには一般家庭用と集合住宅用の集合郵便受け箱があります。ステンレス製やスチール製のものが多く、ダイヤル錠がついたもの、市販の南京錠が使えるように鍵穴がついたものなどさまざまです。A4の封筒が入るものやスリムタイプ、縦型などのタイプがあり、用途に応じて選ぶことができます。
関連キーワード
一枚の絵を思わせる、存在感。
絵や写真の額縁を連想させるフレームがエントランスを飾ります。
正面扉がやさしく手前に開き、取っ手などの突起部がない、すっきりとしたデザインです。
ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。
材質(本体)ZAM<高耐食溶融めっき鋼板>、(正面パネル)ステンレス
付属品取付け用スペーサー
質量(kg)6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)398×380×133
施錠方法ダイヤル錠
取扱説明書(0.3MB)
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)340×40
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。