エントランス :「捺印」の検索結果

エントランスとは、郵便物や新聞などを投函するためのポストやポストに設置するダイヤル錠などの玄関口に関わる金物のことです。郵便投入口が付いたドアの裏に取り付けるドア裏用郵便受けなどもエントランスです。ポストには一般家庭用と集合住宅用の集合郵便受け箱があります。ステンレス製やスチール製のものが多く、ダイヤル錠がついたもの、市販の南京錠が使えるように鍵穴がついたものなどさまざまです。A4の封筒が入るものやスリムタイプ、縦型などのタイプがあり、用途に応じて選ぶことができます。
特価
本日6月17日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
宅配業者や郵便局が、受け取り人留守の場合に荷物を預け入れられる宅配ロッカー。 鍵を持たなくても扉の施錠ができるラッチ錠を使用しています。 鍵の種類も120通りと豊富で、マスターキー対応をしています。 スチールで作られており、耐久性に強く、丈夫で、防サビ、防水構造を備えた商品です。 前面扉には、メール便を受け取ることができる口蓋が付いており、扉を開けなくても投函が可能になっています。 内部には、取り外し可能な棚を入れており、メール便等が取りやすい位置に設置可能です。 扉の内側には、捺印用のユニットも設置していますので、受領印を押すのも簡単。 預け入れの説明POPを前面扉に表示することで、取り扱いも簡単です。 使わない場合は、シートファイルごと取り外しができるマグネット式になっております。 アダスター付き(4本)付きで、設置もしやすく安定感があります。 背面には、ロッカーをワイヤー等で取り付けるD管が左右に備え付けられています。 付属品のアジャスターを4本取り付けて頂くのみ。
付属品宅配収納説明POP1枚取り扱い説明書兼保証書鍵2本(ディンプルキー)※鍵のNoで異なります。前面扉用マグネットファイル(縦型使用)アジャスター4個 材質亜鉛メッキ鋼板 ライトグレー 容量(L)50 耐荷重(kg)20 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)427×421×602 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×398×540 ラッチ錠(インジケータ付) 施錠方法【宅配業者】1.宅配ロッカー内に荷物を収納します。2.扉の裏にある「赤いつまみ」をLOCK方向にセットして、扉を確実に閉めます。3.表のインジケーターが赤になっていることをご確認ください。【受取人】1.鍵を使って解錠します。2.鍵の回転と合わせて裏の「赤いつまみ」が回転し解錠状態になります。(インジケーター:緑色)4.荷物を受け取り、扉を閉めます。4.インギケーターが緑色になったことをご確認ください。 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)300×35(ネコポス便対応可)
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング