絞り込み
ブランド
  • ダイケン
  • モノタロウ(3)
  • 田島メタルワーク(255)
  • NASTA(ナスタ)(203)
  • Panasonic(パナソニック)(171)
  • UNISON(ユニソン)(128)
  • Brass Products(ブラス・プロダクツ)(74)
  • ハッピー金属(72)
  • コーワソニア(68)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(58)
  • TOEX(LIXIL)(56)
  • グリーンライフ(42)
  • 美濃クラフト(33)
  • TOSTEM(LIXIL)(27)
  • イトーキ(25)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(24)
  • SDS(24)
  • ケイ・ジー・ワイ工業(23)
  • YKK AP(22)
  • ACE(エース)(18)
  • アイリスオーヤマ(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メールボックス”ポステック” 静音ダイヤル錠 ダイケンメールボックス”ポステック” 静音ダイヤル錠ダイケン
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
防滴薄型タイプです。雨水が内部に入っても濡れにくいスノコ付きです。
用途集合住宅・戸建て住宅用郵便受け箱セット内容プッシュリベット:4個、ナイロンプラグ:2本、タッピンねじ:2本、ゴムワッシャ:6枚、穴埋めシール:2枚、バインド小ねじ:2本、袋ナット:2個材質本体:ステンレス(SUS304)、側面:PC樹脂、扉:アルミニウム(A6063S-T5)高さ(mm)280タイプ屋外仕様、壁付奥行(mm)145間口(mm)380材質(扉)アルミニウム投入口幅(mm)336投入口寸法(幅W×高さH)(mm)336×32投函タイプ前入れ前出し投入口サイズ(mm)高さ:32取出口
郵便受 ”ポステック” (防滴仕様) ダイケン郵便受 ”ポステック” (防滴仕様)ダイケン
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
扉と本体は美しく耐久性に優れたステンレス製です。A4サイズの郵便物がラクに入ります。南京錠は市販品(20~30mm)をご使用ください。オプションにポールスタンド(CSP-G1PS)があります。
用途郵便物の受け取り。トラスコ品番162-3726材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)シルバー高さ(mm)350奥行(mm)200間口(mm)370投入口幅(mm)345投入口寸法(幅W×高さH)(mm)345×51投函タイプ前入れ前出し投入口サイズ(mm)高さ:51
宅配ボックス ダイケン宅配ボックスダイケン
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
スマートフォンで扉の解錠操作や利用履歴が確認できる、電池式の戸建住宅向け宅配ボックスです。防塵・防水性能があり、屋外設置も可能です。スマートフォン用の専用アプリで操作可能です。タッチパネルでの解錠操作も可能です。充電式の専用電池で約1年の作動を実現しました。閉じ込め防止機能搭載です。印鑑収納ソケット付属しています。
用途宅配便の受け渡しボックス。付属品アンカーボルト×4、土台ゴム×4、18650充電式リチウムイオン電池×4、充電器×1トラスコ品番711-3662材質本体:亜鉛めっき鋼板(粉黛塗装)、タッチパネル部:強化ガラスパネル幅(mm)460グリーン(PANTONE 553C マンセル値:2.5G3/4 ※近似色)高さ(mm)770奥行(mm)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【受取最大サイズ】350×440×580バッテリー容量(Ah)2.9寸法(奥行×間口×高さ)(mm)対応荷物寸法上限:440×350×580投入口サイズ(mm)幅360×高さ590
集合郵便受 ポステック 前入れ前出し 大型・縦型 ダイケン集合郵便受 ポステック 前入れ前出し 大型・縦型ダイケン
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷
投入口に盗難抑止機構を採用しています。厚さ35mmまでの大型郵便物に対応可能です。本体は美しく耐久性に優れたステンレス製。扉の「全開保持ストッパー」と「ブレーキ機能」で郵便物の取出時に配慮。
用途集合郵便受材質本体:ステンレスSUS304・t0.6、No.4仕上、扉:ステンレスSUS304・t0.8、No.4仕上、PC樹脂、錠:静音ダイヤル錠(ブラック)、投入口:ステンレスNo.4仕上、接続方式:Φ4ナイロンプッシュリベット高さ(mm)360タイプ屋内奥行(mm)318投入口幅(mm)36錠前静音ダイヤル錠投入口寸法(幅W×高さH)(mm)36×341投函タイプ前入れ前出し投入口サイズ(mm)高さ:341取出口
集合郵便受 ポステック 前入れ前出し 大型・横型 ダイケン集合郵便受 ポステック 前入れ前出し 大型・横型ダイケン
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
投入口に盗難抑止機構を採用しています。厚さ35mmまでの大型郵便物に対応可能です。本体は美しく耐久性に優れたステンレス製。扉の「全開保持ストッパー」と「ブレーキ機能」で郵便物の取出時に配慮。
用途集合郵便受材質本体:ステンレスSUS304・t0.6、No.4仕上、扉:ステンレスSUS304・t0.8、No.4仕上、PC樹脂、錠:静音ダイヤル錠(ブラック)、投入口:ステンレスNo.4仕上、接続方式:Φ4ナイロンプッシュリベットシルバー奥行(mm)318間口(mm)360投入口幅(mm)341投入口寸法(幅W×高さH)(mm)341×36投函タイプ前入れ前出し投入口サイズ(mm)高さ:36
メールボックス”ポステック” 静音ダイヤル錠アルミ扉 ダイケンメールボックス”ポステック” 静音ダイヤル錠アルミ扉ダイケン
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
鍵の紛失・盗難の心配のない静かに扉を開閉できる静音ダイヤル錠タイプです。何列・何段でも組み合わせが自由にできます。本体は耐久性に優れたステンレス製です。
トラスコ品番461-9021材質本体:ステンレス(SUS304)グレー高さ(mm)120タイプ屋内仕様、壁付・埋込奥行(mm)280間口(mm)360材質(扉)アルミダイカスト投入口幅(mm)332投入口寸法(幅W×高さH)(mm)332×27投函タイプ前入れ前出し投入口サイズ(mm)高さ:27取出口
宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー ダイケン宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラーダイケン
149,800税込164,780
1台
12日以内出荷
ダイヤル錠は機械式のため電気配線工事が不要です。
用途宅配便の受け渡しボックスとして。セット内容アンカー(M8)幅(mm)450高さ(mm)1850奥行(mm)515RoHS指令(10物質対応)対応
ポスト ポステック ダイケンポスト ポステックダイケン
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
エントランス