エントランス :「サイン 階数表示」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
歴史ある書体センチュリー・ゴシックを採用。
台座プレートは、ガラス色、黒色から選べます。
壁面より10mm浮かせることにより高級感を演出します。
書体センチュリー・ゴシック
ステンレス文字と黒のプレートの落ち着いたデザインです。
材質/仕上文字板/ステンレス(SUS304・ヘアーライン)台座プレート/アクリル 黒
書体タイムズ・ボールド
本体にステンレスプレートをはめ込むため、取付ねじが見えません。
2個使用する場合は片方をスライドして取り付けることにより、踊り場用として使用できます。
仕様公団規格文字
付属品ステンレス十字穴付木ねじ(呼び4×25)×2、ワッシャー×2
材質プレート/ステンレス(SUS304ヘアーライン)
材質(本体)ABS樹脂
文字色黒(シルク印刷)
寸法(高さH×幅W)(mm)162×162
壁面リフォーム時に脱着可能なブラケット付です。
材質は、キズがつきにくく耐久性に優れたステンレス製です。
付属品ステンレスバイントねじ(Φ3.8×30)×2、樹脂プラグ×2、ワッシャー×2
材質化粧カバー/ステンレス(SUS304)ヘアーライン
材質(本体)ステンレス(SUS304)BA
文字色艶消し黒(シルク印刷)
寸法(高さH×幅W)(mm)125×210
付属品木ねじ(SUS)呼び3.8×32 2本、ワッシャー 2個
材質本体:ABS樹脂、プレート:アルミニウム ヘアーライン仕上
色本体:黒、文字:黒(シルク印刷)
寸法(幅W×高さH)(mm)190×210
壁面リフォーム時に着脱可能なブラケット付です。材質は、キズがつきにくく耐久性に優れたステンレス製です。
付属品バインドねじ(SUS) 呼び3.8×30 2本、樹脂プラグ 2本、ワッシャー 2個
材質本体:ステンレス(SUS304 BA)、化粧カバー:ステンレス(SUS304 ヘアーライン)
寸法(幅W×高さH)(mm)210×125
表示艶消し黒(シルク印刷)
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。