エントランス :「南京錠 サイズ」の検索結果
郵便受箱(ラッチロック錠付)前入前出型。アルミダイカスト扉の立体的デザイン。抜き取り防止プレート付。ラッチロック錠には南京錠(別途)25mm又は30mmをご使用下さい。A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。ベターリビング認定郵便受箱(屋内仕様)です。抜き取り防止プレート付
仕様ラッチロック錠
材質ステンレス(SUS304)0.8mm、扉:アルミダイカスト(ADC-12)
質量(kg)約2.7
色ライトゴールド
寸法H(mm)120
寸法D(mm)280
寸法W(mm)360
仕上扉:アクリル樹脂 焼付塗装
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
ステンレスHL仕上のシンプルデザイン。抜き取り防止プレート付。2、3戸分を体化して、施工時間を短縮しました。角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。屋内仕様です。抜き取り防止プレート付
材質ステンレス(SUS304)
寸法D(mm)360
寸法W(mm)280
仕上扉:ヘアライン
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。