宅配ボックス(テンキー式・防滴型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
電源不要の電池使用テンキータイプ。壁付、据置型兼用。軒下など半屋外への設置可能テンキーロックで簡単操作。簡単なテンキー操作で施錠・開錠が可能ですのでどなたでもご使用いただけます。電池使用で電源は不要。電池は1扉あたり、単4電池3本使用。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。管理者用暗証番号登録機能。通常の宅配業者が登録する暗証番号以外に管理者用の暗証番号も登録できます。壁付、据置の両方の設置方法が選べます。(据置の場合はオプションの専用ベースをご使用下さい)軒下等の直接雨がかからない場所に設置して下さい。ボックスNo.シールを付属しています。捺印スタンプの文字は「受領」(赤色)になります。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など仕様壁付・据置兼用型/防滴型材質鋼板製
宅配ボックス(テンキー式)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷から5日以内出荷
テンキーロックで簡単操作!簡単なテンキー操作で施錠・開錠が可能ですのでどなたでもご使用いただけます。電池使用で電源は不要!電池は1扉あたり、単4電池3本使用。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。管理者用暗証番号登録機能!通常の宅配業者が登録する暗証番号以外に管理者用の暗証番号も登録できます。壁付、据置型 兼用タイプの宅配ボックスです。ボックスNo.シールを付属しています。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など仕様壁付・据置兼用型/標準/屋内型/ステンレス扉材質扉:ステンレス(SUS304)/本体:鋼板製寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)540×360×360
宅配ボックス(テンキー式)奥行 280型神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
電源不要の電池使用テンキータイプ。郵便受箱と合わせた奥行280mm。テンキーロックで簡単操作。簡単なテンキー操作で施錠・開錠が可能ですのでどなたでもご使用いただけます。奥行を郵便受箱と合わせた280mmに設定していますので、段差なく設置可能です。電池使用で電源は不要。電池は1扉あたり、単4電池3本使用。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。管理者用暗証番号登録機能。通常の宅配業者が登録する暗証番号以外に管理者用の暗証番号も登録できます。壁付、据置の両方の設置方法が選べます。(据置の場合はオプションの専用ベース(鋼製)をご使用下さい)屋内仕様です。ボックスNo.シールを付属しています。捺印スタンプの文字は「受領」(赤色)になります。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)540×360×277
宅配ボックス(ダイヤル錠式・屋内型)上段用BOX+下段用BOXセット神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷
神栄ホームクリエイト:宅配ボックス(ダイヤル錠式・防滴型)の上段用と下段用のセット商品です。簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能ですので、どなたでもご使用いただけます。電源タイプのものと比較して低価格です。また、ランニングコストもほとんど掛かりません。310、610型には手動レバー式の捺印がついています。310、610型の捺印ボックスは通常の荷物用ボックスとして使用できます。暗証番号を忘れても、非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。(設置時には簡単な施工が必要です。)1/1サイズボックスには、非常開錠レバーが付いていますので、子供が閉じ込められた場合でも内部から扉を開けることができます。上下セパレートで組合せ自由タイプ。非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。屋内仕様タイプ。ボックスNo.シールを付属しています。捺印スタンプの文字は「受領」(赤色)になります。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィスなど材質鋼板製仕上:粉体塗装色ホワイト
宅配ボックス(ダイヤル錠式・屋内型)下段用BOX+天板セット神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷
神栄ホームクリエイト:宅配ボックス(ダイヤル錠式・防滴型)の下段用と天板部材セット商品です。簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能ですので、どなたでもご使用いただけます。電源タイプのものと比較して低価格です。また、ランニングコストもほとんど掛かりません。暗証番号を忘れても、非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。(設置時には簡単な施工が必要です。)1/1サイズボックスには、非常開錠レバーが付いていますので、子供が閉じ込められた場合でも内部から扉を開けることができます。上下セパレートで組合せ自由タイプ。非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。屋内仕様タイプ。ボックスNo.シールを付属しています。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィスなど材質鋼板製仕上:粉体塗装色ホワイト
宅配ボックス(ダイヤル錠式・防滴型)下段用BOX+天板セット神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷
神栄ホームクリエイト:宅配ボックス(ダイヤル錠式・防滴型)の下段用と天板部材のセット商品です。簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能ですので、どなたでもご使用いただけます。電源タイプのものと比較して低価格です。また、ランニングコストもほとんど掛かりません。暗証番号を忘れても、非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。(設置時には簡単な施工が必要です。)1/1サイズボックスには、非常開錠レバーが付いていますので、子供が閉じ込められた場合でも内部から扉を開けることができます。電源不要のダイヤル錠式、上下セパレートで組合せ自由、軒下など半屋外への設置可能な宅配ボックス。非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。ボックスNo.シールを付属しています。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィスなど材質鋼板製仕上:粉体塗装色ホワイト
宅配ボックス(ダイヤル錠式・防滴型)上段用BOX+下段用BOXセット神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷
神栄ホームクリエイト:宅配ボックス(ダイヤル錠式・防滴型)の上段用と下段用のセット商品です。簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能ですので、どなたでもご使用いただけます。電源タイプのものと比較して低価格です。また、ランニングコストもほとんど掛かりません。410、710型には手動レバー式の捺印がついています。410、710型の捺印ボックスは通常の荷物用ボックスとして使用できます。暗証番号を忘れても、非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。(設置時には簡単な施工が必要です。)1/1サイズボックスには、非常開錠レバーが付いていますので、子供が閉じ込められた場合でも内部から扉を開けることができます。電源不要のダイヤル錠式、上下セパレートで組合せ自由、軒下など半屋外への設置可能な宅配ボックス。非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。ボックスNo.シールを付属しています。捺印スタンプの文字は「受領」(赤色)になります。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィスなど材質鋼板製仕上:粉体塗装色ホワイト
宅配ボックス(テンキー式) ホワイト鋼板製神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷
不在時に配達される宅配便などを一時的に保管でき、再配達を依頼する手間を省くことが出来ます。
テンキーロックで簡単操作、4桁の暗証番号をを登録可能です。
電源は不要な、アルカリ電池使用タイプです。
電池の消耗時などには非常用鍵で開錠できます。
操作番号が液晶に表示されますので、確実な操作が可能です。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など材質鋼板製仕上:焼付塗装色ホワイト仕様標準/屋内型
宅配ボックス(テンキー式)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷
テンキーロックで簡単操作!簡単なテンキー操作で施錠・開錠が可能ですのでどなたでもご使用いただけます。
電池使用で電源は不要!電池は1扉あたり、単4電池3本使用。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。
管理者用暗証番号登録機能!通常の宅配業者が登録する暗証番号以外に管理者用の暗証番号も登録できます。
壁付、据置型 兼用タイプの宅配ボックスです。
ボックスNo.シールを付属しています。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)540×360×360仕様壁付・据置兼用型/標準/屋内型材質鋼板製仕上:焼付塗装
上開き宅配ボックスPYKES PEAK(Fun Standard)税込¥25,278~¥22,980~