1,585件中 681~720件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あらゆる設置ニーズに対応できる戸建宅配ボックス。エントランスに合わせて、さまざまな設置方法に対応。家に届く大きな荷物を受け取れる2つのサイズバリエーション。お施主様ご自身で設置可能です。アンカー固定ができないタイルなどの床にも設置可能。設置後に別の場所に移動させたくなっても簡単に動かせる。アンカーでも施工いただけます。再配達防止の策として「置き配」サービスが普及しかしユーザーの間では「盗難」「水濡れ」 「個人情報の漏れ」を懸念する不安の声も多いなか安心安全に自宅で受け取るには「宅配ボックス」が必要です。
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム 付属品ボックス本体(サイズ:Mのみ):樹脂プラグ…8個、SUSタッピングねじ呼び4.5×40…8本、ワッシャー…8個、非常解錠キー×2本幅木:トラス小ねじ(SUS)M6×40 4本/埋込枠:トラス小ねじ(SUS)M6x40 8本、M6x35 2本 質量(kg)7.5 材質(本体)外側:ASA樹脂内側:PP樹脂 耐荷重(kg)30 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×590×295、取付可能最大:寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)、受取可能最大:309×518×203 設置方法壁埋込タイプ・門柱ユニットタイプ・据置タイプ・壁付タイプ 材質(扉)内:ASA樹脂 投函タイプ前入れ/後ろ出し
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Nasta Box LIGHT M用の埋込枠部材です。対応機種は
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム 材質高純度フェライトステンレス 質量(kg)1.5 対応機種KS-TL05RのサイズMタイプ、KS-TL06RのサイズMタイプ 仕上粉体塗装 設置方法壁埋込タイプ
1台
9,398 税込10,338
4日以内出荷

据置タイプは簡易施工が可能。用意するものはドライバー1本とレンガだけ。アンカー固定以外に、重りでの簡易施工ができます。レンガ必要数:6個
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム 材質スチール(SGCC)t=0. 8 質量(kg)2.6 マットブラック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×116.6×295 対応機種KS-TL05RのサイズMタイプ 仕上粉体塗装 設置方法据置タイプ
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

あらゆる設置ニーズに対応できる宅配ボックス。インターホンボックス、ポスト、宅配ボックス、玄関に必要な機能をこれ1つに。メール便※などの大型郵便物をスムーズに受け取り。独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム 付属品ポスト取付用ねじ 6本、背面パネル 1枚、背面ステー 1個、支柱抜け止め 1本、インターホンボックス取付用ねじ 4本、PF管ジョイント 、ケーブルクランプ、ナイロンリベット 4本、非常解錠キー×2本(インターホン取付仕様の場合、インターホン取付用ねじ 2本が同梱されます。) 材質インターホンボックス:ASA樹脂 質量(kg)15.8 高さH(mm)施工後(参考):1560 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×1860×355 仕上支柱:アルマイト処理 材質(支柱)アルミニウム 設置方法門柱ユニットタイプ 投函タイプ前入れ/後ろ出し
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリーンライフ宅配ボックス架台
グリーンライフ宅配ボックス専用架台。TR-2746、TR-3465とセット可能です。重い荷物をかがまずに取り出せるからラクチン。アジャスター付きなので、傾斜にも対応。
用途宅配ボックス架台 材質スチール チタングレー 本体質量(kg)3 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約51.5×33×36
1台
6,798 税込7,478
6日以内出荷

グリーンライフ人工木ポストスタンド
人工木のおしゃれなポスト・宅配ボックススタンドです。スタンド本体、台座に人工木を使用しており、エクステリアとして外観に馴染むデザインで玄関周りをおしゃれに演出できます。メーカー製のポスト、壁掛けタイプの宅配ボックスを取り付け可能です。人工木は天然木に比べて、腐食しにくく耐久性に優れた素材ですので傷や汚れなどもサンドペーパーでこするだけで、元の質感に戻ります。
用途ポストスタンド 材質人工木、スチール 本体質量(kg)20.8 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約48×57.5×143
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷

落ち着いたカラーがお洒落な多機能宅配ボックス!
用途会社・事務所・休憩室のベッド・ベッドセット・マットレスとして。 材質構造部材:金属(鋼)、表面加工:エポキシ樹脂塗装 本体質量(kg)8 組立時間20分 本体寸法(cm)46×36×70
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外構部へ 設置場所を選ばず自由に配置※メイルボックス・宅配ボックスは別売です。メイルボックスと宅配ボックスを組み合わせてフレームユニット内に装着することにより、設置スペースや宅配利用率に合わせた構成が可能です。雨天時の受け取りに配慮した屋根付きで、設置方法はベース式または埋込式の選択が可能です(FUシリーズ)。1列のモジュールを360×1200としたバリエーションの中から、必要数を組み合わせてユニットを形成します。モジュールの組み合わせは最小1列、最大4列です。
用途支柱・横桟・屋根材:アルミ押出型材 ステンカラー(二次電解着色)。屋根パネル:アルミ樹脂複合板 ポリエステル樹脂系焼付塗装。支持金具・補強材:高耐食性めっき鋼板 材質(本体)ステンレス タイプベース式 本体寸法(mm)奥行980 本体寸法(mm)高さ2110 本体寸法(mm)幅430 関連資料(3.22MB)
1台
99,980 税込109,978
15日以内出荷

いつものメイルボックスのように使える一世帯に一台宅配ボックス。郵便物と配達物を受け取ることができる一体型ボックス。ダイヤル錠のみの解錠で郵便物と配達物をまとめて取り出すことができます。防雨タイプなので軒下など雨がかりの少ない場所にも設置できます。
用途箱本体:ステンレス0.7t NO.4仕上。扉:ステンレス0.8t ヘアライン仕上。差入口プレート:ステンレス0.5t エンボス仕上。錠前:myナンバー錠。盗難防止フラップ:ポリカーボネート樹脂。投入口:341mm×35.7mm。前入前出 仕様投入・取出口:前入前出 材質(本体)ステンレス 本体寸法(mm)奥行340 本体寸法(mm)高さ280 本体寸法(mm)幅280 材質(扉)ステンレス 関連資料(0.23MB) (0.03MB) 錠前myナンバー錠 投入口サイズ(mm)341×35.7
1台
43,980 税込48,378
8日以内出荷

外構部へ 設置場所を選ばず自由に配置※メイルボックス・宅配ボックスは別売です。メイルボックスと宅配ボックスを組み合わせてフレームユニット内に装着することにより、設置スペースや宅配利用率に合わせた構成が可能です。雨天時の受け取りに配慮した屋根付きで、設置方法はベース式または埋込式の選択が可能です(FUシリーズ)。
用途支柱・横桟・屋根材:アルミ押出型材 ステンカラー(二次電解着色)。屋根パネル:アルミ樹脂複合板 ポリエステル樹脂系焼付塗装。支持金具・補強材:高耐食性めっき鋼板 材質(本体)ステンレス 関連資料(3.22MB)
1台
24,980 税込27,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

厚さ7cmの大型郵便物も受け取れるポストタイプ。フリマアプリで使用される厚さ7cmの大型郵便物も受け取れるポストタイプ。2段積みで組み合わせると宅配ボックス×郵便ポストとしての利用が可能です。
付属品連結用ネジ×4、ゴムワッシャー×4 材質高耐食めっき鋼板 質量(kg)9.5 ウォルナットブラウン タイプ7cmポストタイプ 耐荷重(kg)10 外形寸法W460×H270×D480mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大投函:350×70×410 扉開閉方式左開き 収納寸法(mm)W350×H140×D410
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷

50リットル収納サイズのコンパクトモデル。ポストでは受け取れない小型荷物やクッション封筒で届く荷物にちょうどよい50リットルサイズの「セミラージ」タイプ。単独でのご利用として、2段積み用のサブボックスとしても使える便利なコンパクトサイズの宅配ボックス。
付属品カギ×2、連結用ネジ×4、ゴムワッシャー×4 材質高耐食めっき鋼板 質量(kg)11.5 タイプセミラージタイプ 耐荷重(kg)20 外形寸法W460×H370×D480mm 収納寸法(mm)W410×H300×D430 収納容量(L)50 3辺合計(cm)受取:114
1台
44,980 税込49,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ベースを装着することによりでボックス本体の位置が高くなり、雨が多い地域でも内部への浸水被害を防止します。また転倒・盗難防止用のオモリを入れるスペースがあり、コンクリートブロックを入れることにより安定した設置が可能です。
材質高耐食めっき鋼板 質量(kg)5.5 タイプベース 外形寸法W450×H130×D455.5mm 収納寸法(mm)(おもり収納部)W400×H110×D450
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台2役、宅配ボックス+ポスト。宅配ボックスとポストが一体化したタイプのボックスです。ポスト部分はフリマアプリで主流の大型メール便も受け取ることができます。宅配ボックス部分は40リットルまでの荷物の収納が可能で、コスメやサプリの定期便の受け取りに便利なサイズです。1台設置するだけで、宅配便も郵便物も両方受け取ることができ、置き配対策としても有効です。
付属品カギ×2、ロゴシール、番号シール 材質高耐食めっき鋼板 質量(kg)17 タイプセミラージタイプ 耐荷重(kg)上部:10 下部:20 外形寸法W460×H500×D480mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【最大投函:】上部:360×35×410 収納寸法(mm)上部:W360×H120×D410 下部:W410×H250×D430 収納容量(L)下部:40 3辺合計(cm)受取/下部:109
1台
82,980 税込91,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高さのあるベースでボックス本体の位置が高くなり、荷物が取り出しやすく、雨が多い地域でも内部への浸水被害を防止します。また転倒・盗難防止用のオモリを入れるスペースがあり、コンクリートブロックを入れることにより安定した設置が可能です。
材質高耐食めっき鋼板 質量(kg)8.5 タイプハイベース 外形寸法W450×H280×D455.5mm 収納寸法(mm)(おもり収納部)W400×H230×D450
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

85リットル収納サイズの大容量モデル。「まとめて発送」で届く大きな荷物も受け取れる85リットルサイズの「ラージ」タイプ。ビールやオムツなどを一緒にまとめて購入する場合にも安心して非対面で受け取ってくれる大容量の宅配ボックス。
付属品カギ×2、連結用ネジ×4、ゴムワッシャー×4 材質高耐食めっき鋼板 質量(kg)15 タイプラージタイプ 耐荷重(kg)30 外形寸法W460×H570×D480mm 収納寸法(mm)W410×H500×D430 収納容量(L)85 3辺合計(cm)受取:134
1台
49,900 税込54,890
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚さ7cmの大型郵便物も受け取れるポストタイプ。フリマアプリで使用される厚さ7cmの大型郵便物も受け取れるポストタイプ。2段積みで組み合わせると宅配ボックス×郵便ポストとしての利用が可能です。
付属品連結用ネジ×4、ゴムワッシャー×4 材質高耐食めっき鋼板 質量(kg)9.5 タイプ7cmポストタイプ 耐荷重(kg)10 外形寸法W460×H270×D480mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大投函:350×70×410 収納寸法(mm)W350×H140×D410
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

110リットル収納サイズの超大容量モデル。「まとめて発送」で届く大きな荷物や複数個の荷物も受け取れる110リットルサイズの「スーパーラージ」タイプ。セール時に大量買いしても非対面で安心して受け取りしてくれる便利な超大容量の宅配ボックス。
付属品カギ×2、連結用ネジ×4、ゴムワッシャー×4 材質高耐食めっき鋼板 質量(kg)17 耐荷重(kg)30 外形寸法W460×H720×D480mm 収納寸法(mm)W410×H650×D430 収納容量(L)110 3辺合計(cm)受取:149
1台
54,980 税込60,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台2役、宅配ボックス+ポスト。宅配ボックスとポストが一体化したタイプのボックスです。ポスト部分はフリマアプリで主流の大型メール便も受け取ることができ、宅配ボックス部分は85リットルまでの大きな荷物も受け取れます。1台設置するだけで、宅配便も郵便物も両方受け取ることができ、置き配対策としても有効です。
付属品カギ×2、ロゴシール、番号シール 材質高耐食めっき鋼板 質量(kg)20 タイプラージタイプ 耐荷重(kg)上部:10 下部:30 外形寸法W460×H750×D480mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【最大投函:】上部:360×35×410 収納寸法(mm)上部:W360×H120×D410 下部:W410×H500×D430 収納容量(L)下部:85 3辺合計(cm)受取/下部:134
1台
87,980 税込96,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス(テンキー式・防滴型)
電源不要の電池使用テンキータイプ。壁付、据置型兼用。軒下など半屋外への設置可能。テンキーロックで簡単操作。簡単なテンキー操作で施錠・開錠が可能ですのでどなたでもご使用いただけます。電池使用で電源は不要。電池は1扉あたり、単4電池3本使用。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。管理者用暗証番号登録機能。通常の宅配業者が登録する暗証番号以外に管理者用の暗証番号も登録できます。壁付、据置の両方の設置方法が選べます。(据置の場合はオプションの専用ベースをご使用下さい)。軒下等の直接雨がかからない場所に設置して下さい。ボックスNo.シールを付属しています。捺印スタンプの文字は「受領」(赤色)になります。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など 仕様壁付・据置兼用型/防滴型 材質鋼板製
1台
61,980 税込68,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス(テンキー式)
テンキーロックで簡単操作!簡単なテンキー操作で施錠・開錠が可能ですのでどなたでもご使用いただけます。電池使用で電源は不要!電池は1扉あたり、単4電池3本使用。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。管理者用暗証番号登録機能!通常の宅配業者が登録する暗証番号以外に管理者用の暗証番号も登録できます。壁付、据置型 兼用タイプの宅配ボックスです。ボックスNo.シールを付属しています。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など 仕様壁付・据置兼用型/標準/屋内型/ステンレス扉 材質扉:ステンレス(SUS304)/本体:鋼板製 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)540×360×360
1台
61,980 税込68,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

宅配ボックス(テンキー式)奥行 360型専用のベース部材(幅木)となります。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など 材質鋼板製 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)37×360×360
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

宅配ボックス(テンキー式)奥行 280型専用のベース部材(幅木)となります。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など 材質鋼板製 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×360×360
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)宅配ボックス(テンキー式)奥行 280型
電源不要の電池使用テンキータイプ。郵便受箱と合わせた奥行280mm。テンキーロックで簡単操作。簡単なテンキー操作で施錠・開錠が可能ですのでどなたでもご使用いただけます。奥行を郵便受箱と合わせた280mmに設定していますので、段差なく設置可能です。電池使用で電源は不要。電池は1扉あたり、単4電池3本使用。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。管理者用暗証番号登録機能。通常の宅配業者が登録する暗証番号以外に管理者用の暗証番号も登録できます。壁付、据置の両方の設置方法が選べます。(据置の場合はオプションの専用ベース(鋼製)をご使用下さい)。屋内仕様です。ボックスNo.シールを付属しています。捺印スタンプの文字は「受領」(赤色)になります。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)540×360×277
1台
51,980 税込57,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト:宅配ボックス(ダイヤル錠式・防滴型)の上段用と下段用のセット商品です。簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能ですので、どなたでもご使用いただけます。電源タイプのものと比較して低価格です。また、ランニングコストもほとんど掛かりません。310、610型には手動レバー式の捺印がついています。310、610型の捺印ボックスは通常の荷物用ボックスとして使用できます。暗証番号を忘れても、非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。(設置時には簡単な施工が必要です。)。1/1サイズボックスには、非常開錠レバーが付いていますので、子供が閉じ込められた場合でも内部から扉を開けることができます。上下セパレートで組合せ自由タイプ。非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。屋内仕様タイプ。ボックスNo.シールを付属しています。捺印スタンプの文字は「受領」(赤色)になります。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィスなど 材質鋼板製仕上:粉体塗装 ホワイト
1セット
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト:宅配ボックス(ダイヤル錠式・防滴型)の下段用と天板部材セット商品です。簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能ですので、どなたでもご使用いただけます。電源タイプのものと比較して低価格です。また、ランニングコストもほとんど掛かりません。暗証番号を忘れても、非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。(設置時には簡単な施工が必要です。)。1/1サイズボックスには、非常開錠レバーが付いていますので、子供が閉じ込められた場合でも内部から扉を開けることができます。上下セパレートで組合せ自由タイプ。非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。屋内仕様タイプ。ボックスNo.シールを付属しています。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィスなど 材質鋼板製仕上:粉体塗装 ホワイト
1セット
94,980 税込104,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト:宅配ボックス(ダイヤル錠式・防滴型)の下段用と天板部材のセット商品です。簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能ですので、どなたでもご使用いただけます。電源タイプのものと比較して低価格です。また、ランニングコストもほとんど掛かりません。暗証番号を忘れても、非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。(設置時には簡単な施工が必要です。)。1/1サイズボックスには、非常開錠レバーが付いていますので、子供が閉じ込められた場合でも内部から扉を開けることができます。電源不要のダイヤル錠式、上下セパレートで組合せ自由、軒下など半屋外への設置可能な宅配ボックス。非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。ボックスNo.シールを付属しています。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィスなど 材質鋼板製仕上:粉体塗装 ホワイト
1セット
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト:宅配ボックス(ダイヤル錠式・防滴型)の上段用と下段用のセット商品です。簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能ですので、どなたでもご使用いただけます。電源タイプのものと比較して低価格です。また、ランニングコストもほとんど掛かりません。410、710型には手動レバー式の捺印がついています。410、710型の捺印ボックスは通常の荷物用ボックスとして使用できます。暗証番号を忘れても、非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。(設置時には簡単な施工が必要です。)。1/1サイズボックスには、非常開錠レバーが付いていますので、子供が閉じ込められた場合でも内部から扉を開けることができます。電源不要のダイヤル錠式、上下セパレートで組合せ自由、軒下など半屋外への設置可能な宅配ボックス。非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。ボックスNo.シールを付属しています。捺印スタンプの文字は「受領」(赤色)になります。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィスなど 材質鋼板製仕上:粉体塗装 ホワイト
1セット
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

空間との調和を叶えながら、さらなる一体感を実現。ストレスなく使える優れた操作性も備えた宅配ボックスです。シリンダー錠で施解錠します。後ろからだけではなく前面からも同じシリンダー錠で解錠が可能です。120サイズまで受け取り可能な大容量ボックス。2リットルペットボトル6本入りが2ケース収納可能なサイズです。フラップを使用することで小さな荷物であれば複数受け取りも可能です。
主要材質めっき鋼鈑 関連資料(0.55MB) (0.76MB) シリンダー錠 収納の目安W330×D340×460mm・30kgまで 投函タイプ前入れ後取り出し
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

空間との調和を叶えながら、さらなる一体感を実現。ストレスなく使える優れた操作性も備えた宅配ボックスです。シリンダー錠で施解錠します。後ろからだけではなく前面からも同じシリンダー錠で解錠が可能です。120サイズまで受け取り可能な大容量ボックス。2リットルペットボトル6本入りが2ケース収納可能なサイズです。フラップを使用することで小さな荷物であれば複数受け取りも可能です。
主要材質めっき鋼鈑、ポリカーボネート(ポスト部投函窓) 関連資料(0.55MB) (0.76MB) (0.82MB) シリンダー錠 収納の目安W330×D340×460mm・30kgまで 投函タイプ前入れ後取り出し
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

・上部ポスト(メール便対応)。・下部宅配ボックス 鍵はダイヤル錠(リターンキーを採用)。・扉が二重の為防水性が非常に高い。・2重扉なので、ポスト付でも防水機能が十分にあり、通常の雨ならば侵入はしない(台風などは除く)。・2重扉なので、見た目もスッキリしている。・宅配ボックス部分はゼロリターンキーを採用しているので使いやすい。・ゼロリターンキーには緊急解錠用の鍵も付属。・台座付なので、取り出しやすい。・台座も含めて組立不要。・台座部分にコンクリートブロック(390×190×100)をいれて盗難防止や安定感向上させる事ができる。・宅配業者へ説明用のマグネットシート付属
付属品印鑑ケース×1個、固定金具×2個、マグネットシート×1枚、コンクリートプラグ×2個、コーナークッション×4個、取説×1枚 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ポスト投函】345×35×340【宅配ボックス】350×590×340 製品サイズ(mm)435×1035×380
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

・上部投入口から複数の荷物が投函可能。・下部扉からも大きな荷物を入れることができる。・防水仕様で通常の雨なら侵入しません(完全防水では無い)。・上扉はダンパー付なので手を挟む心配が少ないです。・盗難防止プレートで、上から荷物を盗まれる心配は少ないです。・ダイヤル錠を使用していますので、キーをとる必要がなくなります。・アンカーを固定可能。金具は本体に付属しています。・宅配業者へ説明用のマグネットシート付属
付属品印鑑ケース×1個、固定金具×2個、マグネットシート×1枚、コンクリートプラグ×2個、コーナークッション×4個、取説×1枚、ダイヤル錠の解錠番号を記載した紙×1枚 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【上から投入】330×350×285【下から投入】340×590×320 製品サイズ(mm)390×850×400
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

・上部投入口から複数の荷物が投函可能。・下部扉からも大きな荷物を入れることができる。・小より一回り大きいサイズ。・防水仕様で通常の雨なら侵入しません(完全防水では無い)。・上扉はダンパー付なので手を挟む心配が少ないです。・盗難防止プレートで、上から荷物を盗まれる心配は少ないです。・ダイヤル錠を使用していますので、キーをとる必要がなくなります。・アンカーを固定可能。金具は本体に付属しています。・宅配業者へ説明用のマグネットシート付属
付属品印鑑ケース×1個、固定金具×2個、マグネットシート×1枚、コンクリートプラグ×2個、コーナークッション×4個、取説×1枚、ダイヤル錠の解錠番号を記載した紙×1枚 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【上から投入】345×380×345【下から投入】435×625×355 製品サイズ(mm)495×870×430
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

・上部投入口から複数の荷物が投函可能。・下部扉からも大きな荷物を入れることができる。・小より一回り大きいサイズ。・防水仕様で通常の雨なら侵入しません(完全防水では無い)。・上扉はダンパー付なので手を挟む心配が少ないです。・盗難防止プレートで、上から荷物を盗まれる心配は少ないです。・台座付なので、取り出しやすい。※本体とねじ止めになります。・ダイヤル錠を使用していますので、キーをとる必要がなくなります。・アンカーを固定可能。金具は本体に付属しています。・宅配業者へ説明用のマグネットシート付属
付属品印鑑ケース×1個、マグネットシート×1枚、コンクリートプラグ×2個、コーナークッション×4個、取説×1枚、ダイヤル錠の解錠番号を記載した紙×1枚 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【上から投入】345×380×345【下から投入】435×625×355 製品サイズ(mm)495×1010×430
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷

ケイジーワイ工業ポスト万能スタンド
・組立式で、ポールと台座が分かれています。取付用スパナも付属しています。・スタンドポールで底付けできるポストは、取り付けできます。※底面取付専用。・台座にコンクリートブロック(別売り)を1つ(390×190×100mm)入れる事で、安定します。他社品はレンガのため、重量面でこちらの方が安定感があります。・底にアジャスターが付いており、勾配への対応もできます。・他社製品でも取付プレートの穴位置が合えば設置可能です。
製品サイズ(mm)400×670×234
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

・台座付ですので、出し入れが楽になります。・中にコンクリートブロックを入れることで安定感が増します。
付属品印鑑ケース×1個、固定金具×2個、コンクリートプラグ×2個、コーナークッション×4個、 取説×1枚 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ポスト投函】360×30×285【宅配】370×510×285、20kgまで 製品サイズ(mm)432×869×315
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

・ポスト無しの宅配ボックス2段タイプ。・固定金具付で、アンカー止めもできます。・2段ともプッシュロック、同NO,キー。・ボックス内部には返しがついており雨の侵入を防ぎます。防水ではありませんので軒下使用を推奨。・ドアに重量感があり、高級感のある商品。・足部分はアジャスターになっており、玄関に勾配があっても水平に保てます。※2段とも同サイズ
付属品印鑑ケース×2個、固定金具×2個、コンクリートプラグ×4個、取説×1枚 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【宅配】375×335×315 製品サイズ(mm)440×855×370
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

・ポスト部分のみ2重扉になっており、防水性が高く通常の雨なら入らない(※鍵部分も雨が入らないようにキャップをしています)。・ポスト部分はリシムと同じダイヤル錠。・宅配扉の左右勝手を変更できる(※向かって左側に付けて出荷しますが右側に変更する事ができます)。・固定金具がついているのでアンカー止め可能です。・組立不要
付属品印鑑ケース×1個、固定金具×2個、コンクリートプラグ×2個、コーナークッション×4個、 取説×1枚 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ポスト投函】360×30×285【宅配】370×510×285、30kgまで 製品サイズ(mm)432×759×315
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

グリーンライフスクエアポスト
34×26×3.5cm以内のメール便を受け取ることが出来ます。手をかけて開きやすい扉。カムロック錠付きで防犯面も安全。シンプルで無駄のないデザインなので、あらゆる住宅とも相性が良いです。
用途郵便物や新聞の一時受取りに 材質金属部:亜鉛メッキ鋼鈑(焼付塗装)、樹脂部:ポリプロピレン 質量(kg)4.15 アッシュグレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【受け取り可能サイズ】34×26×3.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40.5×12×41 取扱説明書(0.79MB)
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

投入口に盗難抑止機構を採用しています。厚さ35mmまでの大型郵便物に対応可能です。本体は美しく耐久性に優れたステンレス製。扉の「全開保持ストッパー」と「ブレーキ機能」で郵便物の取出時に配慮。
用途集合郵便受 材質本体:ステンレスSUS304・t0.6、No.4仕上、扉:ステンレスSUS304・t0.8、No.4仕上、PC樹脂、錠:静音ダイヤル錠(ブラック)、投入口:ステンレスNo.4仕上、接続方式:Φ4ナイロンプッシュリベット 高さ(mm)360 タイプ屋内 奥行(mm)318 投入口幅(mm)36 錠前静音ダイヤル錠 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)36×341 投函タイプ前入れ前出し 投入口サイズ(mm)高さ:341 取出口
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)