10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ホテル等のバイキング・サービスに適した、優れた保温・保冷ユニットです。ホテルパン、サラダボール、ドレッシングポット、インセントポット等を組合せることにより、お店のメニューに合せた豊富なバリエーションが得れます。又、キャスター付きのため移動、設営、収納に便利で、お店のレイアウトを容易にします。バイキング・レストランに、ホテルのバイキングルームに、更には、ホテル、旅館での朝食バイキングにとご検討ください。(NSF,アメリカ衛生規格,UL.,アメリカ安全基準〈電気〉に適合、合格した商品ですから安心して、お使いいただけます。)。機械式で、断熱材による保冷効果は抜群です。
適合ガストロノームパン1/1サイズ4枚使用可能 質量(kg)201 消費電力単相100V、330W モーター1/4HP(250W)50/60Hz コード全長(m)約3×1本 照明20W×4 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1525×970×1390(最大1570) 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1275×508×203 TKG品番9-1715-0201 TKG品番(2017)6-1459-0201
1個
2,698,000 税込2,967,800
7日以内出荷

下皿に氷を入れて中のお料理を冷やし、フレッシュな感覚をお楽しみいただけます。
材質アクリル 寸法(mm)(ボール)Φ230×2、Φ160×3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×450×120 TKG品番9-1729-0301 TKG品番(2017)6-1473-0301
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

シンプルな設計により、お客様の多様化するニーズにお応えできるタイプです。NSF.、アメリカ衛生規格、UL.アメリカ安全基準〈電気〉に適合、合格した商品ですから安心して、お使いいただけます。断熱材による保冷効果は抜群で、製氷機による角氷が室内で8時間経過後、半角程度に溶けた状態になります。ホテルパン各サイズとサラダボール、ドレッシングポット等の組合せにより、メニューの多様化がはかれます。水抜きドレン付き。
適合ガストロノームパン1/1サイズ4枚使用可能 質量(kg)75 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1525×740×1480 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1275×508×203 TKG品番9-1715-0401 TKG品番(2017)6-1460-0201
1個
1,298,000 税込1,427,800
7日以内出荷

材質ステンレス 質量(kg)0.39 穴径(Φmm)110 寸法(幅W×奥行D)(mm)525×160 穴数3穴 TKG品番9-1730-1101 TKG品番(2017)6-1475-1201
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷

アクリル板をフックに引っかけるだけで固定できます。 アクリル板は簡単に取り外しでき、洗えて衛生的です。 フレームがZ状になっているので、使用しない時に重ねて収納する事ができ、狭いスペースを有効に利用することができます。
厚さ(mm)アクリル:3 材質カバー/アクリル、パイプ/18-8ステンレスアクリル焼付塗装 パイプ/マットブラック
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アクリル板をフックに引っかけるだけで固定できます。 アクリル板は簡単に取り外しでき、洗えて衛生的です。 フレームがZ状になっているので、使用しない時に重ねて収納する事ができ、狭いスペースを有効に利用することができます。
厚さ(mm)アクリル:3 材質カバー/アクリル、パイプ/18-8ステンレスアクリル焼付塗装
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

4種類の豊富なステーションにより、お客様の多様化するニーズにお応えできるタイプです。NSF.、アメリカ衛生規格、UL.アメリカ安全基準〈電気〉に適合、合格した商品ですから安心して、お使いいただけます。シームレス・ステンレストップで、4槽になっています。各槽には、それぞれ500Wのヒーターが組み込まれ、独立した温度調節ダイヤルが付いております。湯煎で使う場合、水からなら2リットルが約1時間で沸騰。尚、各槽は完全に断熱仕切となっていますので、2槽をホットで使い、あとの2槽に氷を入れて使うこともできます。
適合1槽にガストロノームパン1/1サイズ1枚使用可能 質量(kg)83 消費電力単相100V、2000W、10A×2 安全装置温度ヒューズ ヒーター500W×4 コード全長(m)約3×2本 温度制御サーモスタット 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1525×740×1480 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(1槽)305×508×170 TKG品番9-1715-0301 TKG品番(2017)6-1460-0101
1個
1,398,000 税込1,537,800
7日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホテル等のバイキング・サービスに適した、優れた保温・保冷ユニットです。ホテルパン、サラダボール、ドレッシングポット、インセントポット等を組合せることにより、お店のメニューに合せた豊富なバリエーションが得れます。又、キャスター付きのため移動、設営、収納に便利で、お店のレイアウトを容易にします。バイキング・レストランに、ホテルのバイキングルームに、更には、ホテル、旅館での朝食バイキングにとご検討ください。(NSF,アメリカ衛生規格,UL.,アメリカ安全基準〈電気〉に適合、合格した商品ですから安心して、お使いいただけます。)。シームレス・ステンレストップで、4槽になっています。各槽には、それぞれ500Wのヒーターが組み込まれ、独立した温度調節ダイヤルが付いております。湯煎で使う場合、水からなら2リットルが約1時間で沸騰。尚、各槽は完全に断熱仕切となっていますので、2槽をホットで使い、あとの2槽に氷を入れて使う事もできます。
適合1槽にスーパーパン1/1サイズ1枚使用可 質量(kg)164 消費電力単相100V、2500W、13A×2 安全装置温度ヒューズ ヒーター500W×4 コード全長(m)約3×2本 温度制御サーモスタット 照明125W×4(赤外線ヒートランプ) 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1525×970×1390(最大1570) 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(1槽)305×508×170 TKG品番9-1715-0101 TKG品番(2017)6-1459-0101
1個
1,998,000 税込2,197,800
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング