絞り込み
ブランド
  • マイコール
  • アートクリエーション(184)
  • SATO(サトー)(71)
  • 小林(66)
  • MAGIQ(東京堂)(60)
  • 日本ビダヤコム(59)
  • ノーブランド(56)
  • タカショー(40)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(40)
  • 大和産業(36)
  • 大一産業(33)
  • 東谷(33)
  • ヒサゴ(30)
  • brother(ブラザー)(30)
  • 東芝テック(30)
  • 日本プリメックス(30)
  • トスカバノック(27)
  • コウナン(23)
  • EBM(江部松商事)(22)
  • 東京堂(22)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマジオ 腕時計型レシーバー マイコールスマジオ 腕時計型レシーバーマイコール
37,980税込41,778
1台
当日出荷
業界初の腕時計型レシーバーを採用。手元でコールをキャッチできます。
用途飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で質量(kg)58.5電源1.5V単4電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×14-8×43(ベルト部含まず)受信周波数429受信方式FSK音色3
スマジオ 中継機 マイコールスマジオ 中継機マイコール
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷
業務用呼び出しベル「スマジオ」用リピーター 1台で送信機→本体受信機の送信距離を100m延長する事が出来ます。 【新機能】 最大で送信機を2000個まで登録可能 混線防止機能付き 回転灯へ接続可能 最大10台の中継機を連結可能
用途広範囲な受信エリア確保や、複雑な作りのお店、電波の入りづらい場所に最適です。質量(g)236(アダプタ含まず)電源DC12V / 1000mA アダプター方式【送受信】受信:ASK方式 発信方式:saw_resonator 2段階増幅アンテナ内蔵型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×30×175(アンテナ含まず)ディスプレイ3DOTS 0.56inch送受信周波数(MHz)受信周波数:315帯、送信周波数:429帯ボタン仕様3ボタン FUN / ESC / ENT
スマジオ 送信機 マイコールスマジオ 送信機マイコール
35,980税込39,578
1箱(5個)
5日以内出荷
腕時計型レシーバー マイコール腕時計型レシーバーマイコール
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
送信機からダイレクト受信4桁表記で呼び出し箇所を細分化音とバイブレーションで受信を感知様々な業態に対応できる防水仕様
用途飲食店、工場、医療・介護現場サイズ40(W)×12(D)×45(H)mm(ベルト部含まず)電圧(V)3.7 充電式リチウム電池 USB-5使用温度(℃)-10 ~ 55電流(mA)使用中:90受信周波数受信周波数 315MHz待機電流1mA動作距離(m)受信:約100(オープンフィールド)
中継機 マイコール中継機マイコール
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
最大で送信機を99台まで登録可能送信機登録が簡単にでき、中継させたい送信機、そうでない送信機の使い分けも可能です。本体前面に電源LED(赤)と通信LED(青)があり、中継機の状態もひと目でわかります。
電源(V)DC12送受信周波数(MHz)315待機電流25mA動作距離(m)送受信:約100(オープンフィールド)
ゲストレシーバー ZERO 中継機 マイコールゲストレシーバー ZERO 中継機マイコール
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
業務用呼び出しシステム l ゲストレシーバーZEROの中継機です!フードコートでも、銀行でも、病院でも、工場でも、いつでもどこでも大活躍!
用途1台で150メートルの送信距離を延長することができます。仕様送信機登録:100台、ID設定:Pr0→Pr9、最大10台の中継機連結質量(g)160外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×28構成システム:送信機、受信機使用電源アダプタ(12V、1A):40×70×60mmディスプレイFND(赤色、0.36inch×3digits) LED(緑色/黄色/赤色)使用環境室内接続端子外部連結:アダプタ周波数(MHz)429.250(FSK)アンテナ外部アンテナ(アングルtype / 106.2mm)通信可能距離(m)約150(open field)ボタン仕様操作:FUN、ESC、ENT
ゲストレシーバー ZERO 充電器 マイコールゲストレシーバー ZERO 充電器マイコール
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
フードコートでも、銀行でも、病院でも、工場でも、いつでもどこでも大活躍の新型呼び出しシステムです。お客様に受信機を持っていただき、準備ができたら送信機で呼び出しボタンを押すだけ。騒音の激しいフードコートでは、スタッフが捜し回る労力を軽減!一体型送信機・受電器を採用!充電器と受信機が一体型なので、お渡しと呼び出しを1箇所で行なえます。送信機と充電器が一体になっているので、電源(専用アダプター)は1箇所のみ。電源を確保しづらいイベントなど、屋外での使用も便利になりました!特定省電力商品です。通信方式に特定省電力を採用しました。見通しで約150mの通信距離があります。抗菌樹脂採用の安心設計です。銀行や病院では、大声でお客さまのお名前を呼ぶことなくお客さまのプライバシーに一段と配慮できます。デジタル方式を採用!混線の心配はいりません。隣接する店舗で同時に使用しても混線しません。圏外お知らせ機能受信機が「圏外」になった場合、音と振動でお知らせします。業界初!3桁表示を実現。1~999、任意の番号を設定可能!充電時間は約5時間でフル充電可能!受信機のカバーにはポリカーボネートを採用、万一の落下にも心配いりません。ゲストレシーバーZERO 便利な使い方【3桁番号で使用用途の拡大】100番台はAのお客様、500番台はBのお客様などと使い分けが出来ます。【同番号複数呼び出し】例えば、登録番号1番を5台作り、5人に渡し5人を1回で呼び出すことが出来ます。【個別・一括番号の簡単登録】ボタン操作だけで緊急で1~10番、201~210番など簡単に登録することが出来ます。【超スリム、超軽量を実現】お客様が呼び出し待ちで落としたとしても、衝撃を最小限に抑えることが出来ます。
用途フードコート、飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で質量(g)約900(アダプタ含まず)電源100V DC5V アダプタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×200×36充電時間(時間)約5(最大10台)
ゲストレシーバー ZERO 受信機 マイコールゲストレシーバー ZERO 受信機マイコール
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
フードコートでも、銀行でも、病院でも、工場でも、いつでもどこでも大活躍の新型呼び出しシステムです。お客様に受信機を持っていただき、準備ができたら送信機で呼び出しボタンを押すだけ。騒音の激しいフードコートでは、スタッフが捜し回る労力を軽減!一体型送信機・受電器を採用!充電器と受信機が一体型なので、お渡しと呼び出しを1箇所で行なえます。送信機と充電器が一体になっているので、電源(専用アダプター)は1箇所のみ。電源を確保しづらいイベントなど、屋外での使用も便利になりました!特定省電力商品です。通信方式に特定省電力を採用しました。見通しで約150mの通信距離があります。抗菌樹脂採用の安心設計です。銀行や病院では、大声でお客さまのお名前を呼ぶことなくお客さまのプライバシーに一段と配慮できます。デジタル方式を採用!混線の心配はいりません。隣接する店舗で同時に使用しても混線しません。圏外お知らせ機能受信機が「圏外」になった場合、音と振動でお知らせします。業界初!3桁表示を実現。1~999、任意の番号を設定可能!充電時間は約5時間でフル充電可能!受信機のカバーにはポリカーボネートを採用、万一の落下にも心配いりません。ゲストレシーバーZERO 便利な使い方【3桁番号で使用用途の拡大】100番台はAのお客様、500番台はBのお客様などと使い分けが出来ます。【同番号複数呼び出し】例えば、登録番号1番を5台作り、5人に渡し5人を1回で呼び出すことが出来ます。【個別・一括番号の簡単登録】ボタン操作だけで緊急で1~10番、201~210番など簡単に登録することが出来ます。【超スリム、超軽量を実現】お客様が呼び出し待ちで落としたとしても、衝撃を最小限に抑えることが出来ます。
用途フードコート、飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で材質抗菌素材使用質量(g)55電源リチウムポリマーバッテリー 3.7V 300mA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×12.9×100機能呼出通知:LED点滅(ON/OFF設定可能)、電子音:ON/OFF設定可能、振動:ON/OFF設定可能、圏外通知:「圏外」表示点滅・電子音・振動 ON/OFF設定可能受信可能距離約150m(見通し)ディスプレイ3窓 FND番号方式受信周波数Fsk429Mhz帯/特定小電力アンテナ内蔵式番号設定1台の送信機に対して1~999まで設定可能
スマジオ 送信機 マイコールスマジオ 送信機マイコール
35,980税込39,578
1箱(5個)
5日以内出荷
増設可
用途呼出ベルブラック
店舗運営用品