曜日別特売

母の日フルリール

母の日フルリール - HEADS(ヘッズ)母の日フルリール - HEADS(ヘッズ)母の日フルリール - HEADS(ヘッズ)母の日フルリール - HEADS(ヘッズ)母の日フルリール - HEADS(ヘッズ)母の日フルリール - HEADS(ヘッズ)母の日フルリール - HEADS(ヘッズ)母の日フルリール - HEADS(ヘッズ)

母の日の赤いカーネーション造花です。そのまま飾るのはもちろん、花器に挿したり、数本組み合わせてブーケ風にアレンジするのもおすすめです。定番の鮮やかな赤のカーネーションは、レジ横やカウンター周り、棚飾りなど、母の日のディスプレイに欠かせないアイテムです。

用途
ギフトラッピング
仕様
茎部ワイヤー入
色
レッド
注意
※手作りの為、多少のサイズ違い・ゆがみ、色ムラが発生する場合がございます。
※摩擦や水濡れ等により色移りする場合がございます。
※ワイヤーの先端でケガをしないようご注意ください。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×高さH)(mm)
パターン
素材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
ZMA-SPY1 7779585977795859ZMA-SPY11パック(10本)80×420(ワイヤー長さ375デコレーションスプレー造花(布)
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
ZMA-SPY2 7779586877795868ZMA-SPY21パック(10本)80×300(ワイヤー長さ240デコレーションスプレー造花(布)
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
ZMA-YS1 7779587777795877ZMA-YS11パック(30本)50×130(ワイヤー長さ100ペーパーフルリール造花(紙)
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
ZMA-YS2 7779588677795886ZMA-YS21パック(30本)35×120(ワイヤー長さ96ペーパーフルリール造花(紙)
オープン
¥999
¥1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
ZMA-YS3 7779589577795895ZMA-YS31パック(30本)25×95(ワイヤー長さ80ペーパーフルリール造花(紙)
オープン
¥879
¥967(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする