母の日フルリールミニブーケ
カーネーションをブーケにした母の日ギフト用造花です。ボックスギフトやかご盛りギフトに添えるだけで母の日ギフトを華やかに演出。しっかり存在感のある大きさでセットギフトのかさましにもなり、ギフト単価もアップできます。キャンペーンなどのお配り用のノベルティとしてもおすすめの母の日の造花です。
- 用途
- ギフトラッピング
- 色
- レッド
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 55×45×210
- パターン
- 1輪
- 素材
- 造花(布)/OPP
- 内容量
- 1パック(20個)
注意
※手作りの為、多少のサイズ違い・ゆがみ、色ムラが発生する場合がございます。※摩擦や水濡れ等により色移りする場合がございます。
造花・フェイクグリーン の新着商品
カテゴリ






























