絞り込み
外径(Φmm)
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

24ページ目: 店舗運営用品

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
8,320件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンド玉 SP UNO1C共通 天地赤棒 ササガワ

    ハンド玉 SP UNO1C共通 天地赤棒

    ササガワ
    1,598税込1,758
    1袋(1000片×10巻)
    当日出荷
    ハンドラベラー(サトーSP、UNO1C用)のハンド玉です。
    材質上質タック紙(強粘着)寸法(縦×横)(mm)12×21.6
  • プランターベースL ホームテイスト

    プランターベースL

    ホームテイスト
    7,798税込8,578
    1台
    10日以内出荷
    天然木が味わい深いプランターベース。サイズ違いで揃えてもバランスが良く植物を飾ることができます。植物と調和する美しい木目なので、置くだけで植物が引き立ちます。軽量なので持ち運びもラクラク。下段には小さな棚が付いているので、植物やちょっとした小物を置くことができます。脚裏にはフェルトが付いているので床への傷防止にもなります。スリムなシルエットのプランターベースなので、お部屋のコーナーやちょっとしたスペースに置くのに最適なサイズです。新色のホワイトは、ほんのり木目を出した【ホワイトウォッシュ】の味のある仕上がりです。
    用途オフィス・事務所・来客用・店舗のプランターベース、観葉植物スタンド、プラントスタンドとして。材質天然木(ミンディ) ラッカー塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×90
  • 本体受信機(消去機付き) マイコール

    本体受信機(消去機付き)

    マイコール
    64,980税込71,478
    1台
    当日出荷
    5窓式ワイヤレスコントロール「WOLF」本体受信機(消去機付)。ついに「5窓」が復活!業務用の新型呼び出しベル「WOLF」を低価格でご提供!!。「電池レスコール」の販売中止依頼、業界から待望いただいている「5窓」の呼び出し機器がついに復活しました。 飲食店、病院、介護施設、工場などでもお使いいただけます。5窓表示なので混雑時にも余裕で対応できます。送信機の電波距離は約100mの長距離!。計99台の送信機が登録可能です。シンプルながら多機能かつ低価格を実現しました!
    用途フードコート・テイクアウトなどでレジ前の混雑回避、待機時間の有効活用のためにご使用いただいております。病院・クリニック・薬局等で待合室の混雑回避、院内感染の防止のためにご使用いただいております。※上記以外にも、物流関係でのトラックドライバーの呼び出しや、予防接種やワクチンの接種会場での患者様の呼び出しにもご使用いただいております。サイズ525(W)×36(D)×98(H)mm(アンテナ部含まず)質量(g)775 (アダプター含まず)出力OUT PUT:USB TYPE C /スピーカー・回転灯接続端子電源ACアダプター 12V/2A表示方式FNDディスプレイ5窓2桁受信周波数受信周波数 315MHz受信方式受信: ASK方式音色8種類音量調節7段階 最大85Dbボタン仕様6ボタン FUN(機能)ESC(エスケープ)ENT(エンター)UP(アップ)L/R(左右)DOWN(ダウン)
  • ショッピングバスケット SW28 友屋

    ショッピングバスケット SW28

    友屋
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    容量(L)28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×470×245
  • ミニバスケット グッピー SL-1 友屋

    ミニバスケット グッピー SL-1

    友屋
    879税込967
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    材質帯電防止剤配合樹脂容量(L)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×242×132
  • アイアンナンバー 友屋

    アイアンナンバー

    友屋
    319税込351
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    アンティーク調で趣のあるオールドな雰囲気の切文字です。 ビス穴があいていますので壁面や木製ボード等の設置も簡単です。
    材質キャストアイアン厚さ(mm)約5質量(g)50外形寸法(幅W×高さH)(mm)25~50×80ねじ穴(Φmm)4
  • プライスキューブ補充用 友屋

    プライスキューブ補充用

    友屋
    949税込1,044
    1袋
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ABS樹脂入数20粒
  • クロークチケット用紐  50本入 友屋

    クロークチケット用紐 50本入

    友屋
    2,298税込2,528
    1袋
    欠品中
    仕様スチロールクロークチケットB型用補充紐長さ(m)1
  • アマンダプルメリア MAGIQ(東京堂)

    アマンダプルメリア

    MAGIQ(東京堂)
    639税込703
    1本
    4日以内出荷
    花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
    用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質ポリエステルサイズ(cm)【花径】 7×L26×W15
  • ドットレシートプリンター シチズンシステムズ

    ドットレシートプリンター

    シチズンシステムズ
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    一体型小型ドットプリンター。省スペース設計。用紙の残りが少なくなると用紙切れをお知らせ
    付属品ロール紙(普通紙)、インクリボンカセット、ACアダプタ仕様●データバッファー:2kバイト●用紙厚(mm):総厚 0.13以下質量(g)470電源電圧定格入力/AC100V 定格出力/DC7V、1.6A印字速度(行/秒(s))最大:約2.5印字方式シリアルインパクトドット方式サイズ(mm)106×180×88用紙寸法(mm)ロールペーパー/57.5±0.5(W)×60(Dia) 、芯内径/Φ12±1
  • 充電池ホルダー brother(ブラザー)

    充電池ホルダー

    brother(ブラザー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4インチ感熱モバイルプリンター brother(ブラザー)

    4インチ感熱モバイルプリンター

    brother(ブラザー)
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    ハードな現場での用途にも耐える堅牢性。対落下衝撃性能は、業界最強クラス*1である2.1m*2を実現しました。さらに防塵防滴性能はIP54に準拠しています。屋内・屋外のハードな現場環境での利用を可能にし、現場作業を力強く支えます。※1 4インチ用紙幅 モバイルプリンター国内市場において。2018年9月現在 ブラザー調べ。※2 6つの面、4つの稜線を1台1箇所にて2.1mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと。但し、外観上のキズ等が発生する場合がございます。持ち運びに適したコンパクト性。RJ-4250WB/RJ-4230Bは、従来機(RJ-4000シリーズ)と比較して体積で約24%削減、ボディの小型化を実現しました。省スペースでの据え置き用途はもちろん、ベルトクリップ(同梱品)やショルダーストラップを身につけてご利用頂けます。長時間稼働に適した大容量。3,000mAhの大容量リチウムイオン充電池を採用。印刷待機時の稼働時間*1は従来機(RJ-4000シリーズ+PA-BT-4000LI)と比較して約20%長い約31時間を実現。屋内での運用にも安心してご利用いただけます。また最高127mm/秒*2の高速印刷なので、大量印刷にも適しており、業務の効率化に役立ちます。※1 メーカーの印刷データ(102mm×1200mm 印字率4%)を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてBluetooth接続で30分おきに2枚印刷した場合。稼働時間は、接続端末の種類やプリンターの本体設定、ならびにお客様の運用方法によって変化します。※2 メーカーの印刷テストデータ(102mm×29mm 印字率7%)を使用し、温度23度環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。なお、ACアダプター・カーアダプターから給電した場合の印刷速度は異なります。スマートIC機能内蔵。リチウムイオン充電池にスマートIC機能を内蔵、バッテリーの劣化状態を液晶画面に表示します。今まで分かりにくかったリチウムイオン充電池の交換時期目安を把握することができます。情報端末との繋がりやすさ。Bluetooth4.2やWi-Fiの5GHz帯(802.11a/n)、NFC通信*1にも対応。お客様の情報端末や使用環境に適した通信手段でご利用頂けます。※1 NFCを搭載したAndroid端末とのペアリング用途のみ。一目でわかるインターフェイス。2.4インチモノクロ液晶とLEDランプを搭載。用紙切れなどのプリンター状態を一目で把握でき、また本体の設定も簡単になりました。用紙交換も簡単。バネによって拡縮する用紙ガイドを新たに採用。片手で手間なく簡単に用紙の交換が可能です。
    付属品「安全上のご注意」、「セットアップガイド」(以上、2点印刷物)、ベルトクリップ(製品本体、保証書除く)質量(g)製品本体:約720、リチウムイオン充電池[PA-BT-006]装着時:約850センサータイプ用紙センサー:透過式、反射式ラベル幅最大111mm、最小45mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約153×159×68最大消費電力(W)(ACアダプター使用時)約29解像度印字:203dpi×203dpi動作環境-20℃~55℃ / 10%~90% (最大湿球温度27℃ 結露なきこと)保管温湿度範囲-20℃~60℃ / 10%~90%(最大湿球温度45℃ 結露なきこと)印字速度最高127mm/秒(※メーカーの印刷テストデータ<102mm×29mm 印字率7%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。)防塵・防滴IP54準拠連続印刷可能枚数リチウムイオン充電池:約10000枚(※メーカーの印刷テストデータ<102mm×29mm 印字率7%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。)充電池タイプリチウムイオン充電池:(別売品)3000mAh印刷方式感熱方式ロール直径(mm)外径:最大58RoHS指令(10物質対応)対応最小印字長さ(mm)12.7落下衝撃(m)2.1(※6つの面、4つの稜線を1台1箇所にて、2.1mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと。但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。)用紙寸法(mm)幅:最大114、最小45アダプタタイプ(別売品)オプション品のACアダプターと電源コードのセット[PA-AD-600]を使用 15V、(別売品)オプション品のカーアダプター[PA-CD-600CG]を使用(12V車両のみ対応)ハードディスク700MB以上の空き容量印字幅(mm)最大104
  • 3インチ感熱モバイルプリンター brother(ブラザー)

    3インチ感熱モバイルプリンター

    brother(ブラザー)
    71,980税込79,178
    1台
    当日出荷
    頑丈でコンパクト。対落下衝撃性能は、2.0m※。防塵防滴性能は、IP54に準拠しています。 ハードな現場環境での利用を可能にし、現場作業を力強く支えます。※ 6つの面、4つの稜線を1台1箇所にて、2.0mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと。 但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。 上記内容は、落下による故障及び損傷を保証するものではありません。 取扱い上の不注意、誤用による故障及び損傷は有償修理となります。優れた操作性。2.4インチモノクロ液晶とLEDランプを搭載。 用紙切れなどのプリンターの状態を一目で把握でき、また本体の設定も簡単になりました。バネによって拡縮する用紙ガイドを新たに採用。片手で手間なく簡単に用紙の交換が可能です。127mm/秒※の高速印字。印字速度は最高127mm/秒で、据置型のラベルプリンターと同等の高速印刷を実現しています。大量のラベルも迅速に印刷できるので、業務の効率化に役立ちます。※ メーカーの印刷テストデータ<76×29mm 印字率10%>を使用し、 温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。情報端末との繋がりやすさ。Bluetooth5.0やWi-Fi(R)の5GHz帯(802.11a/n)、NFC通信*にも対応。お客様の情報端末や使用環境に適した通信手段でご利用いただけます。※ NFCを搭載したAndroid端末とのペアリング用途のみ。充電方法の充実。USBケーブルはType Cを採用。USBポートからの充電にも対応し、使いやすさが向上しました。剥離(ハクリ)機能を搭載 ※。ラベル印刷時に、ラベルが剥離紙から自動的にはがれて出てくるので、剥離紙を剥がす手間がなくなります。都度貼付け作業に便利な機能です。※別売オプションのハクリユニット(PA-LP-007)が必要となります。長時間稼働に適した大容量リチウムイオン充電池。3,000mAhの大容量リチウムイオン充電池を採用。満充電からの印刷可能枚数約15,000枚を実現。※メーカーの印刷テストデータ〈76mm×29mm 印字率10%〉を使用し、 温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。スマートIC機能内蔵。リチウムイオン充電池にスマートIC機能を内蔵、バッテリーの劣化状態を液晶画面に表示します。今まで分かりにくかったリチウムイオン充電池の交換時期目安を把握することができます。有線LAN対応※。本体用クレードルを使用することで、イーサネット接続が可能に。プリント・ファームウェアアップデート・テンプレート配信・設定ファイル配信などが可能です。※別売オプションの本体用クレードル(PA-CR-005・PA-4CR-003)が必要となります。
    付属品リチウムイオン充電池(PT-BT-006)、ベルトクリップ、ロールコアガイド、「安全上のご注意」、「セットアップガイド」(製品本体、保証書除く)質量(g)製品本体:約677、リチウムイオン充電池[PA-BT-006]装着時:約807対応OSMicrosoft Windows 7 / 8.1 / 10Microsoft Windows Server 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019センサータイプ用紙センサー:透過式、反射式ラベル幅最大77mm、最小25.4mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×180×77最大消費電力(W)(ACアダプター使用時)約9解像度印字:203dpi×203dpi動作環境-20℃~55℃ / 10%~90% (結露なきこと)保管温湿度範囲-20℃~60℃ / 10%~90%(結露なきこと)印字速度最高127mm/秒(※メーカーの印刷テストデータ<76mm×29mm 印字率10%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。)防塵・防滴IP54準拠連続印刷可能枚数リチウムイオン充電池:約15000枚(※メーカーの印刷テストデータ<76mm×29mm 印字率10%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。)充電池タイプリチウムイオン充電池:(付属)3000mAh印刷方式感熱方式ロール直径(mm)外径:最大66(※ラベルの印刷開始位置が縦方向にずれて印刷される場合は、用紙のコア径に合ったロールコアガイドを用紙ガイドに取り付けてください。)RoHS指令(10物質対応)対応最小印字長さ(mm)12.7落下衝撃(m)2.0(※6つの面、4つの稜線を1台1箇所にて、2.0mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと。但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。)用紙寸法(mm)幅:最大80、最小25.4アダプタタイプオプション品のACアダプターと電源コードのセット[PA-AD-600A]を使用 15V、(別売品)オプション品のカーアダプター[PA-CD-600CG]を使用(12V車両のみ対応)ハードディスク1024MB以上の空き容量印字幅(mm)最大72
  • シリアルケーブル変換アダプター brother(ブラザー)

    シリアルケーブル変換アダプター

    brother(ブラザー)
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    TD-2320D/TD-2350D用オプション品 シリアルケーブル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スキミング防止&磁気データ保護用 EMSカード 二つ折り財布用 2枚組 EMSCARDシリーズ メディカル・エイド

    スキミング防止&磁気データ保護用 EMSカード 二つ折り財布用 2枚組 EMSCARDシリーズ

    メディカル・エイド
    1,998税込2,198
    1個(2枚組)
    5日以内出荷
    すべての種類のカードを電磁波と磁気から守る3層構造のスキミング防止カードです、パスケースやカードケース、財布の一番外側のポケットに挿入、磁性フィルムと導電フィルムを積層させることにより広帯域をシールド、※静磁界、低周波磁界の遮蔽性能が高い素材です、ラミネート加工をしているので耐久性が高い
  • RICOH PJ 交換用ランプ タイプ11 RICOH(リコー)

    RICOH PJ 交換用ランプ タイプ11

    RICOH(リコー)(1件のレビュー)
    30,980税込34,078
    1本
    当日出荷
    RICOH PJ WX4141シリーズ、WX4152シリーズ用交換用ランプ。交換はお客様作業となります。
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象(電波を発信しない)●電気通信事業法備考:非対象(公共回線に接続しないため)●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20131001●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象外品目のため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4229-98
  • ドットマトリクスプリンターCBM-920Ⅱ用ロールペーパー 普通紙 24巻入 シチズン

    ドットマトリクスプリンターCBM-920Ⅱ用ロールペーパー 普通紙 24巻入

    シチズン
    7,398税込8,138
    1箱(24巻)
    7日以内出荷
    ドットマトリクスプリンター用記録紙(普通紙)です。
    仕様●サイズ(1巻あたり):58mm幅×50Φ●長さ:約25m(タイプⅠ、タイプⅡ含む)●※普通紙のため、感熱紙ではありません。アズワン品番67-4715-85
  • TM-P60IIシリーズ用 サーマルレシートロール紙/ノーマルタイプ/58mm幅/外径51mm/5巻入り EPSON

    TM-P60IIシリーズ用 サーマルレシートロール紙/ノーマルタイプ/58mm幅/外径51mm/5巻入り

    EPSON
    2,198税込2,418
    1箱(5巻)
    当日出荷
    TM-P60Ⅱシリーズ用サーマルレシートロール紙ノーマルタイプ。紙幅58mm/外径51mm/紙厚0.065mm/芯:内径12mm・外径18mm/5巻入り。
    仕様J-Moss:対象外、アスベスト:非含有厚さ(mm)0.065サイズ(規格):ロール紙、(規格外)紙幅58mm備考紙幅58mm/外径51mm/芯:内径12mm・外径18mmタイプロール紙アズワン品番68-4217-79
  • TM-P80シリーズ用 サーマルレシートロール紙/ノーマル/80mm幅/5巻入り EPSON

    TM-P80シリーズ用 サーマルレシートロール紙/ノーマル/80mm幅/5巻入り

    EPSON
    1,998税込2,198
    1箱(5巻)
    13日以内出荷
    TM-P80シリーズ用サーマルレシートロール紙。ノーマルタイプ。紙幅80mm/紙厚0.065mm/紙長約29m/5巻入り。
    仕様J-Moss:対象外、アスベスト:非含有厚さ(mm)0.065サイズ(規格):ロール紙、(規格外)紙幅80mm、紙長約29mタイプロール紙アズワン品番68-4217-83
  • スター精密 カスタマディスプレイ SCD222Uシリーズ BUSICOM(ビジコム)

    スター精密 カスタマディスプレイ SCD222Uシリーズ

    BUSICOM(ビジコム)
    31,980税込35,178
    1個
    6日以内出荷
    ブルーバックライトに対応した液晶タイプのカスタマーディスプレイ。漢字表示可能、最大20桁X2行のFSTN液晶表示。広角度で認識でき、あらゆる業種に最適。プリンターにUSBケーブルで接続。給電を受けながら通信が可能。本体経由で、iOS、Android、Windows からBluetooth制御が可能です。Windowsでは、OPOSドライバーをご用意!Windows PCとUSBケーブル接続をすることで、直接制御が可能。使いやすいSDKをご用意。SCD222U 対応プリンター(括弧内はF/Wバージョン)。MCP21LB(Ver. 1.0以上)StarPRNT Ver.5.7以上(iOS/Android/Windows)。MCP31L、MCP31LB(Ver. 1.0以上)StarPRNT Ver.5.7以上(iOS/Android/Windows)。mPOP(Ver. 2.0以上)StarPRNT Ver.5.4以上(iOS/Android/Windows)。TSP100IIIU(Ver. 1.1以上)StarPRNT Ver.5.4以上(Android/Windows)。主な対応mPOS・決済システムとして、スマレジなどに対応しております。
  • FOLDING SHOPPING BASKET (フォールディングショッピングバスケット) ダルトン

    FOLDING SHOPPING BASKET (フォールディングショッピングバスケット)

    ダルトン
    3,490税込3,839
    1個
    13日以内出荷
    特徴的なツートンカラーとキャラクターロゴが目を引く、取っ手付きの折りたたみコンテナ。愛車のカラーに合わせたり、配色の組み合わせを楽しんだり。折りたたんで、スタッキングして、コンパクトに保管・収納可能。車載だけでなく、ガーデン用品やランドリー小物の収納として、時には持ち運び用のバスケットとして。丸っと水洗いも出来るので、アウトドアやレジャーでも気兼ねなく使えます。それぞれのシーンにタフでカラーリング豊富な”FOR CAR LIFE”のコンテナを。
    用途アウトドアやレジャー、ガーデン用品やランドリー小物の収納として材質ポリプロピレン耐荷重(kg)約10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×480×280折りたたみ寸法(mm)H95×W480×D280内形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×450×255
  • 貴名受 クラウン[事務用品]

    貴名受

    クラウン[事務用品]
    5,698税込6,268
    1個
    翌々日出荷
    ヨコ入タイプ、背面スライド式で取り出し簡単。
    付属品「診察券入」シール材質アクリル外寸(mm)幅125×奥150×高113
  • フェイクグリーン クロトン 高さ35cm YAMAZEN(山善)

    フェイクグリーン クロトン 高さ35cm

    YAMAZEN(山善)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    クロトンはインテリアグリーンとして飾ると、南国の雰囲気を演出できます。風水では人を活発にする「陽の気」を発しているとされています。精巧で品質の高いフェイクグリーン。水やり等のお世話や、虫の発生や、枯れる心配がないエバーグリーンです。リビングやお部屋にグリーンを置くだけで空間が和らぎます。SIMPLANTのフェイクグリーンは、どのようなスタイルのお部屋にもマッチします。
    用途お部屋のアクセントに。インテリアグリーン プランツ フィギュアプランツ アーティフィシャルグリーン 造花 置物 装飾 エキゾチックプラント トロピカルプラント 熱帯 モンスーン 亜熱帯 ジャングル アイコニック シンボル 部屋 リビング 玄関 オフィス 受付 休憩室 店 カフェ 学校 病院 公共施設 人気 オシャレ おしゃれ かっこいい スタイリッシュ 癒し 和み 贈り物 ギフト プレゼント 縁起物 風水質量(kg)0.8高さ(cm)35直径×高さ(cm)【鉢】上部13/底9×12
  • ハンドラベラー UNO1C サトー

    ハンドラベラー UNO1C

    サトー
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    パンチラベルと同じサイズでパンチ穴がないタイプです。広いラベルルートでラベルのセットが簡単です。インキローラーの交換も簡単です。ラベルサイズ:縦12mm×横22mm。重量:280g
    材質ABS樹脂寸法(mm)123.5×245×56.5
  • RJシリーズ用レシート用紙 brother(ブラザー)

    RJシリーズ用レシート用紙

    brother(ブラザー)
    2,998税込3,298
    1台
    5日以内出荷
    。RJシリーズ用消耗品。レシート用紙(感熱)。コアあり。サイズ:幅58mm無定長/7.5m巻/外径30mm。入数:20巻入り。対応機種:RJ-2035B
  • 買い物かご 5個入 SL-8シリーズ 大和産業

    買い物かご 5個入 SL-8シリーズ

    大和産業
    6,698税込7,368
    1セット(5個)
    7日以内出荷から10日以内出荷
    29リットルサイズの買い物かごです。
    仕様●寸法:W465×D346×H247mm●材質:PP(帯電防止剤配合樹脂)●容量:29リットル
  • シトロネラカップ カメヤマ

    シトロネラカップ

    カメヤマ
    579税込637
    1個
    6日以内出荷
    虫が嫌うといわれるシトロネラにレモンユーカリオイルを配合。シトロネラは夏の野外レジャーなどでの虫除けとして必需品です。シトロネラオイルやレモンユーカリオイルは、レモンに似た強い香りが特徴で天然の虫除けアロマとして注目されています。
    材質シトロネラ・レモンユーカリオイル配合寸法(mm)Φ53×H68質量(g)100香り柑橘系の香り燃焼時間(時間)約20
  • シトロネラティーライト カメヤマ

    シトロネラティーライト

    カメヤマ
    479税込527
    1セット(4個)
    当日出荷
    アウトドアアイテムとして人気の、虫が嫌うといわれているシトロネラオイル入りキャンドル。シトロネラオイルは、レモンに似た強い香りが特徴で天然の虫除けアロマとして注目されています。使いやすいティンタイプが登場。
    材質シトロネラオイル入り キャンドル寸法(mm)本体サイズ:Φ38×H20 箱サイズ:W83×L83×H25質量(g)78香り柑橘系の香り燃焼時間(時間)約3.5分
  • 12時間ボーティブ カメヤマ

    12時間ボーティブ

    カメヤマ(1件のレビュー)
    859税込945
    1セット(6個)
    6日以内出荷
    材質パラフィン(ロウ)・ポリカーボネート製カップ寸法(mm)商品サイズ:Φ50×H44質量(g)420香り無香燃焼時間(時間)約12
  • オイルランタン用ホヤ CAPTAIN STAG

    オイルランタン用ホヤ

    CAPTAIN STAG
    639税込703
    1個
    翌々日出荷
    CSオイルランタン<大用>交換用ホヤ。
    材質ガラスサイズ大用質量(g)188寸法(Φ×高さH)(mm)100×140
  • オイルランタン用替え芯 3本組 CAPTAIN STAG

    オイルランタン用替え芯 3本組

    CAPTAIN STAG
    579税込637
    1袋(3本)
    翌々日出荷
    CSオイルランタン〈中・大〉用替え芯。
    材質コットン幅(mm)10全長(mm)135サイズ中・大兼用
  • UNO1Cラベラー SATO(サトー)

    UNO1Cラベラー

    SATO(サトー)
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    パンチラベルと同じサイズでパンチ穴がないタイプです。広いラベルルートでラベルのセットが簡単です。インキローラーの交換も簡単です。
    用途スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍。種別8L19-J1質量(g)280段数1ラベルサイズ(mm)縦12.0×横22.0ラベル数(1巻当り)1000入数1台RoHS指令(10物質対応)対応
  • レンガシート アルファ

    レンガシート

    アルファ
    1,498税込1,648
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
    什器に敷いたり巻いたり重厚感のあるレンガ柄シート
    材質テトロンポンジ
  • ムードキャンドル 6H ムラエ

    ムードキャンドル 6H

    ムラエ
    1,298税込1,428
    1箱(24個)
    翌々日出荷
    寸法(mm)ローソク:Φ36×26カップサイズΦ44×30mm燃焼時間(時間)6
  • 1L用ラベル 強粘着 無地 新盛インダストリーズ

    1L用ラベル 強粘着 無地

    新盛インダストリーズ
    15,980税込17,578
    1箱(100巻)
    11日以内出荷
    凹凸面、曲面にフレキシブルに対応(ラベル飛び出し式) 商品を傷めないラベル飛び出し型 衝撃に強く、取り扱いが簡単 インクローラーの交換がワンタッチ 汚れを防ぎいつもきれいな見出し サブスタンプで希望の文字を印字 ダイヤルストッパーで誤回転防止
    付属品インクローローラー2個(予備1個、取付け済1個)タイプ強粘着寸法(幅W×高さH)(mm)24×12(ラベル)ラベル枚数(1巻当り)1000
  • フェイクグリーン ストレリチア・レギネ YAMAZEN(山善)

    フェイクグリーン ストレリチア・レギネ

    YAMAZEN(山善)
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
    極楽鳥花と言われるストレリチア・レギネ(レギナエ)のフェイクグリーン。高さ100cmで存在感があります。鮮やかなオレンジ色の花冠(蕚)が絢爛。置くだけでお部屋の雰囲気が華やぎます。生木のストレリチアは耐陰性が弱く、日当たりが良い所を好むため、通年室内での育成が難しい植物。SIMPLANTのストレリチアは、環境を気にせず、お好きな場所に飾る事ができます。ストレリチア・レギネの花言葉は、「輝かしい未来」「寛容」「すべてを手に入れる」。お祝い事全般に贈るのにふさわしいお花。特にビジネスシーンでのお祝いにお勧め。精巧で品質の高いフェイクグリーン。水やり等のお世話や、虫の発生や、枯れる心配がないエバーグリーン。リビングやお部屋にグリーンを置くだけで、空間が和らぎます。SIMPLANTのフェイクグリーンは、どのようなスタイルのお部屋にもマッチ。
    用途フェイクグリーン、観葉植物、造花、インテリアとして。緑、リアル、水やり不要、オフィス、おしゃれ、枯れない、鉢、グリーン。材質リーフ:PEVA(ポリエチレン酢酸ビニル)、幹:プラスチック質量(kg)3サイズ6~7号高さ(cm)100
  • サーマルロール 20巻 シャープドキュメントシステム

    サーマルロール 20巻

    シャープドキュメントシステム
    4,498税込4,948
    1パック(20巻)
    3日以内出荷
    環境対応の感熱タイプのレジロール。
    材質感熱紙(FSC認証サーマル紙)ホワイトグレード【感熱紙】中保存
  • アンケートBOX 友屋

    アンケートBOX

    友屋
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    アンケートやご意見カードの回収箱として最適です。スライド開閉。前面にはA6(ハガキサイズ)の印刷物が入るように透明のケースがついています。情報盗難防止のための穴が空いているので、キーやチェーン、ワイヤーなどを通してカウンターやレジなどと連結できます。
    材質PVC2mm(t)寸法(cm)15×15×15
  • 盗難防止ワイヤー アルファ[販促]

    盗難防止ワイヤー

    アルファ[販促]
    699税込769
    1本
    当日出荷
    応募箱やアンケートBOXの盗難防止に!セキュリティー向上!
    用途セキュリティ向上に長さ(cm)ステンレス:80寸法(Φmm)ステンワイヤー:0.8
  • ウッドディスプレイラック HEADS(ヘッズ)

    ウッドディスプレイラック

    HEADS(ヘッズ)
    3,798税込4,178
    1パック(1個)
    6日以内出荷
    ナチュラルな雰囲気で、レジ周りに置いてもとてもオシャレなディスプレイラックです。1包入りのドリップコーヒーや紅茶がきれいに入るように設計されています。少し傾斜がついているので後ろの商品もきれいに見せることができます。
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×230×140
店舗運営用品