絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
137件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイドミラー角型 マグネットタイプ 共栄プラスチック

    ワイドミラー角型 マグネットタイプ

    共栄プラスチック(1件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    ハッキリ大きく見えるワイドミラー、見たい方向にワンタッチ操作で死角をなくして安全確認、防犯の効果が増大します。 ガレージの出口等に設置してお使い下さい。店舗内の防犯、倉庫通路の安全確認にも効果的です。
    材質ミラー:ガラス、ミラー枠:ABS、ジョイント:ABS・POM、マグネットカバー:ABS、マグネットレバー:POM全長(mm)112ブラック材質(プレート)スチール寸法(横×縦)(mm)ミラー:160×130曲面R(mm)300再生紙使用マーク適合
  • 取替用ドアスコープ ノムラテック

    取替用ドアスコープ

    ノムラテック
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ドアスコープの取り替え用です。視野が広いレンズで死角が少ないです。視界は160°広角なので、ドアを閉めたままでも訪問者を確認できます。回り止め型の穴にも対応しています。お使いのスコープが見えにくくなったら取り換え時期です!
  • 防犯用ネット 防炎タイプ(防炎ラベル付) 友屋

    防犯用ネット 防炎タイプ(防炎ラベル付)

    友屋
    22,980税込25,278
    1枚
    当日出荷
    付属品防炎認定品・防炎ラベル付材質本体:ポリエステルピッチ(mm)ネット:25
  • セーフティ・防犯ミラー マグネットタイプ 共栄プラスチック

    セーフティ・防犯ミラー マグネットタイプ

    共栄プラスチック(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    防犯用ミラーです。着脱ワンタッチタイプの安全確認用ミラーです。 取付用スチールプレート付、裏面粘着シートで貼付けて下さい。
    仕様取付用スチールプレート付、裏面粘着シート付材質ミラー:ガラス、ミラー枠:ABS、ジョイント:ABS・POM、角度固定用レバー:POM、取外し用レバー:POM、取付け部:ABS全長(mm)140ブラック曲面R(mm)120再生紙使用マーク適合
  • 録音機能付きセンサースピーカー しゃべったろう君 インテリムジャパン

    録音機能付きセンサースピーカー しゃべったろう君

    インテリムジャパン
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    「センサーが動きを感知」するか「夜間感知モード(5分間隔も可能)」で、「既存のアラーム音」or「自由に録音した音声」と、光を発します。 録音内容によって、防犯・警告や案内など、様々なシーンで使用できます。 最大音量130db(3段階で調整可能)市販品の中でも最強クラス。 ソーラー&USB充電対応高性能ソーラーパネル+3.7V 1200mAhリチウムイオン電池を採用した2way充電仕様。室内ではUSBで充電することも可能です。※充電中は赤いランプが点灯します。 状況に合わせ3つのモード設定。24時間感知モード/夜間感知モード/夜間5分間隔モードの3つのモードから自由に設定できます。 アラームは2パターンから設定可能。 パターン1:「爆発音&犬の鳴き声」(※約30秒) パターン2:「お客様が自由に録音した音声」(※最大録音20秒の音声を2回) 警告や案内など様々な場面での利用が期待できます。 付属のリモコンでON/OFFなどの操作も楽々です。 アラームの作動中は赤いランプが点灯。 防水機能屋外に設置可能。(防水規格IP55) リモコン操作可能高い場所に設置した場合の操作に便利です。 英語や中国語、韓国語、アラビア語等々、外国語を録音すれば、外国人向けのアナウンスにもご使用いただけます。 【用途】防犯対策 案内 警告 不法投棄対策 防獣対策(動物の嫌がる音声を録音すれば、害獣対策・害鳥対策としてご利用いただけます)
    仕様●本体サイズ:85×88×140mm●材質:ABS樹脂●重量:約300g●内蔵バッテリー:3.7v、1200mAhアズワン品番67-5282-84
  • 防犯用ネット 防炎タイプ 友屋

    防犯用ネット 防炎タイプ

    友屋
    17,980税込19,778
    1枚
    当日出荷
    付属品ひも付、防炎ラベル付材質本体:ポリエチレンピッチ(mm)ネット:40
  • ディスプレイガード (伸縮式) ニッサチェイン

    ディスプレイガード (伸縮式)

    ニッサチェイン
    449税込494
    1パック(2本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    展示品をお客様がスムーズに手に取れます。また、それ以外の時はコンパクトにまとまるので、売り場が乱れません。
    用途店舗でのサンプル・展示品のセキュリティに
  • ストップロック(Φ6mmフック用) アズワン

    ストップロック(Φ6mmフック用)

    アズワン
    1,580税込1,738
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    素材ABS樹脂製
  • ディスプレイガード用金具 ニッサチェイン

    ディスプレイガード用金具

    ニッサチェイン(1件のレビュー)
    199税込219
    1パック(20本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    展示品と連結したS-301からS-324までの商品の先端にご利用下さい。
    用途店舗でのサンプル・展示品のセキュリティに
  • 防犯ストラップ アズワン

    防犯ストラップ

    アズワン
    1,140税込1,254
    1セット(10個)
    当日出荷
    店内での展示品の管理および整理整頓と万引き防止用に最適です。取り付け・セットも簡単で、大手薬局チェーンでも採用されています。強力粘着テープが付いているので、簡単には外せません。
    セット内容H型止め金具×10種別H型止め金具寸法(mm)W19×D19×H4取付け方法両面テープアズワン品番61-7332-40
  • 防犯ストラップ アズワン

    防犯ストラップ

    アズワン
    1,130税込1,243
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    店内での展示品の管理および整理整頓と万引き防止用に最適です。 取り付け・セットも簡単で、大手薬局チェーンでも採用されています。
    取付け方法両面テープ
  • スキミング防止&磁気データ保護用 EMSカード カード用 EMSCARD-C01シリーズ メディカル・エイド

    スキミング防止&磁気データ保護用 EMSカード カード用 EMSCARD-C01シリーズ

    メディカル・エイド
    1,598税込1,758
    1個(2枚組)ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    すべての種類のカードを電磁波と磁気から守る3層構造のスキミング防止カードです、パスケースやカードケースの一番外側のポケットに挿入、磁性フィルムと導電フィルムを積層させることにより広帯域をシールド、※静磁界、低周波磁界の遮蔽性能が高い素材です、ラミネート加工をしているので耐久性が高い
  • ミニタグ 3x3消去式 ザップ

    ミニタグ 3x3消去式

    ザップ
    5,998税込6,598
    1セット(500枚×4巻)
    当日出荷
    こちらは消去式のみの販売です。小さい商品に是非ご活用下さい!
    寸法(幅W×高さH)(mm)30×30
  • 防犯タグ4x4消去式 ZA-1 ザップ

    防犯タグ4x4消去式 ZA-1

    ザップ
    4,598税込5,058
    1セット(500枚×4巻)
    当日出荷
    消去式です。検品済。強粘着の防犯タグです。
    寸法(幅W×高さH)(mm)40×40
  • ディスプレイガード ニッサチェイン

    ディスプレイガード

    ニッサチェイン
    949税込1,044
    1パック(5本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    先端のワッカ部を利用して展示品を固定します。
    用途店舗でのサンプル・展示品のセキュリティに寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×150×5
  • リールコード アズワン

    リールコード

    アズワン
    1,510税込1,661
    1セット(2個)
    欠品中
    店内での盗難防止・展示品の管理に最適です。
    仕様本体・取付パーツ:裏面クッションテープ付き材質本体:ABS樹脂製、リール部:コートワイヤー、取付パーツ:アルミ製寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.6×4.6×1.1アズワン品番61-7332-43
  • 盗難防止コード ヨクシィ1 友屋

    盗難防止コード ヨクシィ1

    友屋
    559税込615
    1個
    当日出荷
    商品見本やモックを売り場に展示する際に役立つ盗難防止コードです。防犯用のひもやボールチェーン、マテリアルコードよりも売場をスッキリみせることができます。また、引張る力は弱く設定してあり、ワイヤーも800mmと長めなので、メガネなど身に着けるものの見本にもお使いいただけます。 35g~40gの荷重をかけるとワイヤーが出てきます。
    材質本体:ABS、ワイヤー:コートタイプワイヤー長さ(m)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×46×10
  • スキミング防止&磁気データ保護用 EMSカード 二つ折り財布用 2枚組 EMSCARDシリーズ メディカル・エイド

    スキミング防止&磁気データ保護用 EMSカード 二つ折り財布用 2枚組 EMSCARDシリーズ

    メディカル・エイド
    1,998税込2,198
    1個(2枚組)
    5日以内出荷
    すべての種類のカードを電磁波と磁気から守る3層構造のスキミング防止カードです、パスケースやカードケース、財布の一番外側のポケットに挿入、磁性フィルムと導電フィルムを積層させることにより広帯域をシールド、※静磁界、低周波磁界の遮蔽性能が高い素材です、ラミネート加工をしているので耐久性が高い
  • ディスプレイガード (ロック式) ニッサチェイン

    ディスプレイガード (ロック式)

    ニッサチェイン
    1,198税込1,318
    1パック(1本)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ワイヤーロープを金具の先端に差し込むだけでロックされるので、展示品の取付作業時間が短縮でき、専用の鍵でロックの解除も可能です。繰返し使用できますので、備品コストを軽減します。
    用途店舗でのサンプル・展示品のセキュリティにセット内容ワイヤーロック(解除キー付)ロープ径0.81Φ×610mm(取付後500mm)×1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×150×10
  • 防犯用ネット ネットピッチ2.5cmタイプ(グレー) 吊り下げ用 ストア・エキスプレス

    防犯用ネット ネットピッチ2.5cmタイプ(グレー) 吊り下げ用

    ストア・エキスプレス
    12,980税込14,278
    1枚
    翌日出荷
    【素材】防炎ポリプロピレン
    用途閉店後の商業施設でも使用できる防炎認定品。 ポリプロピレン製なので軽量で持ち運びが楽にできます。吊り下げ用にご使用ください。店舗の閉店後、陳列棚の盗難防止用ネット。軽く、同時に強度があるポリプロピレンを採用。女性でも取り扱いしやすく、高い場所での設置もラクラクです。汚れが付きにくい特性も備えています。
  • ソフトベース 10ケ入 友屋

    ソフトベース 10ケ入

    友屋
    759税込835
    1袋
    当日出荷
    軟質タイプの曲面にも貼れる盗難防止用パーツです。 透明で丈夫なEVA素材です。
    仕様強粘着テープ付き材質EVA寸法(mm)20×23
  • 業務用SOS防犯ブザー LEDライト付き SSBシリーズ ヨシオ

    業務用SOS防犯ブザー LEDライト付き SSBシリーズ

    ヨシオ
    3,698税込4,068
    1個ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ひったくり、鞄の置き忘れの防止に!コイルロープ側を自分の服のベルト通しなどに取付け、ブザー本体を鞄にセットしておくと、鞄と離れた際にコイルロープが伸びきるとピンが抜けて、ブザーが鳴り響くとともに白色LEDライトが点滅し、音と光で知らせます。ライトスイッチを押すと白色LEDが点滅します。雨の日でも安心な防水構造。(公財)全国防犯協会連合会推奨(第17H211号)
    仕様●音量:97db(測定距離1m)●連続吹鳴時間:約120分●材質:本体/ABS樹脂・鉄・ゴム金具/鉄、コイルロープ/ウレタン●電池:単四乾電池2本(テスト用電池付属)●光源:白色LED●サイズ:円筒型 39×36×長さ88mm(金具部含めず)●重量:64g(電池含む)●ライトスイッチ:押しボタン式でON/OFF切り替え可能(点灯状態で固定可能)●ブザーピン:紛失防止のため、抜けきらない仕様●カラー:アッシュシルバー
  • 防犯ブザー キューブ アーテック[学校教材・教育玩具]

    防犯ブザー キューブ

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    582税込640
    1個
    3日以内出荷
    高水準防水機能付で安心。・電池が長持ち乾電池仕様・高水準防水IPX6・付属品・取付ベルト・単4乾電池 2本-。材質:ABS。サイズ:65x50x36mm。セット内容:取付ベルト・単4乾電池 2本
    用途子どもの防犯対策・緊急時の助けを求めるために。通学時の安全対策やワークショップに。仕様●商品サイズ:65×50×36mm●セット内容:取付ベルト・単4乾電池 2本●1個重量(g):80●材質:ABS●高水準防水:IPX6●1個梱包形態:化粧箱入●製造国:中国アズワン品番68-0446-85
  • 防犯・ガレージミラー 120R 共栄プラスチック

    防犯・ガレージミラー 120R

    共栄プラスチック
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    クリップタイプの防犯用ミラーです。見えないところが、しっかり見える。 死角をなくして安全確認、防犯の効果が増大します。ガレージの出口等に設置してお使い下さい。
    仕様クリップ付き材質ミラー:ガラス、ミラー枠:ABS、ジョイント:ABS・POM、バネ:スチール・ステンレス、クリップ:PMMA全長(mm)240曲面R(mm)120再生紙使用マーク適合
  • 自鳴タグループ15cmRF(ギター・紐靴用) ザップ

    自鳴タグループ15cmRF(ギター・紐靴用)

    ザップ
    2,598税込2,858
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    ギターのネック部分の取り付けには最適です。高級ギターの防犯強化に!
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×32×19ワイヤー長(mm)150
  • スチール製ハードタグ ザップ

    スチール製ハードタグ

    ザップ(1件のレビュー)
    619税込681
    1セット(10個)
    欠品中
    南京錠タイプの頑丈な防犯タグ
    直径(Φmm)スチール部分:3.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×48+23×10
  • 防犯タグ4x4非消去式 ZA-2 ザップ

    防犯タグ4x4非消去式 ZA-2

    ザップ
    4,598税込5,058
    1セット(500枚×4巻)
    当日出荷
    非消去式になります。検品済。強粘着の防犯タグです。
    寸法(幅W×高さH)(mm)40×40
  • 防犯用ネット ネットピッチ2.5cmタイプ(グレー) 商品かぶせタイプ ストア・エキスプレス

    防犯用ネット ネットピッチ2.5cmタイプ(グレー) 商品かぶせタイプ

    ストア・エキスプレス
    28,980税込31,878
    1枚
    翌日出荷
    【素材】防炎ポリプロピレン
    用途閉店後の商業施設でも使用できる防炎認定品。 ポリプロピレン製なので軽量で持ち運びが楽にできます。陳列台へかぶせてご使用ください。店舗の閉店後、陳列棚の盗難防止用ネット。軽く、同時に強度があるポリプロピレンを採用。女性でも取り扱いしやすく、高い場所での設置もラクラクです。汚れが付きにくい特性も備えています。質量(kg)1.3寸法(m)2.7×5.4
  • のびのびコイルホルダー 友屋

    のびのびコイルホルダー

    友屋
    259税込285
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)コイル全径:6全長(mm)コイル:240
  • スキミング防止&磁気データ保護用 EMSカード 通帳・パスポート用 EMSCARD-B01シリーズ メディカル・エイド

    スキミング防止&磁気データ保護用 EMSカード 通帳・パスポート用 EMSCARD-B01シリーズ

    メディカル・エイド
    2,698税込2,968
    1個(2枚組)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    すべての種類のカードを電磁波と磁気から守る3層構造のスキミング防止カードです、パスケースやカードケースの一番外側のポケットに挿入、磁性フィルムと導電フィルムを積層させることにより広帯域をシールド、※静磁界、低周波磁界の遮蔽性能が高い素材です、ラミネート加工をしているので耐久性が高い
  • 防犯カラーボール マーキングエッグ 2個 新北九州工業

    防犯カラーボール マーキングエッグ 2個

    新北九州工業
    2,998税込3,298
    1箱(2個)
    6日以内出荷
    ボール本体に突起があるので握りやすく、女性にもつかみやすい小さめサイズです。 塗料は洗濯をしても落ちないので、見た目で犯人逮捕につながります(水性なのでコンクリートやタイルなどに付着した塗料は、水で簡単に洗い落とせます)。
    仕様●ボール(PET樹脂・透明色)●寸法(mm):50×51●塗料:リキッド蛍光顔料/スチレンアクリロニトリル●入数:1箱(2個入)アズワン品番67-8030-65
  • (POP1)マテリアル150ミリ 片側フック付 POP1

    (POP1)マテリアル150ミリ 片側フック付

    POP1
    839税込923
    1セット(5個)
    5日以内出荷
    テスターなどに最適。ひっぱるとカールがのびて最大5~7倍の長さになります。
    材質マテリアル:EVA樹脂+アルミニウム/H-1S(両面テープ付フック):アルミニウム/二重リング:ステンレス
  • セキュリティロック Surface用 エスコ

    セキュリティロック Surface用

    エスコ
    2,430税込2,673
    1個
    翌日出荷
    Microsoft Surfaceシリーズのキックスタンド部分に本体を挟むだけの簡単取り付け。本体側面にセキュリティスロットがあり、別売りのセキュリティワイヤーを取り付けできます。(スロットサイズ/標準の3×7mmです。)
    仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:SLE-23P●対応スロットサイズ:3×7mm●取り付け可能スロット:ケンジントン(標準)●付属品:本体×1、取扱説明書×1●パッケージ形状:ビニール袋●重量(g):18.8●適合ワイヤー品番:EA983TS-1~5、TS-10A、TS-21、TS-51~60、TS-227、-228~230、TS-306、-307、-309、-310
  • ロックアウト 1穴 ポリプロピレン 産業用プラグロックアウト 175mm ABUS

    ロックアウト 1穴 ポリプロピレン 産業用プラグロックアウト 175mm

    ABUS
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    ABUS 電源プラグロックアウト 550 です。高品質ポリプロピレン:長寿命で、丈夫で、非導電性です 2 サイズ:標準プラグ又は高電圧プラグ用 プラグ接続を固定するための両側のケーブルトンネル さまざまな言語の警告ステッカーが付属しています
    仕様●種類:産業用プラグロックアウト●材質:ポリプロピレン●ロックの数:1●取付けポイントの最小サイズ:116mm●取付けポイントの最大サイズ:175mm●ロックシャックル最大径:9mm●色:赤●コード番号:218-4739アズワン品番65-7904-55
  • QSC DRタグ QSC

    QSC DRタグ

    QSC
    24,980税込27,478
    1枚(5000枚)
    7日以内出荷
    AM方式用のラベルタグ(DRタグ)です。シール部分は剥がれにくい強粘着を採用。 ドラックストア、GMS等を中心に導入されています。
    メーカー商品コードA2100
  • QSC ラベルタグ 5×5 非消去タイプ(D)SUN QSC

    QSC ラベルタグ 5×5 非消去タイプ(D)SUN

    QSC(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1枚(500枚×4巻)
    7日以内出荷
    タグの厚みが約140μと薄いので、 どの業種にも対応可能です。
    用途書店・CD/DVD メディア系・ ホームセンター・リサイクル・雑貨等寸法(mm)50×50タイプ非消去厚さ(μm)140メーカー商品コードA201611
  • QSC ラベルタグ 3×3 消去タイプ(D) QSC

    QSC ラベルタグ 3×3 消去タイプ(D)

    QSC
    7,898税込8,688
    1枚(500枚×4巻)
    7日以内出荷
    タグの厚みが約140μと薄いので、 どの業種にも対応可能です。
    用途書店・CD/DVD メディア系・ ホームセンター・リサイクル・雑貨等寸法(mm)30×30タイプ消去厚さ(μm)140メーカー商品コードA20231
  • 防犯用ネット アズワン

    防犯用ネット

    アズワン
    23,700税込26,070
    1枚
    4日以内出荷
    閉店後の商業施設でも使用できる防炎認定品。ポリプロピレン製なので軽量で持ち運びが楽にできます。吊り下げ用にご使用ください。
    材質防炎ポリプロピレンピッチ(cm)ネット:2.5
  • セーフティ・防犯・ガレージミラースタンド 共栄プラスチック

    セーフティ・防犯・ガレージミラースタンド

    共栄プラスチック
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    防犯用ミラーです。見えないところが、しっかり見える。死角をなくして安全確認、防犯の効果が増大します。 木ネジの穴の位置が等分でないのは巾のせまい壁面に対応する為です。ガレージの出口等に設置してお使い下さい。
    材質ミラー:ガラス、ミラー枠:ABS、ジョイント:ABS・POM、ベース:ABS全長(mm)170タイプ両面テープ木ネジ取付タイプ曲面R(mm)120再生紙使用マーク適合
  • ワイドミラー角型 クリップタイプ 共栄プラスチック

    ワイドミラー角型 クリップタイプ

    共栄プラスチック
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    ハッキリ大きく見えるワイドミラー、見たい方向にワンタッチ操作で死角をなくして安全確認、防犯の効果が増大します。 ガレージの出口等に設置してお使い下さい。店舗内の防犯、倉庫通路の安全確認にも効果的です。
    材質ミラー:ガラス、ミラー枠:ABS、ジョイント:ABS・POM、バネ:スチール・ステンレス全長(mm)252ブラック寸法(横×縦)(mm)ミラー:160×130曲面R(mm)300開口幅(mm)50再生紙使用マーク適合
防犯タグ/ネット/盗難防止用品