カテゴリ
絞り込み
外径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(9)
- brother(ブラザー)(96)
- EBM(江部松商事)(79)
- MAGIQ(東京堂)(1,263)
- SATO(サトー)(136)
- アートクリエーション(332)
- カメヤマ(54)
- タカショー(73)
- ノーブランド(65)
- ヒサゴ(67)
- ポッシュリビング(81)
- 友屋(163)
- 大和産業(54)
- 日本ビダヤコム(72)
- 日本プリメックス(56)
- 東京堂(290)
- 東芝テック(65)
- 東谷(109)
- 横浜ディスプレイミュージアム(2,690)
- 紅石(62)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
28ページ目: 店舗運営用品
特価
本日10月7日(水)は、厨房機器・キッチン/店舗用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ACアダプター(DC8.5V)
日本プリメックス¥9,898税込¥10,8881個4日以内出荷日本プリメックスプリンターおよびACM-Server専用ACアダプター。高効率、高信頼性、完全なEMI対策。日本プリメックスプリンターの負荷に合わせ高印字品質が可能なピーク電流供給。DC8.5V、TYP 3.52A の高出力仕様●仕向地仕様:日本国内向け●信頼性:[MTBF値]300000時間(メーカー規定条件による)ケーブル長(m)DC出力:約1.5コード長さ(m)AC:約2定格周波数(Hz)入力:50/60定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)3.52保護装置過電圧保護あり、短絡保護あり定格出力電力(W)30コネクタAC入力:ACインレット2極定格出力電圧(V)DC8.5寸法(内径×外径×長さ)(mm)DC出力プラグ: 2.1×約5.5× 9.5
POSレシートプリンター
日本プリメックス¥46,980税込¥51,6781台4日以内出荷NP-T2022UHはPOSプリンターの基本性能に特化した信頼性の高い2インチ(58mm)感熱ロール紙専用のレシートプリンターです。 デザインカラーには清潔感のあるホワイトとスタイリッシュなグレーを用意。コンパクトかつ軽量設計が特長で、すっきりとした店舗レジ周りを演出します。さらに、印字スピードは150mm/秒を誇り、忙しいお店でもストレスなくご利用いただけます。 各種バーコード印刷のほかQRコード印刷にも対応し、各種伝票や領収書、明細レシートだけでなく、クーポン券や引換券、イベント告知など幅広い印刷用途にご利用可能です。 定形イメージが登録可能で、お店のロゴマークなどを事前に登録しておけばすべてのお客様へ効果的なレシートを提供することができます。 標準搭載のオートカッターは、綺麗に用紙を自動でカットするほか、ペーパードロップイン機構を採用しており用紙の交換も簡単で、面倒な手間を取らせません。 装填できる感熱ロール紙は最大外径83mmまで対応しており、ロングライフでとても経済的です。 ドロアーコネクターを標準で搭載しているため、キャッシュドロアーを組み合わせればお会計時のスムーズな取り扱いが可能で、繁忙期でもストレスのないレジ業務を提供します。 ACアダプターを同梱しており、USBケーブルを接続してドライバーをインストールするだけで簡単にご利用いただけます。プリンターの設置にスペースの制限やこだわりのある店舗に大変おすすめの商品です。仕様●オートカッター:パーシャルカット(中央1点残し)●キャッシュドロア:1回路●ペーパーニアエンド検出外径値(mm):24●改行量(初期値)(mm):4.25(1/6インチ)●最大印字桁数 文字寸法:フォントA(12 × 24ドット) 32桁 1.50 × 3.00mm、フォントC(8 × 16ドット)54桁、1.00 × 2.00mm、漢字フォントA(24 × 24ドット)16桁 3.00 × 3.00mm、漢字フォントC(16 × 16ドット)27桁、2.00 × 2.00mm●受信バッファ(Kバイト):10●推奨サーマル紙ロール:NPIT5880【10巻/箱】、TP5880N【10巻/箱】●操作スイッチ:電源スイッチ、FEEDスイッチ●総ドット数(ドット):432●二次元コード種類:QRコード モデル2、PDF417ピッチ(mm)最小紙送り:0.125文字種別JIS X 208-1990、特殊文字(NEC特殊 / IBM拡張 / NEC選定IBM拡張文字)、カタカナ文字セット、国際文字、Code Page 437、Code Page 858、アラビア語、タイ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、ギリシャ語、トルコ語電源電圧(V)DC24最大印字幅(mm)54AC電源アダプタ(V)AC100印字方式感熱ラインドット式印字速度最大:150mm/秒アラーム表示POWER LED、ERROR LEDバーコードUPC-A、UPC-E、JAN-13(EAN-13)、JAN-8(EAN-8)、CODE39、CODE93、ITF、CODABAR、CODE128モード印字:ラインモード、ページモード設置姿勢水平紙種サーマル紙ロール(2巻装填)※紙管コアなしインターフェイスUSB2.0(Full-Speed準拠)ドット密度ドット/mm:8 (203dpi)
木製持ち手付スクエアバスケット
パール金属¥799税込¥8791個翌々日出荷天然木を使用した持ち手付で、持ち運びにも便利なスクエアバスケット。本体は水に濡れても大丈夫なプラスチック製。メッシュ仕様なので通気性も抜群!。現場小物やコスメや飲料、キッチン・バスルーム・銭湯用品入れなどなど、どこでも使える便利なバスケットです。材質本体:PP、持ち手:天然木成形合板、留め具:ステンレス鋼色ライトグレー質量(g)330外形寸法(mm)【バスケット部】40×240×180耐荷重(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×255×180
ハンド玉 SP UNO1C共通 天地赤棒
ササガワ¥1,598税込¥1,7581袋(1000片×10巻)当日出荷ハンドラベラー(サトーSP、UNO1C用)のハンド玉です。材質上質タック紙(強粘着)寸法(縦×横)(mm)12×21.6
フロアーラックハンモックタイプ
リブプラス¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷バッグや手荷物を直接床に置かず簡単収納。横からも入れやすくたっぷり収納。持ち運びしやすい持ち手つき。裏地はPVC生地でお手入れ簡単。インテリアに合わせやすい無地デザイン。材質フレーム/スチール(粉体塗装)、本体生地/表地:ポリエステル、裏地:PVC質量(g)(約)860寸法(cm)(ハンドル収納時)47×26×38
感熱/熱転写方式兼用ラベルプリンター
brother(ブラザー)¥139,800税込¥153,7801台48日以内出荷TD-4520TNのカッターユニット搭載モデルインターフェースUSB、USBホスト、シリアル、有線LANディスプレイディスプレイなし解像度300dpi印字速度最高127mm/秒(5ips)ロール直径(mm)127RoHS指令(10物質対応)対応
腕時計型レシーバー
マイコール¥34,980税込¥38,4781台5日以内出荷送信機からダイレクト受信。4桁表記で呼び出し箇所を細分化。音とバイブレーションで受信を感知。様々な業態に対応できる防水仕様用途飲食店、工場、医療・介護現場サイズ40(W)×12(D)×45(H)mm(ベルト部含まず)電圧(V)3.7 充電式リチウム電池 USB-5使用温度(℃)-10 ~ 55電流(mA)使用中:90受信周波数受信周波数 315MHz待機電流1mA動作距離(m)受信:約100(オープンフィールド)
サイドワゴン浅型メッシュ
友屋¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷かがまないで荷物の出し入れができる底上げタイプ。 メッシュとナイロン生地の組み合わせ。荷物を入れる部分はすべてメッシュを使用しているので、中が一目で分かり置き忘れに効果的。材質袋部分:ナイロン、フレーム:スチール(表面クロームメッキ)、底板:3.0mm厚低圧発泡ポリエチレン質量(g)1140耐荷重(kg)約5(1~2人分の手荷物を収納)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×250×510(本体250)
真鍮フォトフレーム
キシマ¥3,498税込¥3,8481個4日以内出荷真鍮製の繊細なオブジェのようなフォトフレーム。用途専用スタンドが付属しているのでインテリア性も高いフレームです。付属品専用スタンド材質ガラス・アイアン・真鍮
ペペロミアプチポット
MAGIQ(東京堂)¥799税込¥8791鉢4日以内出荷花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質鉢材質/プラスチック製、EVA色グリーンタイプ観葉樹木長さ(cm)W15×H17 鉢Φ8×H7,5
アマンダプルメリア
MAGIQ(東京堂)¥639税込¥7031本4日以内出荷花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質ポリエステルサイズ(cm)【花径】 7×L26×W15
電子レジスター JET Metal Drawer 330-B
クローバー電子¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷付属品キー2本付仕様紙幣入れ×3、硬貨入れ×6、棒金収納スペースその他フルメタル仕様質量(kg)約4タイププッシュオープン式サイズ(mm)W330×D355×H105
モバイルプリンター
セイコーインスツル¥82,980税込¥91,2781台4日以内出荷小型・軽量の実現で、軽快なフットワークをサポート。充実した機能が、多彩なプリントソリューションを提供。使う人を考えて、簡単な操作、ハンドリングを実現。あらゆる使用シーンに溶け込むスタイリッシュなデザイン規格FCC、 CE、 VCCI電源オプション: 専用ACアダプタ・Li-ion充電池方式感熱ラインドット方式
お手入れ簡単フェイクグリーン アレカヤシ Lサイズ(140cm)
ホームテイスト¥20,980税込¥23,0781台5日以内出荷お手入れ簡単なアレカヤシのフェイクグリーンLサイズ180cm!。ジョイント式で上下分割で梱包されているので、実際のサイズより梱包はコンパクトで搬入もしやすくなっています。枝葉はリアルさを追求し高品質なPE素材を使用しています。鉢付なので別で鉢カバーを買う必要もありません。用途事務所の応接室、休憩室、待合室などの観葉植物、植物、フェイクグリーンとして質量(kg)(約)5寸法(cm)(約)90×180※葉の広げ方によってサイズは変わります。素材ポリエチレン・発泡ウレタン・天然石・セメント(鉢:HDPE高密度ポリエチレン)
お手入れ簡単フェイクグリーン モンステラ Lサイズ(180cm)
ホームテイスト¥20,980税込¥23,0781台5日以内出荷お手入れ簡単なモンステラのフェイクグリーンLサイズ180cm!。ジョイント式で上下分割で梱包されているので、実際のサイズより梱包はコンパクトで搬入もしやすくなっています。枝葉はリアルさを追求し高品質なPE素材を使用しています。鉢付なので別で鉢カバーを買う必要もありません。用途事務所の応接室、休憩室、待合室などの観葉植物、植物、フェイクグリーンとして質量(kg)(約)13寸法(cm)(約)150×180※葉の広げ方によってサイズは変わります。素材ポリエチレン・発泡ウレタン・天然石・セメント(鉢:HDPE高密度ポリエチレン)
オーガスタ
FRECCE¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷アーティフィシャルグリーン(人工樹木)です。様々なロケーションで使用したり加工等が容易にできるように鉢の部分は簡易ポット仕様です。楕円型の肉厚ある葉が特徴的な人気のある商品です。プランニングや空間演出をする際にも適した商品です。
ゴールドクレスト※
FRECCE¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷アーティフィシャルグリーン(人工樹木)です。様々なロケーションで使用したり加工等が容易にできるように鉢の部分は簡易ポット仕様です。屋内外で使っていただけるように幹部と葉の部分がしっかりと固定されております。耐水性にも優れた商品です。プランニングや空間演出をする際にも適した商品です。
業務用SOS防犯ブザー LEDライト付き SSBシリーズ
ヨシオ¥3,698~税込¥4,068~1個ほか5日以内出荷から7日以内出荷ひったくり、鞄の置き忘れの防止に!コイルロープ側を自分の服のベルト通しなどに取付け、ブザー本体を鞄にセットしておくと、鞄と離れた際にコイルロープが伸びきるとピンが抜けて、ブザーが鳴り響くとともに白色LEDライトが点滅し、音と光で知らせます。ライトスイッチを押すと白色LEDが点滅します。雨の日でも安心な防水構造。(公財)全国防犯協会連合会推奨(第17H211号)仕様●音量:97db(測定距離1m)●連続吹鳴時間:約120分●材質:本体/ABS樹脂・鉄・ゴム金具/鉄、コイルロープ/ウレタン●電池:単四乾電池2本(テスト用電池付属)●光源:白色LED●サイズ:円筒型 39×36×長さ88mm(金具部含めず)●重量:64g(電池含む)●ライトスイッチ:押しボタン式でON/OFF切り替え可能(点灯状態で固定可能)●ブザーピン:紛失防止のため、抜けきらない仕様●カラー:アッシュシルバー
モバイルプリンター DPU-Sシリーズ用オプション品
セイコーインスツル¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷DPU-Sシリーズ用USBケーブルです。仕様●適応機種:DPU-S245、DPU-S445アズワン品番67-9284-09
一体型シリコンスパチュラ スタンダード 小 シリコンへら
ユーロキッチン¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷から6日以内出荷日本のシリコンキッチングッズのトレンドメーカー「ユーロキッチン」オリジナルのシリコンスパチュラシリーズです。便利で機能的なシリコンキッチングッズです。一体成型で継ぎ目が無いので、衛生的です。耐熱温度が高いので、フライパンでの調理にも使えます。スタンダードな型のタイプです。コーティングフライパンに傷を付ける心配もありません。特にIHフライパンは置いたまま使うので、二刀流がおススメです。仕様●寸法:厚み/10mm、幅/34mm、長さ/255mm●材質:シリコーン樹脂、スチール芯●重量:65g●耐冷・耐熱温度:+300℃・-40℃
スキミング防止&磁気データ保護用 EMSカード 二つ折り財布用 2枚組 EMSCARDシリーズ
メディカル・エイド¥1,998~税込¥2,198~1個(2枚組)5日以内出荷すべての種類のカードを電磁波と磁気から守る3層構造のスキミング防止カードです、パスケースやカードケース、財布の一番外側のポケットに挿入、磁性フィルムと導電フィルムを積層させることにより広帯域をシールド、※静磁界、低周波磁界の遮蔽性能が高い素材です、ラミネート加工をしているので耐久性が高い
A4サイズ対応 モバイルプリンター Wi-Fi Bluetooth USB接続
brother(ブラザー)¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷A4サイズ対応のモバイルプリンターです。 小型・軽量でA4出力が可能です。 感熱タイプのためインクが不要です。 質量約610gで持ち運びも簡単です。(充電池を含めた重量)仕様●印刷方式:ラインサーマルヘッドによるダイレクトサーマル印刷方式●印字速度:約3.9秒/枚または約76.2mm/秒(※約76.2mm/秒は平均速度です。この速度はリチウムイオン充電池使用時の速度です。)●印刷解像度:300dpi×300dpi●給紙方式:手差し●用紙サイズ:A4、A4ロール紙、A5、レター、リーガル、カスタム(A4、A4ロール紙、A5、レター、リーガル以外の用紙サイズをご利用の場合は、別途用紙サイズの追加が必要となります)●機種別インターフェイス対応●▼PC Windows:USB、Bluetooth、Wi-Fi●▼Android:USB、Bluetooth、Wi-Fi●▼iOS:Bluetooth、Wi-Fi●インターフェイス●▼無線LAN●▼インフラストラクチャモード:5GHz/IEEE 802.11 a/n/i,WPS2.0、2.4GHz/IEEE 802.11 b/g/n/i, WPS2.0●▼Wireless Directモード:2.4GHz/IEEE 802.11 g/n/d/i●▼Bluetooth(R)●▼Bluetooth Ver.5.2、クラシック:SPP/OPP/HCRP/iAP●▼Low Energy:GATT●▼USB●▼USB Ver.2.0 Full Speed 準拠(Cタイプ、ペリフェラル)●▼NFC●▼ISO/IEC14443 TypeA準拠(NFCを搭載したAndroid端末とのペアリング用途のみ)●電源:リチウムイオン充電池、ACアダプター、USBケーブル(Type-C)、USB Type-C用ACアダプター(オプション)、カーアダプター(オプション)●充電時間:ACアダプター/USB Type-C用ACアダプター/カーアダプター充電時:約2時間●満充電からの印刷可能枚数:連続印刷 約600枚●装置寿命(純正紙使用時):約100,000枚/A4●外形寸法(W×D×H):255×55×30mm●質量:約610g(充電池装着時)●付属品:USBケーブル(A-Type C)、リチウムイオン充電池(PA-BT-002)、ACアダプター、電源コード、感熱紙(PA-C-412)/100枚入、クリーニングシート、安全上のご注意、セットアップガイド●対応OS・測定条件・その他機能・スペック詳細・はメーカーカタログもしくはHPをご確認ください。アズワン品番67-8192-66
カラリオプリンター用 普通紙シール<ロールタイプ>/60mm×4.6m/1ロール入り
EPSON¥1,298税込¥1,4281個9日以内出荷自由な形にカットしてオリジナルのフォトシールやお名前シールが作成できます。※ロール紙の紙管直径は2インチ(約5cm)です。※全面シールです。ミシン目はありません。仕様●タイプ:ロール紙●サイズ(規格):60mm×4.6m●厚さ:0.15mm●秤量:135g/m2●白色度:89%●グリーン購入法:対応●エコマーク:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録 9月末公開予定●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4216-83
ドットマトリクスプリンターCBM-920Ⅱ用ロールペーパー 普通紙 24巻入
シチズン¥7,398税込¥8,1381箱(24巻)6日以内出荷ドットマトリクスプリンター用記録紙(普通紙)です。仕様●サイズ(1巻あたり):58mm幅×50Φ●長さ:約25m(タイプⅠ、タイプⅡ含む)●※普通紙のため、感熱紙ではありません。アズワン品番67-4715-85
TM-P20シリーズ用 サーマルレシートロール紙/ノーマルタイプ/58mm幅/外径40mm/5巻入り
EPSON¥1,598税込¥1,7581箱(5巻)当日出荷TM-P20シリーズ用サーマルレシートロール紙ノーマルタイプ。仕様●タイプ:ロール紙●サイズ(規格):ロール紙●サイズ(規格外):紙幅58mm●厚さ:0.065●備考:紙幅58mm/外径40mm/芯:内径12mm・外径18mm●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4217-77
ウッドボックスL
アートクリエーション¥39,980税込¥43,9781個8日以内出荷新築祝い・開店祝い・誕生日などのギフトに。玄関やリビングのインテリアにお手入れいらずの光触媒人工植物。材質(花器)ウッド材質(本体)ポリエステル+ポリエチレン+EVA寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×40×40
エレガント胡蝶蘭
アートクリエーション¥7,798~税込¥8,578~1個8日以内出荷新築祝い・開店祝い・誕生日などのギフトに。玄関やリビングのインテリアにお手入れいらずの光触媒人工植物。材質(本体)ポリエステル+ポリエチレン花径(cm)最大10.5数量(個)(つぼみ)3、(花)7輪
ウッドボックスDX
アートクリエーション¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷新築祝い・開店祝い・誕生日などのギフトに。玄関やリビングのインテリアにお手入れいらずの光触媒人工植物。材質(花器)ウッド材質(本体)ポリエステル+ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×27×27
ウッドボックスSL
アートクリエーション¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷新築祝い・開店祝い・誕生日などのギフトに。玄関やリビングのインテリアにお手入れいらずの光触媒人工植物。材質(花器)ウッド材質(本体)ポリエステル+ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×20×18
トネリコ
アートクリエーション¥24,980~税込¥27,478~1個8日以内出荷新築祝い・開店祝い・誕生日などのギフトに。玄関やリビングのインテリアにお手入れいらずの光触媒人工植物。材質(花器)ポリプロピレン材質(本体)ポリエステル+ポリエチレン+天然木
レシートプリンター 白 CT-S280Ⅱシリーズ
シチズン¥49,980税込¥54,9781台7日以内出荷高速印字(80mm/秒)のサーマルレシートプリンタです。省スペース設計でコンパクトなエコノミーモデルです。使いやすいペーパードロップイン機構採用です。ラインサーマルヘッド方式により、静かで高品質。ユニバーサルデザインを採用することにより操作性が更に向上。鮮明な24ドット漢字印字。(JIS第1/第2水準対応)。フラッシュメモリー内蔵。ユーザー作成文字、ロゴ等登録可能。インプットバッファ4kバイトを持つことにより、データをスムーズに転送。ページモードによる自由な印刷レイアウトが可能。軽量設計。底面のフック穴で壁掛も可能。付属品サーマルロール紙(※付属品は用紙径の小さいタイプが添付されています。)、ACアダプターACコードクイックスタートガイド仕様ロゴ登録/印字:フラッシュメモリーにユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能、信頼性:プリントヘッド寿命/耐パルス性 1×108パルス(印字率12.5%)、耐摩耗性/50km(常温、常湿、指定推奨紙)文字種別英数字、国際文字、code 850/852/857/858/860/863/864/865/866, WPC1252、カタカナ、Thai code18、漢字(JIS第1、第2)、カナ、JIS C 6226-1983適合規格VCCIクラス A、UL、C-UL、FCCクラス A、CEマーキング電源電圧定格入力/AC 100~240V、50/60Hz、DC 8.5V(DC 8.5Vは、ACアダプター使用せずDC電源入力時です)本体質量(g)約430外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×170×116.5用紙サーマルロール紙/58×Φ83mm、紙厚/0.059~0.075mmインターフェースシリアル(RS-232C)、USB印字桁数(桁)フォントA/32(12×24ドット)、フォントB/42(9×24ドット)、フォントC/48(8×16ドット)、漢字フォントA/16、漢字フォントC/24印字方式ラインサーマルドット印字方式使用温湿度範囲5~45℃・10~85%RH(結露なきこと)、保存環境(温度・湿度):-20~60℃・10~90%RH(結露なきこと)文字寸法(mm)フォントA/1.5×3、フォントB/1.13×3、フォントC/1×2、漢字フォントA/3×3、漢字フォントC/2×2印字速度最大:80mm/秒(最速、印字濃度100%)バーコードUPC-A/E、JAN(EAN)13桁/8桁、ITF、CODE39、CODE128、CODABAR、CODE93アズワン品番67-2986-78バッファ仕様インプットバッファ::4k or 45バイト行間寸法(mm)4.23(1/6inch)コマンドにより設定可能印字幅(mm)48/(総ドット数)384ドットドット密度横、縦8ドット/mm(203dpi)






























































![プールス F-1721TBE専用ロール紙(24入)DTR-400 特厚 20m巻 マルエム[理化学・容器] プールス F-1721TBE専用ロール紙(24入)DTR-400 特厚 20m巻 マルエム[理化学・容器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04838010-260928-02.jpg)
![プールスF-1721TBE専用ロール紙(24入)DTR-65 薄手 50m巻 マルエム[理化学・容器] プールスF-1721TBE専用ロール紙(24入)DTR-65 薄手 50m巻 マルエム[理化学・容器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04841537-260928-02.jpg)