絞り込み
外径(Φmm)
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

37ページ目: 店舗運営用品

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
8,320件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テ-270N お会計票 cotta

    テ-270N お会計票

    cotta
    319税込351
    1冊(1冊)
    3日以内出荷
    材質上質紙寸法(mm)177×75
  • タグガンバノック 503シリーズ トスカバノック

    タグガンバノック 503シリーズ

    トスカバノック
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    厚物製品の結束、札取付け等に最適です。
    用途シートなどの仮止めに。衣類・繊維品などの値札付けに。付属品針1本トラスコ品番390-5586セット内容専用針付材質ガラス繊維入ナイロン本体寸法(mm)長さ140×高さ125×幅25本体寸法(mm)奥行25本体寸法(mm)高さ125本体寸法(mm)幅140RoHS指令(10物質対応)対応
  • モバイルプリンター セイコーインスツル

    モバイルプリンター

    セイコーインスツル
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    小型・軽量の実現で、軽快なフットワークをサポート。充実した機能が、多彩なプリントソリューションを提供。使う人を考えて、簡単な操作、ハンドリングを実現。あらゆる使用シーンに溶け込むスタイリッシュなデザイン
    規格FCC、 CE、 VCCI電源オプション: 専用ACアダプタ・Li-ion充電池方式感熱ラインドット方式
  • USBケーブル セイコーインスツル

    USBケーブル

    セイコーインスツル
    3,598税込3,958
    1本
    4日以内出荷
    適合型式DPU-S245/445
  • サーマルパネルプリンター シチズンシステムズ

    サーマルパネルプリンター

    シチズンシステムズ
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    計測・自動機器等あらゆる組込ニーズに対応する24V駆動のパネルプリンター。
    消費電力1.9A(ピーク電流 約9.0A、待機時電流 約80mA)電源電圧(V)DC24±10%インターフェースパラレルIEEE 1284準拠、シリアルRS-232C準拠、USBメモリー【ユーザー】256kバイト(ユーザー作成文字、ロゴを登録可能)印字方式ラインサーマルドット方式印字速度150mm/秒(最大)バッファ仕様【データ】4k/45バイト
  • レシートプリンター シチズンシステムズ

    レシートプリンター

    シチズンシステムズ
    66,980税込73,678
    1台
    4日以内出荷から9日以内出荷
    LCD付きオペレーションパネルを搭載メーカー人気シリーズの堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル。液晶画面による容易な設定変更と、最大500mm/秒※の印刷が可能。新たな機能を搭載。MAX500mm/秒を実現、業界最高速クラスの印字速度。リモート監視・メンテナンス機能に対応。省スペース設計
    付属品ACコード、ケーブルカバー、電源スイッチカバー、クイックスタートガイド 、ケーブルクランプ、2インチ用紙用パーティション、安全上の注意質量(kg)2消費電力(W)約60(印字時) 、 約0.9~1.0(待機時)、 約0.2~0.3(省電力時)電源ACアダプター(内蔵)メモリー【ユーザー】384kバイト(ユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能)印字方式ラインサーマルドット方式印字速度400mm/秒(3200dots/秒)(最大)、【速度優先モード時】500mm/秒(4000dots/秒)(最大)ACアダプタ(定格出力)DC24VACアダプタ(定格入力)100/240V、50/60Hzバッファ仕様【データ】4k/45バイト
  • サーマルレシートプリンター シチズンシステムズ

    サーマルレシートプリンター

    シチズンシステムズ
    75,980税込83,578
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
    業界最小クラスサイズでフロントアクセスを実現した最大350mm/秒の高速印字モデル。
    付属品ACアダプター、ACコード、クイックスタートガイド、ケーブルカバー、パーティション質量(kg)1.3消費電力(W)通常印字時:約50、待機時:約2電源ACアダプター(内蔵)メモリー【ユーザー】384kバイト(ユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能)印字方式ラインサーマルドット方式印字速度350mm/秒(最大)、【階調印字時】160mm/秒(2インチ)ACアダプタ(定格出力)DC24VACアダプタ(定格入力)100/240V、50/60Hzサイズ(mm)125×165×108バッファ仕様【データ】4k/45バイト
  • オートカッター シチズンシステムズ

    オートカッター

    シチズンシステムズ
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    仕様●カッティング方式:スライドせん断方式●信頼性:30万カット以上●動作時温度(℃):5~40●最大カッティング:40カット/分●用紙厚 (mm):0.06~0.254●用紙幅 (mm):25.4~118質量(g)500電圧(V)24±10%サイズ(mm)146×75×40適合型式CL-S520/530/620/630、CL-S400DT
  • レシートプリンター EPSON

    レシートプリンター

    EPSON
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    TMシリーズ最速の最大500mm/秒の印字速度と52dBの静音性を実現。愛され続けるTM-T88シリーズは遂に第7世代へ。TMシリーズ最高速印刷・静音設計・見やすいLEDインジケーター採用。安心の2年保証。置き換えもスムーズに
    付属品ロール紙(動作確認用)、コネクターカバー、コネクターカバー取り付け用ネジ ×1、コネクターカバー下、コネクターカバー下取り付け用ネジ ×2、ロール紙ガイド、ロール紙ガイド取り付け用ネジ ×1、パワースイッチカバー、AC アダプター、AC ケーブル、TM-T88Ⅶ ユーザーズガイド仕様●MCBF:7000万行●MTBF:36万時間●オートカッター:パーシャルカット(左端1点切り残し)●オートカッター寿命:300万カット●ニアエンドセンサー:あり●バーコード規格:UPC-A、UPC-E、JAN8(EAN8)、JAN13(EAN13)、CODE39、ITF、CODABAR(NW-7)、CODE93、CODE128(EAN128)、GS1-128、GS1 DataBar(各種)、QR Code、PDF417、MaxiCode、DataMatrix、 Aztec Code、Two-dimensional GS1 DataBar、Composite Symbology●ペーパーエンド:あり●印字可能領域:紙幅80mm時/標準桁モード時:512ドット、48桁モード時:480ドット、紙幅58mm時/標準桁モード時:360ドット、48桁モード時:360ドット●印字桁数:【紙幅80mm時】標準桁モード時 42/56桁(ANK)、21桁(漢字)、 48桁モード時 48/53桁(ANK)、24桁(漢字)【紙幅58mm時】標準桁モード時30/40桁(ANK)、15桁(漢字)、 48桁モード時36/40桁(ANK)、18桁(漢字)●受信バッファー:4Kバイト●文字種:英数字95文字、国際文字18セット、拡張グラフィックス文字128文字×43ページ(ユーザー定義ページ含む)、【Shift_JIS選択時】漢字JIS第一・第二水準(JIS X 0208-1990)6879文字、特殊文字845文字、【Shift_JIS-2004選択時】漢字JIS第一・第二・第三・第四水準(JIS X 0213:2004)11233文字、特殊文字1文字、【UTF-8選択時】日本語11234文字、簡体字中国語28553文字、繁体字中国語13502文字、韓国語8224文字質量(kg)1.7消費電力(W)動作時/約27.9、 待機時/約1.4 ※メーカー動作条件による平均消費電力です。使用条件により変動します。電源電圧AC100V(ACアダプター、ACケーブル同梱)印字密度180dpi×180dpi印字方式ラインサーマル印字速度紙幅80mm時 最大500mm/秒(初期設定値は最大450mm/秒)、紙幅58mm時 最大450mm/秒フォント【標準桁モード時】12×24/9×17(ANK)、24×24(漢字)【48桁モード時】10×24/9×17(ANK)、20×24(漢字)用紙サイズサーマルロール紙 紙幅80mm時 79.5±0.5(W) mm×Φ83.0mm、紙幅58mm時 57.5±0.5(W) mm×Φ83.0mmサイズ(mm)145×195×148インターフェイス【通信】RS-232Cシリアル(RS-232C)/USB2.0準拠(12Mbps)(Type-B)/有線LAN(100BASE-TX/10BASE-T)/無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac)(OT-WL06使用時)※オプションの無線LANユニット「OT-WL06」が必要です。カスタマーディスプレイ(DM-D70W201/B211、DM-D30シリーズ)を使用する場合USBポートを使用するため、無線LAN接続はできません。、【周辺機器】USB(Type-A)×1/ドロアーキックor外付けブザーインターフェイス文字サイズ(mm)【標準桁モード時】1.41(W)×3.39(H)/0.99(W)×2.40(H)(ANK)、3.39(W)×3.39(H)(漢字)、【48桁モード時】1.27(W)×3.39(H)/0.99(W)×2.40(H)(ANK)、2.82(W)×3.39(H)(漢字)紙幅(mm)80・58幅ロール紙(選択可)
  • レシートプリンター EPSON

    レシートプリンター

    EPSON
    76,980税込84,678
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    TM-m30シリーズの進化系次世代モデル。凹凸がなく清掃がしやすい、抗菌素材を採用した新デザイン、スタイリッシュ&クリーンなデザインにリニューアル。手のひらサイズはそのままに、最大300mm/秒の高速印刷・ニアエンドセンサー搭載・レシート用紙の丸まり軽減機能搭載。タブレットPOSを支える高拡張性で安心の店舗運営に貢献。多様なOSに対応できる開発キットと各種ユーティリティー
    付属品ACアダプター、ACケーブル、紙幅58mm用ロール紙ガイド 2枚1セット、ロール紙、セットアップガイド、製品保証書仕様●MCBF:6500万行●MTBF:36万時間●オートカッター:パーシャルカット(中央1点切り残し)/フルカット●オートカッター寿命:パーシャルカット時:220万カット、フルカット時:150万カット ※カット方法混在利用時は、使用状況によりカット寿命は表記と異なります。●ニアエンドセンサー:あり●バーコード規格:UPC-A、UPC-E、JAN8(EAN8)、JAN13(EAN13)、CODE39、ITF、CODABAR(NW-7)、Code93、Code128(EAN128)、GS1-128、GS1 DataBar(各種)、QR Code、PDF417、MaxiCode、DataMatrix、 AztecCode、 Composite Symbology●ペーパーエンド:あり●印字可能領域:紙幅80mm時/576ドット(42/32 桁モード時:546ドット)、紙幅58mm時/420ドット●印字桁数:【紙幅80mm時】48/35 桁モード時 48/57/64桁(ANK)24/28桁(漢字)、42/32 桁モード時42/54/60桁(ANK)21/27桁(漢字)、【紙幅58mm時】48/35 桁モード時 35/42/46桁(ANK)17/21桁(漢字)42/32 桁モード時 32/42/46桁(ANK)16/21桁(漢字)●受信バッファー:4Kバイト●対応文字コード:JIS、Shift_JIS、Shift_JIS-2004、UTF-8●文字種:英数字95文字、国際文字18セット、拡張グラフィックス文字128文字×43ページ(ユーザー定義ページ含む)、【Shift_JIS選択時】漢字JIS第一・第二水準(JIS X 0208-1990)6879文字、特殊文字845文字、【Shift_JIS-2004選択時】漢字JIS第一・第二・第三・第四水準(JIS X 0213:2004)11233文字、特殊文字1文字、【UTF-8選択時】日本語11234文字、簡体字中国語28553文字、繁体字中国語13502文字、韓国語8224文字質量(kg)1.3消費電力(W)動作時/約30.6、待機時/約1.4 ※メーカー動作条件による平均消費電力です。使用条件により変動します。電源電圧AC100V(ACアダプター(PS-190)・ACケーブル同梱)印字密度203dpi×203dpi印字方式ラインサーマル印字速度最大300mm/秒フォント12×24、10×24、9×17(ANK)/24×24、20×24(漢字)サイズ(mm)127×128×130インターフェイス【通信】USB Type-C(USB2.0 High-Speed、USB PD対応 最大18W)、USB Type-B(USB 2.0 Full-Speed)、有線LAN(100BASE-TX/10BASE-T)、無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac)、Bluetooth(R)5.0 Dual mode(MFi認証型番:TM303H621W/TM303H622B)、【周辺機器】USB Type-A(USB2.0 High-Speed)×2、USB Type-C(USB2.0 High-Speed、最大1.5A)×1、USB Type-C(USB PD対応、通信ポート兼用)×1、ドロアーキック(外付けブザー接続可)文字サイズ(mm)1.25(W)×3.00(H)/1.13(W)×3.00(H)/0.88(W)×2.13(H)(ANK)、3.00(W)×3.00(H)/2.50(W)×3.00(H)(漢字)紙幅(mm)80・58幅ロール紙(選択可)
  • お手入れ簡単フェイクグリーン アレカヤシ Lサイズ(140cm) ホームテイスト

    お手入れ簡単フェイクグリーン アレカヤシ Lサイズ(140cm)

    ホームテイスト
    20,980税込23,078
    1台
    5日以内出荷
    お手入れ簡単なアレカヤシのフェイクグリーンLサイズ180cm!。ジョイント式で上下分割で梱包されているので、実際のサイズより梱包はコンパクトで搬入もしやすくなっています。枝葉はリアルさを追求し高品質なPE素材を使用しています。鉢付なので別で鉢カバーを買う必要もありません。
    用途事務所の応接室、休憩室、待合室などの観葉植物、植物、フェイクグリーンとして質量(kg)(約)5寸法(cm)(約)90×180※葉の広げ方によってサイズは変わります。素材ポリエチレン・発泡ウレタン・天然石・セメント(鉢:HDPE高密度ポリエチレン)
  • お手入れ簡単フェイクグリーン モンステラ Lサイズ(180cm) ホームテイスト

    お手入れ簡単フェイクグリーン モンステラ Lサイズ(180cm)

    ホームテイスト
    20,980税込23,078
    1台
    5日以内出荷
    お手入れ簡単なモンステラのフェイクグリーンLサイズ180cm!。ジョイント式で上下分割で梱包されているので、実際のサイズより梱包はコンパクトで搬入もしやすくなっています。枝葉はリアルさを追求し高品質なPE素材を使用しています。鉢付なので別で鉢カバーを買う必要もありません。
    用途事務所の応接室、休憩室、待合室などの観葉植物、植物、フェイクグリーンとして質量(kg)(約)13寸法(cm)(約)150×180※葉の広げ方によってサイズは変わります。素材ポリエチレン・発泡ウレタン・天然石・セメント(鉢:HDPE高密度ポリエチレン)
  • 造花フルリールパーツ-4/パープル HEADS(ヘッズ)

    造花フルリールパーツ-4/パープル

    HEADS(ヘッズ)
    479税込527
    1パック(10個)
    6日以内出荷
    仕様茎部ワイヤー入(ワイヤー長さ60mm)材質造花(布)径(Φmm)【花径】55寸法(幅W×高さH)(mm)65×115高さ(cm)11.5
  • マットタグ Canon

    マットタグ

    Canon
    21,980税込24,178
    1箱
    5日以内出荷
    キヤノン カラーラベルプリンター用のタグ用紙です。
    形状ロール幅(mm)(約)102サイズ4インチ×95m対応機種LX-D5500、LX-P5500
  • 光触媒インテリアグリーン 観葉植物 エスエスケイ

    光触媒インテリアグリーン 観葉植物

    エスエスケイ
    13,980税込15,378
    1本
    6日以内出荷
    本製品は、光触媒加工を施した、まるで本物のようなインテリアグリーン製品です。置くだけでお部屋の印象をガラリとチェンジすることができます。水やりと日光が不要のため置く場所を選ばず、お手入れも簡単です。光触媒加工により、太陽光や室内の照明の紫外線を吸収することで有害物質や汚れ、菌、ウイルスを分解し、抗菌・消臭効果が期待でき、部屋の空気を清浄化します。これにより、オフィスや家庭、商業施設などで手軽に清潔で快適な環境作りに貢献します。また、グリーンによる癒し効果も期待されます。
    用途置くだけで手軽でオシャレな空間に。加工光触媒
  • 充電台 brother(ブラザー)

    充電台

    brother(ブラザー)
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    仕様本体用充電台対応機種RJ-4250WBRJ-4230BRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2インチ感熱モバイルプリンター brother(ブラザー)

    2インチ感熱モバイルプリンター

    brother(ブラザー)
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    安心の頑丈さ。対落下衝撃性能は、業界最強クラス*1である2.5m*2を実現しました。さらに防塵防滴性能はIP54に準拠しています。屋内・屋外のハードな現場環境での利用を可能にし、現場作業を力強く支えます。*1 2インチ用紙幅 モバイルプリンター国内市場において。2016年9月現在 ブラザー調べ。*2 6つの面、4つの稜線を1台1箇所にて2.5mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと。但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。左記内容は、落下による故障及び損傷がないことを保証するものではありません。取扱上の不注意、誤用、落下による故障及び損傷は有償修理となります。持ち運びに最適なコンパクト性。携帯性に優れたコンパクトさを実現。身に着けたときに馴染みやすい形状設計で、よりストレスなく装着することができます。またベルトクリップ(同梱品)やショルダーストラップ(別売)をご利用いただくことで、様々な現場でご利用いただけます。スマートフォンやタブレットとの連携。iPhone/iPadやAndroid(TM)OSのスマートフォンやタブレット端末、ハンディターミナルなどのさまざまな端末から印刷が実現できます。業界トップクラス*1の高速印刷。印字速度は、最高152mm/秒*2で業界トップクラスの高速印刷を実現しています。*1 2インチ用紙幅 モバイルプリンター国内市場において。2016年9月現在 ブラザー調べ。*2 メーカーの印刷テストデータ<51×25.4mm 印字率13%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品Li-ion充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。大型モノクロ液晶を搭載。バックライト付き2.4インチのモノクロ液晶とLEDランプを搭載。プリンターの状態を一目で確認することができます。
    付属品「安全にお使いいただくために(保証書付)」、「基本操作説明書」(以上2点印刷物)、Li-ion充電池(PA-BT-003)、ベルトクリップ、ネジ2本(※本製品は、ACアダプターを同梱しておりません。本製品をお買い求めの際には、合わせて必要な電源(ACアダプター、カーアダプター)をお買い求めください。)センサータイプ用紙センサー:反射式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約99×122×58最大消費電力(W)(ACアダプター使用時)10解像度印字:203dpi×203dpi寿命装置:約1180000枚(幅51mm×長さ25.4mm、印字率13%で換算)動作環境-10℃~50℃ / 10%~90% (最大湿球温度27℃ 結露なきこと)印字速度最高152mm/秒(※メーカーの印刷テストデータ<51mm×25.4mm、印字率13%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品Li-ion充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。)防塵・防滴IP54準拠連続印刷可能枚数Li-ion充電池:約6400枚(※メーカーの印刷テストデータ<51mm×25.4mm、印字率13%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品Li-ion充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。)印刷方式感熱方式ロール直径(mm)外径:40RoHS指令(10物質対応)対応落下衝撃(m)2.5(※6つの面、4つの稜線を1台1 箇所にて、2.5mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に 異常のないこと。但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。)用紙寸法(mm)幅:最大58アダプタタイプオプション品のACアダプターと電源コードのセット[PA-AD-600]を使用 15V、オプション品のカーアダプター[PA-CD-600CG]を使用 12V車両のみ対応印字幅(mm)最大:54
  • アレカパーム※ FRECCE

    アレカパーム※

    FRECCE
    9,198税込10,118
    1個
    4日以内出荷
    アーティフィシャルグリーン(人工樹木)です。様々なロケーションで使用したり加工等が容易にできるように鉢の部分は簡易ポット仕様です。屋内外で使っていただけるように幹部と葉の部分がしっかりと固定されております。耐水性にも優れた商品です。プランニングや空間演出をする際にも適した商品です。
  • リチウムイオン充電池 brother(ブラザー)

    リチウムイオン充電池

    brother(ブラザー)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    TD-2320D/TD-2350D用オプション品 バッテリー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハクリユニット brother(ブラザー)

    ハクリユニット

    brother(ブラザー)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    TD-2320D/TD-2350D用オプション品 ピーラー(剥離)ユニット
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーマルプリントヘッド brother(ブラザー)

    サーマルプリントヘッド

    brother(ブラザー)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    TD-2320D/TD-2350D用オプション品 サーマルヘッド
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電池ホルダー brother(ブラザー)

    充電池ホルダー

    brother(ブラザー)
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    TD-2320D/TD-2350D用オプション品 バッテリーベース
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レシートプリンター CT-S851III(ラインサーマルドット/USB+シリアルRS-232C/2・3インチ/黒) シチズンシステムズ

    レシートプリンター CT-S851III(ラインサーマルドット/USB+シリアルRS-232C/2・3インチ/黒)

    シチズンシステムズ
    63,980税込70,378
    1個
    欠品中
    LCD付きオペレーションパネルを搭載。コンパクトかつ堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル。上開き前出し排紙。印字スピード最大500mm/秒。
  • 一体型スプーンスパチュラ シリコンへら ユーロキッチン

    一体型スプーンスパチュラ シリコンへら

    ユーロキッチン
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    日本のシリコンキッチングッズのトレンドメーカー「ユーロキッチン」オリジナルのシリコンスパチュラシリーズです。便利で機能的なシリコンキッチングッズです。一体成型で継ぎ目が無いので、衛生的です。耐熱温度が高いので、フライパンでの調理にも使えます。スタンダードな型のタイプです。コーティングフライパンに傷を付ける心配もありません。特にIHフライパンは置いたまま使うので、二刀流がおススメです。
    仕様●寸法:厚み/20mm、幅/63mm、長さ/273mm(柄の長さ/約185mm)●材質:シリコーン樹脂、スチール芯●重量:100g●耐冷・耐熱温度:+300℃・-40℃
  • シュナイダー パン生地スクレーパー シュナイダー(食器)

    シュナイダー パン生地スクレーパー

    シュナイダー(食器)
    228税込251
    1枚
    6日以内出荷
    ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • スキミング防止&磁気データ保護用 EMSカード 通帳・パスポート用 EMSCARD-B01シリーズ メディカル・エイド

    スキミング防止&磁気データ保護用 EMSカード 通帳・パスポート用 EMSCARD-B01シリーズ

    メディカル・エイド
    2,698税込2,968
    1個(2枚組)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    すべての種類のカードを電磁波と磁気から守る3層構造のスキミング防止カードです、パスケースやカードケースの一番外側のポケットに挿入、磁性フィルムと導電フィルムを積層させることにより広帯域をシールド、※静磁界、低周波磁界の遮蔽性能が高い素材です、ラミネート加工をしているので耐久性が高い
  • mPOPシリーズ プリンター・キャッシュドロワー一体型端末 スター精密

    mPOPシリーズ プリンター・キャッシュドロワー一体型端末

    スター精密
    83,980税込92,378
    1個
    8日以内出荷
    レシートプリンターとキャッシュドロアーの一体型モデル。
  • A4サイズ対応 モバイルプリンター Wi-Fi Bluetooth USB接続 brother(ブラザー)

    A4サイズ対応 モバイルプリンター Wi-Fi Bluetooth USB接続

    brother(ブラザー)
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    A4サイズ対応のモバイルプリンターです。 小型・軽量でA4出力が可能です。 感熱タイプのためインクが不要です。 質量約610gで持ち運びも簡単です。(充電池を含めた重量)
    仕様●印刷方式:ラインサーマルヘッドによるダイレクトサーマル印刷方式●印字速度:約3.9秒/枚または約76.2mm/秒(※約76.2mm/秒は平均速度です。この速度はリチウムイオン充電池使用時の速度です。)●印刷解像度:300dpi×300dpi●給紙方式:手差し●用紙サイズ:A4、A4ロール紙、A5、レター、リーガル、カスタム(A4、A4ロール紙、A5、レター、リーガル以外の用紙サイズをご利用の場合は、別途用紙サイズの追加が必要となります)●機種別インターフェイス対応●▼PC Windows:USB、Bluetooth、Wi-Fi●▼Android:USB、Bluetooth、Wi-Fi●▼iOS:Bluetooth、Wi-Fi●インターフェイス●▼無線LAN●▼インフラストラクチャモード:5GHz/IEEE 802.11 a/n/i,WPS2.0、2.4GHz/IEEE 802.11 b/g/n/i, WPS2.0●▼Wireless Directモード:2.4GHz/IEEE 802.11 g/n/d/i●▼Bluetooth(R)●▼Bluetooth Ver.5.2、クラシック:SPP/OPP/HCRP/iAP●▼Low Energy:GATT●▼USB●▼USB Ver.2.0 Full Speed 準拠(Cタイプ、ペリフェラル)●▼NFC●▼ISO/IEC14443 TypeA準拠(NFCを搭載したAndroid端末とのペアリング用途のみ)●電源:リチウムイオン充電池、ACアダプター、USBケーブル(Type-C)、USB Type-C用ACアダプター(オプション)、カーアダプター(オプション)●充電時間:ACアダプター/USB Type-C用ACアダプター/カーアダプター充電時:約2時間●満充電からの印刷可能枚数:連続印刷 約600枚●装置寿命(純正紙使用時):約100,000枚/A4●外形寸法(W×D×H):255×55×30mm●質量:約610g(充電池装着時)●付属品:USBケーブル(A-Type C)、リチウムイオン充電池(PA-BT-002)、ACアダプター、電源コード、感熱紙(PA-C-412)/100枚入、クリーニングシート、安全上のご注意、セットアップガイド●対応OS・測定条件・その他機能・スペック詳細・はメーカーカタログもしくはHPをご確認ください。アズワン品番67-8192-66
  • フルカラーCF <135W> A3T目 パック1冊50枚入り RICOH(リコー)

    フルカラーCF <135W> A3T目 パック1冊50枚入り

    RICOH(リコー)
    1,898税込2,088
    1冊(50枚)
    4日以内出荷
    複写機用ステープラー用針(imagioシリーズオプションBF10/11対応)
    仕様●タイプ:カット紙●サイズ(規格):A3●秤量:157g/m2●グリーン購入法:不明●エコマーク:不明●GPN(グリーン購入ネットワーク):不明●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●環境自己主張マーク:不明●電波法:対象外●電気通信事業法:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4230-40
  • RICOH Wireless Projection Type2 RICOH(リコー)

    RICOH Wireless Projection Type2

    RICOH(リコー)
    139,800税込153,780
    1台
    欠品中
    受信機×1台・送信機×2台のセットで、送信機がUSB Type-C 接続のタイプです。
    仕様●レーザー波長・色:0●レーザー最大出力:0●マウス機能:0●プレゼンター機能:0●RoHS指令:非対応●J-Moss:対象外●その他環境及び安全規格:―●電波法:適合●電波法備考:適合(5Ghz帯のみ)●電気通信事業法:非対象●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●消費生活用製品安全法:非対象●消費生活用製品安全法備考:該当しない為●法規関連確認日:20200319●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4230-63
  • 防犯カラーボール マーキングエッグ 2個 新北九州工業

    防犯カラーボール マーキングエッグ 2個

    新北九州工業
    2,998税込3,298
    1箱(2個)
    6日以内出荷
    ボール本体に突起があるので握りやすく、女性にもつかみやすい小さめサイズです。 塗料は洗濯をしても落ちないので、見た目で犯人逮捕につながります(水性なのでコンクリートやタイルなどに付着した塗料は、水で簡単に洗い落とせます)。
    仕様●ボール(PET樹脂・透明色)●寸法(mm):50×51●塗料:リキッド蛍光顔料/スチレンアクリロニトリル●入数:1箱(2個入)アズワン品番67-8030-65
  • ブル―レイン アートクリエーション

    ブル―レイン

    アートクリエーション
    5,398税込5,938
    1個
    8日以内出荷
    新築祝い・開店祝い・誕生日などのギフトに。玄関やリビングのインテリアにお手入れいらずの光触媒人工植物。
    材質(花器)ポリプロピレン材質(本体)ポリエステル+ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×30×45
  • プリティベア― アートクリエーション

    プリティベア―

    アートクリエーション
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    新築祝い・開店祝い・誕生日などのギフトに。玄関やリビングのインテリアにお手入れいらずの光触媒人工植物。
    材質(花器)スチロ-ル材質(本体)ポリエステル+ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×15×17
  • フレッシュパーム アートクリエーション

    フレッシュパーム

    アートクリエーション
    4,898税込5,388
    1個
    8日以内出荷
    新築祝い・開店祝い・誕生日などのギフトに。玄関やリビングのインテリアにお手入れいらずの光触媒人工植物。
    材質(花器)ポリプロピレン材質(本体)ポリエチレン+EVA寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×32×48
  • フレアロ-ズ アートクリエーション

    フレアロ-ズ

    アートクリエーション
    3,898税込4,288
    1個
    8日以内出荷
    新築祝い・開店祝い・誕生日などのギフトに。玄関やリビングのインテリアにお手入れいらずの光触媒人工植物。
    材質(花器)バンブ-・スチ-ル材質(本体)ポリエステル+ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×25×23
  • パリスクイーン アートクリエーション

    パリスクイーン

    アートクリエーション
    15,980税込17,578
    1個
    8日以内出荷
    新築祝い・開店祝い・誕生日などのギフトに。玄関やリビングのインテリアにお手入れいらずの光触媒人工植物。
    材質(花器)陶器材質(本体)ポリエステル+ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×40×57
  • フィカスウンベラータ アートクリエーション

    フィカスウンベラータ

    アートクリエーション
    28,980税込31,878
    1個
    8日以内出荷
    新築祝い・開店祝い・誕生日などのギフトに。玄関やリビングのインテリアにお手入れいらずの光触媒人工植物。
    材質(花器)ポリプロピレン材質(本体)ポリエステル+ポリエチレン
  • ピーチライン アートクリエーション

    ピーチライン

    アートクリエーション
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    新築祝い・開店祝い・誕生日などのギフトに。玄関やリビングのインテリアにお手入れいらずの光触媒人工植物。
    材質(花器)スト-ン、プラスチック材質(本体)ポリエステル+ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)65×48×64
  • パナマロ-ズ アートクリエーション

    パナマロ-ズ

    アートクリエーション
    8,298税込9,128
    1個
    8日以内出荷
    新築祝い・開店祝い・誕生日などのギフトに。玄関やリビングのインテリアにお手入れいらずの光触媒人工植物。
    材質(花器)ポリプロピレン材質(本体)ポリエステル+ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×35×50
  • アミリ― アートクリエーション

    アミリ―

    アートクリエーション
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    新築祝い・開店祝い・誕生日などのギフトに。玄関やリビングのインテリアにお手入れいらずの光触媒人工植物。
    材質(花器)ポリプロピレン材質(本体)ポリエステル+ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×18×25
店舗運営用品