絞り込み
長さ(m)
  • 10
  • 1(1)
  • 1.5(3)
  • 2(4)
  • 2.7(1)
  • 3(4)
  • 5(21)
  • 7.5(4)
  • 8(1)
  • 15(6)
  • 20(30)
  • 25(3)
  • 30(29)
  • 50(23)
  • 60(2)
  • 80(1)
  • 100(6)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • タカギ(7)
  • 三洋化成(6)
  • カクダイ(5)
  • セフティー3(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • カクイチ(2)
  • グリーンライフ(1)
  • 浅香工業(1)
  • プラス・テク(1)
  • 中部ビニール工業(1)
  • サンホープ(1)
  • 日之出化成(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース 防藻・耐圧タイプ モノタロウホース 防藻・耐圧タイプモノタロウ(81件のレビュー)
859税込945
1巻
当日出荷
藻が発生にしくい耐圧ホースです。
用途一般散水用材質PVC、ポリエステル糸使用流体使用温度範囲(℃)0~60脆化温度(℃)-40特性耐圧/防藻ブルー
耐圧糸入りカットホース アイリスオーヤマ耐圧糸入りカットホースアイリスオーヤマ(23件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースです。
ブルーホース寸法(内径×外径)(mm)15×20材質塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸)使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)20
ホース 灌水用 モノタロウホース 灌水用モノタロウ(58件のレビュー)
949税込1,044
1巻
当日出荷
散水作業に最適なホースです。 ホース全体から水がにじみ出て効率よく散水できます。
用途散水用材質(ホース)再生ゴム、(コネクタ)ABSホース寸法(内径×外径)(mm)12×16.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ワンタッチスリムホース タカギワンタッチスリムホースタカギ(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻
当日出荷
細い・軽い・使いやすいホース(コネクター付き)
ホース寸法(内径×外径)(mm)9×13材質ABS樹脂、POM、塩化ビニル樹脂、ポリエステル、EPDM耐圧(MPa)0.7内径(Φmm)9外径(Φmm)13
クリア耐圧ホース タカギクリア耐圧ホースタカギ
2,598税込2,858
1巻
当日出荷
水の流れを確認できる透明タイプの耐圧ホースです。
用途送排水用。園芸散水用。クリアブルー使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)20材質(ホース)塩化ビニル樹脂補強層ポリエステル糸内径(mm)15
耐寒耐圧耐藻ホース セフティー3耐寒耐圧耐藻ホースセフティー3(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻(10m)
当日出荷
ホース内への光をカットし藻の発生を抑えるので、より快適に散水作業を行えます。ノズルの目づまりが減少します。 園芸作業の水まき・洗車等に最適です。ふくれパンクに強い耐圧タイプです。
用途散水ホース。材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体外径(mm)20内径(mm)15
ガーデン 耐圧 防藻ホース カクイチガーデン 耐圧 防藻ホースカクイチ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
止水ノズル使用可能な耐圧ホース。黒い内管で藻の繁殖を防ぐ。
材質軟質塩化ビニル樹脂・ポリエステル系ホース内径(Φmm)約15ホース外径(Φmm)約20
スプレーホース プラス・テクスプレーホースプラス・テク(14件のレビュー)
3,798税込4,178
1巻
当日出荷から12日以内出荷
柔軟性があり操作性に優れております。 耐候性がよく、屋外使用でもひび割れを起こしにくくなっています。 耐久性に優れています。
用途農業噴霧用ヤマブキ仕様ISO金具付材質軟質ポリ塩化ビニル内径(Φmm)8.5外径(Φmm)14.6破壊圧力(MPa)16金具両端オスメス金具付(PF1/4)材料塩化ビニール使用流体農薬、薬品許容圧力(MPa)3.5
灌水ホース セフティー3灌水ホースセフティー3(44件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
散水作業に最適です。ホース全面より水がにじみだし散水します。用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
用途散水パーツホース内径(Φmm)12ホース外径(Φmm)18耐熱温度(℃)0~40耐水圧(kg/cm2)7
さらさら耐圧ブラウンホース 三洋化成さらさら耐圧ブラウンホース三洋化成
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
表面がべとつかない耐寒耐圧防藻ホース。ホース表面の特殊加工によりサラッとした感触。耐圧性に優れた糸入り二重管ホース。紫外線をカットし、藻の発生を防ぐ黒いインナーホースカラー。
材質PVC、ポリエステル糸ブラウン内径×外径(Φmm)15×20
マカロニホース カクダイマカロニホースカクダイ(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
材質PVC使用圧力(MPa)0.1~0.2内径×外径(Φmm)4×6.5適合流体水(上水道水)
ガーデンツイスター 15×20 タカギガーデンツイスター 15×20タカギ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減するホースです。スパイラル構造でねじれも防ぎます。
ホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20
スーパーソフトホース 三洋化成スーパーソフトホース三洋化成(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
さわやかなクリアグリーンカラー スジ入り加工でねじれ・折れグセが付きにくい 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.22MPa
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。
4mm水やりホース10m タカギ4mm水やりホース10mタカギ(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
簡単水やりシステムの基本パーツです。 吐水パーツを接続するためのホースです。 9mm水やりホースから分岐して使用します。
用途散水用内径(Φmm)4適合ホース内径×外径(Φmm)4×7材質塩化ビニール樹脂(PVC)外径(Φmm)7ホース長さ(m)10トラスコ品番758-2676使用限界水圧(MPa)0.4
9mm 水やりホース タカギ9mm 水やりホースタカギ
2,298税込2,528
1個(10m)
当日出荷
簡単水やりシステムのホースです。システムの基幹(メイン)となる9mm送水ホースとしてお使いいただけます。長さは10m、エンドキャップ付きです。
トラスコ品番758-2668材質塩化ビニル樹脂質量(g)800長さ(m)10内径(Φmm)9外径(Φmm)12.7使用流体
折れ曲がりにくいカットホースΦ15 アイリスオーヤマ折れ曲がりにくいカットホースΦ15アイリスオーヤマ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
オールシーズン対応の耐寒・耐圧ホースのカットホースです。 ホースの内管の厚みが約8%アップ、ポリエステル糸の織り目数を増量し、折れ曲がりにくく使いやすくなりました。(従来品比) どんな外壁にも合わせやすいブラックカラーです。
ブラック材質塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸)適合外径(Φmm)14~18(蛇口)適合水圧(MPa)0.1~0.7耐熱温度(℃)60ホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20使用流体特性耐寒、耐圧
耐圧ハイパーネット 日之出化成耐圧ハイパーネット日之出化成(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1巻(10m)
当日出荷から4日以内出荷
一般の散水用耐圧ホースの1.5倍の耐圧力があり、特殊原料配合で冬でも使いやすく、防藻二重構造採用です。
イエロー
ガーデンしみだす タカギガーデンしみだすタカギ(3件のレビュー)
6,698税込7,368
1巻
当日出荷
特殊ゴム製ホースで、ホース表面から水がゆっくりしみだします。 給水元とホース先端の吐水量に差が少なく、均一な潅水が行えます。 バラなどの根元潅水が望ましい植物に最適です。
用途散水用仕様1mあたりの標準しみ出し量/100~500mL/分材質ABS樹脂ホース寸法(内径×外径)(mm)15×22
クリアブルーホース 三洋化成クリアブルーホース三洋化成
2,298税込2,528
1本
当日出荷から3日以内出荷
液体が見えるライトブルーカラーの耐圧ホース 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.83MPa、環境温度60℃時/0.57MPa
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。材質PVC、ポリエステル糸ブルー構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.83、環境温度60℃時/0.57適合流体内径(mm)15
交換ホース さらさらブラウン 三洋化成交換ホース さらさらブラウン三洋化成(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から4日以内出荷
表面がサラサラした収納しやすいスリムタイプのリール交換用ホース 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.77MPa、環境温度60℃時/0.57MPa
用途リール用、家庭用給水用具、家庭用散水用具として。材質PVC、ポリエステル糸ブラウン構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.77、環境温度60℃時/0.57適合流体サイズ(mm)12×16
ウォータースプレイパイプ カクダイウォータースプレイパイプカクダイ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
欠品中
内径×外径(Φmm)13×16内径(Φmm)13適合流体水(上水道水)材質ポリエチレン外径(Φmm)16使用圧力(MPa)0.05~0.2
丈夫で、表面さらっとホース 浅香工業丈夫で、表面さらっとホース浅香工業
2,198税込2,418
1巻(10m)
3日以内出荷
表面さらっと触感で夏場のべとつきを感じさせない。ねじれを矯正するツイストスパイラル構造。藻の発生を抑える遮光性内管ホースを採用。許容圧力:1.2Mpaと耐圧力UP!
材質ホース本体:軟質塩化ビニル樹脂/補強糸:ポリエステル外径(mm)20内径(mm)15許容圧力(MPa)1.2
延長ホース ジョイント付 中部ビニール工業延長ホース ジョイント付中部ビニール工業
1,698税込1,868
1セット
4日以内出荷
家庭用、園芸、農業、洗車など幅広い用途にお使いいただけます。糸でホースを補強し圧力に強いのが特徴です。
用途延長ホース材質PVC(軟質塩ビ)使用温度範囲(℃)-0~60常用圧力(MPa)0.4(23℃)ホース寸法(内径×外径)(mm)12×17材質(糸)ポリエステル
交換ホース ツインネット 三洋化成交換ホース ツインネット三洋化成
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ツインネット構造でねじれにくい、スリムタイプのリール交換用ホース 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.90MPa、環境温度60℃時/0.70MPa
材質PVC、ポリエステル糸ブルー構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.90、環境温度60℃時/0.70適合流体サイズ(mm)12×16
ガーデンすべ 15×20 タカギガーデンすべ 15×20タカギ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減するホースです。
ホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20
潅水ホース グリーンライフ潅水ホースグリーンライフ
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
花壇・畑の水やりにお好みの長さに切断可能!地面に埋めて給水にも!
長さ(m)10質量(kg)1.7材質ホース:再生ゴム、ニップル・カップリング:ABS樹脂ブラックホース内径(Φmm)12適合ホース外径(Φmm)18耐圧(MPa)0.75
リサールホース カクダイリサールホースカクダイ
5,598税込6,158
1巻
4日以内出荷から10日以内出荷
丈夫でしなやか。網入り。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)内径×外径(Φmm)15×20最高使用圧力(MPa)0.6
マイクロ灌水ホース セフティー3マイクロ灌水ホースセフティー3(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
植物への水やりに便利なホースです。ホース全体より水がにじみだし散水します。用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
用途灌水ホース。材質天然ゴムホース径(Φmm)4耐熱温度(℃)0~40耐水圧(MPa[kgf/cm2)0.69(7)
ツインネット カットホース 三洋化成ツインネット カットホース三洋化成
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
散水用ホース GARDEN G115D カクイチ散水用ホース GARDEN G115Dカクイチ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
5日以内出荷
ガーデニングや洗車などに使えるホース。冬でも硬くなりにくい耐寒タイプ。表面筋入りでやわらか。 操作性に優れ、巻き取りやすい。透明のチューブで中の水の流れが見える。 簡易配管・灌漑・排水用としても使用出来ます。先端開放にて使用下さい。先端止水は破裂の恐れがあります。
クリアーグリーン内径(Φmm)15外径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
専用サンフラットホース サンホープ専用サンフラットホースサンホープ
9,298税込10,228
1個
5日以内出荷
耐久性に優れた肉厚のホース。ホース用継手のユニカップラー付。
仕様ユニオン継手付ホース寸法(mm)25
リサールホース スリム カクダイリサールホース スリムカクダイ
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
材質PVC内径(Φmm)11内径×外径(Φmm)11×16最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)16
キャブタイヤコード(潅水用) カクダイキャブタイヤコード(潅水用)カクダイ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
コードはVCTF2芯 50~100mの延長はVCTF2芯3.5sqをご使用ください 504-023に使用されている水力発電機のコード延長にはご使用できません
ホース/チューブ