絞り込み
長さ(m)
  • 10
  • 1(2)
  • 1.5(1)
  • 2(4)
  • 3(5)
  • 4(2)
  • 5(22)
  • 6(2)
  • 7(1)
  • 7.5(2)
  • 8(1)
  • 15(5)
  • 20(29)
  • 25(4)
  • 30(26)
  • 50(22)
  • 60(1)
  • 80(1)
  • 100(6)
  • 600(1)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • タカギ(7)
  • 三洋化成(6)
  • カクダイ(5)
  • セフティー3(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • カクイチ(2)
  • グリーンライフ(1)
  • 浅香工業(1)
  • プラス・テク(1)
  • 中部ビニール工業(1)
  • 日之出化成(1)
  • GAONA(ガオナ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
33件中 1~33件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホース 防藻・耐圧タイプ モノタロウ

    ホース 防藻・耐圧タイプ

    モノタロウ(94件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1巻
    当日出荷
    藻が発生にしくい耐圧ホースです。
    用途一般散水用材質PVC、ポリエステル糸色ブルー使用温度範囲(℃)0~60使用流体水脆化温度(℃)-40特性耐圧/防藻
  • ホース 灌水用 モノタロウ

    ホース 灌水用

    モノタロウ(66件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1巻
    当日出荷
    散水作業に最適なホースです。 ホース全体から水がにじみ出て効率よく散水できます。
    用途散水用材質(ホース)再生ゴム、(コネクタ)ABSホース寸法(内径×外径)(mm)12×16.5
  • 耐圧糸入りカットホース アイリスオーヤマ

    耐圧糸入りカットホース

    アイリスオーヤマ(23件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1巻
    当日出荷
    オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースです。
    材質塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸)色ブルー使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)20ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
  • ワンタッチスリムホース タカギ

    ワンタッチスリムホース

    タカギ(8件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1巻
    当日出荷
    細い・軽い・使いやすいホース(コネクター付き)
    材質ABS樹脂、POM、塩化ビニル樹脂、ポリエステル、EPDM内径(Φmm)9外径(Φmm)13ホース寸法(内径×外径)(mm)9×13耐圧(MPa)0.7
  • クリア耐圧ホース タカギ

    クリア耐圧ホース

    タカギ
    ¥3,198税込¥3,518
    1巻
    当日出荷
    水の流れを確認できる透明タイプの耐圧ホースです。
    用途送排水用。園芸散水用。色クリアブルー使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)20材質(ホース)塩化ビニル樹脂補強層ポリエステル糸内径(mm)15
  • 灌水ホース セフティー3

    灌水ホース

    セフティー3(44件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1巻
    当日出荷
    散水作業に最適です。ホース全面より水がにじみだし散水します。用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
    用途散水パーツホース内径(Φmm)12耐熱温度(℃)0~40ホース外径(Φmm)18耐水圧(kg/cm2)7
  • ガーデン 耐圧 防藻ホース カクイチ

    ガーデン 耐圧 防藻ホース

    カクイチ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    止水ノズル使用可能な耐圧ホース。黒い内管で藻の繁殖を防ぐ。
    材質軟質塩化ビニル樹脂・ポリエステル系ホース内径(Φmm)約15ホース外径(Φmm)約20
  • さらさら耐圧ブラウンホース 三洋化成

    さらさら耐圧ブラウンホース

    三洋化成
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    表面がべとつかない耐寒耐圧防藻ホース。ホース表面の特殊加工によりサラッとした感触。耐圧性に優れた糸入り二重管ホース。紫外線をカットし、藻の発生を防ぐ黒いインナーホースカラー。
    材質PVC、ポリエステル糸色ブラウン内径×外径(Φmm)15×20
  • スーパーソフトホース 三洋化成

    スーパーソフトホース

    三洋化成(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    さわやかなクリアグリーンカラー スジ入り加工でねじれ・折れグセが付きにくい 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.22MPa
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。
  • ガーデンツイスター 15×20 タカギ

    ガーデンツイスター 15×20

    タカギ(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減するホースです。スパイラル構造でねじれも防ぎます。
    ホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20
  • 延長ホース ジョイント付 中部ビニール工業

    延長ホース ジョイント付

    中部ビニール工業
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1セット
    4日以内出荷
    家庭用、園芸、農業、洗車など幅広い用途にお使いいただけます。糸でホースを補強し圧力に強いのが特徴です。
    用途延長ホース材質PVC(軟質塩ビ)使用温度範囲(℃)-0~60常用圧力(MPa)0.4(23℃)ホース寸法(内径×外径)(mm)12×17材質(糸)ポリエステル
  • 4mm水やりホース10m タカギ

    4mm水やりホース10m

    タカギ(4件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    簡単水やりシステムの基本パーツです。 吐水パーツを接続するためのホースです。 9mm水やりホースから分岐して使用します。
    用途散水用トラスコ品番758-2676材質塩化ビニール樹脂(PVC)内径(Φmm)4外径(Φmm)7ホース長さ(m)10適合ホース内径×外径(Φmm)4×7使用限界水圧(MPa)0.4
  • スプレーホース プラス・テク

    スプレーホース

    プラス・テク(14件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1巻
    当日出荷から12日以内出荷
    柔軟性があり操作性に優れております。 耐候性がよく、屋外使用でもひび割れを起こしにくくなっています。 耐久性に優れています。
    用途農業噴霧用仕様ISO金具付材質軟質ポリ塩化ビニル色ヤマブキ内径(Φmm)8.5外径(Φmm)14.6破壊圧力(MPa)16金具両端オスメス金具付(PF1/4)材料塩化ビニール使用流体農薬、薬品許容圧力(MPa)3.5
  • 9mm 水やりホース タカギ

    9mm 水やりホース

    タカギ
    ¥2,598税込¥2,858
    1個(10m)
    当日出荷
    簡単水やりシステムのホースです。システムの基幹(メイン)となる9mm送水ホースとしてお使いいただけます。長さは10m、エンドキャップ付きです。
    トラスコ品番758-2668材質塩化ビニル樹脂質量(g)800長さ(m)10内径(Φmm)9外径(Φmm)12.7使用流体水
  • 耐寒耐圧耐藻ホース セフティー3

    耐寒耐圧耐藻ホース

    セフティー3(6件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1巻(10m)
    当日出荷
    ホース内への光をカットし藻の発生を抑えるので、より快適に散水作業を行えます。ノズルの目づまりが減少します。 園芸作業の水まき・洗車等に最適です。ふくれパンクに強い耐圧タイプです。
    用途散水ホース。材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体水外径(mm)20内径(mm)15
  • 丈夫で、表面さらっとホース 浅香工業

    丈夫で、表面さらっとホース

    浅香工業
    ¥1,998税込¥2,198
    1巻(10m)
    翌々日出荷
    表面さらっと触感で夏場のべとつきを感じさせない。ねじれを矯正するツイストスパイラル構造。藻の発生を抑える遮光性内管ホースを採用。許容圧力:1.2Mpaと耐圧力UP!
    材質ホース本体:軟質塩化ビニル樹脂/補強糸:ポリエステル外径(mm)20内径(mm)15許容圧力(MPa)1.2
  • マカロニホース カクダイ

    マカロニホース

    カクダイ(8件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1巻
    当日出荷
    材質PVC使用圧力(MPa)0.1~0.2内径×外径(Φmm)4×6.5適合流体水(上水道水)
  • 折れ曲がりにくいカットホースΦ15 アイリスオーヤマ

    折れ曲がりにくいカットホースΦ15

    アイリスオーヤマ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    オールシーズン対応の耐寒・耐圧ホースのカットホースです。 ホースの内管の厚みが約8%アップ、ポリエステル糸の織り目数を増量し、折れ曲がりにくく使いやすくなりました。(従来品比) どんな外壁にも合わせやすいブラックカラーです。
    材質塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸)色ブラック適合外径(Φmm)14~18(蛇口)ホース内径(Φmm)15使用流体水耐熱温度(℃)60ホース外径(Φmm)20特性耐寒、耐圧適合水圧(MPa)0.1~0.7
  • ガーデンしみだす タカギ

    ガーデンしみだす

    タカギ(3件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1巻
    当日出荷
    特殊ゴム製ホースで、ホース表面から水がゆっくりしみだします。 給水元とホース先端の吐水量に差が少なく、均一な潅水が行えます。 バラなどの根元潅水が望ましい植物に最適です。
    用途散水用仕様1mあたりの標準しみ出し量/100~500mL/分材質ABS樹脂ホース寸法(内径×外径)(mm)15×22
  • 交換ホース さらさらブラウン 三洋化成

    交換ホース さらさらブラウン

    三洋化成(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    表面がサラサラした収納しやすいスリムタイプのリール交換用ホース 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.77MPa、環境温度60℃時/0.57MPa
    用途リール用、家庭用給水用具、家庭用散水用具として。材質PVC、ポリエステル糸色ブラウン構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.77、環境温度60℃時/0.57適合流体水サイズ(mm)12×16
  • クリアブルーホース 三洋化成

    クリアブルーホース

    三洋化成
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    液体が見えるライトブルーカラーの耐圧ホース 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.83MPa、環境温度60℃時/0.57MPa
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。材質PVC、ポリエステル糸色ブルー構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.83、環境温度60℃時/0.57適合流体水内径(mm)15
  • ガーデンすべ 15×20 タカギ

    ガーデンすべ 15×20

    タカギ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減するホースです。
    ホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20
  • 耐圧ハイパーネット 日之出化成

    耐圧ハイパーネット

    日之出化成(3件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1巻(10m)
    当日出荷から4日以内出荷
    一般の散水用耐圧ホースの1.5倍の耐圧力があり、特殊原料配合で冬でも使いやすく、防藻二重構造採用です。
    色イエロー
  • 交換ホース ツインネット 三洋化成

    交換ホース ツインネット

    三洋化成
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ツインネット構造でねじれにくい、スリムタイプのリール交換用ホース 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.90MPa、環境温度60℃時/0.70MPa
    材質PVC、ポリエステル糸色ブルー構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.90、環境温度60℃時/0.70適合流体水サイズ(mm)12×16
  • ウォータースプレイパイプ カクダイ

    ウォータースプレイパイプ

    カクダイ(2件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ポリエチレン内径(Φmm)13使用圧力(MPa)0.05~0.2内径×外径(Φmm)13×16外径(Φmm)16適合流体水(上水道水)
  • 太い散水ホース 大口径 大流量 広範囲 太ホース 農園 グラウンド ゴルフ場 洗車 茶色 GAONA(ガオナ)

    太い散水ホース 大口径 大流量 広範囲 太ホース 農園 グラウンド ゴルフ場 洗車 茶色

    GAONA(ガオナ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ◆ホースサイズ:内径18ミリ×外径24ミリ_x000D_。◆2層構造と補強材の使用により折れにくく、しなやかなホースです。_x000D_。◆通常より太く、多くの流量を確保できます。_x000D_。◆耐候性に優れ、屋外の使用に適しています。_x000D_。◆内側は黒色で藻が発生しにくくなっており、外側はブラウンで草木によくなじみます。_x000D_。◆グラウンドや農園など広範囲に散水したい時、洗車など一気に水を使いたい時に最適です。_x000D_。◆ガオナまたはカクダイの大口径用接手と接続できます。
    用途散水用のブラウン太ホースです。材質ポリ塩化ビニル樹脂色ブラウン内径×外径(Φmm)18×24使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
  • リサールホース カクダイ

    リサールホース

    カクダイ
    ¥5,898税込¥6,488
    1巻
    3日以内出荷
    丈夫でしなやか。網入り。
    材質ポリ塩化ビニル(PVC)内径×外径(Φmm)15×20最高使用圧力(MPa)0.6
  • マイクロ灌水ホース セフティー3

    マイクロ灌水ホース

    セフティー3(2件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    植物への水やりに便利なホースです。ホース全体より水がにじみだし散水します。用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
    用途灌水ホース。材質天然ゴムホース径(Φmm)4耐熱温度(℃)0~40耐水圧(MPa[kgf/cm2)0.69(7)
  • 潅水ホース グリーンライフ

    潅水ホース

    グリーンライフ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    6日以内出荷
    花壇・畑の水やりにお好みの長さに切断可能!地面に埋めて給水にも!
    材質ホース:再生ゴム、ニップル・カップリング:ABS樹脂質量(kg)1.7色ブラック長さ(m)10耐圧(MPa)0.75ホース内径(Φmm)12適合ホース外径(Φmm)18
  • ツインネット カットホース 三洋化成

    ツインネット カットホース

    三洋化成
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
  • リサールホース スリム カクダイ

    リサールホース スリム

    カクダイ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    材質PVC内径(Φmm)11内径×外径(Φmm)11×16最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)16
  • 散水用ホース GARDEN G115D カクイチ

    散水用ホース GARDEN G115D

    カクイチ(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1巻
    5日以内出荷
    ガーデニングや洗車などに使えるホース。冬でも硬くなりにくい耐寒タイプ。表面筋入りでやわらか。 操作性に優れ、巻き取りやすい。透明のチューブで中の水の流れが見える。 簡易配管・灌漑・排水用としても使用出来ます。先端開放にて使用下さい。先端止水は破裂の恐れがあります。
    色クリアーグリーン内径(Φmm)15外径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャブタイヤコード(潅水用) カクダイ

    キャブタイヤコード(潅水用)

    カクダイ
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷
    コードはVCTF2芯 50~100mの延長はVCTF2芯3.5sqをご使用ください 504-023に使用されている水力発電機のコード延長にはご使用できません
ホース/チューブ