絞り込み
ブランド
長さ(m)
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: ホース/チューブ

280件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ちょびっとホース タカギちょびっとホースタカギ
459税込505
1個
当日出荷
蛇口に差し込むだけで水はねを防止します。
用途蛇口とホース接続用内径(Φmm)15材質(主要部)ABS樹脂、塩化ビニルトラスコ品番818-7347質量(g)69TKG品番7-1291-0801TKG品番(2017)6-1233-0801
ウォータースプレイパイプ カクダイウォータースプレイパイプカクダイ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
内径×外径(Φmm)13×16内径(Φmm)13適合流体水(上水道水)材質ポリエチレン外径(Φmm)16使用圧力(MPa)0.05~0.2
散水用ホースFUN 内径15×外径20mm F213C カクイチ散水用ホースFUN 内径15×外径20mm F213Cカクイチ(2件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷から4日以内出荷
一般的な家庭用散水ホース。柔らかいため取り回しがし易く、巻き取り易いです。ホースの中が白いため清潔感があります。
用途お庭の散水や車の洗車などの使用。家庭用プールへの給水などの使用。材質軟質塩化ビニール樹脂ブルー、内管:白使用温度範囲(℃)0~35内径(Φmm)15外径(Φmm)20
送水ホース タカギ送水ホースタカギ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
高圧洗浄機と水道蛇口をつなぐ、2mの送水用ホースです。接続可能な高圧洗浄機メーカーは、BLACK&DECKER、BOSCH、KARCHER、makita、RYOBI、アイリスオーヤマ、高儀、日立工機となります。また取り付られる蛇口は、横水栓(蛇口径14-18mm)、万能ホーム水栓、自在水栓(蛇口径14-18mm)、地下散水栓、カップリング水栓。
適合BLACK&DECKER、BOSCH、KARCHER、makita、RYOBI、アイリスオーヤマ、高儀、日立工機
アルミミニローラー アルミスアルミミニローラーアルミス(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ホースのコーナーの取り回しに便利です。 ホースが外れにくいです。
材質アルミ、ポリエチレン(PE)トラスコ品番485-0131幅(mm)80質量(kg)0.2高さ(mm)290奥行(mm)80直径(mm)Φ80
マイクロチューブ 5M セフティー3マイクロチューブ 5Mセフティー3
829税込912
1個
当日出荷
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。分岐させ目立ちにくく、使用できる小径のチューブです。
用途マイクロ潅水システム用パーツホース径(Φmm)約4材質PVC長さ(m)5質量(g)325寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×350×45
ホースハンガー J 浅香工業ホースハンガー J浅香工業(5件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
水道の蛇口に引っ掛けるだけでお手軽にホースの収納ができます。市販のS字フック等を使用してラティスやフェンスに取り付けて使用する事もできます。
用途使用後のホースの収納に材質ABS樹脂幅(mm)90全長(mm)250質量(g)150奥行(mm)100
高圧洗浄機用送水ホース タカギ高圧洗浄機用送水ホースタカギ
1,998税込2,198
1本
当日出荷
水道蛇口と高圧洗浄機をワンタッチで接続できる送水用ホースです。 ノズルを取り付ければ散水にも使えます。 ホースリールにも接続できます。 立水栓、カップリング散水栓にも取り付け可能です。
用途高圧洗浄機等へ水を送りますトラスコ品番866-6101適合機種高圧洗浄機、各メーカーに取り付け可能材質ABS樹脂、ポリアセタール、ホース:塩化ビニル樹脂、ゴム材料:EPDM、NBR、金属材料:ステンレス質量(g)426長さ(m)2ホース長さ(m)2
蛇口にフィット TOYOX(トヨックス)蛇口にフィットTOYOX(トヨックス)
469税込516
1個
当日出荷
蛇口先を自在に方向変更。蛇口に差し込むだけで簡単に取り付けできます。水はねがしにくいです。手洗い、ジョーロの水くみ、ズック洗いなどに最適です。直管部10mm以上、蛇口外径14~20mmの蛇口に取り付けできます。
用途一般家庭屋外散水用。ホース長さ(mm)300材質(プラスチック部)PP・ABS、(ゴム部)EPDM、(ホース部)軟質塩ビ使用流体耐熱温度(℃)60
ガーデンしみだす タカギガーデンしみだすタカギ(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
特殊ゴム製ホースで、ホース表面から水がゆっくりしみだします。 給水元とホース先端の吐水量に差が少なく、均一な潅水が行えます。 バラなどの根元潅水が望ましい植物に最適です。
用途散水用仕様1mあたりの標準しみ出し量/100~500mL/分材質ABS樹脂ホース寸法(内径×外径)(mm)15×22
チューブセット ネタフィムチューブセットネタフィム
729税込802
1個
欠品中
コネクター バーブ / メス、コネクター バーブ / オス、スタビライザー 重り、コネクター バーブ / メス、AD バルブ水ダレ防止メス / オス(青)、SD コネクターのチューブセットです。
用途灌水用資材
SSPEチューブ ネタフィムSSPEチューブネタフィム(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
ポットドリッパーや潅水分岐用コネクターの接続に使用します。耐紫外線及び酸化防止加工がされているため、太陽光線からの障害を長期間防ぎます。 また、酸・アルカリにも耐性があります(高濃度のものは除く)。
用途灌水用資材1巻長さ(m)100
メインホース セフティー3メインホースセフティー3
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。メインとなる大径ホースです。
用途マイクロ潅水システム用パーツ材質PEホース径(Φmm)約12
交換ホース ツインネット 三洋化成交換ホース ツインネット三洋化成
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ツインネット構造でねじれにくい、スリムタイプのリール交換用ホース 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.90MPa、環境温度60℃時/0.70MPa
材質PVC、ポリエステル糸ブルー構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.90、環境温度60℃時/0.70適合流体サイズ(mm)12×16
ホースハンガー 壁掛け式 241-20 GARDENA(ガルデナ)ホースハンガー 壁掛け式 241-20GARDENA(ガルデナ)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ホースや部品の保管に便利な壁掛け式ホースハンガー場所を取らずホースを壁に掛けて、すっきり簡単にホースを保管ホース、スプレーノズル、散水器など、すべてのGARDENA純正システム部品を吊り下げて保管が可能
用途ホースやホース部品の保管に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/ホース/ホースハンガー/ハンガー/壁掛け式ホースハンガー/散水作業/散水用具/散水ノズル/ガーデニング作業/部品/使用/壁/保管材質プラスチック質量(g)190保証期間最大5年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.6×13.4×13.3適合ホースサイズ収納可能:35m (直径13mm ホース)、25m (直径15mm ホース)、20m (直径19mm ホース)
樹脂ハンガー TRUSCO樹脂ハンガーTRUSCO
1,598税込1,758
1台
当日出荷
材質ポリプロピレン(PP)トラスコ品番114-5688質量(g)164内径(Φmm)12適合ホースサイズ引掛サイズ:内径12mm×長さ25m
園芸用耐圧ホース 中部ビニール工業園芸用耐圧ホース中部ビニール工業
14,980税込16,478
1巻
当日出荷から4日以内出荷
藻が発生しにくい、紫外線カットの二重管です。 耐圧性にも優れたテトロンブレード加工です。
長さ(m)50グリーン使用流体
丈夫で、表面さらっとホース 浅香工業丈夫で、表面さらっとホース浅香工業
2,198税込2,418
1巻(10m)ほか
3日以内出荷
表面さらっと触感で夏場のべとつきを感じさせない。ねじれを矯正するツイストスパイラル構造。藻の発生を抑える遮光性内管ホースを採用。許容圧力:1.2Mpaと耐圧力UP!
材質ホース本体:軟質塩化ビニル樹脂/補強糸:ポリエステル外径(mm)20内径(mm)15許容圧力(MPa)1.2
スパイラルホース 福昌スパイラルホース福昌
2,398税込2,638
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
伸縮自在のコイル状のホース。使用中は絡みにくく、使用後は巻取り不要で片付けらくらくです。ご家庭の外壁洗浄や洗車、ガーデニングの水やりなどに便利にご使用いただけます。用途にあわせて選べる5種の噴射口付き
セット内容ホース、ノズル、蛇口アタッチメント材質EVA/PC/ABS/PP耐熱温度(℃)0~40パターン【噴射口】5パターン耐水圧(MPa)0.6
散水用ホース”ガーデンすべ” タカギ散水用ホース”ガーデンすべ”タカギ
9,798税込10,778
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減します。藻の発生を防ぐ防藻構造です。
用途園芸、ガーデニング散水用
Φ12延長ホース5m(GY) タカギΦ12延長ホース5m(GY)タカギ
1,798税込1,978
1巻(5m)
当日出荷
内径12mmホースリールに接続することで5m分ホースが延長できます。
用途ホースリールの延長トラスコ品番529-5397長さ(m)5適合ホース内径(Φmm)12最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
3mmパンチユニバーサル ネタフィム3mmパンチユニバーサルネタフィム(3件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
ポリエチレンパイプに3mmの穴をあけることのできるパンチ工具です。
用途灌水用資材適合ポリエチレンパイプ(16~32mm)
さらさら耐圧ブラウンホース 三洋化成さらさら耐圧ブラウンホース三洋化成(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻
当日出荷
レトロ調カラーの落ち着いたブラウンカラーホースです。ホース表面に特殊表面処理を施していますので、ホースがベトつきません。糸入りホースの為、ノズル使用に最適です。中黒ホースなので紫外線をカットし、藻の発生を抑えノズルの目詰まりを防ぎます。
用途一般家庭水道散水用。トラスコ品番149-1837材質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り質量(kg)9.3ブラウン長さ(m)50使用圧力(MPa)0.6使用温度(℃)0~60許容曲げ半径(mm)72外径(mm)20内径(mm)15耐寒温度(℃)(脆化温度)-39
空気を送り込む供給器 シバカツ(芝活性器) 岩崎製作所空気を送り込む供給器 シバカツ(芝活性器)岩崎製作所
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷
ゴルフ場芝用 アスピレーター方式 空気or薬剤供給機 ◎散水路の途中に芝活性器を接続することにより自動的に空気または薬剤を取り込んでくれます。 ◎水中に酸素を多く取り込む事によって芝の根張りが良くなり、成長を促し青々とした元気な芝になります。
材質プラスチック製接続方法1インチオスネジ付
カンスイチューブ 三洋化成カンスイチューブ三洋化成(2件のレビュー)
399税込439
1巻(10m)
当日出荷
専用パーツを使って庭や花壇への散水が簡単にできる、水やりチューブです。
材質PVC耐熱温度(℃)約60度内径(mm)約4
エバフロー K型 MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)エバフロー K型MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造。 レーザー加工による正円の散水孔が均一でやさしい散水を実現(M型をのぞく) 特殊フィルターが長さ方向(手前と奥)の散水ムラを解消。作物の均一な育成が期待できます。
用途片側噴霧。長さ(m)100穴径(Φmm)0.2~0.3内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)0.1穴数4列穴ピッチ(mm)40折幅(mm)42均一散水性(m)50散水量(L/m・分)0.2~0.5
スミサンスイ NEWマルチ 住化農業資材スミサンスイ NEWマルチ住化農業資材
8,898税込9,788
1巻(100m)ほか
5日以内出荷
細かな散水孔間隔で潅水することで、畝全体が均一に潅水できます。水平散水のため、無マルチ栽培でも株元への潅水が可能です(花や葉を濡らしません)。
用途細かいピッチと水平散水で畝全面をしっかり株元潅水主にマルチフィルムの下でお使いいただく潅水チューブです。折径(mm)チューブ:52関連資料(0.31MB)適正使用圧力(MPa)0.005-0.04
自動散水ドリップチューブセットクイックアダプター グローベン自動散水ドリップチューブセットクイックアダプターグローベン
649税込714
1個
当日出荷
グローベン16mmチューブと給水管を接続できます。
材質ABS樹脂使用圧力(kPa)最適300最大使用水圧(Mpa)0.5質量(g)20
MEGAサンブレーホース 十川産業MEGAサンブレーホース十川産業
979税込1,077
1巻
当日出荷から翌々日出荷
高弾性樹脂の使用によりラバーライクな感触、クリア色で流体物の確認が容易です。
用途工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。クリア材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、空気、粉体、油
ドリップチューブ(スリム) カクダイドリップチューブ(スリム)カクダイ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
狭い場所での潅水に最適なスリムタイプ。マカロニホース用接手で接続
最大延長(m)直線/10材質ポリエチレン使用圧力(MPa)0.1~0.2内径×外径(Φmm)4×6.5適合流体水(上水道水)穴ピッチ(mm)300
散水用ホース GARDEN G115D カクイチ散水用ホース GARDEN G115Dカクイチ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
5日以内出荷
ガーデニングや洗車などに使えるホース。冬でも硬くなりにくい耐寒タイプ。表面筋入りでやわらか。 操作性に優れ、巻き取りやすい。透明のチューブで中の水の流れが見える。 簡易配管・灌漑・排水用としても使用出来ます。先端開放にて使用下さい。先端止水は破裂の恐れがあります。
クリアーグリーン内径(Φmm)15外径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
チューブクリーン OATアグリオチューブクリーンOATアグリオ
2,998税込3,298
1袋(1kg)
5日以内出荷
点滴チューブのスケール、スライム洗浄に! スケール(リン酸塩・Caなどが析出したもの)とスライム(微生物を含む粘質軟泥状のもの)を強力に洗浄します。 洗浄液が土壌に混入しても植物への影響はありません。
用途チューブ洗浄成分有機酸他
PEパイプ ネタフィムPEパイプネタフィム
16,980税込18,678
1個
当日出荷
低密度ポリエチレン製の潅水チューブです。さまざまな用途にご使用いただけます。
用途灌水用資材寸法(mm)16長さ(m)100肉厚(mm)11巻長さ(m)100グレード4適合温度(℃)0~60外径(mm)16内径(mm)14
形状自在蛇口ホース グリーンライフ形状自在蛇口ホースグリーンライフ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
自由に形を変えられる蛇口ホース!
寸法(全長)(mm)300質量(g)80材質ホース:PVC ホース芯材:アルミニウム 蛇口コネクターABS樹脂ブルー
耐圧ホース インダス パスカル4-4S (両端ISO金具付) カクイチ耐圧ホース インダス パスカル4-4S (両端ISO金具付)カクイチ
14,980税込16,478
1本(100m)ほか
3日以内出荷
高弾性樹脂の使用により耐摩耗性、耐候性、 耐寒性に優れております。
用途農薬散布、害虫防除許容圧力(MPa)0~3.5仕様耐圧性・耐久性・耐摩耗材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂使用温度範囲(℃)0~40特性耐圧、耐候、耐寒
エバフロー S型 MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)エバフロー S型MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造。 レーザー加工による正円の散水孔が均一でやさしい散水を実現(M型をのぞく) 特殊フィルターが長さ方向(手前と奥)の散水ムラを解消。作物の均一な育成が期待できます。
用途根元噴霧長さ(m)100穴径(Φmm)0.2内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)0.1穴数2列穴ピッチ(mm)25折幅(mm)42均一散水性(m)70散水量(L/m・分)0.2~0.4
パッカー式吊り具アームのみ 住化農業資材パッカー式吊り具アームのみ住化農業資材
189税込208
1個
11日以内出荷
用途住化農業資材の灌水チューブ ミストエースS54・S72をハウスサイドに設置する固定具「パッカー式吊り具」のアーム部分(2段アーム)のみです。パッカーは別売。
パッカー 住化農業資材パッカー住化農業資材
199税込219
1個
11日以内出荷
用途ハウス支柱に各種アーム類を固定する為の部品。
ポリチューブ グローベンポリチューブグローベン
10,980税込12,078
1巻
翌日出荷
トラスコ品番581-5210幅(mm)16高さ(mm)16タイプ配管用ホース内径(Φmm)14適合ホース外径(Φmm)16適合ホース内径(Φmm)14ホース外径(Φmm)16使用水温(℃)0~+35チューブ長さ(m)50使用圧力(kPa)(最適)300最大使用水圧(Mpa)0.4
Φ7延長ホース5m(GY) タカギΦ7延長ホース5m(GY)タカギ
1,398税込1,538
1巻(5m)
当日出荷
内径7.5mmホースリールに接続することで5m分ホースが延長できます。ホースの長さが足りない時にワンタッチで接続可能な5mの延長ホースです。ホース内径7.5mmのホースリールの延長ホースとして使用できます。蛇口と本体の間にあるサイドホースの延長も蛇口ニップルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。ホースリール本体のホースの延長も散水ノズルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。
用途一般家庭での屋外散水用。ホース内径7.5mmの延長用。ご使用中のホースをもう少し延長したい方に。トラスコ品番529-5396長さ(m)5耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)7.5最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
ホース/チューブ