109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホース 防藻・耐圧タイプ モノタロウ

    ホース 防藻・耐圧タイプ

    モノタロウ(88件のレビュー)
    619税込681
    1巻
    当日出荷
    藻が発生にしくい耐圧ホースです。
    用途一般散水用材質PVC、ポリエステル糸使用流体使用温度範囲(℃)0~60脆化温度(℃)-40特性耐圧/防藻ブルー
  • チューブ 散水用 モノタロウ

    チューブ 散水用

    モノタロウ(71件のレビュー)
    599税込659
    1巻
    当日出荷
    水道の蛇口にセットして散水できる便利なチューブ。 一度に広範囲に水を撒くことができる便利なチューブです。 灌水ホースとは異なり、ホース全体から水が浸みだすのではなく、等間隔に小さな穴が開いたチューブになります。 ホースコネクタ付き。
    用途水道水の散水用材質PVC、銅、ABS幅(mm)約34.5散水範囲(m)1~3(一般水道)
  • ホース 灌水用 モノタロウ

    ホース 灌水用

    モノタロウ(61件のレビュー)
    949税込1,044
    1巻
    当日出荷
    散水作業に最適なホースです。 ホース全体から水がにじみ出て効率よく散水できます。
    用途散水用材質(ホース)再生ゴム、(コネクタ)ABSホース寸法(内径×外径)(mm)12×16.5
  • 農業用耐圧ホース 中部ビニール工業

    農業用耐圧ホース

    中部ビニール工業(30件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    藻が発生しにくい耐圧ホース。紫外線カットの二重管。 食品衛生法適合、柔軟性に富んだホースです。 一般・家庭用タイプ適応。 ストップノズルなどの一時止水が可能です。
    用途農業、園芸、一般散水用ブラック使用流体
  • 散水チューブ タカギ

    散水チューブ

    タカギ(10件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷
    両端の部品はねじ式になっており、製品同士をつなげることができます(最大延長15m)。
    仕様ねじ式散水範囲(m)1~3
  • 耐圧糸入りカットホース アイリスオーヤマ

    耐圧糸入りカットホース

    アイリスオーヤマ(23件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
    オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースです。
    ブルーホース寸法(内径×外径)(mm)15×20材質塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸)使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)20
  • ワンタッチスリムホース タカギ

    ワンタッチスリムホース

    タカギ(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    細い・軽い・使いやすいホース(コネクター付き)
    ホース寸法(内径×外径)(mm)9×13材質ABS樹脂、POM、塩化ビニル樹脂、ポリエステル、EPDM耐圧(MPa)0.7内径(Φmm)9外径(Φmm)13
  • クリア耐圧ホース タカギ

    クリア耐圧ホース

    タカギ
    899税込989
    1巻ほか
    当日出荷
    水の流れを確認できる透明タイプの耐圧ホースです。
    用途送排水用。園芸散水用。クリアブルー使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)20材質(ホース)塩化ビニル樹脂補強層ポリエステル糸内径(mm)15
  • ホース 防藻・耐圧タイプ  農業用 ブラック モノタロウ

    ホース 防藻・耐圧タイプ 農業用 ブラック

    モノタロウ
    3,998税込4,398
    1本(30m)ほか
    当日出荷
    農業ホースとして人気の黒色ホースを採用した、紫外線に強く藻が発生しにくい耐圧ホースです 耐圧ホースのためストップノズルなどの一時止水が可能です。
    ブラック使用温度範囲(℃)-0~60使用流体特性防藻
  • 灌水ホース セフティー3

    灌水ホース

    セフティー3(44件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷
    散水作業に最適です。ホース全面より水がにじみだし散水します。用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
    用途散水パーツホース内径(Φmm)12ホース外径(Φmm)18耐熱温度(℃)0~40耐水圧(kg/cm2)7
  • ハンガー ホース用 樹脂製 モノタロウ

    ハンガー ホース用 樹脂製

    モノタロウ(56件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    散水ホースを引っ掛けて保管するのに便利なハンガーです。 内径12mmホースを最大25mまで保管できます。
    用途散水ホースの収納に。材質ポリプロピレン質量(g)160寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×140×150
  • ガーデン 耐圧 防藻ホース カクイチ

    ガーデン 耐圧 防藻ホース

    カクイチ
    699税込769
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    止水ノズル使用可能な耐圧ホース。黒い内管で藻の繁殖を防ぐ。
    材質軟質塩化ビニル樹脂・ポリエステル系ホース内径(Φmm)約15ホース外径(Φmm)約20
  • 散水チューブ セフティー3

    散水チューブ

    セフティー3(24件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    植物にソフトな水まき。畑や花への水やりに、水道蛇口よりコネクターを使用して接続いただき、植物にソフトなシャワーで広範囲に水まきができます。
    用途散水ホース
  • ホースハンガー 壁付 (ホースかけ 収納 省スペース ステンレス 10m用) GAONA(ガオナ)

    ホースハンガー 壁付 (ホースかけ 収納 省スペース ステンレス 10m用)

    GAONA(ガオナ)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    散水ホースを片付けるためのホースハンガーです。壁に取付け、ホースを掛けることができるのでスッキリ片付きます。内径15ミリのホースを、約10m掛けることができます。
    材質ステンレス付属品ビス2本アズワン品番64-5154-78
  • ホースハンガー 壁付 (ホースかけ 収納 ステンレス 20m用) GAONA(ガオナ)

    ホースハンガー 壁付 (ホースかけ 収納 ステンレス 20m用)

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    散水ホースを片付けるためのホースハンガーです。壁に取付け、ホースを掛けることができるのでスッキリ片付きます。内径15ミリのホースを、約20m掛けることができます。
    材質ステンレス付属品ビス2本アズワン品番64-5154-77
  • さらさら耐圧ブラウンホース 三洋化成

    さらさら耐圧ブラウンホース

    三洋化成
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    表面がべとつかない耐寒耐圧防藻ホース。ホース表面の特殊加工によりサラッとした感触。耐圧性に優れた糸入り二重管ホース。紫外線をカットし、藻の発生を防ぐ黒いインナーホースカラー。
    材質PVC、ポリエステル糸ブラウン内径×外径(Φmm)15×20
  • スミサンスイM-03 住化農業資材

    スミサンスイM-03

    住化農業資材(7件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1巻
    当日出荷
    長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。M-03はMよリ孔径が大きいため、目詰まりが減ります。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
    穴数2穴ピッチ(mm)100材質黒色特殊ポリエチレン穴径(Φmm)0.3使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04折径(mm)52(相当径:Φ28)適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
  • 潅水・散水チューブの目詰まりが取れるブラシ アイセン

    潅水・散水チューブの目詰まりが取れるブラシ

    アイセン(13件のレビュー)
    889税込978
    1パック(3本)
    当日出荷
    簡単に潅水・散水チューブの目詰まりが取れる! チューブに目詰まりがあると、、 水不足で生育が遅くなる。水不足で枯れる。収穫時期がバラバラで効率DOWN
    使用方法1、潅水・散水チューブが曲がっていないかご確認ください。2、チューブの先端から約10cmほど中にブラシを押し込んでください。3、水を送ると50mのホースですと約1~2分で先端に飛び出します。材質ポリプロピレン、ナイロン不織布、鉄線耐熱温度(℃)90
  • ガーデンツイスター 15×20 タカギ

    ガーデンツイスター 15×20

    タカギ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減するホースです。スパイラル構造でねじれも防ぎます。
    ホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20
  • マカロニホース カクダイ

    マカロニホース

    カクダイ(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    材質PVC使用圧力(MPa)0.1~0.2内径×外径(Φmm)4×6.5適合流体水(上水道水)
  • スーパーソフトホース 三洋化成

    スーパーソフトホース

    三洋化成(3件のレビュー)
    369税込406
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    さわやかなクリアグリーンカラー スジ入り加工でねじれ・折れグセが付きにくい 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.22MPa
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。
  • 耐寒耐圧耐藻ホース セフティー3

    耐寒耐圧耐藻ホース

    セフティー3(6件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1巻(10m)ほか
    当日出荷
    ホース内への光をカットし藻の発生を抑えるので、より快適に散水作業を行えます。ノズルの目づまりが減少します。 園芸作業の水まき・洗車等に最適です。ふくれパンクに強い耐圧タイプです。
    用途散水ホース。材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体外径(mm)20内径(mm)15
  • Jフックハンガー スリット セフティー3

    Jフックハンガー スリット

    セフティー3(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ホースの収納に最適です。スリット入の為、蛇口へのセットが楽に出来ます。蛇口にかけ使用できます。ラティスなどにインシュロック等で固定して使用します。前スリット部で散水ノズルが収納可能です。
    用途水道ホースの収納。材質(本体)ABS樹脂耐荷重(kg)25
  • 4mm水やりホース10m タカギ

    4mm水やりホース10m

    タカギ(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    簡単水やりシステムの基本パーツです。 吐水パーツを接続するためのホースです。 9mm水やりホースから分岐して使用します。
    用途散水用内径(Φmm)4適合ホース内径×外径(Φmm)4×7材質塩化ビニール樹脂(PVC)外径(Φmm)7ホース長さ(m)10トラスコ品番758-2676使用限界水圧(MPa)0.4
  • 9mm 水やりホース タカギ

    9mm 水やりホース

    タカギ
    2,298税込2,528
    1個(10m)
    当日出荷
    簡単水やりシステムのホースです。システムの基幹(メイン)となる9mm送水ホースとしてお使いいただけます。長さは10m、エンドキャップ付きです。
    トラスコ品番758-2668材質塩化ビニル樹脂質量(g)800長さ(m)10内径(Φmm)9外径(Φmm)12.7使用流体
  • Φ7延長ホース5m タカギ

    Φ7延長ホース5m

    タカギ(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    内径7.5mmホースリールに接続することで5m分ホースが延長できます。ホースの長さが足りない時にワンタッチで接続可能な5mの延長ホースです。ホース内径7.5mmのホースリールの延長ホースとして使用できます。蛇口と本体の間にあるサイドホースの延長も蛇口ニップルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。ホースリール本体のホースの延長も散水ノズルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。
    用途屋外散水用。 ホース内径7.5mmの延長用。 ご使用中のホースをもう少し延長したい方に。ホース内径(Φmm)7.5ホース外径(Φmm)11ホース長さ(m)5トラスコ品番818-7565質量(g)414材質(ホース)塩化ビニル樹脂
  • エバフローA型 MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)

    エバフローA型

    MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)(9件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷
    特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造。 レーザー加工による正円の散水孔が均一でやさしい散水を実現(M型をのぞく) 特殊フィルターが長さ方向(手前と奥)の散水ムラを解消。作物の均一な育成が期待できます。
    用途一般噴霧。長さ(m)100穴径(Φmm)0.2内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)0.1穴数8列穴ピッチ(mm)25折幅(mm)42均一散水性(m)70散水量(L/m・分)0.2~0.4
  • ステンレスハンガー カクダイ

    ステンレスハンガー

    カクダイ(11件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    壁に取付け、内径15mmホースが掛けられます。
    材質ステンレス
  • スプレーホース プラス・テク

    スプレーホース

    プラス・テク(14件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷から12日以内出荷
    柔軟性があり操作性に優れております。 耐候性がよく、屋外使用でもひび割れを起こしにくくなっています。 耐久性に優れています。
    用途農業噴霧用ヤマブキ仕様ISO金具付材質軟質ポリ塩化ビニル内径(Φmm)8.5外径(Φmm)14.6破壊圧力(MPa)16金具両端オスメス金具付(PF1/4)材料塩化ビニール使用流体農薬、薬品許容圧力(MPa)3.5
  • 折れ曲がりにくいカットホースΦ15 アイリスオーヤマ

    折れ曲がりにくいカットホースΦ15

    アイリスオーヤマ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    オールシーズン対応の耐寒・耐圧ホースのカットホースです。 ホースの内管の厚みが約8%アップ、ポリエステル糸の織り目数を増量し、折れ曲がりにくく使いやすくなりました。(従来品比) どんな外壁にも合わせやすいブラックカラーです。
    ブラック材質塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸)適合外径(Φmm)14~18(蛇口)適合水圧(MPa)0.1~0.7耐熱温度(℃)60ホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20使用流体特性耐寒、耐圧
  • スミサンスイM 住化農業資材

    スミサンスイM

    住化農業資材(3件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
    穴数2列穴ピッチ(mm)100材質黒色特殊ポリエチレン穴径(Φmm)0.2使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04折径(mm)52(相当径:Φ28)適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
  • ホースハンガー[アルミ] エスコ

    ホースハンガー[アルミ]

    エスコ(13件のレビュー)
    2,730税込3,003
    1個
    当日出荷
    壁などにアンカーを打ち込み引っ掛けて使用して下さい。 取付けが容易にできるようにかぎ型の穴付。
    ホース長さ(m)約30(巻取り)材質アルミ製エスコ品番EA124E-1寸法(mm)260(W)×140(D)×130(H)使用ホース内径(Φmm)15
  • ミスト20ニップル 住化農業資材

    ミスト20ニップル

    住化農業資材
    369税込406
    1個
    当日出荷
    用途ミストエース20用のニップルです。(ホースバンド24は別売り)
  • アルミミニローラー アルミス

    アルミミニローラー

    アルミス(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ホースのコーナーの取り回しに便利です。 ホースが外れにくいです。
    材質アルミ、ポリエチレン(PE)トラスコ品番485-0131幅(mm)80質量(kg)0.2高さ(mm)290奥行(mm)80直径(mm)Φ80
  • SSPEチューブ ネタフィム

    SSPEチューブ

    ネタフィム(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    ポットドリッパーや潅水分岐用コネクターの接続に使用します。耐紫外線及び酸化防止加工がされているため、太陽光線からの障害を長期間防ぎます。 また、酸・アルカリにも耐性があります(高濃度のものは除く)。
    用途灌水用資材1巻長さ(m)100
  • 丈夫で、表面さらっとホース 浅香工業

    丈夫で、表面さらっとホース

    浅香工業
    2,198税込2,418
    1巻(10m)ほか
    翌々日出荷
    表面さらっと触感で夏場のべとつきを感じさせない。ねじれを矯正するツイストスパイラル構造。藻の発生を抑える遮光性内管ホースを採用。許容圧力:1.2Mpaと耐圧力UP!
    材質ホース本体:軟質塩化ビニル樹脂/補強糸:ポリエステル外径(mm)20内径(mm)15許容圧力(MPa)1.2
  • 送水ホース タカギ

    送水ホース

    タカギ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    高圧洗浄機と水道蛇口をつなぐ、2mの送水用ホースです。接続可能な高圧洗浄機メーカーは、BLACK&DECKER、BOSCH、KARCHER、makita、RYOBI、アイリスオーヤマ、高儀、日立工機となります。また取り付られる蛇口は、横水栓(蛇口径14-18mm)、万能ホーム水栓、自在水栓(蛇口径14-18mm)、地下散水栓、カップリング水栓。
    適合BLACK&DECKER、BOSCH、KARCHER、makita、RYOBI、アイリスオーヤマ、高儀、日立工機
  • 耐圧ハイパーネット 日之出化成

    耐圧ハイパーネット

    日之出化成(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    一般の散水用耐圧ホースの1.5倍の耐圧力があり、特殊原料配合で冬でも使いやすく、防藻二重構造採用です。
    イエロー
  • クリアブルーホース 三洋化成

    クリアブルーホース

    三洋化成
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    液体が見えるライトブルーカラーの耐圧ホース 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.83MPa、環境温度60℃時/0.57MPa
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。材質PVC、ポリエステル糸ブルー構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.83、環境温度60℃時/0.57適合流体内径(mm)15
  • 農園芸ホース 三洋化成

    農園芸ホース

    三洋化成(5件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    黒色ホースで紫外線をカット。藻の発生を防ぐ耐寒ホース。
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水道具としてブラック種別農園芸ホース材質PVC使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ脆化温度(℃)-50
ホース/チューブ