絞り込み
長さ(m)
  • 5
  • 1(2)
  • 1.5(1)
  • 2(4)
  • 3(5)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 7.5(2)
  • 10(35)
  • 15(7)
  • 20(30)
  • 25(5)
  • 30(27)
  • 50(25)
  • 60(1)
  • 100(10)
  • 130(1)
  • 150(1)
  • 600(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • タカギ(7)
  • 三洋化成(4)
  • セフティー3(2)
  • カクダイ(1)
  • 十川産業(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • カクイチ(1)
  • プラス・テク(1)
  • 中部ビニール工業(1)
  • 日之出化成(1)
  • GAONA(ガオナ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホース 防藻・耐圧タイプ モノタロウ

    ホース 防藻・耐圧タイプ

    モノタロウ(90件のレビュー)
    619税込681
    1巻
    当日出荷
    藻が発生にしくい耐圧ホースです。
    用途一般散水用材質PVC、ポリエステル糸ブルー使用温度範囲(℃)0~60使用流体脆化温度(℃)-40特性耐圧/防藻
  • ワンタッチスリムホース タカギ

    ワンタッチスリムホース

    タカギ(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    細い・軽い・使いやすいホース(コネクター付き)
    材質ABS樹脂、POM、塩化ビニル樹脂、ポリエステル、EPDM内径(Φmm)9外径(Φmm)13ホース寸法(内径×外径)(mm)9×13耐圧(MPa)0.7
  • クリア耐圧ホース タカギ

    クリア耐圧ホース

    タカギ
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    水の流れを確認できる透明タイプの耐圧ホースです。
    用途送排水用。園芸散水用。クリアブルー使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)20材質(ホース)塩化ビニル樹脂補強層ポリエステル糸内径(mm)15
  • ガーデン 耐圧 防藻ホース カクイチ

    ガーデン 耐圧 防藻ホース

    カクイチ
    699税込769
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    止水ノズル使用可能な耐圧ホース。黒い内管で藻の繁殖を防ぐ。
    材質軟質塩化ビニル樹脂・ポリエステル系ホース内径(Φmm)約15ホース外径(Φmm)約20
  • 延長ホース ジョイント付 中部ビニール工業

    延長ホース ジョイント付

    中部ビニール工業
    1,298税込1,428
    1セット
    4日以内出荷
    家庭用、園芸、農業、洗車など幅広い用途にお使いいただけます。糸でホースを補強し圧力に強いのが特徴です。
    用途延長ホース材質PVC(軟質塩ビ)使用温度範囲(℃)-0~60常用圧力(MPa)0.4(23℃)ホース寸法(内径×外径)(mm)12×17材質(糸)ポリエステル
  • スーパーソフトホース 三洋化成

    スーパーソフトホース

    三洋化成(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    さわやかなクリアグリーンカラー スジ入り加工でねじれ・折れグセが付きにくい 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.22MPa
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。
  • Φ7延長ホース5m タカギ

    Φ7延長ホース5m

    タカギ(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    内径7.5mmホースリールに接続することで5m分ホースが延長できます。ホースの長さが足りない時にワンタッチで接続可能な5mの延長ホースです。ホース内径7.5mmのホースリールの延長ホースとして使用できます。蛇口と本体の間にあるサイドホースの延長も蛇口ニップルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。ホースリール本体のホースの延長も散水ノズルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。
    用途屋外散水用。 ホース内径7.5mmの延長用。 ご使用中のホースをもう少し延長したい方に。トラスコ品番818-7565質量(g)414材質(ホース)塩化ビニル樹脂ホース内径(Φmm)7.5ホース長さ(m)5ホース外径(Φmm)11
  • スプレーホース プラス・テク

    スプレーホース

    プラス・テク(14件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1巻
    当日出荷から12日以内出荷
    柔軟性があり操作性に優れております。 耐候性がよく、屋外使用でもひび割れを起こしにくくなっています。 耐久性に優れています。
    用途農業噴霧用仕様ISO金具付材質軟質ポリ塩化ビニルヤマブキ内径(Φmm)8.5外径(Φmm)14.6破壊圧力(MPa)16金具両端オスメス金具付(PF1/4)材料塩化ビニール使用流体農薬、薬品許容圧力(MPa)3.5
  • Φ12延長ホース5m(GY) タカギ

    Φ12延長ホース5m(GY)

    タカギ
    1,798税込1,978
    1巻(5m)
    当日出荷
    内径12mmホースリールに接続することで5m分ホースが延長できます。
    用途ホースリールの延長トラスコ品番529-5397長さ(m)5適合ホース内径(Φmm)12最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
  • 送水ホース タカギ

    送水ホース

    タカギ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    高圧洗浄機と水道蛇口をつなぐ、2mの送水用ホースです。接続可能な高圧洗浄機メーカーは、BLACK&DECKER、BOSCH、KARCHER、makita、RYOBI、アイリスオーヤマ、高儀、日立工機となります。また取り付られる蛇口は、横水栓(蛇口径14-18mm)、万能ホーム水栓、自在水栓(蛇口径14-18mm)、地下散水栓、カップリング水栓。
    適合BLACK&DECKER、BOSCH、KARCHER、makita、RYOBI、アイリスオーヤマ、高儀、日立工機
  • ガーデンしみだす タカギ

    ガーデンしみだす

    タカギ(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷
    特殊ゴム製ホースで、ホース表面から水がゆっくりしみだします。 給水元とホース先端の吐水量に差が少なく、均一な潅水が行えます。 バラなどの根元潅水が望ましい植物に最適です。
    用途散水用仕様1mあたりの標準しみ出し量/100~500mL/分材質ABS樹脂ホース寸法(内径×外径)(mm)15×22
  • クリアブルーホース 三洋化成

    クリアブルーホース

    三洋化成
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    液体が見えるライトブルーカラーの耐圧ホース 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.83MPa、環境温度60℃時/0.57MPa
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。材質PVC、ポリエステル糸ブルー構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.83、環境温度60℃時/0.57適合流体内径(mm)15
  • さらさら耐圧ブラウンホース 15×20mm 三洋化成

    さらさら耐圧ブラウンホース 15×20mm

    三洋化成(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    表面がサラっとしてベトつかない 特殊表面処理を施した耐圧防藻ホース 最高使用圧力:環境温度23℃時/1.2MPa、環境温度60℃時/0.6MPa
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。材質PVC、ポリエステル糸ブラウン長さ(m)5(カット)構造糸入り二重管防藻ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/1.2、環境温度60℃時/0.6適合流体サイズ(mm)15×20
  • マイクロチューブ 5M セフティー3

    マイクロチューブ 5M

    セフティー3
    829税込912
    1個
    当日出荷
    お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。分岐させ目立ちにくく、使用できる小径のチューブです。
    用途マイクロ潅水システム用パーツ材質PVC質量(g)325長さ(m)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×350×45ホース径(Φmm)約4
  • Φ7延長ホース5m(GY) タカギ

    Φ7延長ホース5m(GY)

    タカギ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻(5m)
    当日出荷
    内径7.5mmホースリールに接続することで5m分ホースが延長できます。ホースの長さが足りない時にワンタッチで接続可能な5mの延長ホースです。ホース内径7.5mmのホースリールの延長ホースとして使用できます。蛇口と本体の間にあるサイドホースの延長も蛇口ニップルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。ホースリール本体のホースの延長も散水ノズルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。
    用途一般家庭での屋外散水用。ホース内径7.5mmの延長用。ご使用中のホースをもう少し延長したい方に。トラスコ品番529-5396長さ(m)5耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)7.5最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
  • メインホース セフティー3

    メインホース

    セフティー3
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。メインとなる大径ホースです。
    用途マイクロ潅水システム用パーツ材質PEホース径(Φmm)約12
  • 太い散水ホース 大口径 大流量 広範囲 太ホース 農園 グラウンド ゴルフ場 洗車 茶色 GAONA(ガオナ)

    太い散水ホース 大口径 大流量 広範囲 太ホース 農園 グラウンド ゴルフ場 洗車 茶色

    GAONA(ガオナ)
    3,398税込3,738
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ◆ホースサイズ:内径18ミリ×外径24ミリ_x000D_。◆2層構造と補強材の使用により折れにくく、しなやかなホースです。_x000D_。◆通常より太く、多くの流量を確保できます。_x000D_。◆耐候性に優れ、屋外の使用に適しています。_x000D_。◆内側は黒色で藻が発生しにくくなっており、外側はブラウンで草木によくなじみます。_x000D_。◆グラウンドや農園など広範囲に散水したい時、洗車など一気に水を使いたい時に最適です。_x000D_。◆ガオナまたはカクダイの大口径用接手と接続できます。
    用途散水用のブラウン太ホースです。材質ポリ塩化ビニル樹脂ブラウン内径×外径(Φmm)18×24使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
  • MEGAサンブレーホース 十川産業

    MEGAサンブレーホース

    十川産業
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    高弾性樹脂の使用によりラバーライクな感触、クリア色で流体物の確認が容易です。
    用途工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)クリア使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、空気、粉体、油
  • ツインネット カットホース 三洋化成

    ツインネット カットホース

    三洋化成
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
  • スプレーホース イチネンTASCO

    スプレーホース

    イチネンTASCO
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    TA352WL用アクセサリー
    長さ(m)5
  • トップ 日之出化成

    トップ

    日之出化成
    899税込989
    1巻(5m)
    4日以内出荷
    明るいグリーンで耐寒性や柔軟性にすぐれた実用的なホースです。
    仕様カット(巻き方)グリーン内径(Φmm)15内径×外径(Φmm)15×20外径(Φmm)20
  • キャブタイヤコード(潅水用) カクダイ

    キャブタイヤコード(潅水用)

    カクダイ
    819税込901
    1個
    3日以内出荷
    コードはVCTF2芯 50~100mの延長はVCTF2芯3.5sqをご使用ください 504-023に使用されている水力発電機のコード延長にはご使用できません
ホース/チューブ