絞り込み
ブランド
長さ(m)
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: ホース/チューブ

280件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
さらさら耐圧ブラウンホース 15×20mm 三洋化成さらさら耐圧ブラウンホース 15×20mm三洋化成(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
表面がサラっとしてベトつかない 特殊表面処理を施した耐圧防藻ホース 最高使用圧力:環境温度23℃時/1.2MPa、環境温度60℃時/0.6MPa
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。材質PVC、ポリエステル糸ブラウン長さ(m)5(カット)構造糸入り二重管防藻ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/1.2、環境温度60℃時/0.6適合流体サイズ(mm)15×20
PEパイプ ネタフィムPEパイプネタフィム(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
低密度ポリエチレン製の潅水チューブです。さまざまな用途にご使用いただけます。
用途灌水用資材グレード4適合温度(℃)0~60
ガーデンすべ 15×20 タカギガーデンすべ 15×20タカギ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減するホースです。
ホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20
アルミホースホーダー アルミスアルミホースホーダーアルミス(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ホースのコーナーの取り回しに便利です。 ホースが外れにくいです。
材質アルミ、ポリエチレン(PE)トラスコ品番485-0149幅(mm)130質量(kg)0.3高さ(mm)430奥行(mm)50
194x96mm ホースハンガー(ステンレス製/クランプ金具付) エスコ194x96mm ホースハンガー(ステンレス製/クランプ金具付)エスコ
11,500税込12,650
1個
当日出荷
エスコ品番EA124E-7
グラコロ HARAX(ハラックス)グラコロHARAX(ハラックス)(3件のレビュー)
7,298税込8,028
1台
3日以内出荷
大型の回転ローラーがホースの引き回しを楽にします。 ステンレス製のインナーローラの採用で、サビによる回転不良が発生しません。 本体のベースは鉄製で、破損の心配がなく丈夫です。しかも低重心ですので、本体を落下させるだけで地中に設置できます。(軟らかい土の場合)
質量(kg)2.6ローラー幅(mm)160本体幅(mm)280
キリコAⅢ型 MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)キリコAⅢ型MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)(3件のレビュー)
7,298税込8,028
1巻
当日出荷
柔らかな散水で、土や肥料を流したり固めたりしにくいチューブです。 専用の巻取機で簡単に収納でき、しかもコンパクトです。
用途一般噴霧。穴径(Φmm)0.2内径(Φmm)31最高使用圧力(MPa)0.1穴数8列穴ピッチ(mm)25折幅(mm)50均一散水性(m)100散水量(L/m・分)0.2~0.8
ミスト20ニップル 住化農業資材ミスト20ニップル住化農業資材
369税込406
1個
11日以内出荷
用途ミストエース20用のニップルです。(ホースバンド24は別売り)
クロノス カクイチクロノスカクイチ
6,298税込6,928
1本
4日以内出荷
黒い内管が藻の発生を防ぎます。 外管が透明で糸目が確認できる農業用ホースです。
用途農業 散水用グリーン使用流体農薬/水特性防藻
ガーデンコイルホース スタンドセット 富士商ガーデンコイルホース スタンドセット富士商(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
専用スタンドですっきり収納、軽量で持ち運びも楽です。巻き取り不要のホースでラクラク収納。万能ウオーターノズルで回転リングを回すだけで7種類の噴射で洗車もラクラク。アタッチメントで簡単装着。
用途庭木の散水時や洗車時にホース内径(Φmm)7材質本体:ABS樹脂/スタンド:スチールホース外径(Φmm)11グリーン使用範囲(m)12(ホース有効)寸法(mm)スタンド:180×180×490質量(g)スタンド:690、ホース:800(ノズル・ジョイント含む)種類【ノズル水流種類】シャワー/ミスト/アングル(鋭角・下方に広がる)/ジェット(高水圧)/フル(通常水流)/フラットスプレー(平面状に広がる)/バーティカルスプレー(縦方向に広がる)
アルミスルスルホース(大) アルミスアルミスルスルホース(大)アルミス
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ホースのコーナーの取り回しに便利です。 ホースが外れにくいです。
材質アルミ、ポリエチレン(PE)トラスコ品番485-0254幅(mm)240質量(kg)0.8高さ(mm)750奥行(mm)50
スミサンスイM 住化農業資材スミサンスイM住化農業資材(3件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数2列穴ピッチ(mm)100材質黒色特殊ポリエチレン穴径(Φmm)0.2使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04折径(mm)52(相当径:Φ28)適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
HI-DXⅢスプレーホース 十川ゴムHI-DXⅢスプレーホース十川ゴム
19,980税込21,978
1巻
3日以内出荷
柔軟性タイプ
用途花木、園芸、果樹、水田などの農薬散布をはじめハウス内での 防除作業、それにかんがい用、コンプレッサー用や畜舎、道路、 機械、車両などの高圧洗浄用としても御使用いただけます。材質(金具)真鍮(ソケットはアルミ)材質(ホース)主材質/PVC、補強糸/ビニロン金具両端オスメス金具付(PF1/4)仕様両側ISO金具付内径(Φmm)8.6最高使用圧力(MPa)4.0外径(Φmm)13.3呼称(mm)8.5最小破裂圧力(MPa)10.0概略質量(g/m)130耐圧試験圧力(MPa)7.0
軟質ホース32 住化農業資材軟質ホース32住化農業資材
9,998税込10,998
1巻(20m)
11日以内出荷
用途軟質ホース 径32mmです。規格20m巻径(mm)32
ホースバンド 住化農業資材ホースバンド住化農業資材
179税込197
1個
11日以内出荷
用途手巻き式のホースバンドです。
さらさらホース サンプロテクト 三洋化成さらさらホース サンプロテクト三洋化成
11,980税込13,178
1巻
3日以内出荷
紫外線劣化に強い、長寿命の黒色ホースです。農業向けにおすすめ!!長年の研究による成果で開発された本製品は、優れた耐候性により、従来品の約3倍品質が長続きします。(三洋化成比)寒くても硬くなりにくいため、冬場でも使いやすい筋入りでねじれグセがつきにくい藻が発生しにくい黒色ホース
長さ(m)50プラドラム使用温度範囲(℃)0~60内径×外径(Φmm)15×20耐寒性脆化温度ー45℃
コネクションホースセット 13mm コンフォートFLEX 18040-20 GARDENA(ガルデナ)コネクションホースセット 13mm コンフォートFLEX 18040-20GARDENA(ガルデナ)
2,298税込2,528
1セット
4日以内出荷
耐久性がより強固なコンフォートFLEXホース 13mm×1.5mとコネクターのセット水道側からホースリール用最大12年保証
用途水道側からホースリール接続用。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 芝生 タイヤ 車庫 ガレージ ホース連結 ホースコネクター ホースアダプター コネクター ホースアクセサリー 取付システム 継手 ホース継手 簡単取付セット内容LEXホース1.5m:直径13mm(1/2")、ネジ式水栓コネクター21mm(G3/4)#18200、ネジ式水栓コネクター26.5mm(G1/2)~33.3mm(G1)#18202/5305、ホースコネクター:ホース13mm(1/2")~15mm(5/8")#18215×2材質プラスチック、PVCホース長さ(m)1.5ホース径(Φmm)13(1/2")
散水チューブ 50m カクダイ散水チューブ 50mカクダイ
18,980税込20,878
1本
当日出荷
三層構造の特殊ホース一般家庭用散水チューブで、三層構造の特殊ホース0.1MPa以下では裏向きでの使用をおすすめしますバルブなどで流量調節を行ってください最大延長は一系統15m
材質PVC使用圧力(MPa)0.05~0.31巻長さ(m)50破壊圧力(MPa)瞬間0.5使用流体上水道水
さらさらホース アドバンス15x20 20mカット 三洋化成さらさらホース アドバンス15x20 20mカット三洋化成
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
べとつきを抑える機能つき!さらさら長続きで快適にご利用いただけます 表面がさらっとしてべとつかない 特殊表面処理を施した耐圧防藻ホース 屋外と同等の環境でも、従来品と比較して3倍もさらさら状態が持続します
用途家庭用給水用や散水用、屋外園芸等に。材質PVC、ポリエステル糸長さ(m)20(カット)使用温度範囲(℃)0~61サイズ(mm)15×20
3mmパンチ ネタフィム3mmパンチネタフィム
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
ポリエチレンパイプに3mmの穴をあけることのできるパンチ工具です。
用途灌水用資材適合ポリエチレンパイプ
ストリームラインX60 ネタフィムストリームラインX60ネタフィム
18,980税込20,878
1巻
5日以内出荷
チューブ表面の独自のリブ(補強構造)により、耐久性と引っ張り強度がさらに向上しました。
用途灌水用資材肉厚(mm)チューブ:0.15チューブ外径(Φmm)16.5チューブ内径(Φmm)16.2吐出量(L/H)1.1
ユニラムRC ネタフィムユニラムRCネタフィム
38,980税込42,878
1巻
5日以内出荷
圧力補正機構付ドリッパーを装着した、耐久性に優れた厚肉タイプのチューブです。 大きなフィルターと強力な乱流を発生するターボネット構造が、目詰まりをしっかりと防止します。 潅水および液肥量の高い均一性が要求される時や、傾斜地での潅水に最適です。
用途灌水用資材肉厚(mm)チューブ:1.21巻長さ(m)200チューブ外径(Φmm)17チューブ内径(Φmm)14.6水圧適合:0.5~4.0bar吐出量(L/H)2.3
簡易かん水器 アクアドリップ園芸用 藤原製作所簡易かん水器 アクアドリップ園芸用藤原製作所
2,490税込2,739
1セット
3日以内出荷
水をあげる時間が無い方へ!誰でも簡単に!いつでも水やり。 容器内の水位が下がっても「かん水器」上部の「膨らみ部」にはかん水開始時の水位が維持され、一定水量の範囲で容器内の水が無くなるまで点滴かん水できます。 苗木等の持続的かん水が可能です。 対象となるのは主に果樹類、花植木類であり、これらの苗木又は1~2年生の若木の生育促進効果、かん水の省力化に役立ちます。 電気や水源の設備がない場所でもかん水管理ができます。 点滴かん水により土の水分を一定に保ちます。
関連資料(1.25MB)
パスカル5-ライト カクイチパスカル5-ライトカクイチ
18,980税込20,878
1本
当日出荷から4日以内出荷
高弾性樹脂の使用により、耐摩耗性・耐候性、耐寒性に優れています。 従来より20%以上軽量(メーカー比率)のため、作業効率が大幅アップ。 表面がサラッとしており、リールへの巻取が容易。 メス口金具から1mごとに残尺メーター表示(メス口金具に保護カバー付)
用途農薬散布 外注防除 洗浄用許容圧力(MPa)0~5.0(直管状態/23℃)使用温度範囲(℃)0~40ブルー材質(ホース)軟質塩ビ樹脂(内管/外管)使用流体農薬特性耐摩耗性・耐候性、耐寒性
パスカル4-4S カクイチパスカル4-4Sカクイチ
3,398税込3,738
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
高弾性樹脂の使用により、耐摩耗性・耐候性、耐寒性に優れています。 ホースの捻れがわかるホワイトライン入りです。
用途農薬散布 外注防除許容圧力(MPa)0~3.5(直管状態/23℃)使用温度範囲(℃)0~40イエロー(ホワイトライン入り)材質(ホース)軟質塩ビ樹脂(内管/外管)使用流体農薬特性耐摩耗性・耐候性、耐寒性
コンフォートFLEXホース (直径13mm、全長10m) 18030-20 GARDENA(ガルデナ)コンフォートFLEXホース (直径13mm、全長10m) 18030-20GARDENA(ガルデナ)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
住宅内や庭での散水に最適。シンプルかつ多面的に使用できるコンフォート FLEXホース。全長10m。直径13mm。パワーグリップタイプ:この特殊なタイプは回転がスムーズで、最適な保持力が得られるためホースとコネクターをしっかり連結。UV抵抗性があり有害な毒を不使用:耐圧性と形状安定性を持つコンフォートFLEXホースはUV抵抗性があり、毒性のある可塑剤(フタル酸エステル)や重金属を無使用。多面的な使用:コンフォートFLEXホースは純正のシステム部品およびアクセサリと一緒に一体的に使用することができ、庭でシンプルかつ多面的に使用できる。
用途フレキシブルホース、ガーデンホースとして。庭や芝生などの散水に。芝 庭 ガーデン 水まき UV対応 UVカット ガルデナ質量(kg)1.4ブラック/オレンジホース寸法(全長)(m)10ホース径(Φmm)13耐圧(bar)25
344x144x257mm ホースハンガー(アルミ製) エスコ344x144x257mm ホースハンガー(アルミ製)エスコ
18,200税込20,020
1個
当日出荷
材質アルミダイカスト質量(kg)1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×144×257アズワン品番64-7818-23巻取長さ(m)ホース:約40(ホース内径15の場合)
マイクロ灌水ホース セフティー3マイクロ灌水ホースセフティー3(2件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
植物への水やりに便利なホースです。ホース全体より水がにじみだし散水します。用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
用途灌水ホース。材質天然ゴムホース径(Φmm)4耐熱温度(℃)0~40耐水圧(MPa[kgf/cm2)0.69(7)
コイルホーススタンド セフティー3コイルホーススタンドセフティー3(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
コイルホースをセンスよく収納できます。収納しにくいコイルホースをスッキリ収納できます。ハンマートーン仕上げで高級感のある質感です。
用途コイルホースの収納。材質メタル仕様ハンマートーン仕上・ノズル引掛け付
ポーラスパイプ カクダイポーラスパイプカクダイ(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1巻
3日以内出荷
最大延長(m)一系統/30長さ(m)25仕様最適散水量/毎分300cc(1m当り)材質再生ゴム、ポリエチレン使用圧力(MPa)0.05~0.2内径×外径(Φmm)15×21適合流体水(上水道水)アズワン品番64-6513-46埋設深さ(mm)GLより100以内
エバフロー M型 MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)エバフロー M型MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造。 レーザー加工による正円の散水孔が均一でやさしい散水を実現(M型をのぞく) 特殊フィルターが長さ方向(手前と奥)の散水ムラを解消。作物の均一な育成が期待できます。
用途微細噴霧。長さ(m)100穴径(Φmm)スリット内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)0.1穴数4列穴ピッチ(mm)22折幅(mm)42均一散水性(m)60散水量(L/m・分)0.2~0.5
ガーデンしみだす タカギガーデンしみだすタカギ
15,980税込17,578
1巻(20m)
翌々日出荷
質量(g)3163ホース寸法(内径×外径)(mm)15×22ホース長さ(m)20
ちょっとホースワンタッチコネクターΦ12-15付 SGP-112SD アイリスオーヤマちょっとホースワンタッチコネクターΦ12-15付 SGP-112SDアイリスオーヤマ
849税込934
1個
当日出荷
【パーツ対応表あり】 水道の水はね防止に最適な30cm耐圧ホース付の耐圧ワンタッチコネクターです。蛇口口金に簡単接続できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
ホース長さ(cm)30トラスコ品番417-1292材質ホース:ポリ塩化ビニール(PVC)、コネクタ:AES樹脂質量(g)85適合ホース内径(Φmm)12~15関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
リサールホース カクダイリサールホースカクダイ
5,598税込6,158
1巻
4日以内出荷から10日以内出荷
丈夫でしなやか。網入り。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)内径×外径(Φmm)15×20最高使用圧力(MPa)0.6
パワロン 日之出化成パワロン日之出化成
13,980税込15,378
1巻(30m)ほか
4日以内出荷
高重合樹脂配合により寒冷地でもやわらかく折れ、ねじれに強い使いやすさ抜群のホースです。
グリーン仕様ドラム(巻き方)
パッカー吊り具アーム 住化農業資材パッカー吊り具アーム住化農業資材
189税込208
1個
11日以内出荷
用途住化農業資材の灌水チューブ Sナイアガラを設置する固定具です。ハウス支柱に取り付ける場合には別途「パッカー」が必要です。銅線などで展張して設置も可能です。
ミストエース20 ハウスクール 住化農業資材ミストエース20 ハウスクール住化農業資材
23,980税込26,378
1巻(100m)
5日以内出荷
散水幅は最大2m(片側1m)。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。「ミストエース20用ハンガー」は1mピッチ以内の間隔で設置してください。
用途簡易細霧冷房用チューブハウス内の頭上に専用ハンガーでチューブを吊り下げてお使いいただく潅水チューブです。メーカー独自の特殊穿孔でチューブからの細霧散水を実現しました。ハウス内の細霧冷房、湿度保持の目的としてご利用ください。専用部材「ミストエース20用ハンガー」を使用することで簡単に施工できます。折径(mm)チューブ:40関連資料(0.93MB)適正使用圧力(MPa)0.15-0.2
ミストエース Sナイアガラ 住化農業資材ミストエース Sナイアガラ住化農業資材
31,980税込35,178
1巻(100m)ほか
5日以内出荷
ハウスの両サイドから同時に散水し、ハウス全体をムラなく均一に潅水できます。奥行60mまで均一に潅水できます。チューブは縦に設置します。ハウスの内側から見て文字が正しく読めるように設置してください。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。
用途均一潅水を頭上から連棟ハウスにも使用可能。ハウスの両サイドの高い位置に設置してお使いいただく潅水チューブです。連棟ハウスの場合、谷下位置への設置のため、ハウス間の移動の邪魔になりません。単棟ハウスの場合は、トラクターでの耕運作業の邪魔になりません。”霧雨のような散水”で土の跳ね返りがなく、やさしく全体を濡らします。折径(mm)チューブ:62関連資料(1.24MB)適正使用圧力(MPa)0.12-0.15
ミストエース Sナイアガラ 住化農業資材ミストエース Sナイアガラ住化農業資材
37,980税込41,778
1巻(120m)
5日以内出荷
ハウスの両サイドから同時に散水し、ハウス全体をムラなく均一に潅水できます。奥行60mまで均一に潅水できます。チューブは縦に設置します。ハウスの内側から見て文字が正しく読めるように設置してください。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。
用途均一潅水を頭上から連棟ハウスにも使用可能ハウスの両サイドの高い位置に設置してお使いいただく潅水チューブです。連棟ハウスの場合、谷下位置への設置のため、ハウス間の移動の邪魔になりません。単棟ハウスの場合は、トラクターでの耕運作業の邪魔になりません。”霧雨のような散水”で土の跳ね返りがなく、やさしく全体を濡らします。折径(mm)チューブ:62関連資料(1.24MB)適正使用圧力(MPa)0.12-0.15
スミサンスイ R横とび 住化農業資材スミサンスイ R横とび住化農業資材
26,980税込29,678
1巻(100m)
5日以内出荷
散水幅は最大7m(片側3.5m)。奥行100mまで均一に潅水できます。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
用途果樹栽培に適している潅水チューブです。果樹の樹間に敷設し、水平方向に散水することで樹の根元に潅水します。折径(mm)チューブ:62関連資料(0.48MB)
ホース/チューブ