絞り込み
ブランド
長さ(m)
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: ホース/チューブ

280件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミストエース Sナイアガラ54 住化農業資材ミストエース Sナイアガラ54住化農業資材
31,980税込35,178
1巻(100m)
5日以内出荷
ハウスの両サイドから同時に散水し、ハウス全体をムラなく均一に潅水できます。奥行60mまで均一に潅水できます。チューブは縦に設置します。ハウスの内側から見て文字が正しく読めるように設置してください。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。
用途均一潅水を頭上から連棟ハウスにも使用可能ハウスの両サイドの高い位置に設置してお使いいただく潅水チューブです。連棟ハウスの場合、谷下位置への設置のため、ハウス間の移動の邪魔になりません。単棟ハウスの場合は、トラクターでの耕運作業の邪魔になりません。”霧雨のような散水”で土の跳ね返りがなく、やさしく全体を濡らします。規格100m巻折径(mm)チューブ:62関連資料(0.12MB) (1.24MB)高さ(m)推奨設置:1.2~1.4間口(m)適合:5.0~5.4適正使用圧力(MPa)0.12-0.15MPa
スミサンスイ R露地ワイド 住化農業資材スミサンスイ R露地ワイド住化農業資材
29,980税込32,978
1巻(100m)ほか
5日以内出荷
散水幅は最大10m。畑全体をムラなく均一に潅水できます。奥行100mまで均一に潅水できます。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
用途最大10mの飛び幅。露地潅水の決定版。露地でお使いいただく潅水チューブです。”やわらかい雨”のような散水で土の跳ね返りがなく、やさしく作物を濡らします。折径(mm)チューブ:62幅(m)散水:10関連資料(2.44MB)適正使用圧力(MPa)0.05-0.2
スミサンスイ Rハウスワイド 住化農業資材スミサンスイ Rハウスワイド住化農業資材
29,980税込32,978
1巻(100m)ほか
5日以内出荷
4.5~7.2m間口のハウス全体をムラなく均一に潅水できます。奥行80mまで均一に潅水できます。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
用途均一散水性能の優れた潅水チューブ幅広い間口のハウス(4.5~7.2m)をこれ1本で対応します主にハウスでお使いいただく潅水チューブです。”やわらかい雨”のような散水で土の跳ね返りがなく、やさしく作物全体を濡らします。寸法(m)開口:4.5-7.2折径(mm)チューブ:62関連資料(1.24MB)適正使用圧力(MPa)0.05-0.15
ネオドリップ ウエシタ 住化農業資材ネオドリップ ウエシタ住化農業資材
16,980税込18,678
1巻(200m)
5日以内出荷
低水量ながら、下向き散水と噴霧散水で広い湿潤域を確保できます。独自の二重管構造により、散水幅を片側15cm以内に収めることができるため、イチゴの高設栽培や無マルチ栽培などにも最適です。散水開始時間のタイムラグが短く、末端まで均一に潅水できます。
用途低水量で畝全体潅水ができる潅水チューブ点滴チューブと散水チューブの良さを併せ持った画期的な潅水チューブです。規格02L 200m巻折径(mm)チューブ:42関連資料(1.22MB) (0.27MB)間隔(mm)散水孔:(上)75千鳥 (下)150千鳥適正使用圧力(MPa)0.08-0.1
ネオドリップ ヨコシタ 住化農業資材ネオドリップ ヨコシタ住化農業資材
16,980税込18,678
1巻(200m)
5日以内出荷
低水量ながら、下面ヒートシール部からの下向き散水と上面からの水平散水で広い湿潤域を確保できます。独自の二重管構造により、散水幅を片側20cm以内に収めることができるため、無マルチ栽培や通路潅水、隔離ベンチ栽培などにも最適です。また、もう一つの特長として散水開始時間のタイムラグが短く、末端まで均一に潅水できます。
用途低水量で畝全体の潅水ができる潅水チューブ点滴チューブと散水チューブの良さを併せ持った画期的な潅水チューブです。折径(mm)チューブ:42関連資料(1.22MB)適正使用圧力(MPa)0.08-0.1
スミサンスイ マ-クⅡ 住化農業資材スミサンスイ マ-クⅡ住化農業資材
12,980税込14,278
1巻(100m)ほか
5日以内出荷
低水圧でも散水幅は5m。畑全体をムラなく均一に潅水できます。奥行100mまで均一に潅水できます。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
用途低水圧(0.08MPa)で最大5mの飛び幅を確保露地でお使いいただく潅水チューブです。”やわらかい雨”のような散水で土の跳ね返りがなく、やさしく作物を濡らします。折径(mm)チューブ:50関連資料(3.17MB)適正使用圧力(MPa)0.02-0.08孔径(Φmm)0.3
スミサンスイ R消雪 住化農業資材スミサンスイ R消雪住化農業資材
29,980税込32,978
1巻(100m)
5日以内出荷
特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
用途ビニールハウス間の積雪を散水で融雪ビニールハウスの倒壊を防ぎますビニールハウス間の通路に敷設し、地下水を散水することで融雪を行い、ビニールハウスの倒壊を防ぐ目的でお使いいただく潅水チューブです。規格100m巻折径(mm)チューブ:34幅(m)散水:6関連資料(0.21MB)適正使用圧力(MPa)0.05-0.2
ミストエース 住化農業資材ミストエース住化農業資材
31,980税込35,178
1巻(100m)ほか
5日以内出荷
ミストエースS54は4.5~6.0m間口用、ミストエースS72は6.3~7.2m間口用です。ハウスの両サイドから同時に散水し、ハウス全体をムラなく均一に潅水できます。奥行80mまで均一に潅水できます。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。チューブの取り付けには「パッカー式吊り具」を使います(19~42mmΦ)。
用途ハウスサイドからハウス全面をムラなく潅水ハウスの両サイドに設置してお使いいただく潅水チューブです。専用の部材「パッカー式吊り具」で簡単に施工できます。”霧雨のような散水”で土の跳ね返りがなく、やさしく全体を濡らします。折径(mm)チューブ:62関連資料(1.24MB)適正使用圧力(MPa)0.12-0.15
スミサンスイ M 住化農業資材スミサンスイ M住化農業資材
16,980税込18,678
1巻(200m)
5日以内出荷
やさしい散水で畝全体を潅水長尺でも均一に潅水できるハウス用の潅水チューブ
用途ハウスでお使いいただく潅水チューブです。やさしい霧状の散水で畝全体を散水します。規格200m巻折径(mm)チューブ:52関連資料(3.31MB)適正使用圧力(MPa)0.01-0.04MPa孔径(Φmm)0.2
スミホ-ス (ホース本体のみ) 住化農業資材スミホ-ス (ホース本体のみ)住化農業資材
28,980税込31,878
1巻(50m)
5日以内出荷
散水ノズル取付ピッチは40cmです。ホースが転がらない底面構造。敷設収納がパイプに比べて楽です。
用途ノズル式潅水の決定版特殊ゴム素材のホースに専用ノズルを取り付けて使用するノズル式潅水資材です。散水ノズルは片側散水タイプ(S180-15A)と両側散水タイプ(B120-15A)の2種類あります。(別売り)従来の塩ビパイプ式ノズル散水と比較し、軽量かつ柔軟性があるため敷設・収納が簡単です。また、ゴム素材のため畝の長さに合わせて切断できます。底面の”リブ”構造により、畝の上に設置した際の安定感が抜群です。特殊ゴム素材のため、対候性・耐久性・耐薬品性に優れています。規格50m巻 【挿入治具つき】最高使用圧力0.1MPaホース接続径34mm関連資料(0.14MB)間隔(mm)ノズル孔:400ピッチ
スミサンスイ Rウォーターカーテン 住化農業資材スミサンスイ Rウォーターカーテン住化農業資材
31,980税込35,178
1巻(100m)
5日以内出荷
散水資材の導入コストを低く抑えることができます。「ごくらく((株)槍木産業)」と「スミサンスイR用ハンガー」を使用することで簡単に設置ができます。熱変形しにくく曲がりが発生しないため、外張りフィルムへの散水がなく、”つらら”ができません。孔間隔が狭く、しっかり散水することで保温性が確保できます。従来の塩ビノズル式と比較し、散水量が少ないため一度に大面積の散水が可能です。
用途ウォーターカーテン向け散水をチューブに変えると様々なメリットがありますウォーターカーテンとは主に北関東で普及している冬期のハウス内保温技術です。単棟のビニールハウスの外張りと内張りの間に散水資材を設置し、夜間に地下水を内張りビニールに散水します。地下水は年間を通じて15℃程度のため、ハウス内を保温します。従来は塩ビノズル式の散水が主流でしたが、スミサンスイRウォーターカーテンは低コスト、均一散水、熱変形しにくい、管の割れがないなど様々なメリットがあります。また、専用部材「スミサンスイR用ハンガー」を使用することで簡単に施工できます。規格100m巻折径(mm)チューブ:34関連資料(0.48MB)孔径(Φmm)0.36
スミサンスイ R育苗 住化農業資材スミサンスイ R育苗住化農業資材
29,980税込32,978
1巻(100m)ほか
5日以内出荷
最低散水角度が高く(45°以上)、散水が作物・畝に当たりにくい設計となっています。4.5~5.4m間口のハウス向け設計で全体をムラなく均一に潅水できます。奥行80mまで均一に潅水できます。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
用途4.5~5.4mをムラなく潅水高畝栽培にも対応します主にハウスでお使いいただく潅水チューブです(高畝栽培の露地作物でも使用可能です)。”やわらかい雨”のような散水で土の跳ね返りがなく、やさしく作物全体を濡らします。寸法(m)開口:4.5-5.4折径(mm)チューブ:62関連資料(1.24MB)適正使用圧力(MPa)0.1-0.2
タンレツ君 5個入 FSC藤原産業タンレツ君 5個入FSC藤原産業(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
単管パイプに固定して、ホースやキャプタイヤなどを掛け、足元の安全性を確保します。ホース・キャプタイヤなどを綺麗に配列して吊ることができます。
用途単管パイプΦ48.6に対応
スミチュ-ブ  果菜 住化農業資材スミチュ-ブ 果菜住化農業資材
48,980税込53,878
1セット(5巻×200m)
4日以内出荷
スミチュ-ブ 果菜
用途高性能でエコな潅水チューブマルチフィルムの下でお使いいただく潅水チューブです。製品特性水理計算に基づいた製品設計により、長いハウスでも入口から末端まで均一に潅水できます。レーザー穿孔のため散水方向が安定。また、孔周辺のバリが無いため目詰まりが起こりにくい孔形状です。チューブ両端のヒートシール方式”耳”があることで端が破れにくい構造です。また、黒色特殊ポリエチレン原料により紫外線劣化に強く、耐用年数が長いため、環境にやさしく経済的な潅水チューブです。用途マルチフィルムを敷設する作物全般イチゴ、トマト、キュウリ、ピーマン、ナス、スイカ、メロン、パプリカなど果菜類・果実キク、カーネーション、トルコギキョウ、カスミソウ、ストック、スターチスなど花卉類材質黒色特殊ポリエチレン使用圧力範囲(MPa)0.02~0.04ホース径(Φmm)相当径32機能長尺均一性:80m折径(mm)58適合フィルター推奨80メッシュ以上散水量(L/m・分)~0.79孔径(Φmm)散水孔:0.4(5cm千鳥/片側10cmピッチ)
スミチュ-ブ  06ー60 住化農業資材スミチュ-ブ 06ー60住化農業資材
48,980税込53,878
1セット(5巻×200m)
4日以内出荷
スミチュ-ブ 06ー60
用途大孔で目詰まりしにくい高性能でエコな潅水チューブマルチフィルムの下でお使いいただく潅水チューブです。製品特性メーカーチューブの中で最も大孔径で目詰まりに強い潅水チューブです。チューブ両端のヒートシール方式”耳”があることで端が破れにくい構造です。黒色特殊ポリエチレン原料により紫外線劣化に強く、耐用年数が長いため、環境にやさしく経済的な潅水チューブです。用途マルチフィルムを敷設する作物全般イチゴ、トマト、キュウリ、ピーマン、ナス、スイカ、メロン、パプリカなど果菜類・果実キク、カーネーション、トルコギキョウ、カスミソウ、ストック、スターチスなど花卉類材質黒色特殊ポリエチレン使用圧力範囲(MPa)0.02~0.04ホース径(Φmm)相当径32機能長尺均一性:50m折径(mm)58適合フィルター推奨80メッシュ以上散水量(L/m・分)~0.48孔径(Φmm)散水孔:0.6/6cm千鳥(片側12cmピッチ)
クールネットプロ ヘッド 住化農業資材クールネットプロ ヘッド住化農業資材
20,980税込23,078
1セット(50個)
4日以内出荷
クールネットプロ ヘッド
用途ハウス内の冷房/加湿/発根促進用の樹脂製吊り下げノズルです。ポリエチレンパイプとの組み合わせで簡単に施工ができ、「ADバルブ」と「ブリッジの無い構造」によりボタ落ちがありません。
m用 巻取機Ⅱ型 住化農業資材m用 巻取機Ⅱ型住化農業資材
39,980税込43,978
1セット(5個)
4日以内出荷
m用 巻取機Ⅱ型
用途スミサンスイm用巻取機。灌水チューブの巻取り・移動・収納作業を楽に行うことができます。
スミチューブ ウエシタ小水量(200m) 住化農業資材スミチューブ ウエシタ小水量(200m)住化農業資材
48,980税込53,878
1セット(5巻×200m)
4日以内出荷
スミチューブ ウエシタ小水量(200m)
用途1本で2役をこなす上・下同時散水の潅水チューブ主にイチゴ用として開発した潅水チューブです。製品特性上(噴霧散水)面で定植期の活着促進・不定根の発根促進のための葉水潅水に使用、更に下(水平散水)面はマルチフィルムを敷設した後の潅水に有効です。1本で2役をこなす潅水チューブです。用途イチゴトマト、キュウリ、ピーマン、ナスなど果菜類材質黒色特殊ポリエチレン使用圧力範囲(MPa)0.02~0.04ホース径(Φmm)相当径32機能長尺均一性:80m折径(mm)58散水範囲(m)~1.8適合フィルター推奨80メッシュ以上散水量(L/m・分)~0.59孔径(Φmm)散水孔:(上)0.25(8cm千鳥/片側16cmピッチ)(下)0.35(12cm千鳥/片側24cmピッチ)
スミチュ-ブ  ウエシタ 住化農業資材スミチュ-ブ ウエシタ住化農業資材
48,980税込53,878
1セット(5巻×200m)
4日以内出荷
スミチュ-ブ ウエシタ
用途1本で2役をこなす上・下同時散水の潅水チューブ主にイチゴ用として開発した潅水チューブです。製品特性上(噴霧散水)面で定植期の活着促進・不定根の発根促進のための葉水潅水に使用、更に下(水平散水)面はマルチフィルムを敷設した後の潅水に有効です。1本で2役をこなす潅水チューブです。用途イチゴトマト、キュウリ、ピーマン、ナスなど果菜類材質黒色特殊ポリエチレン使用圧力範囲(MPa)0.02~0.04ホース径(Φmm)相当径32機能長尺均一性:50m折径(mm)58適合フィルター推奨80メッシュ以上散水量(L/m・分)~1.33孔径(Φmm)散水孔:(上)0.3(7cm千鳥/片側14cmピッチ)(下)0.4(10cm千鳥/片側20cmピッチ)
ワンタッチジョイント20 住化農業資材ワンタッチジョイント20住化農業資材
16,980税込18,678
1セット(50個)
4日以内出荷
ワンタッチジョイント20
ネオドリップ ウエシタ 04L 住化農業資材ネオドリップ ウエシタ 04L住化農業資材
41,980税込46,178
1セット(3巻×200m)
4日以内出荷
ネオドリップ ウエシタ 04L
ワンタッチジョイント25 住化農業資材ワンタッチジョイント25住化農業資材
16,980税込18,678
1セット(50個)
4日以内出荷
ワンタッチジョイント25
ネオドリップ ジ ョ イ ン ト 住化農業資材ネオドリップ ジ ョ イ ン ト住化農業資材
14,980税込16,478
1セット(50個)
4日以内出荷
ネオドリップ ジ ョ イ ン ト
水平スピンネット 赤 住化農業資材水平スピンネット 赤住化農業資材
14,980税込16,478
1セット(50個)
4日以内出荷
水平スピンネット 赤
スプレーホース イチネンTASCOスプレーホースイチネンTASCO
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
TA352WL用アクセサリー
長さ(m)5
【オーダー】indus パスカル4-4S (耐圧ホース インダス パスカル4-4S) カクイチ【オーダー】indus パスカル4-4S (耐圧ホース インダス パスカル4-4S)カクイチ
2,043税込2,247
1本
3日以内出荷
高弾性樹脂の使用により、耐摩耗性・耐候性、耐寒性に優れています。ホースの捻じれがわかるホワイトライン入り
用途農薬散布。害虫防除材質内外管:軟質塩ビ樹脂長さ(m)5~100(5M単位)使用温度範囲(℃)-0~40呼称(mm)13サービス分類オーダー・加工
クロノス洗浄ホースノズル付19mmx8m カクイチクロノス洗浄ホースノズル付19mmx8mカクイチ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
耐圧補強糸入りの農業用散水ホース、外管が半透明で糸目が確認できます。黒の内管が藻の発生を抑えます。雌ねじ側を25mmのエンジンポンプに取付けると19mmのホースを介して勢いよく洗浄用ノズルから水が出ます。
材質軟質塩化ビニール樹脂寸法(mm)19使用温度範囲(℃)0~35定尺(m)8許容圧力(MPa[kgf/cm2])(23℃時)0.8[8]
PRO P315D T カクイチPRO P315D Tカクイチ
19,980税込21,978
1巻
10日以内出荷
黒の単管が藻の発生を防ぐ、農業用ホース。
用途簡易配管、灌漑、排水用としてご利用いただけます。材質軟質塩化ビニール樹脂使用温度範囲(℃)0~35
ドリップチューブ定流量型 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ドリップチューブ定流量型SANEI(旧:三栄水栓製作所)
49,980税込54,978
1巻
翌日出荷
耐紫外線・液肥などに優れています。直接根郡域に水が供給されるため蒸発損失が少なく、効率的な潅水が可能。目詰まりを防止するセルフクリーニング構造です。50cmピッチで散水します。※Φ2mmの穴が開いています。
用途散水システム用のホースとして
ドリップチューブ定流量型 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ドリップチューブ定流量型SANEI(旧:三栄水栓製作所)
59,980税込65,978
1巻
12日以内出荷
耐紫外線・液肥などに優れています。直接根郡域に水が供給されるため蒸発損失が少なく、効率的な潅水が可能。目詰まりを防止するセルフクリーニング構造です。30cmピッチで散水します。※Φ2mmの穴が開いています。
用途散水システム用のホースとして
クロートホース TOYOX(トヨックス)クロートホースTOYOX(トヨックス)
14,980税込16,478
1巻
当日出荷
ねじれにくく取り扱いがラクラクです。ベタつきにくい構造です。柔らかく、使いやすいホースです。手元止水ノズルが使用可能な耐圧仕様です。
トラスコ品番195-2829材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸長さ(m)25使用温度範囲(℃)0~60°使用圧力(MPa)0~0.7許容曲げ半径(mm)150以上外径(mm)33内径(mm)25
散水/消防用 1.3MPa 軽量ホース 岩崎製作所散水/消防用 1.3MPa 軽量ホース岩崎製作所
6,398税込7,038
1本
当日出荷
安価で高性能の散水/消防ホース『ゴルフ』のしなやかさを維持しながら軽量化されたホースです。金具とホースの取り付け部は加締めですので、外れることはありません。
トラスコ品番429-0754長さ(m)10呼び径50A使用圧力(MPa)1.3
ホース用収納システム ホース掛け 00238-20 GARDENA(ガルデナ)ホース用収納システム ホース掛け 00238-20GARDENA(ガルデナ)
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
さまざまな部品を1つの場所にまとめて保管!ホースのシステム収納散水作業に必要なさまざまな部品を1つの場所にまとめて保管できるようデザインされたホースのシステム収納ハンガーノズルやコネクターなどGARDENAオリジナル散水システムの部品を吊り下げて保管が可能ホースはねじれずにホルダーに簡単に巻き付けて保管高品質のプラスチック素材を採用。屋外での設置でも耐久性に優れるコンパクトサイズで簡単取付大きな庭から小スペースまでさまざまな規模のガーデニングや散水作業で活用可能最大5年保証
用途ホースの収納に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 芝生 タイヤ 車庫 ガレージ ホース収納 アクセサリー ホースアクセサリー システム 簡単取付 収納ハンガー材質プラスチック質量(g)350本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)30×13×21
ポーラスパイプ 5m カクダイポーラスパイプ 5mカクダイ
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
ホース全体から水がにじみ出る潅水ホースホース全体から水がにじみ出る潅水ホース低水圧、低流量で潅水ができます接続はワンタッチ式ストレーナー付き最適潅水量は、1m当り0.3L/分のため、バルブなどで流量調節を行ってください
材質再生ゴム/PP/POM1巻長さ(m)5
散水チューブ 5m カクダイ散水チューブ 5mカクダイ
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
三層構造の特殊ホース一般家庭用散水チューブで、三層構造の特殊ホース0.1MPa以下では裏向きでの使用をおすすめしますバルブなどで流量調節を行ってください
材質PVC/ABS/PP使用圧力(MPa)0.05~0.31巻長さ(m)5破壊圧力(MPa)瞬間0.5使用流体上水道水
ロートアイアンハンガー カクダイロートアイアンハンガーカクダイ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
壁に取付け、内径11mmホースが約10m掛けられますガレージ等、出幅を抑えたい場所に最適
付属品ビス(4×40)2本材質鉄/ステンレス
ガーデンツイスター タカギガーデンツイスタータカギ
23,980税込26,378
1巻(50m)
翌々日出荷
ねじれを防ぐスパイラル構造のホースです。さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減します。藻の発生を防ぐ防藻構造です。
用途園芸散水用。トラスコ品番818-7387長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60寸法(幅W×高さH)(mm)410×285外径(Φmm)23耐圧(MPa)0.7内径(mm)18
レガシーガーデンホース POPEレガシーガーデンホースPOPE
5,288税込5,817
1個
5日以内出荷
頑丈なガーデンホースです。長期にわたる耐久性を実現する非常に丈夫な外装でUV加工済みです。
用途ホースの両端には12mm ホース用接続パーツ付き。付属品12mmユニバーサルタップアダプター幅(mm)12ホース長さ(m)15
ピナクルガーデンホース POPEピナクルガーデンホースPOPE
9,298税込10,228
1個
5日以内出荷
プレミアム高耐久ガーデンホースは長期使用にも耐えうる耐久性を持った非常に丈夫な外装でUV加工済み。
用途ホースの両端には12mm ホース用接続パーツ付き。付属品12mmユニバーサルタップアダプター幅(mm)12長さ(m)20ホース長さ(m)20
プレミアムホースリール POPEプレミアムホースリールPOPE
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
プレミアムホースリールは、、ホースのねじれを防ぎ簡単に巻き取ることができます。組み立てが簡単で、快適なグリップハンドルを備えた頑丈なフレームと、手間のかからない巻き取りのための角度付きホースコネクター付きです。
用途12mmのガーデンホースを35mまで収納可能。工具不要で組み立て簡単。快適なグリップハンドルを備えた頑丈なフレームです。持ち運び可能なコンパクトなデザインと頑丈な構造。オーストラリアの条件化にも耐えられるようUV加工済みです。
ホース/チューブ